カテゴリ

  • 測定用品(17)
  • バイク純正部品(6)
  • 自動車補修部品(4)
  • 自動車純正部品(2)
  • 測定関連サービス(1)
  • 家電(1)

「s061-00a0」の検索結果

31件中 131
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ストップウォッチソーラー スタンダード セイコー(SEIKO)ストップウォッチソーラー スタンダードセイコー(SEIKO)(2件のレビュー)
8,998税込9,898
1個
当日出荷
最大計時100時間最小計時1/100(秒)質量(g)61電源ソーラー充電(フル充電後光の当たらない状耐で24ケ月持続)寸法(縦×横×厚さ)(mm)73×61×23計測内容最大300本メモリー、ラップ/スプリット回数表示(最大999回)、ランニングラップタイムの表示が可能、サウンドオフ機能、単純計時、積算計時、スプリットタイム計時、カレンダー表示防水性5気圧防水
ストップウォッチ モノタロウストップウォッチモノタロウ(27件のレビュー)
799税込879
1台
当日出荷
最大計時23時間59分59秒仕様1/100秒ストップウォッチ機能スプリットタイム計測機能時計機能(時刻、日付、アラーム)ネックストラップ付付属品電池付 (アルカリボタン電池LR44×1個)材質ABS樹脂本体寸法(mm)79×67×20関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書(0.7MB)
防雨タイプ ストップウォッチ シチズン防雨タイプ ストップウォッチシチズン(8件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
防雨タイプのストップウォッチです。雨の中でも使えるので天気の悪い屋外にもご使用いただけます。(JIS規格 保護等級 3級(防雨形) 準拠)
規格JIS規格 保護等級 3級(防雨形) 準拠表示方式8桁、9:59'59"999(10時間)分解能1/1000秒寸法(mm)75×60×19温度範囲(℃)(作動)-10~50 ※結露しないこと、(液晶表示)0~40表示FE型液晶表示振動数水晶/32.768Hz(Hz=1秒間の振動数)時間精度±0.00043%/日差換算±0.37秒(常温:24℃±3℃において)
ストップウォッチソーラー インダストリアル セイコー(SEIKO)ストップウォッチソーラー インダストリアルセイコー(SEIKO)
12,980税込14,278
1個
当日出荷
ソーラーバッテリーを搭載した、 デジマル計測(10進法計測)ストップウオッチ
仕様ソーラーバッテリー搭載(電池交換不要)サウンドオフ機能(操作確認音の鳴り止め可能)時計表示アラーム機能フルオートカレンダー機能トラスコ品番451-9051グレー機能・ストップウオッチ機能二段表示ラップタイム トータルタイムラップタイム ランニングラップタイム または スプリットタイム トータルタイム最大300本メモリー計測中にもメモリー呼出可能ラップ/スプリット回数表示(最大999回)・ダブルリピートタイマー機能2つの減算タイマー(2つの時間設定が可能)が交互に繰返し作動音色の異なるタイムアップ予告音で報知タイマーは、1秒単位で10秒以上最大99時間59分59秒まで設定可能※タイマーは秒単位---------工業用デシマル計測DM(Decimal:デシマル)=10進法計測で使用される単位1/10DM = 1/1000分1DM = 1/100分100DM = 1分600DM = 6分6000DM = 60分※SVAJ999は通常の時・分・針ではなくデシマル単位で計算するストップウオッチです。 時・分・秒単位での計測はできませんのでご注意ください。最大計時100時間最小計時1/100防水性あり
デジタルストップウォッチ ソーラー充電型 SVAJシリーズ 校正証明書付 セイコーデジタルストップウォッチ ソーラー充電型 SVAJシリーズ 校正証明書付セイコー
15,980税込17,578
1台
9日以内出荷
フル充電後、光の当たらない状態で約24ヶ月バッテリーが持続します。 大容量で300メモリーが可能です。
校正証明書一般校正計測時間最小0.01秒/最大100時間精度平均月差±30秒最小計時1/100秒最大計時100時間
デジタルストップウォッチ ソーラー充電型 SVAJシリーズ 校正証明書付 セイコーデジタルストップウォッチ ソーラー充電型 SVAJシリーズ 校正証明書付セイコー
18,980税込20,878
1台
9日以内出荷
フル充電後、光の当たらない状態で約24ヶ月バッテリーが持続します。 大容量で300メモリーが可能です。
校正証明書一般校正計測時間最小0.01秒/最大100時間精度平均月差±30秒最小計時1/100秒最大計時100時間
ストップウォッチソーラー インターバル セイコー(SEIKO)ストップウォッチソーラー インターバルセイコー(SEIKO)
9,898税込10,888
1個
当日出荷
電池交換であわてることのないソーラー電源式ストップウォッチです。 ダブルリピートタイマー機能です。
最大計時100時間最小計時1/100(秒)質量(g)61電源ソーラー充電(フル充電後光の当たらない状態で24ケ月持続)寸法(縦×横×厚さ)(mm)73×61×22計測内容最大300本メモリー、ラップ/スプリット回数表示(最大999回)、ランニングラップタイムの表示が可能、サウンドオフ機能、単純計時、積算計時、スプリットタイム計時、カレンダー表示防水性5気圧防水
ストップウォッチ セイコー(SEIKO)ストップウォッチセイコー(SEIKO)
8,898税込9,788
1個
当日出荷
2つの減算タイマーが連動して交代にスタート・ストップを繰り返す、ダブルリピートタイマー機能付です。音色の異ならタイムアップ予告音で報知します。見やすいLED機能付きです。
アズワン品番1-6239-11防水性5気圧防水(日常生活用強化防水)トラスコ品番323-5718厚さ(mm)23.4質量(g)71機能(ストップウォッチ)1/100秒計測 100時間計(時計・カレンダー)フルオートカレンダー、アラーム使用電池リチウム電池SB-T51(CR2032)1個電池寿命約3年(エコモードに切り替えると7年)時間精度(%)±0.0012以内月差換算±30秒以内(常温)
ストップウォッチ 校正証明書付 セイコーストップウォッチ 校正証明書付セイコー
17,980税込19,778
1個
9日以内出荷
2つの減算タイマー(2つの時間設定が可能)が交互に繰り返し作動 10秒以上1秒単位で最大99時間59分59秒まで設定可能です。 音色の異なるタイムアップ予告音で報知します。 見やすいLED機能付きです。
付属品ナイロンケース寸法(mm)約79×62×23.4質量(g)71メモリー最大100本アズワン品番1-6239-11-20月差換算±30秒以内時間精度±0.0012%(常温)校正証明書一般校正計測時間100時間(最大)/0.01秒(最小)
【レンタル】デジタルストップウォッチ(ソーラー充電型) 校正証明書付 セイコー(SEIKO)【レンタル】デジタルストップウォッチ(ソーラー充電型) 校正証明書付セイコー(SEIKO)
3,598税込3,958
1台ほか
翌日出荷から10日以内出荷
フル充電後、光の当たらない状態で約24ヶ月バッテリーが持続します。大容量で300メモリーが可能です。
精度平均月差±30秒
防水防塵デジタルカメラ WG-80 RICOH(リコー)防水防塵デジタルカメラ WG-80RICOH(リコー)(4件のレビュー)
47,980税込52,778
1台
欠品中
【アウトドアも、仕事も、頼れるタフネスボディ】水深14mで連続2時間の水中撮影が可能な本格防水性能(IPX8、JIS保護等級8相当に準拠)を実現。氷点下10℃でも動作が可能な耐寒性能、1.6mからの耐衝撃性能やホコリに強いIP6X(JIS保護等級6)相当の防塵性能、さらに100kgfまでの重さに耐える耐荷重構造などを備え、過酷なアウトドア環境下での撮影に耐えるタフネスモデルです。【高画質と充実機能】有効約1600万画素、受光効率に優れた裏面照射型CMOSイメージセンサーと高性能画像処理エンジンを採用し、低ノイズでダイナミックレンジが広く、プリントしても美しい写真が撮影できます。広角28mm(35ミリ換算)からの光学5倍ズームを搭載し、高精細でクリアな画像を実現しています。また、シーンに応じて選べる25の様々な撮影モードや、1回のシャッター操作でフラッシュOFFとONを自動で2枚撮りするなど、充実の機能により快適な撮影を可能にします。【5段階に明るさ調整ができるリングライト】レンズの周囲に6灯のLED補助光を配置し、マクロ撮影時の明るさの調整や、立体感の演出や背景とのコントラストを強調するなど、撮影表現の幅が広がります。最大輝度を従来の約2倍に高め、5段階の明るさ調整を可能にしています。被写体を大きく拡大して、まるで顕微鏡を覗いたような驚きの世界を観察、撮影できるデジタル顕微鏡モード。 また、検出した人物の顔が画面内のどこに写っているかを点滅するLEDの位置で確認しながら撮影できる「自分撮りアシスト」機能、被写体が笑顔になると自動で撮影する「スマイルキャッチ」の設定など、さまざまな応用機能も搭載しています。【水中撮影に適したマーメードモード】水中での撮影時に起こりやすい青色かぶりを抑えるとともに、光の拡散によるコントラスト低下も効果的に補正する専用の水中撮影モード「マーメードモード」を搭載。静止画でも動画でも、美しくクリアな水中撮影が行えます。【フルHDの動画撮影機能】より高画質で長時間の撮影を可能にするフルHD動画撮影機能を搭載。フレームレート30fpsのフルHD動画(16:9)はもちろん、スローモーションが撮れるハイスピードモード、水中に適したマーメードムービーモードが選べます。動画、マーメードムービーでは、Movie SR(動画手ぶれ補正)を使って手ぶれを補正することができます。また、撮影した動画からひとコマを切り出して静止画として保存したり、分割したりなどカメラ内で編集が可能です。HDMI 端子(タイプD)を採用しているので、テレビなどに接続して再生を楽しめます。【撮影が楽しくなる多彩な機能】色調を変えたり、特殊な加工を施すなど印象的に写真を自由にアレンジできる「デジタルフィルター」、釣った魚を撮影して魚拓にできる「魚拓フィルター」、顔部分だけを小さくしてくれる小顔フィルターなどのフィルター機能に、一定間隔で自動的に撮影した複数の静止画をつなげて時間を圧縮できる「インターバル動画」など、撮影が楽しくなる多彩な機能を搭載しています。国土交通省写真管理基準に適合し、仕事に使える「CALSモード」も搭載しています。【その他の機能】最大32人顔検出 AF&AEや自動追尾 AF、AF 補助光、電子式手ぶれ補正、高速連写、オートブラケットやD-Range(ダイナミックレンジ)設定、動画簡易編集、リモートコントロール(別売)対応など、多彩な機能を搭載しています。
付属品専用バッテリー D-LI92、USB電源アダプター、電源プラグ、USBケーブル、ストラップ、マクロスタンド電源リチウムイオンバッテリー D-LI 92、ACアダプターキットK-AC117J(別売)本体質量(g)約173(電池、SDメモリーカード含まず)有効画素数約1600万画素記録媒体内蔵メモリー(約68MB)、SD/SDHC/SDXCメモリーカードズーム[光学ズーム]約5倍、[デジタルズーム]約7.2倍、[インテリジェントズーム]7M時:約7.5倍/640時:約36倍焦点距離(mm)(35ミリ判換算値)約28-140撮像素子1/2.3型 CMOSシャッター速度(秒)1/4000~1/4(メカニカルシャッターと電子シャッターの併用)、最長4(夜景モード)インターフェイス外部:USB2.0(マイクロB)、HDMI出力端子(タイプD)モニターサイズ2.7型ワイド/約23万ドットLCD/ARコート(カバーのみ)寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)外形:約122.5×61.5×29.5(操作部、突起部除く)
ホイールシリンダーAssy(SW-S) 制研化学工業ホイールシリンダーAssy(SW-S)制研化学工業(15件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷から9日以内出荷
液圧でピストンが開きブレーキシューを拡張させ制動力を得る部品です。
メーカースズキ
ストップウォッチ ラップ記録2点 校正証明書付 ナビス(アズワン)ストップウォッチ ラップ記録2点 校正証明書付ナビス(アズワン)
8,998税込9,898
1個
9日以内出荷
ネックストラップ付きです。
寸法(mm)82×62×23質量(g)67表示100分の1秒、時間、日付機能12h/24h表示切り替え、アラーム・チャイム、ラップ記録2点(出力無し)時間【最大計測】23時間59分59.99秒電池ボタン電池CR2032×1個(テスト用付属)アズワン品番8-5960-01-20校正証明書一般校正
ストップウォッチ ブラック 校正証明書付 シチズンストップウォッチ ブラック 校正証明書付シチズン
9,598税込10,558
1個
9日以内出荷
仕様機能:単純計時、積算計時、スプリットタイム計時、1位・2位同時計時●サイズ:75×60×19mm●重量:46g●電源:LR44ボタン電池×1個(テスト用付属)最大計時9時間59分59秒最小計時1/1000秒アズワン品番2-9930-01-20防水性JIS保護等級3級準拠(防雨形)校正証明書一般校正
ストップウォッチ カシオ計算機ストップウォッチカシオ計算機(11件のレビュー)
4,998税込5,498
1台ほか
当日出荷
使いやすいシンプル設計。フロントのモードボタンでラップタイム計測とスプリットタイム計測の切替が可能です。
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)62×63.5×17ブラック使用電池CR-2025(モニター用付属)質量(g)40.3電池寿命約3年時間精度(%)99.997685材質樹脂仕様1/100秒計測、10時間計(通常計測、積算計測、ラップ・スプリット計測、1・2位同時計測)
多機能ストップウォッチ シチズン多機能ストップウォッチシチズン(3件のレビュー)
5,498税込6,048
1個
当日出荷
カレンダー・時刻表示、電子音アラーム付のストップウォッチです。防滴機能も備えた商品です。
最大計時9時間59分59秒最小計時1/100秒トラスコ品番293-1338材質プラスチック枠黒(ブラック)質量(g)70種類ストップウォッチ電源コイン型リチウム電池(CR2032)×1個(付属)寸法(縦×横×厚さ)(mm)81×66×23機能防滴タイプ・時計付き・12/24切り替え(午前・午後)・カレンダー付き使用電池ボタン型電池CR2032計測内容単純計時・積算計時・カウントダウンタイマー・ベースカウント機能・ストローク測定・スプリットタイム計時(99ラップ・メモリー付)計測機能単純計時、積算計時、めざまし機能付、カウントダウンタイマー防水性JIS防滴2型
ストップウォッチ セイコー(SEIKO)ストップウォッチセイコー(SEIKO)
10,980税込12,078
1個
当日出荷
仕様キャリバーNo:S321材質(ケース)プラスチック、(ガラス)ハードレックス厚さ(mm)(ケース)16.1質量(g)54電池寿命約2年駆動方式電池式クオーツ防水性日常生活用防水
GASKET KIT (AS)   061A0GC4S00 ホンダGASKET KIT (AS) 061A0GC4S00ホンダ
4,698税込5,168
1個
5日以内出荷
GASKET KIT (AS)   061A0KE1S00 ホンダGASKET KIT (AS) 061A0KE1S00ホンダ
8,698税込9,568
1個
5日以内出荷
GASKET KIT(AS)   061A0KS7S00 ホンダGASKET KIT(AS) 061A0KS7S00ホンダ
8,398税込9,238
1個
5日以内出荷
GASKET KIT(AS)   061A0KK4S00 ホンダGASKET KIT(AS) 061A0KK4S00ホンダ
8,298税込9,128
1個
5日以内出荷
GASKET KIT A (AS)   061A1MJ0S00 ホンダGASKET KIT A (AS) 061A1MJ0S00ホンダ
29,980税込32,978
1個
5日以内出荷
GASKET KIT A(AS)   061A1MB0S00 ホンダGASKET KIT A(AS) 061A1MB0S00ホンダ
31,980税込35,178
1個
5日以内出荷
エアコンフィルター 防臭・抗菌仕様 モノタロウエアコンフィルター 防臭・抗菌仕様モノタロウ(163件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
素材から加工まですべて安心のMADE IN JAPAN! 抗菌・防臭効果のあるテイジン製不織布素材マイティトップII使用! ニードルパンチ製法で繊維同士がくっつかない(長期間使用しても風量確保) 両サイドの不織布も肉厚で、フィットしやすくなっています。 一部品番はTPEフレームになっており、さらに密着性が良くなっています。
用途交換用エアコンフィルターとして
エアコンフィルター モノタロウエアコンフィルターモノタロウ(1128件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
スタンダードな濾紙タイプ。高品質な不織布によりゴミ・花粉・粉塵からミクロン以上の粒子までしっかりガードします。
用途車内空調の交換用フィルターとして
ピコ マルチタイマー セイコー(SEIKO)ピコ マルチタイマーセイコー(SEIKO)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
大画面・モード表示で見やすく、分かりやすく多機能です。
最大計時100時間仕様最小計時(秒):1/100セット内容携帯ストラップ材質ケース:プラスチック、ガラス:アクリル質量(g)63電源コイン型リチウム電池(CR2025)×1個(付属)測定項目リピートタイマー機能、減算タイマー(10秒以上最大99時間59分59秒まで設定可能)、アラーム機能、操作確認音ON/OFF切り替え可能、本体抗菌仕様、ストップウォッチ機能(スプリット計測最大100時間計測)、単純計時、スプリットタイム計時、カレンダー表示寸法(縦×横×厚さ)(mm)70×56×27表示形式デジタル電池寿命約2年防水性日常生活防水
デジタルストップウォッチ ソーラー充電型 SVAJシリーズ 校正証明書付 セイコーデジタルストップウォッチ ソーラー充電型 SVAJシリーズ 校正証明書付セイコー
17,980税込19,778
1台
9日以内出荷
2つの減算タイマー(2つの時間設定が可能)が交互に繰り返し作動・10秒以上1秒単位で最大99時間59分59秒まで設定可能です。 音色の異なるタイムアップ予告音で報知します。 フル充電後、光の当たらない状態で約24ヶ月バッテリーが持続します。
校正証明書一般校正計測時間最小0.01秒/最大100時間精度平均月差±30秒最小計時1/100秒最大計時100時間
ストップウォッチ 校正証明書付 シチズンストップウォッチ 校正証明書付シチズン(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1個
9日以内出荷
見やすい大型デジタル表示です。
仕様機能:単純・積算計時、スプリットタイム計時(99ラップ・メモリー付き)、12/24時間表示切替、カレンダー、アラーム、カウントダウンタイマー、ペースカウント●電源:CR2032ボタン電池×1個(テスト用付属)●サイズ:81×66×23mm●重量:80g●防滴:JIS防滴II型最大計時9時間59分59秒最小計時1/100秒アズワン品番2-9929-01-20校正証明書一般校正
ユニット(L) ヘッド ランプ (S61H) MAZDA(マツダ)ユニット(L) ヘッド ランプ (S61H)MAZDA(マツダ)
189,800税込208,780
1個
翌々日出荷
ユニット(R) ヘッド ランプ (S61H) MAZDA(マツダ)ユニット(R) ヘッド ランプ (S61H)MAZDA(マツダ)
189,800税込208,780
1個
翌々日出荷
ディスクパッド 冨士ブレーキ工業ディスクパッド冨士ブレーキ工業
6,698税込7,368
1セット
4日以内出荷から24日以内出荷
信頼に応える高性能のブレーキパッドを用途・性能別にラインナップしています。