カテゴリ

  • 農業機械(837)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(636)
  • メカニカル部品(532)
  • 制御機器(466)
  • 自動車純正部品(338)
  • 機構部品(316)
  • 自動車補修部品(161)
  • バイク部品(129)
  • 切削工具(117)
  • 測定用品(112)
  • パソコン/周辺機器(96)
  • バイク純正部品(78)
  • FA担当者のオススメ新商品(74)
  • ねじ・ボルト・釘(52)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(51)
  • 作業工具(48)
  • 船舶用品・漁業資材(46)
  • 家電(44)
  • 電気材料(41)
  • トラック純正部品(36)
  • 電動工具(34)
  • 建築金物(30)
  • 配管・水廻り設備部材(29)
  • 物流用品(23)
  • オフィス家具(22)
  • 科学研究・開発用品(16)
  • 学童・教育用品(14)
  • 空調・電設資材(13)
  • 整備工具・収納(13)
  • 救急・衛生(12)
  • 測定関連サービス(11)
  • カー用品(11)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(11)
  • 測量用品(土木/建設)(10)
  • 医療(10)
  • 保管用品(9)
  • 住設機器(9)
  • 建材・エクステリア(9)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(8)
  • 農業・園芸資材(8)
  • 空圧工具(8)
  • 厨房用品(7)
  • 事務用品(7)
  • フォークリフト・産機・建機用品(7)
  • 店舗什器・備品(6)
  • 卓上消耗品(6)
  • 清掃用品(6)
  • 油圧機器・油圧ホース(6)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(5)
  • 作業服(5)
  • 研磨材(5)
  • 梱包用品(4)
  • 防犯用品(4)
  • クリーンルーム用品(4)
  • 縫製用品(4)
  • 溶接用品(3)
  • 照明(3)
  • 防災用品(3)
  • 日用品(2)
  • 理美容(2)
  • 介護用品(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 洗車・清掃(2)
  • 手袋(2)
  • 自転車部品(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 塗料(1)
  • 安全標識(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 安全保護具(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • トラック用品・パーツ(1)

「s06m」の検索結果

4,553件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
多機能ネックストラップ 長さ調整 LEPLUS多機能ネックストラップ 長さ調整LEPLUS(1件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
LP-NS02シリーズ: <特徴>丸紐タイプ/着け心地やわらかな素材を採用/長さ調整可能/ワンタッチ脱着機構 LP-NS06シリーズ: <特徴>平紐タイプ/着け心地やわらかな素材を採用/長さ調整可能/ワンタッチ脱着機構
Tナット S(M6) SUS(エスユーエス)Tナット S(M6)SUS(エスユーエス)(14件のレビュー)
52税込57
1個
当日出荷
適合SF30シリーズ材質S10C相当、ユニクロメッキ質量(g)8タイプM6
S EasyナットS(M6) SUS(エスユーエス)S EasyナットS(M6)SUS(エスユーエス)(5件のレビュー)
79税込87
1個
当日出荷
適合SF30シリーズ、AZ30シリーズ材質(本体)ステンレス導電機能付、(保持部)ステンレス質量(g)6.6タイプM6
その他(B~) SMCその他(B~)SMC(1件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷から11日以内出荷
XEBECブラシ 表面用 スリーブ ジーベックテクノロジーXEBECブラシ 表面用 スリーブジーベックテクノロジー(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1本
当日出荷から4日以内出荷
後入れナット 東野精機後入れナット東野精機
91税込100
1個
当日出荷から8日以内出荷
スリムタイプ オプション オーム電機[配線パーツ]スリムタイプ オプションオーム電機[配線パーツ]
1,298税込1,428
1袋(10個)
当日出荷から翌々日出荷
材質真ちゅう(ニッケルメッキ)
金属ワンタッチ管継手 SMC金属ワンタッチ管継手SMC
639税込703
1個
当日出荷から22日以内出荷
FDA適合した材質を使用
仕様使用油脂類:NSF H1グリース使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1Mpa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-100kPa~1Mpa関連資料カタログ(28.11MB)
六角穴付ハーフユニオン KQG2S SMC六角穴付ハーフユニオン KQG2SSMC
1,398税込1,538
1個
当日出荷から11日以内出荷
・小型、軽量。 ・使用流体温度:-5~150℃ ・材質:金属部SUS316、シール部特殊FKM ・ノングリース、蒸気使用可。食品衛生法適合。
M-Sプラグ M6S (100本入り) フィッシャーM-Sプラグ M6S (100本入り)フィッシャー
2,698税込2,968
1セット(100本)
当日出荷
全ネジが使用できるプラスチックアンカーです。
用途コンクリート、ALC用呼径d(mm)6長さ(mm)40穿孔深さ(mm)55下穴径(Φmm)8トラスコ品番494-1713材質ポリアミド樹脂PA6(ナイロン6)質量(g)115.1適合ねじメートルねじ適合材コンクリート、ALC最大引張荷重(kN)2.1
YSシリーズ Y形ストレーナ CKDYSシリーズ Y形ストレーナCKD
3,098税込3,408特価
1個
当日出荷から20日以内出荷
定規 クツワ定規クツワ
329税込362
1本
翌々日出荷から9日以内出荷
授業中に配布された学習プリントをノートぴったりに切れる定規
六角穴付ハーフユニオン KQB2S SMC六角穴付ハーフユニオン KQB2SSMC
369税込406
1個
当日出荷から12日以内出荷
形状六角穴付ハーフユニオン
U型クランプ ナベヤU型クランプナベヤ
2,998税込3,298
1個
当日出荷から34日以内出荷
材質S45C
Sカプラー (KK6~) SMCSカプラー (KK6~)SMC
5,598税込6,158
1袋(5個)
当日出荷から9日以内出荷
・スリーブロック付。 ・プラグ側、ソケット側のどちらからでも流せます。 ・使用流体:空気、水が可能。 ・ワンタッチ接続。 片手操作で簡単接続。作業性が向上。
形状Sカプラー
Wi-Fiサイン マグネットタイプ グリーンクロスWi-Fiサイン マグネットタイプグリーンクロス
3,298税込3,628
1枚
翌々日出荷
フリーWi-Fiの利用を視覚的に促すマグネットです。お持ちのWi-FiのSSID、パスワードを書き込むことですぐに使用できます。
用途フリーWi-Fiのお知らせに。取付方式マグネット寸法(mm)150×150文字内容Wi-Fi
ケーブルクランプ キャプコンOA-WSシリーズ(スリムタイプ) オーム電機[配線パーツ]ケーブルクランプ キャプコンOA-WSシリーズ(スリムタイプ)オーム電機[配線パーツ](1件のレビュー)
5,998税込6,598
1袋(10個)
当日出荷から6日以内出荷
狭い個所からのケーブル引出部に 従来のスリムタイプに比べ、格段にラインナップが充実!適合電線径Φ2~10mmの全てをカバーしています。 一機種での電線径範囲がΦ0.5mm(従来タイプ)⇒Φ1.5mm(新タイプ)へ拡大 ロックナットをオプション化しました。従来品と異なり、めねじ取付でのご使用時に廃棄物がでず、コストダウンも出来ます。 電線にフィットした形状で、とてもスマート!! 狭いスペースでの電線引出部に使用可能。 使用環境に応じてご選択ください。 油のかかる場所には耐油性タイプ、屋外での使用には耐候性タイプ。(屋内でも油のかからない場所には耐候性タイプをお薦めします。) 保護構造IP67適合
用途小型モータ、センサ、検出ヘッドの電線引出部 計測器などの電線引出部 その他、狭いスペースでの電線引出部など、各種用途材質(キャップ)真ちゅう(ニッケルメッキ)使用周囲温度(℃)-25~+100材質(ブーツ)PBT(難燃グレードUL94HB)材質(ブッシュ)EPDMニップル真ちゅう(ニッケルメッキ)
SUS316ワンタッチ管継手 SMCSUS316ワンタッチ管継手SMC
1,398税込1,538
1個
当日出荷から22日以内出荷
FDA適合した材質を使用
仕様使用油脂類:NSF H1グリース使用流体空気、水、蒸気使用圧力範囲-100kPa~1Mpa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-100kPa~1Mpa関連資料カタログ(28.11MB)
クリーンルーム用空気圧機器(10-KGS~) SMCクリーンルーム用空気圧機器(10-KGS~)SMC
5,998税込6,598
1袋(2個)
当日出荷から9日以内出荷
Toshiba Pチャンネル MOSFET 東芝Toshiba Pチャンネル MOSFET東芝(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1袋(10個)
当日出荷から翌々日出荷
実装タイプ表面実装チャンネルタイプPチャンネルモードエンハンスメント型
先入れナット 東野精機先入れナット東野精機
66税込73
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
六角穴付ユニバーサルエルボ KQ2VS (ガスケットシール) ミリサイズ SMC六角穴付ユニバーサルエルボ KQ2VS (ガスケットシール) ミリサイズSMC
4,498税込4,948
1袋(10個)
当日出荷
用途ボディ頭部六角穴を六角レンチで締付ける狭いスペース用のエルボユニオン。形状六角穴付ユニバーサルエルボ使用流体空気、水ねじの種類M管接続口径M5×0.8接続ねじM5×0.8ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレーシール方式(おねじ)シール剤なしねじ規格取付部:JIS B0203(管用テーパねじ)、JIS B0205(メートル並目ねじ)ナット部:JIS B0205(メートル細目ねじ)使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)最小穴径(mm)2.5
ドアノブサインマグネット グリーンクロスドアノブサインマグネットグリーンクロス
1,598税込1,758
1枚
5日以内出荷
部屋の状況を視覚的に分かりやすく表示できます。 鉄製の扉に張り付けて使用でき、簡単に貼ってはがせるため、手間がかかりません。
用途室内の使用状況の明確化に寸法(縦×横)(mm)100×100厚さ(mm)0.8
KQ2S - 六角穴付ハーフユニオン(KQ2S06) SMCKQ2S - 六角穴付ハーフユニオン(KQ2S06)SMC
2,298税込2,528
1袋(10個)
当日出荷から16日以内出荷
形状六角穴付ハーフユニオン適合チューブ外径(Φmm)6
保守部品 ジーベックテクノロジー保守部品ジーベックテクノロジー
999税込1,099
1パック(10個)
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
TナットS(M6)B SUS(エスユーエス)TナットS(M6)BSUS(エスユーエス)
65税込72
1個
当日出荷
材質S10C相当質量(g)8表面処理ユニクロメッキ
フレックスシャフト(チューブ付・両回転用) CS形 サンエス(昌和発條製作所)フレックスシャフト(チューブ付・両回転用) CS形サンエス(昌和発條製作所)
15,980税込17,578
1個
4日以内出荷から11日以内出荷
フレキシブルシャフトは可撓軸または、たわみ軸と呼ばれる可撓自在な回転軸で、一般的には、小動力・高回転を任意の方向に向きを変えて自由に伝達できるフレキシブルなシャフトです。駆動側と従動側を自由に接続できるため、機器の配列が自由で正確な芯出しが不要になります。一方固定で他方が移動、または両方が移動する機構でも回転力を伝達できます。チューブでカバーされたタイプのものは回転部の露出が少なく安全です。潤滑油を封入しているため、メンテナンスが容易です。
種類フレックスタイプ軸受種類すべり軸受
プロテクトシュリンク ミニボトル SHOW UPプロテクトシュリンク ミニボトルSHOW UP
6,298税込6,928
1セット
6日以内出荷
プロテクトシュリンクをペイントし、120℃の熱を加える事に依り収縮反応が起こる特殊な塗料です。エンジンヘッドカバーやインテークマニホールド等、高温の為、通常の塗料が使用しにくい箇所に塗装して頂けます。
用途自動車、バイク、自転車、工業、建築、内装、ホビー、アート、釣り具、DIYセット内容主剤180g、シンナー60g危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量240mL取扱説明書(0.49MB)危険物の性状非水溶性
ハーフピッチ ディップスイッチ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)ハーフピッチ ディップスイッチニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
1,298税込1,428
1セット(5個)
5日以内出荷から11日以内出荷
金めっき、ツイン接点で優れた接触安定性。外形はEIAJ SOP外形規格に準拠(Bタイプ)
材質PPS、PA、銅合金、金メッキ高さ(mm)2.5温度範囲(℃)使用/保存:‐40~85絶縁抵抗(MΩ)1000接触抵抗(mΩ)50RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC500
電磁弁用サブプレート ダイキン工業電磁弁用サブプレートダイキン工業
15,980税込17,578
1個
8日以内出荷
最高使用圧力(MPa)25材質主に鉄トラスコ品番838-8157質量(kg)5.2
六角穴付ハーフユニオン (KGS~) SMC六角穴付ハーフユニオン (KGS~)SMC
5,798税込6,378
1袋(2個)
3日以内出荷から9日以内出荷
・ナイロンにもウレタンにも使用可能 大きな保持力 チャックにより確実な喰い付きを行い、 コレットにより保持力を増大。 ・取外し時にチャックコレットの開放を行う。 又、チャックがチューブへ必要以上に喰い込むのを防止。 ・狭いスペースでの配管に効果的 ボディとねじ部が回転可能。
用途ボディ内部の六角穴を 六角レンチで締付ける 狭いスペース用のハー フユニオン。
フレックスシャフト(チューブ付・高中速用) DS形 サンエス(昌和発條製作所)フレックスシャフト(チューブ付・高中速用) DS形サンエス(昌和発條製作所)
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷から11日以内出荷
フレキシブルシャフトは可撓軸または、たわみ軸と呼ばれる可撓自在な回転軸で、一般的には、小動力・高回転を任意の方向に向きを変えて自由に伝達できるフレキシブルなシャフトです。駆動側と従動側を自由に接続できるため、機器の配列が自由で正確な芯出しが不要になります。一方固定で他方が移動、または両方が移動する機構でも回転力を伝達できます。チューブでカバーされたタイプのものは回転部の露出が少なく安全です。潤滑油を封入しているため、メンテナンスが容易です。
種類フレックスタイプ軸受種類すべり軸受
S アフターナットS(M6)B SUS(エスユーエス)S アフターナットS(M6)BSUS(エスユーエス)(1件のレビュー)
66税込73
1個
欠品中
材質ステンレス質量(g)7表面処理導電機能付
SフリーナットS(M6)B SUS(エスユーエス)SフリーナットS(M6)BSUS(エスユーエス)
77税込85
1個
当日出荷
材質ステンレス質量(g)4表面処理導電機能付
S TナットS(M6)B SUS(エスユーエス)S TナットS(M6)BSUS(エスユーエス)(1件のレビュー)
66税込73
1個
当日出荷
材質ステンレス質量(g)8表面処理導電機能付
ハーフピッチ ディップスイッチ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)ハーフピッチ ディップスイッチニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
2,198税込2,418
1セット(10個)ほか
6日以内出荷から11日以内出荷
金めっき、ツイン接点で優れた接触安定性。外形はEIAJ SOP外形規格に準拠(Bタイプ)
材質PPS、PA、銅合金、金メッキ高さ(mm)2.5温度範囲(℃)使用/保存:‐40~85絶縁抵抗(MΩ)1000接触抵抗(mΩ)50RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC500
(S22M6)ハーネス フロント MAZDA(マツダ)(S22M6)ハーネス フロントMAZDA(マツダ)
179,800税込197,780
1個
翌々日出荷
(S09M6)HARNESS FRONT MAZDA(マツダ)(S09M6)HARNESS FRONTMAZDA(マツダ)
179,800税込197,780
1個
翌々日出荷
...