カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(486)
  • 農業機械(219)
  • バイク部品(187)
  • 制御機器(153)
  • メカニカル部品(135)
  • 配管・水廻り設備部材(77)
  • 清掃用品(63)
  • 作業工具(49)
  • 切削工具(48)
  • 機構部品(42)
  • 測定用品(33)
  • 自動車純正部品(30)
  • フォークリフト・産機・建機用品(26)
  • 科学研究・開発用品(24)
  • パソコン/周辺機器(23)
  • 自動車補修部品(22)
  • 物流用品(21)
  • ねじ・ボルト・釘(20)
  • 油圧機器・油圧ホース(20)
  • FA担当者のオススメ新商品(16)
  • 電動工具(15)
  • 空調・電設資材(13)
  • 建築金物(12)
  • バイク純正部品(11)
  • 事務用品(10)
  • 電気材料(8)
  • 照明(8)
  • 船舶用品・漁業資材(8)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(7)
  • 卓上消耗品(7)
  • 建材・エクステリア(7)
  • 研磨材(7)
  • トラック用品・パーツ(7)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(6)
  • 厨房用品(6)
  • 測定関連サービス(6)
  • バッテリー・電装(6)
  • はんだ関連・静電気対策用品(5)
  • 店舗什器・備品(5)
  • 家電(5)
  • 梱包用品(4)
  • 整備工具・収納(4)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • 医療(3)
  • 食品・飲料(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • 縫製用品(3)
  • 安全用品(2)
  • 安全標識(2)
  • 防犯用品(2)
  • 介護用品(2)
  • カー用品(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • 自転車部品(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • テープ(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • オフィス家具(1)
  • 防災用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 救急・衛生(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • 作業服(1)
  • 手袋(1)

「s10-15」の検索結果

1,891件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ミニジャンボロングシャンクエンドミル RYOCO(菱高精機)ミニジャンボロングシャンクエンドミルRYOCO(菱高精機)
36,980税込40,678
1本
翌々日出荷から91日以内出荷
ロングシャンクエンドミル
用途鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・銅合金・アルミ合金の切削加工材質R78=鋳物用刃数2外径公差(mm)-0.01/-0.04ねじれ角(°)30
サイクリングソックス Sahara EVO Blue MB Wearサイクリングソックス Sahara EVO BlueMB Wear
2,698税込2,968
1個
5日以内出荷
典型的な夏の高温条件と、できるだけ靴と直接接触する必要がある人のために作られました。特徴市場で最も軽いサイクリングソックスとなるよう設計されており、中足骨部分(最も大きな推進力/圧力がかかる部分)にパッドを入れ、足全体に通気性のあるチャネルを備えたメッシュを採用し、足首から上は異なるメッシュ部分で構築されているため、最大限の通気性と軽量性を保証します。履き口部分にシリコン糸を入れることで、長時間の使用や凹凸のある地面でも靴下がずり落ちるのを防ぎます。材料Q-SKIN は、紡糸工程で銀イオンを直接注入し、細菌の増殖を抑制して持続的な効果を発揮するポリアミド 6.6 繊維です。Q-SKIN(R) 繊維は肌をケアし、着用者に通気性、爽やかさ、衛生、快適さを提供します。日常の活動やスポーツ中に、私たちの体は汗を分泌します。Q-SKIN(R) テクノロジーは、汗の分子が繊維と接触すると活性化します。内部に含まれる銀イオンが、悪臭の主な原因である過剰な細菌叢を減らすのに役立ちます。Q-SKIN(R) 繊維は、何度も洗濯した後でも、その特性を長期間維持します。チューリッヒの MIS PLUS 研究所で DIN ISO 20743: 10-2007 に従って細菌静止効果をテストし、チューリッヒの MIS PLUS 研究所で JIS L 1902/02 に従って洗濯耐性をテストしました。Q-SKIN(R) は、個人の健康と環境の保護に関する数多くの認証を取得しています。OEKO-TEX STD 100 CLASS I ラベルは、繊維が人体に無害であることを証明しています。
構成94% ポリアミド (Q-Skin) 2% エラスタン 2% シリコン
ドアノブプレートスタンド/離席中・外出中 ナカバヤシドアノブプレートスタンド/離席中・外出中ナカバヤシ
369税込406
1枚
5日以内出荷
ドアノブに掛けたり、デスクに置くだけでどのような状態か周りの人にお知らせする事ができます。<ご使用上の注意>※抗菌の効果は全ての菌に対して効果があるわけではありません。※ドアノブの形状によっては掛けられない、または落下しやすい場合がありますのであらかじめご確認ください。
仕様●本体寸法:タテ240×ヨコ95mm●穴寸法:タテ65mm 大ヨコ55mm 半円ヨコ25mm●本体質量:15g●パッケージ寸法:約タテ280×ヨコ110×背幅2mm●材質:ポリプロピレン 厚さ0.5mm 抗菌加工
ブローチリーマ(ストレートシャンク) 日研工作所ブローチリーマ(ストレートシャンク)日研工作所
5,498税込6,048
1本
翌々日出荷
60度以上の超ねじれ角が鋼材加工の切削抵抗を低減ビビリなしに完璧なリーミングとバニッシングを行います。
用途軟鋼・炭素鋼・快削鋼・合金鋼・工具鋼材質SKH51表面処理イオン窒化ねじれ角左ねじれ 60゜
ブレーキディスク bremboブレーキディスクbrembo
9,998税込10,998
1箱(1枚)
4日以内出荷から5日以内出荷
BREMBO ブレーキディスク UV
用途UVコーティングで高い耐腐食性を実現・カーボンを多く含む鋳鉄を使用することで高強度で振動減・特許取得済みのピラーベンチシステムにより冷却能力UP
USBC-LAN2500R3 Planex USB-Type-C 2.5Gbps USB有線LANアダプター プラネックスコミュニケーションズUSBC-LAN2500R3 Planex USB-Type-C 2.5Gbps USB有線LANアダプタープラネックスコミュニケーションズ
3,698税込4,068
1個
5日以内出荷
「USBC-LAN2500R3」は、REALTEK社製2.5GbEコントローラーチップ「RTL8156B」を搭載した2.5Gbps USB有線LANアダプター(USB Type-C)です。省電力設計や最大16KBytesのジャンボフレーム対応により、安定した高速通信を実現。Windows、macOS、Linux、Chrome OSなど幅広いOS環境で、USB Type-Cポートを備えたパソコンやタブレットをマルチギガビット有線LANに接続することができます。USB Type-Cポート搭載機器を有線LAN接続USBポートに接続するだけで、手軽に安定した有線LANに接続できます。マルチギガビット対応最大2.5Gbpsの高速通信に対応し、大容量データも快適に転送できます。Realtekチップ搭載で省電力安定性と互換性に優れ、省電力設計です。高耐久メッシュケーブル採用衝撃や引っ張りに強く、断線リスクを低減できます。ジャンボフレーム対応大容量通信を効率化し、CPU負荷を軽減できます。幅広いOSに対応Windows / macOS / Linux / Chrome OS でも利用できます。コンパクト&軽量設計約25gのスリムサイズで、持ち運びも簡単です。USB Type-Cポート搭載機器を有線LAN接続USB 3.2 Gen1 Type-Cポートに接続するだけでノートPCやデスクトップPC、USB Type-C搭載タブレットを有線LANに接続できます。ケーブル一体型でコンパクト設計のため、持ち運びにも便利。Wi-Fiが不安定な環境でも、簡単に安定した高速通信を確保できます。USB Type-Cポート搭載機器を有線LAN接続IEEE 802.3bz(2.5GBASE-T)の高速通信に対応最大転送速度2.5Gbps(理論値)のマルチギガビット通信に対応し、従来のギガビット(最大1Gbps/理論値)と比べて大幅なスピードアップを実現します。大容量データの転送や高解像度動画のストリーミング、NASやクラウドサービスの利用なども、低遅延で快適に行えます。IEEE 802.3bz(2.5GBASE-T)の高速通信に対応REALTEK社製2.5GbE用定番チップ「RTL8156B」搭載安定供給と継続サポートを実現するスタンダードモデルUSB接続による2.5Gbps LAN用コントローラーとして広く普及しているREALTEK社製RTL8156ファミリー。その中核を担う「RTL8156B」は、第2世代として消費電力を大幅に抑え、発熱を低減した設計で、現在もREALTEKが安定供給・長期サポートを続ける標準チップです。従来の「RTL8156」や「RTL8156BG」を搭載した製品と比べても性能差はなく、互換性や安定性に優れる本流モデルのため、将来的なドライバ提供やOS対応面でも安心してご利用いただけます。Realtek「RTL8156B」搭載高耐久メッシュケーブル採用通常のケーブルと比較して耐久性に優れたメッシュケーブルを採用。外部からの衝撃や引っ張りに強く、柔軟性を保ちつつ断線や損傷のリスクを低減します。鞄の中での保管や日常使用でもケーブルが長持ちし、安心して長期間使用できます。高耐久メッシュケーブル採用ジャンボフレーム16KBytes対応最大16KBytesのジャンボフレームに対応。フレーム数を減らすことで通信効率が向上し、CPU負荷を軽減します。大容量のデータ転送や動画編集、クラウド同期など、負荷の大きな利用シーンでも快適です。ジャンボフレーム対応幅広いOS環境で利用可能Windows 10 / 11、macOS 14 / 15、Linux Kernel 6.11、さらにChrome OS Flexでも動作確認済み。複数のOS環境でも同じアダプターを使えるため、リモートワークやマルチデバイス環境でも便利です。コンパクト&軽量デザイン外形寸法は約29×14×73mm、重量約25g。ケーブル一体型でスリム設計のため、モバイルPCと一緒に持ち運んでも邪魔になりません。出張先やWi-Fi環境が不安定な場所でも、USBC-LAN2500R3を接続するだけで安定した高速通信を利用できます。
付属品USBC-LAN2500R3(本製品)、印刷物一式質量(g)約 25外形寸法(mm)約 29×14×73(ケーブル除く)、ケーブル長:約 160規格取得承認:VCCI(Class B)、IEEE 802.3i(10BASE-T)、IEEE 802.3i(10BASE-T)、IEEE 802.3u(100BASE-TX)、IEEE 802.3ab(1000BASE-T)、IEEE 802.3bz(2.5GBASE-T)、IEEE 802.3x(フローコントロール)消費電力(W)最大 0.9温度(℃)保管時環境:-40~70、湿度:5~90%(結露なきこと)、動作時環境:0~40、湿度:10~90%(結露なきこと)適合チップ搭載:Realtek RTL8156B対応OSWindows 10 / 11 (ARM版/Sモードを除く)、macOS 14/15、Linux Kernel 6.11まで、Chrome OS (Chrome OS Flexで動作確認済み)構成ポート:RJ-45ポートインターフェースUSB 3.2 Gen 1 Type-C保証期間1年間環境対応RoHS(10物質)LEDSpeed:緑(2.5Gbps)、オレンジ(10/100/1000Mbps)、Link/Act:緑ジャンボフレームWindows/Linux:最大 16KBytesRoHS指令(10物質対応)対応伝送速度10Mbps(全二重/半二重)、100Mbps(全二重/半二重)、1000Mbps(全二重)、2.5Gbps(全二重)
ブンリフィルター RBF ブンリブンリフィルター RBFブンリ
17,980税込19,778
1式(2枚)
25日以内出荷から50日以内出荷
シンプルな構造で高精度な濾過が可能なバッグフィルタータイプの濾過装置。タンク蓋に穴加工をして設置します。流量・濾過精度に応じて本体と濾過フィルターをお選びください。
用途液体中の浮遊物を回収する、バッグフィルタータイプの濾過装置です。クリーン液の出口側が開放型でエアー抜きが不要。タンク蓋に穴加工をして設置し、タンクへ直接濾過した液体を流入します。濾過フィルターの濾過精度は4種類からお選びいただけます。関連資料RBF機構説明・別売品案内(0.25MB) RBF図面・部品表(0.4MB)
サーボコントロール EASY!Lock 750-1100l/h ケルヒャーサーボコントロール EASY!Lock 750-1100l/hケルヒャー
14,980税込16,478
1個
5日以内出荷
トリガーガンの圧力と水量を調節できるサーボコントロールです。 (750 - 1,100 l/h)
適合機種HD 10/22-4 S、HD 10/22-4 SXA、HD 13/15 S、HD 8/16-4M Cage、HD 9/17-4 S、HD 9/23 G、HDS 10/19 M、HDS 10/19 M ブースターセット、HDS 1000 BE、HDS 1000 De WEED、HDS 8/17 M、HD 10/22 S、HD 10/22 SX、HD 9/17 MX黄色接続ねじEASY!Lock 簡単接続吐出水量(L/h)750 - 1100
フレキシブルランス 1.0M ケルヒャーフレキシブルランス 1.0Mケルヒャー
53,980税込59,378
1個
5日以内出荷
フレキシブルランス 長さ1050mm。先端角度を20-140°まで調整可能。接続ねじ M22 x 1.5
適合機種HD 7/20 G Classic、HD 1050 B、HD 1050 B フレーム、HD 801 B フレーム、HDS 10/19 M、HDS 1000 BE、HDS 13/15 S、HDS 4/7 U、HDS 8/17 M、HDS 8/17 MX、HDS 801 B長さ(mm)1050温度(℃)最大155接続ねじM22×1.5最大圧力(bar)(作動)210
回転ブラシ EASY!Lock 900-1300l/h ケルヒャー回転ブラシ EASY!Lock 900-1300l/hケルヒャー
22,980税込25,278
1個
5日以内出荷
業務用高圧洗浄の水流で回転するブラシです。表面を傷つけることなく汚れを落とします。耐熱温度80℃、仕様800L/h以上、接続口 EASY!Lock
適合機種HD 10/22-4 S (60Hz)、HD 10/22-4 SXA、HD 13/15 S、HDS 10/19 M、HDS 10/19 M ブースターセット、HDS 1000 BE、HDS 1000 De WEED、HD 10/22 S、HD 10/22 SX接続ねじEASY!Lock 簡単接続吐出水量(L/h)1000 - 1300
スプレーランス AVS 1050mm ケルヒャースプレーランス AVS 1050mmケルヒャー
18,980税込20,878
1個
5日以内出荷
長さ1,050mm、AVSスプレーランス(360度回転式)
適合機種HD 7/20 G Classic、HDC Classic、HDC Standard、HD 1050 B、HD 1050 B フレーム、HDS 10/19 M、HDS 1000 BE、HDS 13/15 S、HDS 8/17 M、HDS 8/17 MX長さ(mm)1050温度(℃)最大155接続ねじM22×1.5ハンドル回転式最大圧力(bar)(作動)300
ノズルパック 080 ケルヒャーノズルパック 080ケルヒャー
14,980税込16,478
1個
5日以内出荷
排水機能付きサーフェスクリーナー用ノズルセット (洗浄用ノズル2個、排水用ノズル1個入)です。
適合機種FRV 30 EASY!Lock対応品、FRV 30 EASY!Lock非対応品、HD 13/15 S、HDC Classic、HDS 10/19 M、HDS 10/19 M ブースターセット、サーフェスクリーナー排水機能付、HDS 13/15 S接続ねじM22×1.5ノズル80
ノズルパック 050 ケルヒャーノズルパック 050ケルヒャー
14,980税込16,478
1個
5日以内出荷
排水機能付きサーフェスクリーナー用ノズルセット (洗浄用ノズル2個、排水用ノズル1個入)です。
適合機種FRV 30 EASY!Lock対応品、FRV 30 EASY!Lock非対応品、HD 10/22-4 S、HD 10/22-4 SXA、HD 13/15 S、HD 9/17-4 S、HD 9/23 G、HDC Classic、HDS 10/19 M、HDS 10/19 M ブースターセット、HDS 1000 BE、HDS 1000 De WEED、HDS 8/15 C、HDS 8/17 M、HDS 8/9 C、サーフェスクリーナー排水機能付、HD 10/22 S、HD 10/22 SX、HD 1050 B、HD 1050 B フレーム、HD 9/17 MX、HDS 10/19 M、HDS 1000 B、HDS 8/17 M、HDS 8/17 MX接続ねじM22×1.5ノズル50
サイクロンジェットノズル EASY!Lock 050 ケルヒャーサイクロンジェットノズル EASY!Lock 050ケルヒャー
39,980税込43,978
1個
5日以内出荷
直噴(0°)ジェット高速回転し、こびりついた汚れを落とします。ノズルサイズ:050
適合機種HD 10/22-4 S、HD 10/22-4 SXA、HD 7/15 M、HD 9/23 G、HDS 1000 BE、HDS 1000 De WEED、HDS 8/15 C、HDS 8/17 M、HD 10/22 S、HD 10/22 SXサイズ温度(℃)85ノズル50最大圧力(bar)(許容)300
延長高圧ホースLL10M DN8 ケルヒャー延長高圧ホースLL10M DN8ケルヒャー
46,980税込51,678
1個
5日以内出荷
業務用高圧洗浄機用の延長用ホース。ロングライフ(耐高圧・長寿命タイプ)。長さ10m 、内径8mm、耐熱温度 155℃、 耐圧 400bar(40.0MPa)
仕様ID 8適合機種HD 7/20 G Classic、HDC Classic、HDC Standard、タンククリーニングノズル HKF 30/14-E、HD 1050 B、HD 1050 B フレーム、HD 6/12 G、HD 728 B、HD 801 B フレーム、HDS 10/19 M、HDS 1000 BE、HDS 13/15 S、HDS 4/7 U、HDS 8/17 M、HDS 8/17 MX、HDS 801 B長さ(m)10温度(℃)最大155接続ねじ2 × M22×1.5最大圧力(bar)(許容)400
延長高圧ホース 155℃, 315k, 10M ケルヒャー延長高圧ホース 155℃, 315k, 10Mケルヒャー
33,980税込37,378
1個
5日以内出荷
業務用高圧洗浄機用の延長用ホース。標準モデル。長さ10m 、内径 8mm、耐熱温度 155℃、耐圧 315bar(31.5MPa)
仕様ID 8適合機種HD 7/20 G Classic、HDC Classic、HDC Standard、タンククリーニングノズル HKF 30/14-E、HD 1050 B、HD 1050 B フレーム、HD 6/12 G、HD 728 B、HD 801 B フレーム、HDS 10/19 M、HDS 1000 BE、HDS 13/15 S、HDS 4/7 U、HDS 8/17 M、HDS 8/17 MX、HDS 801 B長さ(m)10温度(℃)最大155接続ねじ2 × M22×1.5最大圧力(bar)(許容)315
サクション ホース 7.5M 19MM 85℃ ケルヒャーサクション ホース 7.5M 19MM 85℃ケルヒャー
21,980税込24,178
1個
5日以内出荷
ため水を自吸するサクションホースセット。ホース長さ:7.5m、ホース内径:19mm、本体側ネジ径:1インチ。※ため水を使用する際は、必ず別売の自吸ホース先端用フィルターと本体取付用メインフィルターを併用してください。※ホース・コード類の長さにつきましては、表示値の±5%以内は許容値とさせていただいております。
適合機種HD 10/22-4 S、HD 10/22-4 SXA、HD 13/15 S、HD 8/20 G、HD 9/17-4 S、HD 9/23 G、HDS 10/19 M 、HDS 10/19 M 50Hz ブースターセット、HDS 10/19 M 60Hz ブースターセット、HDS 8/15 C 、HDS 8/17 M、HDS 8/9 C、HD 10/22 S、HD 10/22 SX、HD 6/12 G、HD 6/15 G、HD 9/17 MX、HDS 10/19 M、HDS 13/15 S、HDS 4/7 C、HDS 8/17 M、HDS 8/17 MX長さ(m)7.5
食品用 高圧ホース延長片側AVS DN8/20m LL ケルヒャー食品用 高圧ホース延長片側AVS DN8/20m LLケルヒャー
99,980税込109,978
1個
5日以内出荷
業務用高圧洗浄機用の延長用ホース。食品用 高圧ホース延長片側AVS、内径8mm、長さ20m
仕様ID 8適合機種HD 7/20 G Classic、HDC Classic、HDC Standard、タンククリーニングノズル HKF 30/14-E、HD 1050 B、HD 1050 B フレーム、HD 6/12 G、HD 728 B、HD 801 B フレーム、HDS 10/19 M、HDS 1000 BE、HDS 13/15 S、HDS 4/7 U、HDS 8/17 M、HDS 8/17 MX、HDS 801 B長さ(m)20温度(℃)最大155接続ねじ2 × M22×1.5最大圧力(bar)(許容)400
3Dスキャン用恒久スプレー AESUB3Dスキャン用恒久スプレーAESUB
2,298税込2,528
1缶(400mL)
5日以内出荷
3Dスキャナはその仕組み上、黒・透明・高光沢などの表面を持つワークのスキャンが難しいという特徴があります。AESUBスキャンスプレーは、そんなワークに塗布することで表面を白色の塗膜で覆い、対象物をスキャン可能な状態にします。これにより、ワークの素材や色に左右されることなく、スキャン作業を行うことができます。
仕様【昇華時間】非昇華RoHS指令(10物質対応)対応ワークサイズ[目安]S~XL(10cm~15m)
幅狭バケット(爪タイプ) NAKATAKI幅狭バケット(爪タイプ)NAKATAKI
86,980税込95,678
1個
4日以内出荷
・U字溝の設置や清掃作業・管工事などの側溝工事の掘削・標準バケットではは入れない細い溝の掘削・硬い地盤の切削作業にピッタリ
用途バックホー用アタッチメント付属品バケットピン2本、調整シムブラック関連資料採寸方法資料(0.04MB)
幅狭バケット(フラットタイプ) NAKATAKI幅狭バケット(フラットタイプ)NAKATAKI
45,980税込50,578
1個
4日以内出荷
・U字溝の設置や清掃作業・管工事などの側溝工事の掘削・標準バケットではは入れない細い溝の掘削・硬い地盤の切削作業にピッタリ
用途バックホー用アタッチメント付属品バケットピン2本、調整シム幅(mm)【バケット】200ブラック関連資料採寸方法資料(0.04MB)
ラチェット式ドライバーセット WORKPROラチェット式ドライバーセットWORKPRO
1,298税込1,428
1セット
翌日出荷
セット内容ビット37点、スロットビット(SL) 3mm・4mm・5mm×2本・6mm×2本、スクリュービット(S) S0・S1・S2・S3、ポジドライブビット(PZ) PZ1・PZ2、トルクビット(T) T10・T15・T20・T25・T27・T30、ヘックスビット(H) H2・H3・H4×2本・H5×3本・H6×2本、プラスビット(PH) PH0×2本・PH1×2本・PH2×5本・PH3、1/4"ラチェットドライバー ハンドル材質プラスチックボックス/TPR、ハンドル/PP、ビット/CRV質量(g)407寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)185× 96× 33
USB-LAN2500R3 Planex USB-Type-A 2.5Gbps USB有線LANアダプター プラネックスコミュニケーションズUSB-LAN2500R3 Planex USB-Type-A 2.5Gbps USB有線LANアダプタープラネックスコミュニケーションズ
3,698税込4,068
1個
5日以内出荷
USB Type-Aポート搭載機器を有線LAN接続USB 3.2 Gen1 Type-Aポートに接続するだけでノートPCやデスクトップPC、USB Type-A搭載タブレットを有線LANに接続できます。ケーブル一体型でコンパクト設計のため、持ち運びにも便利。Wi-Fiが不安定な環境でも、簡単に安定した高速通信を確保できます。IEEE 802.3bz(2.5GBASE-T)の高速通信に対応最大転送速度2.5Gbps(理論値)のマルチギガビット通信に対応し、従来のギガビット(最大1Gbps/理論値)と比べて大幅なスピードアップを実現します。大容量データの転送や高解像度動画のストリーミング、NASやクラウドサービスの利用なども、低遅延で快適に行えます。REALTEK社製2.5GbE用定番チップ「RTL8156B」搭載。安定供給と継続サポートを実現するスタンダードモデルUSB接続による2.5Gbps LAN用コントローラーとして広く普及しているREALTEK社製RTL8156ファミリー。その中核を担う「RTL8156B」は、第2世代として消費電力を大幅に抑え、発熱を低減した設計で、現在もREALTEKが安定供給・長期サポートを続ける標準チップです。従来の「RTL8156」や「RTL8156BG」を搭載した製品と比べても性能差はなく、互換性や安定性に優れる本流モデルのため、将来的なドライバ提供やOS対応面でも安心してご利用いただけます。高耐久メッシュケーブル採用通常のケーブルと比較して耐久性に優れたメッシュケーブルを採用。外部からの衝撃や引っ張りに強く、柔軟性を保ちつつ断線や損傷のリスクを低減します。鞄の中での保管や日常使用でもケーブルが長持ちし、安心して長期間使用できます。ジャンボフレーム16KBytes対応最大16KBytesのジャンボフレームに対応。フレーム数を減らすことで通信効率が向上し、CPU負荷を軽減します。大容量のデータ転送や動画編集、クラウド同期など、負荷の大きな利用シーンでも快適です。
その他【搭載チップ】Realtek RTL8156B付属品USB-LAN2500R3(本製品)、印刷物一式質量(g)27外形寸法(mm)29×14×73(ケーブル除く)消費電力(W)最大 0.9適合規格IEEE 802.3i(10BASE-T),IEEE 802.3u(100BASE-TX),IEEE 802.3ab(1000BASE-T),IEEE 802.3bz(2.5GBASE-T),IEEE 802.3x(フローコントロール)対応OSWindows 10 / 11 (ARM版/Sモードを除く),macOS 14 / 15,Linux Kernel 6.11まで,Chrome OS (Chrome OS Flexで動作確認済み)インターフェースUSB 3.2 Gen 1 Type-A保管温湿度範囲【温度】-40~70℃【湿度】5~90%(結露なきこと)保証期間1年間環境対応RoHS(10物質)動作温湿度範囲【温度】0~40℃【湿度】10~90%(結露なきこと)LEDSpeed:緑(2.5Gbps),オレンジ(10/100/1000Mbps),Link/Act:緑取得規格VCCI(Class B)ケーブル長(mm)160ジャンボフレーム【Windows/Linux】最大 16KBytesRoHS指令(10物質対応)対応伝送速度10Mbps(全二重/半二重),100Mbps(全二重/半二重),1000Mbps(全二重),2.5Gbps(全二重)ポートRJ-45ポート
AGM バッテリー Hightec BOSCH(ボッシュ)AGM バッテリー HightecBOSCH(ボッシュ)
56,980税込62,678
1個
3日以内出荷
ボッシュのバッテリーは、性能、環境への配慮、安全性、そして充実したサポート体制を兼ね備えており、さまざまなニーズに応える、高い信頼性と長寿命で過酷な環境下でも安定した性能を発揮し、長期間の使用に耐える信頼の高い製品設計がされています。AGM(Absorbent Glass Mat)技術を採用したバッテリーは、深放電への耐性が高く、長寿命を実現しています。Hightec Premium(ハイテックプレミアム):アイドリングストップ車や充電制御車に対応した、長寿命・完全メンテナンスフリーのバッテリーです。PS Battery(PSバッテリー):液栓タイプのメンテナンスフリーで、商用車にも適した仕様となっています。ボッシュは、充実したサポートとサービスバッテリーの診断、充電、テストを行う専用機器を提供しており、整備工場や販売店へのサポート体制が整っています。*ボッシュバッテリーの車両適合検索は下記の2か所のURLよりご確認いただけます。https://www.bosch.co.jp/aa/fit-search/step-1.asphttps://ap-ecat.boschaftermarket.com/jp/search/cars#reloaded
用途12V自動車バッテリー
【ハイエース200系】 スタッドレスタイヤ BRIDGESTONE(ブリヂストン) BLIZZAK VL10 195/80R15 107/105N LT + アルミホイール4本set BRIDGESTONE(ブリヂストン)【ハイエース200系】 スタッドレスタイヤ BRIDGESTONE(ブリヂストン) BLIZZAK VL10 195/80R15 107/105N LT + アルミホイール4本setBRIDGESTONE(ブリヂストン)
139,800税込153,780
1セット(4本)
3日以内出荷
スタッドレスタイヤとホイールの組込・バランス調整済み【ホイール名】:D,O,S VS-T6【ホイールサイズ】:15インチ6.0J 6-139.7 +33 ブラック【タイヤ名】:BRIDGESTONE(ブリヂストン) BLIZZAK VL10【タイヤサイズ】:195/80R15 107/105N LT【タイヤ性能】:ブリザック史上最高の「効き」と「長持ち」を追及。ライフ性能と氷上性能を高次元でバランス。参考車種 :【トヨタ】 ・ハイエース(200系)
用途ハイエース(200系)タイヤタイプBRIDGESTONE(ブリヂストン) BLIZZAK VL10タイヤサイズ195/80R15 107/105N LTタイヤ幅(mm)195リム径(inch)15偏平率(%)80適合ボディタイプハイエース(200系)
クイックヒッチ NAKATAKIクイックヒッチNAKATAKI
139,800税込153,780
1個
4日以内出荷
重機アタッチメントを迅速(クイック)に交換できる作業効率化のための強い味方!取付方法は2ステップのみ1アーム操作でフックをはめ込んで、2ラチェットレンチでしっかり固定して完了!たったこれだけで40分程度かかるアタッチメントの交換が1分で終了します。
用途バックホー用アタッチメント付属品バケットピン2本、ラチェットレンチ関連資料採寸方法資料(0.04MB)
LEDioc LEDベースライト (LEDユニット一体形) 20W形 逆富士形 <230mm幅> Hf16形高出力形相当/FLR20形相当 1600ルーメンタイプ 1灯用相当・2灯用相当 (一般タイプ) 岩崎電気LEDioc LEDベースライト (LEDユニット一体形) 20W形 逆富士形 <230mm幅> Hf16形高出力形相当/FLR20形相当 1600ルーメンタイプ 1灯用相当・2灯用相当 (一般タイプ)岩崎電気
12,980税込14,278
1式
予約販売
非調光,屋内用公共施設形式:LSS10-2-15-LNグリーン購入法適合品傾斜天井取付可能
その他LED・電源ユニット組合せ材質ライン形LEDユニット(カバー):ポリカーボネート(乳白色)質量(kg)1.3材質(本体)鋼板(白色粉体塗装)消費電力(W)11.6定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100~242対応平均演色評価数Ra83時間光束維持:40000時間(光束維持率85%)光源色昼白色(5000K)エネルギー消費効率(Lm/W)固有:137.9光束(Lm)1600グリーン購入法適合
ハンドグリップ(着脱式柄部) 住友電工ハードメタルハンドグリップ(着脱式柄部)住友電工ハードメタル
2,298税込2,528
1個
3日以内出荷
名称ハンドグリップ(着脱式柄部)
ギヤプーラ 大阪ジャッキ製作所ギヤプーラ大阪ジャッキ製作所
43,980税込48,378
1個
3日以内出荷
爪部はグリップアームの両端に設け、片側はワークに直接装着できる形状とし、他端はボルトを介して引き抜ける構造になっていますので、いろいろな用途にご利用いただけます。ジャッキのロッド先端にアタッチメントを取付けることもできます。サドルはネジ込みタイプです。ボルトに反力がとれます。
用途プーリー、ギヤ、カップリング等の抜き作業にご使用ください。推奨ポンプTWA-0.7・NEX-2・GH-1/2
E形パワージャッキ 大阪ジャッキ製作所E形パワージャッキ大阪ジャッキ製作所
43,980税込48,378
1個
翌日出荷から3日以内出荷
伸び縮み両方向のロック(固定)が機械的にできる構造です。圧油のリーク等による微少変位の影響がありません。ピストンロッドはメッキ付きです。底部に取付用のネジを設けています。ピストンロッドに付着するゴミ除去用ダストシール付。シリンダー外径に取付用のネジを設けています。サドルはハメ込みタイプです。最低高さを極力抑えました。天地逆使用の場合はネジ込みタイプのサドルをご使用下さい。許容横荷重は揚力の1/20です。単動S(スプリング戻り)タイプ
仕様揚力(tf):15寸法t(mm)7揚力(kN)150受圧面積(cm2)21.24寸法s(mm)42ロッド径(Φmm)46シリンダ外径(Φmm)67シリンダ内径d(Φmm)52カラーネジ径a(mm)M67×1.5カラーネジの長さj(mm)33ロッドネジ径b(mm)M33×2ベースネジ径c(mm)2-M10×15LポートネジmNPT3/8サドル径(Φmm)o:40
E形パワージャッキ 大阪ジャッキ製作所E形パワージャッキ大阪ジャッキ製作所
37,980税込41,778
1個
翌日出荷
ピストンロッドはメッキ付きです。底部に取付用のネジを設けています。ピストンロッドに付着するゴミ除去用ダストシール付。シリンダー外径に取付用のネジを設けています。サドルはハメ込みタイプです。最低高さを極力抑えました。天地逆使用の場合はネジ込みタイプのサドルをご使用下さい(E10S2.5除く)。許容横荷重は揚力の1/20です。単動S(スプリング戻り)タイプカップラ角度は平行
仕様揚力(tf):10寸法t(mm)6揚力(kN)100受圧面積(cm2)14.52寸法s(mm)35ロッド径(Φmm)38シリンダ外径(Φmm)57シリンダ内径d(Φmm)43カラーネジ径a(mm)M57×1.5カラーネジの長さj(mm)27ロッドネジ径b(mm)M27×2ロッドネジの長さk(mm)22ベースネジ径c(mm)2-M8×12Lポートまでの高さL(mm)21ポートネジmNPT3/8適合ポンプ手動:TWA-0.7サドル径(Φmm)o:35
Eシリーズ用2山クレビス 大阪ジャッキ製作所Eシリーズ用2山クレビス大阪ジャッキ製作所
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷
パワージャッキ用アクセサリーです。
Eシリーズ用1山クレビス 大阪ジャッキ製作所Eシリーズ用1山クレビス大阪ジャッキ製作所
9,598税込10,558
1個
3日以内出荷
パワージャッキ用アクセサリーです。
ショッププレス 大阪ジャッキ製作所ショッププレス大阪ジャッキ製作所
89,980税込98,978
1個
翌日出荷
小形、軽量の矯正、歪取り用プレスです。枠組式ショッププレス
ショッププレス 大阪ジャッキ製作所ショッププレス大阪ジャッキ製作所
169,800税込186,780
1個
翌日出荷
小形、軽量の矯正、歪取り用プレスです。定盤式ショッププレス
寸法G(mm)14
calon Type-C柔らかケーブル ラスタバナナcalon Type-C柔らかケーブルラスタバナナ
810税込891
1個
6日以内出荷
calonシリーズ 充電と通信に対応したUSBケーブル(USB Type-C to USB Type-C)です。シリコン素材を採用した柔らかく、なめらかな手触りのケーブルです。USB Type-Cポートを搭載したパソコン、AC充電器やDC充電器等から充電する事が可能です。本製品はUSB PD(Power Delivery)に対応しております。出力60W(最大20V/3A)までの高出力充電器でお使いいただく事が可能です。パソコンに接続する事により、端末とパソコン間でのデータのやりとりができます。シリコン製のケーブルバンドが付属しています。
適合機種(2023/10月現在)iPhone 15 Plus , iPhone 15 Pro Max , iPhone 15 , iPhone 15 Pro , Galaxy A54 5G , Galaxy S23 Ultra , Galaxy S23 , Galaxy A23 5G , Galaxy A53 5G , Galaxy S22 Ultra , Galaxy S22 , Galaxy A22 5G , Galaxy Z Fold3 5G , Galaxy A52 5G , AQUOS R8 , AQUOS R8 pro , AQUOS wish3 , AQUOS sense7 , BASIO active , AQUOS sense7 plus , AQUOS R7 , AQUOS wish2 , AQUOS sense6s , シンプルスマホ6 , Xperia 10 V , Xperia 1 V , Xperia 5 IV , Xperia 10 IV , Xperia Ace III , Xperia 1 IV , Xperia 5 III , Xperia 10 III , Xperia Ace II , Xperia 5 II , arrows N , らくらくスマートフォン F-52B , arrows We , arrows Be4 Plus , arrows NX9 , かんたんスマホ3 , Android One S10 , Android One S9 , かんたんスマホ2+ , あんしんスマホ , Pixel 7a , Pixel 7 Pro , Pixel 7 , Pixel 6a , Pixel 6 Pro , Pixel 6 , Pixel 5a (5G) , Pixel 5 , Pixel 4a (5G) , Pixel 4a , Pixel 4 XL , OPPO Reno10 Pro 5G , OPPO Reno7 A , OPPO A55s 5G
calon Type-C柔らかケーブル ラスタバナナcalon Type-C柔らかケーブルラスタバナナ
719税込791
1個
6日以内出荷
calonシリーズ 充電と通信に対応したUSBケーブル(USB Type-A to USB Type-C)です。シリコン素材を採用した柔らかく、なめらかな手触りのケーブルです。USB Type-Aポートを搭載したパソコン、AC充電器やDC充電器等から充電する事が可能です。本製品は3Aまでの高出力充電器でお使いいただく事が可能です。パソコンに接続する事により、端末とパソコン間でのデータのやりとりができます。シリコン製のケーブルバンドが付属しています。
爪付パワージャッキ 大阪ジャッキ製作所爪付パワージャッキ大阪ジャッキ製作所
89,980税込98,978
1個
翌日出荷
単動タイプ狭小なすき間に爪部を入れ、重量物・機械等昇降に使用できます。重量物から離れていて作業ができるので安全です。ポートネジ径はNPT3/8です。圧力計付のポンプをご使用ください。
付属カップラJ:B-6G
AC充電器 ケーブル直付 ラスタバナナAC充電器 ケーブル直付ラスタバナナ
1,810税込1,991
1個
6日以内出荷
本製品は、Type-Cケーブル一体型AC充電器です。Type-Cポートが搭載されたスマートフォンやタブレットをコンセントから充電することができます。家庭用コンセント100-240Vで充電が可能です。海外でも使用することができます。最大出力は5v/2.4Aです。90°回転収納式プラグを採用しています。ケーブルを束ねるバンド付きです。
内容AC充電器×1
スケールルーペ用スケール板 NSKスケールルーペ用スケール板NSK
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷
スケールルーペ用のスケール板です。
用途交換用スケール板に付属品収納ケース適合機種NSL-10-S、NSL-10-1、NLSL-10-1、NLSL-15-1材質本体/ガラス本体質量(g)3RoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)35×1.3×35
...
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら