細いコードやケーブルの場合、[a]部を裏側に回転させてご使用ください。コードが複数の場合、[b]部をはずして使用することもできます。
材質ABS樹脂
形状角型
質量(g)24
・アームの剛性が高いため、タッチパネル・モニター操作時のチャタリング(微振動によりON・OFFを繰り返す誤作動)が起きづらい仕様です。・チルト方向とスイベル方向に任意の位置でフリーストップします。・補助ロックのレバー操作により、任意の位置で補助ロックがかかるので、微振動によるモニターの垂れ下がりを防止します。・万が一、補助ロック時に強い負荷がかかっても、補助ロックが一時的に外れる破損しにくい構造です。・ワンタッチで着脱できます。
仕様壁付・ダブルアーム
色ブラック
トルク(N・m)10±20%(傾き方向)、5.0±20%(回転方向 モニター部)、4.0±20%(回転方向 中央部)、8.0±20%(回転方向 取付部)
1個
¥79,980
税込¥87,978
4日以内出荷
・アームの剛性が高いため、タッチパネル・モニター操作時のチャタリング(微振動によりON・OFFを繰り返す誤作動)が起きづらい仕様です。・チルト方向とスイベル方向に任意の位置でフリーストップします。・補助ロックのレバー操作により、任意の位置で補助ロックがかかるので、微振動によるモニターの垂れ下がりを防止します。・万が一、補助ロック時に強い負荷がかかっても、補助ロックが一時的に外れる破損しにくい構造です。・ワンタッチで着脱できます。
仕様壁付・ダブルアーム
色ホワイト
トルク(N・m)10±20%(傾き方向)、5.0±20%(回転方向 モニター部)、4.0±20%(回転方向 中央部)、8.0±20%(回転方向 取付部)
1個
¥79,980
税込¥87,978
4日以内出荷
・アームの剛性が高いため、タッチパネル・モニター操作時のチャタリング(微振動によりON・OFFを繰り返す誤作動)が起きづらい仕様です。・チルト方向とスイベル方向に任意の位置でフリーストップします。・補助ロックのレバー操作により、任意の位置で補助ロックがかかるので、微振動によるモニターの垂れ下がりを防止します。・万が一、補助ロック時に強い負荷がかかっても、補助ロックが一時的に外れる破損しにくい構造です。・ワンタッチで着脱できます。
仕様壁付・シングルアーム
色ホワイト
トルク(N・m)10±20%(傾き方向)、5.0±20%(回転方向 モニター部)、8.0±20%(回転方向 取付部)
1個
¥61,980
税込¥68,178
4日以内出荷
・アームの剛性が高いため、タッチパネル・モニター操作時のチャタリング(微振動によりON・OFFを繰り返す誤作動)が起きづらい仕様です。・チルト方向とスイベル方向に任意の位置でフリーストップします。・補助ロックのレバー操作により、任意の位置で補助ロックがかかるので、微振動によるモニターの垂れ下がりを防止します。・万が一、補助ロック時に強い負荷がかかっても、補助ロックが一時的に外れる破損しにくい構造です。・ワンタッチで着脱できます。
仕様壁付・シングルアーム
色ブラック
トルク(N・m)10±20%(傾き方向)、5.0±20%(回転方向 モニター部)、8.0±20%(回転方向 取付部)
1個
¥61,980
税込¥68,178
4日以内出荷
・アームの剛性が高いため、タッチパネル・モニター操作時のチャタリング(微振動によりON・OFFを繰り返す誤作動)が起きづらい仕様です。・チルト方向とスイベル方向に任意の位置でフリーストップします。・補助ロックのレバー操作により、任意の位置で補助ロックがかかるので、微振動によるモニターの垂れ下がりを防止します。・万が一、補助ロック時に強い負荷がかかっても、補助ロックが一時的に外れる破損しにくい構造です。・ワンタッチで着脱できます。
仕様パイプ取付(Φ30)・ダブルアーム
色ブラック
トルク(N・m)10±20%(傾き方向)、5.0±20%(回転方向 モニター部)、4.0±20%(回転方向 中央部)、8.0±20%(回転方向 取付部)
1個
¥78,980
税込¥86,878
4日以内出荷
・アームの剛性が高いため、タッチパネル・モニター操作時のチャタリング(微振動によりON・OFFを繰り返す誤作動)が起きづらい仕様です。・チルト方向とスイベル方向に任意の位置でフリーストップします。・補助ロックのレバー操作により、任意の位置で補助ロックがかかるので、微振動によるモニターの垂れ下がりを防止します。・万が一、補助ロック時に強い負荷がかかっても、補助ロックが一時的に外れる破損しにくい構造です。・ワンタッチで着脱できます。
仕様パイプ取付(Φ30)・ダブルアーム
色ホワイト
トルク(N・m)10±20%(傾き方向)、5.0±20%(回転方向 モニター部)、4.0±20%(回転方向 中央部)、8.0±20%(回転方向 取付部)
1個
¥78,980
税込¥86,878
4日以内出荷
・アームの剛性が高いため、タッチパネル・モニター操作時のチャタリング(微振動によりON・OFFを繰り返す誤作動)が起きづらい仕様です。・チルト方向とスイベル方向に任意の位置でフリーストップします。・補助ロックのレバー操作により、任意の位置で補助ロックがかかるので、微振動によるモニターの垂れ下がりを防止します。・万が一、補助ロック時に強い負荷がかかっても、補助ロックが一時的に外れる破損しにくい構造です。・ワンタッチで着脱できます。
仕様パイプ取付(Φ30)・シングルアーム
色ホワイト
トルク(N・m)10±20%(傾き方向)、5.0±20%(回転方向 モニター部)、8.0±20%(回転方向 取付部)
1個
¥61,980
税込¥68,178
4日以内出荷
・アームの剛性が高いため、タッチパネル・モニター操作時のチャタリング(微振動によりON・OFFを繰り返す誤作動)が起きづらい仕様です。・チルト方向とスイベル方向に任意の位置でフリーストップします。・補助ロックのレバー操作により、任意の位置で補助ロックがかかるので、微振動によるモニターの垂れ下がりを防止します。・万が一、補助ロック時に強い負荷がかかっても、補助ロックが一時的に外れる破損しにくい構造です。・ワンタッチで着脱できます。
仕様パイプ取付(Φ30)・シングルアーム
色ブラック
トルク(N・m)10±20%(傾き方向)、5.0±20%(回転方向 モニター部)、8.0±20%(回転方向 取付部)
1個
¥61,980
税込¥68,178
4日以内出荷
仕様シャッター付きゴミこぼれ防止、防臭加工、抗菌加工、高集塵クリーンタイプ
適合MC-LJ66VA/MC-PB5C-W/MC-K60JH-H/MC-P3A/MC-K2VA/MC-K11J-A/MC-S77F/MC-HL1A/MC-S101XP/MC-K2VF/MC-PK17G-N/MC-K9W/MC-PB5F-KK/MC-P3M/MC-S77P/MC-K2VM/MC-P3DE2/MC-L7JE4/MC-PA222GS-P/MC-A11C/MC-S150XA/MC-K11J-R/MC-PA222GS-S/MC-PA35G-N/MC-PA35G-P/MC-JP800G-C/MC-S150XM/MC-L3DV7/MC-S78F/MC-P6J-WA/MC-P2XM/MC-LY10VA/MC-PK12G-H/MC-P8000WX-N/MC-S78P/MC-L1AY/MC-A48C/MC-JP800G-W/MC-PB5A-KK/MC-A12C/MC-V270XD/MC-P2MJP/MC-P6J-WR/MC-PL17GE3-N/MC-K11A-A/MC-A48P/MC-S86XD/MC-A48T/MC-K1VA/MC-P600JX/MC-PA36GE4-N/MC-K1VF/MC-S100XP/MC-L7AE4/MC-K11A-R/MC-JP500G-P/MC-K1VM/MC-A49C/MC-A49F/MC-JP500G-W/MC-P7A-WH/MC-P770JS/MC-A49P/MC-PA15J-P/MC-PA13G-W/MC-P85A/MC-P1XM/MC-PKL15A-W/MC-PK18G-N/MC-PAE40J/MC-PBKN6A-H/MC-L8JE4/MC-A14C/MC-U50P/MC-P8500WX-N/MC-P800W/MC-S160XA/MC-K9J-A/MC-LA66VD/MC-S160XD/MC-P1NXD-G/MC-PA36G-N/MC-P1NXD-H/MC-P8500WX-S/MC-P700JX-A/MC-P7000JX-N/MC-PA36G-R/MC-LM66VD/MC-P7000JX-S/MC-K9J-R/MC-P7000JX-W/MC-PKL16AC-W/MC-HL50F/MC-HL100A-W/MC-V280XD/MC-P885WS/MC-A14CP/MC-PL18GE4-N/MC-TL2A/MC-P2XD-G/MC-P2XD-H/MC-S73XA/MC-P8A/MC-JP500GS-P/MC-L60JE3/MC-L8AE4/MC-JP500GS-W/MC-K9A-A/MC-V170XD/MC-K7F-A/MC-PK15A-A/MC-P700J-A/MC-S60VA/MC-K9A-R/MC-TL3F/MC-S84XD/MC-PB6A-A/MC-K7F-R/MC-PL16AE2-A/MC-PKL16A-W/MC-PK15A-P/MC-P700J-R/MC-P700J-S/MC-P6A-WA/MC-P900W/MC-SJP520G-P/MC-550/MC-K11W-H/MC-SJP520G-W/MC-P800WX/MC-L60AE3/MC-S72XA/MC-P6A-WR/MC-L3AV7/MC-L5DV8/MC-PLAE16A-P/MC-L6AJ/MC-AH5C/MC-M50/MC-L65VA/MC-TL5F/MC-S83XD/MC-L65VF/MC-L65VM/MC-M60/MC-U55P/MC-L50C/MC-K8F-A/MC-L50F/MC-V180XD/MC-450/MC-L53VA/MC-L50P/MC-L53VC/MC-K8JH/MC-L5AJ/MC-PKL17A-W/MC-PK16A-P/MC-K60J-A/MC-L6DE3/MC-L51C/MC-L51F/MC-L64VA/MC-L51P/MC-PL17AE3-W/MC-K60J-R/MC-L64VF/MC-P3D-G/MC-JP510GS-P/MC-L64VM/MC-S82XM/MC-K5VA/MC-S66VF/MC-JP510GS-W/MC-P3D-R/MC-K5VF/MC-PK15G-N/MC-JP520G-P/MC-S66VP/MC-K5VM/MC-JP520G-W/MC-L52VA/MC-S70XA/MC-L52VC/MC-K7JH/MC-S93XF/MC-K60A-A/MC-L52VP/MC-S93XP/MC-L41C/MC-K9F-A/MC-K60A-R/MC-S60P/MC-PR1-P/MC-L63VA/MC-PA22G-P/MC-S81XF/MC-PA22G-S/MC-K9F-R/MC-L63VM/MC-PK3J/MC-PKL18A-W/MC-S65VF/MC-S88VF/MC-PK17A-P/MC-PKL18AC-W/MC-S81XP/MC-S61F/MC-S65VP/MC-S88VP/MC-S61P/MC-L51VA/MC-P85W-WH/MC-L30P/MC-K6A/MC-PL18AE4-W/MC-L5AV8/MC-S92XF/MC-K6F/MC-S91VF/MC-S250XM/MC-SJP800G-C/MC-KL11A-K/MC-L3AJ/MC-PLAE18A-T/MC-K6M/MC-S92XP/MC-P600J/MC-L7J5/MC-S91VP/MC-S62F/MC-P850W-A/MC-P7J-WG/MC-PK16G-N/MC-P7J-WH/MC-S62P/MC-A56C/MC-A56F/MC-K7J-A/MC-A20C/MC-SJP800G-W/MC-L31P/MC-K7A/MC-P850WX-R/MC-P850WX-S/MC-P850W-R/MC-P850W-S/MC-A56P/MC-L2DV6/MC-K3VA/MC-P2DV7/MC-K3VF/MC-P880WS/MC-JP510G-P/MC-K3VM/MC-A57C/MC-A57F/MC-JP510G-W/MC-K8A/MC-PL16GE2-S/MC-S90VF/MC-A57P/MC-JP500GS/MC-K8J/MC-L2AJ/MC-P80W/MC-PBH6A-AH/MC-PK18A-P/MC-S64F/MC-S90VP/MC-L45C/MC-H30/MC-L6AE3/MC-PA35GE3-W/MC-S64P/MC-S260XD/
1パック(5枚)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
こんなお得な商品も!

エアフィルター
モノタロウ
¥449~
税込¥494~
産業機械用エアーエレメントです。
産業機械用フューエルエレメントです。
電子化・新機能プラス。
誘導形の置換え可能なM2PMシリーズ。
用途使用電力量計測
接続方式表面形
準拠規格JIS C 1211-1、2 電力量計(単独計器)、JIS C 1216-1、2 電力量計(変成器付計器)、JIS C 1271-1 交流電子式電力量計
停電補償計量値:停電時に不揮発性メモリに記憶し、復電時に再表示、表示:停電時に消灯。なお、電池モジュール接続により停電時でも計量値の表示可能
計量値表示整数位4桁(□□□□.□□)または整数位5桁(□□□□□.□)液晶表示
その他表示動作・無負荷・逆電流(各相逆電流)
全チャネル絶縁・マルチファンクション入力に対応し、電圧や温度に加え、アナログ出。力センサー等で様々な現象を測定できる10チャネルデータロガーです。最速10ms~1H間隔でデータ収録可能で、オプションの無線LANユニット装着で。無線による遠隔計測も可能です。新しい遠隔操作サービス「G-REMOTE」対応機種で、簡単に遠隔操作もできます。
仕様・PCソフトウェア:標準付属・駆動電源:(AC電源アダプタ)AC100~240V/50~60Hz、(DC駆動)DC8.5~24V(専用ケーブル:B-514必要)、バッテリパック(専用バッテリ:B-573必要)/[外部サンプリング入力]最大入力周波数:100kHz・時間的誤差:1μs以下/[ アナログ入力ch数]10ch/TIME/DIV:1s~24h、 PC I/F:USB2.0(ハイスピード)、無線LAN(オプション装着時)
寸法(mm)約188×117×42
測定範囲電圧:20・50・100・200・500mV・1・2・5・10・20・50V・100V・1-5V F.S./温度:熱電対(K、J、E、T、R、S、B、N、C (旧W:WRe5-26))/湿度:0~100%(専用湿度センサB-530必要)
質量(g)約500(ACアダプタ、バッテリ含まず)
対応OSPCソフトウェア:Windows11/10
チャンネル数【入力】アナログ/10ch、パルス/4chまたはロジック/4ch
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約188×117×42(突起部含まず)
パルス数最大入力周波数:50kHz、最大カウント数:50kC/サンプリング(16Bitカウンタ)
外部出力アラーム出力(4ch)、出力形式:オープンコレクタ出力(5Vプルアップ抵抗10kΩ)
機能トリガ・アラーム機能、演算、データ保存機能、データバックアップ機能、チェックサム機能、収録機能、スケーリング機能、収録中機能
液晶サイズ4.3インチTFTカラー液晶ディスプレイ(WQVGA:480×272ドット)
記憶方式[内蔵メモリ]GL260: 約8GB (内蔵固定化) /[ 外部メモリスロット]SDカードスロット SDメモリカード:SDHC対応、 最大約32GBメモリ使用可能/[記憶内容]本体の設定条件・測定データ・画面コピー
メモリー本体:(内蔵)約8GB、(外部)SDカードスロット1口(最大32GB)
電源バッテリーDC7.2V(2875mAh)(バッテリパック オプション)
AC電源アダプタ(V)100~240/50~60Hz
電源(DC-V)8.5~24
表示器4.3インチTFTカラー液晶ディスプレイ(WQVGA:480×272ドット)
使用環境0~45℃、5~85%RH(バッテリ駆動時は0~40℃/充電時15~35℃)
消費電力(VA)36以下(ACアダプタ使用、LCD ON時、バッテリパック充電時、AC100V)
測定モード回転数モード/積算モード/瞬時モード
表示内容アナログ波形・測定中の過去データ表示・デジタル値・分割表示
サンプリング周期10ms~1h(10ms~50msは電圧のみ、ch数制限あり)、外部
トリガー[トリガ繰り返し]Off・On/[トリガ種類]スタート:トリガ成立でデータ収録開始、ストップ:トリガ成立でデータ収録停止/[トリガ設定]スタート:Off・レベル・アラーム・外部・時刻・曜日・一定時間、ストップ:Off・レベル・アラーム・外部・時刻・曜日・一定時間
外部入力トリガ入力(1ch)または外部サンプリング入力(1ch)、ロジック入力(4ch)またはパルス入力(4ch)/入力電圧範囲 :0~+24V(片線接地入力)/入力信号:無電圧接点(a接点、b接点、NO、NC)、オープンコレクタ、電圧入力
RoHS指令(10物質対応)対応
耐振性自動車部品第一種A種相当
アナログ入力ネジ式端子
CAT8 イーサネットケーブル:エンタープライズ向け25/40Gbpsネットワーク対応スナッグレスS/FTP カテゴリ8 有線LANケーブル。2000MHzの周波数帯域が優れた信号伝送を実現。CAT6aの最大約4倍の高速通信を実現し、最大100Wのパワーオーバーイーサネット(PoE++)機器に対応。高品質構造:シールド付き50ミクロン金めっきRJ45コネクターにより、摩耗や信号ロスを最小限に抑制し、精密なフィット感を提供するイーサネットケーブル。750回以上の挿抜試験をクリアし、26AWGの純銅線と編み込みシールドがEMI(電磁干渉)を効果的に防止。安定したデータ転送と電力供給が実現。安全性と信頼性:フルーク社によるチャンネルテスト済みで、Cat8規格に準拠した性能を実現する有線LANケーブル。PoE++仕様でIEEE 802.3bt Type 4 に準拠。低煙・ゼロハロゲン(LSZH)の被覆材は、換気の悪い空間や密閉された環境でも、燃焼時の有毒ガス排出を抑制して安全性を確保。用途:高密度25/40GBASE-Tエンタープライズ向けネットワークおよびスイッチに理想。IPカメラやアクセスポイントなど重要なPoE機器との安定した接続。柔軟なLSZHジャケットにより、90度の屈曲にも耐え、狭いスペースでもスムーズに配線が可能
用途エンタープライズネットワークで安定した40Gbps通信を構築。スイッチ、NIC、銅線SFPモジュールなどの40GBASE-Tハードウェアに安定した通信を提供。セキュリティカメラやLANアクセスポイントなど高速・低遅延ネットワーク周辺機器との接続および電源供給
仕様●コネクタA:RJ-45●コネクタB:RJ-45●アダプタのタイプ:パッシブ●導体数:4ペアS/FTP - 8P8C●コネクタめっき:ゴールド●ケーブル被覆材:低煙ゼロハロゲン●シールドタイプ:アルミマイラ箔+編組●ケーブル被覆材難燃規格:LSZH定格(低煙ゼロハロゲン)●ケーブルタイプ:シールド対応ツメ折れ防止機構●配線規格:TIA/EIA-T568B●対応規格:IEEE 802.3ba 40GBASE-T●最大データ転送速度:40Gbps●ケーブル規格と通信速度(Gbps):CAT8 - 2000 MHz●MTBF[平均故障間隔]:コネクターは、750回を超える挿抜サイクル試験をクリア●色:ホワイト●製品高さ:8mm●製品幅:12mm●製品長さ:50cm●製品質量:27g●米国ワイヤゲージ規格:26 AWG●心線の構造:銅線(単線)●材質:メタル、プラスチック●ケーブル長:500●ケーブル外径:5.6mm●動作温度:0℃~50℃●保存温度:-20℃~60℃●湿度:0%~85% RH●Power Delivery:100W
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,198
税込¥2,418
4日以内出荷
回収冷媒のオイル・水分・酸分・不純物・切り粉などを除去し、回収装置を保護
用途冷媒の簡易再生
ねじ径(inch)(IN)1/4"フレアオス、(OUT)1/4"フレアメス
トラスコ品番364-0043
適合機種リカバーXLT、エコセーバーR50・R60.R60S・R100・R120W、OZセーバー4000J・4000J[[(R2)]]
質量(g)200
内容積(cm3)(乾燥剤)49
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
電源:100V 50/60Hz補虫ランプ:FL20SBL(20W)捕虫紙:S-20質量:1.8kg有効面積:30~50m2・白を基調にした清潔感のあるフォルムで、設置場所を えらびません。国産インバーター方式採用により消費電力18%削減で 省エネです。全面樹脂軽量タイプでスリム型です。
有効面積(m2)30~50
仕様捕虫ランプ/FL20SSBL/18MP×1、捕虫紙/S-20
トラスコ品番826-6723
材質ABS樹脂
質量(kg)1.8
電源(V)単相100 50/60Hz
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)710×75×50
RoHS指令(10物質対応)対応
TKG品番9-2613-0401
TKG品番(2017)6-2401-0401
1個
¥26,900
税込¥29,590
3日以内出荷
ほぼ純正形状のリプレイスメントレバー。いざという際の携行品として、また純正品の代替えとして重宝します。
左右区別右
・雲台を使用した場合、最大3台搭載が可能です(ライトの大きさや重量による)
・中央のボルトは、M8ボルト対応です。
・最長1850mmまで高さ調節が可能です
・雲台を使用せず中央に取付も可能です。(M8ボルト)
・ライトを高い場所から照射する事で、エリアライト・スタンドライトとして活用できます。
用途0
仕様固定部:3箇所
セット内容三脚スタンド主軸×1、雲台×1、ノブボルト×3、スプリングワッシャー×3、ワッシャー×3、ナット×2、取扱説明書
材質鋳鉄
質量(kg)約3.3
寸法(幅W×高さH)(mm)最大1060×1850
耐荷重(kg)約10
対応機種【取付数量:1台(雲台中央)】LDT-56C、LD-85W、LD-90M、LD-102T、LDT-150、LDT-160、LD210、LD302、YC100-2、LDT-28G、LDJ-200K、LD-4T、LD420、LD-N20A、LD-307K、【取付数量:2台可(雲台左右に1台ずつ)】LDT-3E、LD-36T、LD105、LDT-5F、LDJ-50H、LD103、LD101、LD106、GY50W、LD-H6A、LDJ-100M、LD-N9H、YC30-N、GH40-L、GH40-S、【取付数量:2台可(雲台左右に1台ずつ、ボルト別途用意必要)】YC-15G、YC-48K、LD-36T、LDT-20、LD-75X、【取付数量:3台可(雲台上部に1台、雲台下部の左右に1台ずつ)】LD93-D、LDT-24A、LDT-35B
パイプ径(Φmm)38
機能高さ調整&折りたたみ可能
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
アルミ製の端面キャップです。
グリーンフレーム(GFF-000)と形状が同じタイプです。
適合グリーンフレームDIN/グリーンフレームF35/グリーンフレームF50/グリーンフレームF50-2/グリーンフレームW/グリーンフレームW2/グリーンフレームP100/グリーンフレームビームP250/グリーンフレームすべり/グリーンフレームLS/グリーンフレームLS-Sスロット/グリーンフレームN
材質アルミ押出材/ゴム/鉄
質量(g)24
シリーズGF
1個
¥418
税込¥460
当日出荷
2次電池等の電圧測定や高精度な温度測定に最適です。
ルータに接続することで、ローカル、インターネットでワイヤレス計測をかんたんに実現。遠隔監視も可能です。
チャネル数を絞る事により、最高10msでのデータ収録が可能です。
AC電源アダプタ(V)100~240/50~60Hz
電源(DC-V)8.5~24
使用環境0~45℃、5~85%RH(バッテリ駆動時は0~40℃/充電時15~35℃)
消費電力(VA)38以下(ACアダプタ使用、LCD ON時、バッテリパック充電時、AC100V)
外部メモリーSD2スロットSDメモリカード:SDHC対応、最大約32GBメモリ使用可能
外部入力トリガ入力(1ch)または外部サンプリング入力(1ch)・ロジック入力4chまたはパルス入力(4ch)、入力電圧範囲:0~+24V(片線接地入力)、入力信号:無電圧接点(a接点、b接点、NO、NC)・オープンコレクタ・電圧入力、入力スレッシュホールド電圧:約+2.5V、ヒステリシス:約0.5V(+2.5V~+3V)
端子数1ユニット(20ch)または拡張ユニット(最大200ch)
耐振性自動車部品第一種A種相当
仕様S8FS-Cシリーズスイッチモード電源. オムロンのS8FS-Cシリーズは、リーズナブルなコストで高い信頼性を実現しています。 S8FS-Cは、異常な過負荷や雷サージに対する耐性が強化されており、安定した動作が可能です。この高品質の電解コンデンサは、旧モデルより寿命が長くなっています。. 特長と利点. ;高い信頼性 ;高品質の電解コンデンサで長寿命 ;広い入力範囲: 100 → 120 V ac及び200 → 240 V ac ;CE / UL規格に適合 ;取り付けブラケット(別売り)によりDINレールへの取り付けが簡単. この電源は、別売りのDINレール取り付けブラケットで簡単に取り付けることができます。. 取り付けブラケットS82Y-FSC015DINは、定格電力15 Wに適合 取り付けブラケットS82Y-FSC050DINは、定格電力35 W及び50 Wに適合 取り付けブラケットS82Y-FSC150DINは、定格電力75 W、100 W、及び150 Wに適合
幅(mm)97
寸法(mm)38×97×129
高さ(mm)127
奥行(mm)38
定格電力(W)50
出力電圧(V)DC24
出力電流(A)2.2
入力電圧範囲(V)AC85~AC264
RoHS指令(10物質対応)対応
出力数1
MTBF平均故障間隔(h)135000
1個
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
デジタル表示で簡単調理簡単な操作で煮込みから安定した保温が自在に得られます。保温(蓋あり)・沸騰(蓋あり)・保温(蓋なし)の3種類の 簡単調節。熱伝道に優れ食材を素早く均等に加熱・保温します。耐久性に優れ丈夫で長持ちします。熱板に埋め込み型のサーモセンサーで清掃性が向上しました。仕様型式:CVS-6S消費電力:100V・750W温度調節:液膨式サーモスタット 約50℃~97℃リード線2m・プラグ付:2P-15A
材質ステンレス
質量(kg)12
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×470×279
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)369×275×125
TKG品番9-0823-1001
TKG品番(2017)6-0735-0701
1個
¥89,980
税込¥98,978
3日以内出荷
仕様S8FS-Cシリーズスイッチモード電源. オムロンのS8FS-Cシリーズは、リーズナブルなコストで高い信頼性を実現しています。 S8FS-Cは、異常な過負荷や雷サージに対する耐性が強化されており、安定した動作が可能です。この高品質の電解コンデンサは、旧モデルより寿命が長くなっています。. 特長と利点. ;高い信頼性 ;高品質の電解コンデンサで長寿命 ;広い入力範囲: 100 → 120 V ac及び200 → 240 V ac ;CE / UL規格に適合 ;取り付けブラケット(別売り)によりDINレールへの取り付けが簡単. この電源は、別売りのDINレール取り付けブラケットで簡単に取り付けることができます。. 取り付けブラケットS82Y-FSC015DINは、定格電力15 Wに適合 取り付けブラケットS82Y-FSC050DINは、定格電力35 W及び50 Wに適合 取り付けブラケットS82Y-FSC150DINは、定格電力75 W、100 W、及び150 Wに適合
取付け方法DINレール取り付け
RoHS指令(10物質対応)対応
アクセサリタイプ取付け金具
併用可能製品S8FSシリーズスイッチモード電源、 S8JCシリーズ電源
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
作動方式複動・片ロッド
フレームに直接差し込んで、薄型スパナで締めこむとゴム部分が圧着し、固定されます。
適合グリーンフレーム/グリーンフレームF35/グリーンフレームF50/グリーンフレームF50-2/グリーンフレームW/グリーンフレームW2/グリーンフレームP100/グリーンフレームP250/グリーンフレームすべり/グリーンフレームLS/グリーンフレームLS-Sスロット/グリーンフレームN
材質本体部:スチール・ゴム/車輪:ゴム
質量(g)505
シリーズGF
耐荷重(N)500
スパナサイズ(mm)21
1個
¥2,192
税込¥2,411
当日出荷
フレームに直接差し込んで、薄型スパナで締めこむとゴム部分が圧着し、固定されます。
適合グリーンフレーム/グリーンフレームF35/グリーンフレームF50/グリーンフレームF50-2/グリーンフレームW/グリーンフレームW2/グリーンフレームP100/グリーンフレームP250/グリーンフレームすべり/グリーンフレームLS/グリーンフレームLS-Sスロット/グリーンフレームN
材質本体部:スチール・ゴム/車輪:ウレタン
質量(g)427
シリーズGF
耐荷重(N)600
スパナサイズ(mm)21
1個
¥2,631
税込¥2,894
当日出荷
CATVまたは地デジと、衛星放送の電波を増幅する小規模住宅向けのブースター。CATV/地デジ利得は33dB型。アンテナ、CATV、V-ONU接続それぞれの受信環境に対応できます。CATVは1000MHzまでの広帯域へ対応しています。屋内用 BS・110°CS アンテナ、プリアンプ(UPA25A、UPA35A)給電機能搭載 金属ケース F型端子 ヘッド・ライン両用 双方向CATV 用 CATV 加入者宅内・ビル補償用 F型コネクターは別売。「アンテナ受信」「CATV受信」「V-ONU接続」それぞれの受信環境に対応!。「アンテナ受信」、「CATV受信(V-ONU)」のいずれかがスイッチで選択可能なブースターです。施工後に受信方法を変更しても、スイッチを切換えることで対応できますから、ブースター交換の必要がありません。「アンテナ受信」、「CATV受信(V-ONU)」の利得※が別々でそれぞれの受信環境に対応していますから、受信環境に適した調整が可能です。※各利得は以下のとおりです。UHF:32~38dB、CATV(V-ONU):25~31dB。ブースターからの電波漏洩を遮へいする性能だけでなく、他の通信サービス(無線LANや携帯電話など)からの電波の飛込みを遮へいする性能にも優れていますから、相互の電波干渉に強いブースタです。新4K8K衛星放送の信号をより高品質で伝送するためにの放送の4K8K放送の伝送周波数帯域3224MHzに対応しています。JEC:±25kV(1.2/50μs)、IEC:±15kV(1.2/50μs)、±1.5kA(8/20μs)のサージ電圧・電流に耐える耐雷性能です。(JEC:電気規格調査会規格、IEC:国際電気標準会議規格)。AC100Vによる駆動に加えて、出力端子からDC15Vを受電して駆動できますから、別売のブースター電源部を使用することで、コンセントが近くにない場合でも使用できます。入力切換スイッチによって、CATV/UHFとBS・CSの入力を、別入力(ヘッド用)と混合入力(ライン用)に切換えられますから、ヘッドまたはラインのどちらでも使用できます。
仕様定格出力レベル/CATV下り:98dBμV/70~962MHz、100dBμV/70~770MHz、UHF:105dBμV、BS・CS:97dBμV/1030MHz、104dBμV/3224MHz、CATV上り:110dBμV、相互変調(IM3)/UHF:71以下
質量(kg)約0.8
電源AC100V 50/60HzまたはDC15V(BS・110℃Sアンテナ用電源:DC15V、最大4W、UHF 給電用電源:DC15V、最大0.1A)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)169×130×32
電源コード(m)約0.9
周波数帯域(MHz)CATV下り:70~962/70~770、UHF:470~710、BS・CS:1030~3224、CATV上り:10~60
消費電力(VA、W)AC100V 50/60Hz:約8.3、約4.3/UHFプリアンプ給電時:約11、約6.1/BS・110℃S アンテナ給電時:約16、約9.1/UHFプリアンプ、BS・110℃Sアンテナ給電時/約19、約11
RoHS指令(10物質対応)対応
標準利得(dB)CATV下り:標準利得28・利得25~31、UHF:標準利得35・利得32~38、BS・CS:標準利得30・利得27~33/1030MHz、標準利得37・利得34~40/3224MHz、CATV上り:標準利得20・利得18~23
雑音指数(dB)CATV下り:6以下、UHF:5以下、BS・CS/CATV上り:7以下
利得調整範囲(dB)CATV下り/UHF/BS・CS/CATV上り:0 ~10以上(連続可変)
入力ATT(dB)CATV下り/UHF/BS・CS:0 、10 、20切換、CATV上り:0、10切換
使用帯域CATV/UHF・BS・CS
VSWR2.5以下
耐雷サージJEC:±25kV(1.2/50μs)、IEC:±15kV(1.2/50μS)、±1.5kA(8/20μs)のサージ電圧に耐えること
消費電力(A)DC15V:約0.22/UHFプリアンプ給電時:約0.32/BS・110℃S アンテナ給電時:約0.49/UHFプリアンプ、BS・110℃S アンテナ給電時:約0.59
1台
¥46,980
税込¥51,678
当日出荷
作動方式複動・片ロッド
口金部分が純正と同じ形状なので取り付け簡単で防水ゴムの加工も不要です。
防水等級IP65を取得しており防水、防塵にも優れております。
材質アルミ合金
電圧(V)12専用
消費電力(W)16
適合車種【Import motorcycle】SCARABEO(スカラベオ)50(APR).HABANA(ハバナ)(APR).RS50(Thea is PH3s〈PH3sもりあ〉APR).RST-FUTURA(RSTフッツラー)(APR).Tuono50(APR).BMW old-model.VELVET125/TOURING(ベルベット125/ツーリング)(BNL).FIGO(フィーゴ)(CPI).GPR50(CPI).SATURNO(サトルノ)(45/40w GLR).アクデッド(H-E).VIA(ビア)(H-E).SCR100(H-E).XR400/600(H-E).DRAGSTAR(ドラッグスター)50/125/180(ITJ).FORMULA(フォーミュラ)(Thea is PH3s〈PH3sもあり〉ITJ).B&W125(KYM).MovieXL 150(KYM).TOP BOY50/100OFF(25/25w KYM).TEOS(テオス)125(MBK).TYPHOON(タイフーン)(PAG).ZIP50/125(PAG).SPEED FIGHT(スピードファイト)(PUG).METAL-X(メタルX)(PUG).GN125/GS125(Thea are PH8.PH9〈PH8、PH9もあり〉S-A).RS-2 1EFi150(SYM).X'pro100(SYM).PX(VSP).150ET4/50ET/50ET2C(carburetor〈キャブ〉VSP).AEROX(エアロックス)(Y-E).MAXSTER(マックスター)125/150(Y-E).FZR1000(45/40w Y-E).TDR125(25/25w Y-E).TZR50(Y-E).TW125(45/40w Y-T)
光束(Lm)Lo1600/Hi1600
防水性IP65
[1日に必要な野菜と果物]はヒューロムジュースで満たす。 野菜や果物、その種や川に含まれる豊富な栄養素はヒューロムジュースを1杯飲むだけで簡単に摂取できます。 。ゆっくりと丁寧にプレスするから細胞を壊さず美味しさそのまま。。シンプルで使いやすすいスマートな機能 。食材のカット・投入の手間がかからず、多彩なジュースを手軽に楽しめるH310A。食材貯蔵ドラム(メガホッパーS)は、コンパクトながら10.4cmのワイド投入口でグラス一杯分の野菜と果物を手軽にセットできます。シンプル設計で、誰でも簡単にはじめられる1台です。。マルチスクリューで搾りはおまかせ。ジュースやスムージー、フローズンが作れるオールインワン仕様。食材別にアタッチメントを交換する必要もなく、シンプル構造で洗浄なのどお手入れも簡単です。。オートカッティングテクノロジー。メガホッパーに材料を投入するだけで、内部の回転刃が食材を適度にカットし、ドラム部分へ押し出します。カットから搾汁までをワンストップで、スマートな搾汁プロセスで手間は最小限に。また、搾汁中にホッパーカバーを開けると、自動的に動作を停止する安全センサーを搭載。より緻密で細部まで行き届いた機能が搭載されています。。小さくてもパワフル。いつでも安心の動作音。低速回転で食材の水分をしっかり搾ります。また、低ノイズモーターを搭載しているので、ほかのマシンでは得られなかった静音を保つので朝も夜も安心してお使いいただけます。。「Kitchen Innovation Award 2022」受賞。キッチンスペースにフィットするコンパクトなサイズと、シンプルな工程でジュースが作れる手軽さ。あらゆるライフスタイルにぴったりとフィットするパーソナルジューサーで快適なジュースライフをお楽しみください。。本体サイズ:・高さ 395mm ・幅 172mm ・奥行 160mm ・コード長さ 140cm。本体重量:約3.4kg。回転数(毎分):37/43回転。定格使用時間:15分。ドラム容量:220ml。コード長さ:1.4m。電源・定格周波数:100V 50/60Hz。定格消費電力:100W。※付属品セット:ドラム、メガホッパーS、マルチスクリュー、多目的カップ、掃除ブラシ、取扱説明書、レシピブック。
1個
¥39,980
税込¥43,978
5日以内出荷
【ポート数】入力用10/100/1000Base-T(X)×2ポート。 出力用P.S.E対応10/100/1000Base-T(X)×2ポート。【入力電源】24V~50V VDC (4ピン端子台)。【出力電源】50V / 600mA、最大30W/ポート。【寸法】41(W)x70(D)x95(H)mm。【重量】370g。【動作温度】-20~70℃。【認証】EMI FCC Part 15, CISPR (EN55022) class A、EMS EN61000-4-2 (ESD), EN61000-4-3 (RS), EN61000-4-4 (EFT), EN61000-4-5 (Surge), EN61000-4-6 (CS), EN61000-4-8, EN61000-4-11、IEC60068-2-27、IEC60068-2-32、IEC60068-2-6、EN60950-1
材質プラスチック
色レッド/ホワイト/ブラック
1セット(3巻)
¥21,980
税込¥24,178
6日以内出荷
【ポート数】入力用10/100/1000Base-T(X)×2ポート。 出力用P.S.E対応10/100/1000Base-T(X)×2ポート。【入力電源】24V~50V VDC (4ピン端子台)。【出力電源】50V / 600mA、最大30W/ポート。【寸法】41(W)x70(D)x95(H)mm。【重量】370g。【動作温度】-20~70℃。【認証】EMI FCC Part 15, CISPR (EN55022) class A、EMS EN61000-4-2 (ESD), EN61000-4-3 (RS), EN61000-4-4 (EFT), EN61000-4-5 (Surge), EN61000-4-6 (CS), EN61000-4-8, EN61000-4-11、IEC60068-2-27、IEC60068-2-32、IEC60068-2-6、EN60950-1
1本
¥64,980
税込¥71,478
41日以内出荷
屋外で使用可能なエアシリンダです。(チューブ内径:Φ40~100)。低温対策としてパッキン、グリス材を変更し、-20℃でも使用可能です(ただし、エアクッション付きの場合は、-10~60℃となります)。屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。錆び対策として、タイロッド・ピストンロッド・ロッドナット材質をステンレスにしました。耐環境仕様として、粉塵等の入り込みを防止するため、スクレーパを内蔵しています。
用途屋外でのご使用に
接続口径Rc 1/2
取付方式軸方向フート形
使用ピストン速度(mm/s)50~1000(許容吸収エネルギー内でご使用ください。)
最高使用圧力(MPa)1
ねじの種類配管:Rcねじ
消耗部品SCA2-100K-W
使用流体圧縮空気
最低使用圧力(MPa)0.05
耐圧力(MPa)1.6
給油不可
RoHS指令(10物質対応)対応
種別普通電力量計(発信装置付計器)(逆電流計量防止機能付)
取付方式表面取付
シリーズM8UMシリーズ
接続方式表面接続
関連キーワード
1
2
3
4
次へ