カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(62)
  • 制御機器(48)
  • メカニカル部品(30)
  • パソコン/周辺機器(30)
  • 切削工具(24)
  • 測定用品(23)
  • 自動車補修部品(19)
  • 家電(17)
  • 物流用品(13)
  • 機構部品(13)
  • 作業工具(12)
  • 空調・電設資材(10)
  • 配管・水廻り設備部材(10)
  • FA担当者のオススメ新商品(8)
  • 建築金物(7)
  • 農業・園芸資材(7)
  • 科学研究・開発用品(6)
  • 塗装・養生・内装用品(6)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(6)
  • 縫製用品(6)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(5)
  • バイク部品(5)
  • 安全用品(5)
  • 防災用品(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • 接着剤・補修材(4)
  • 研磨材(4)
  • 事務用品(4)
  • 電気材料(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • 手袋(3)
  • 農業機械(3)
  • トラック輸送・安全用品(3)
  • 保管用品(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 救急・衛生(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 梱包用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 日用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • 住設機器(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 作業服(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「s100p」の検索結果

415件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トルシーS100P 一色本店トルシーS100P一色本店
4,098税込4,508
1パック(100枚)
当日出荷
飛び回る害虫を色で引き寄せ粘着でビタットキャッチします。野菜などの作物や花を害虫から守ります。リケイ紙タイプの粘着紙で手が汚れにくく簡単に設置でき、使用後は可燃ゴミとして処理できます。鮮やかなトルシーを吊るすだけで、アザミウマ類・アブラムシ類などを引き寄せ、強力な粘着力でしっかり捕獲します。農薬を使用しないため、安心・安全であるだけでなく、抵抗性のある害虫にも効果を発揮します。
用途害虫捕獲粘着紙。寸法(mm)50×350材質(本体)粘着剤ポリプデン
バイメタル式温度計 BM-S-100P 0~50℃ 50L 佐藤計量器製作所バイメタル式温度計 BM-S-100P 0~50℃ 50L佐藤計量器製作所
11,980税込13,178
1個
当日出荷
感温部、取付ねじ材質は真鍮メッキになります。 ケース材質がプラケースですのでコストパフォーマンスに優れた商品です。
用途測定対象:液体、空気に測定温度範囲(℃)0~50トラスコ品番166-2781材質真鍮メッキ質量(g)320外径(Φmm)100感温部(mm)Φ8×50ねじ規格R1/2温度表示(最小)1℃最小目盛(℃)1
バイメタル式温度計 BM-S-100P 0~100℃ 50L 佐藤計量器製作所バイメタル式温度計 BM-S-100P 0~100℃ 50L佐藤計量器製作所
11,980税込13,178
1個
当日出荷
感温部、取付ねじ材質は真鍮メッキになります。 ケース材質がプラケースですのでコストパフォーマンスに優れた商品です。
用途測定対象:液体、空気に測定温度範囲(℃)0~100トラスコ品番166-2747材質真鍮メッキ質量(g)320外径(Φmm)100感温部(mm)Φ8×50ねじ規格R1/2温度表示(最小)1℃最小目盛(℃)1
カラー封筒 ソフト100 キングコーポレーションカラー封筒 ソフト100キングコーポレーション(12件のレビュー)
2,598税込2,858
1セット(100枚)
当日出荷
豊富なカラーで人気のHiソフトカラー封筒です。
2018年トラスコ掲載ページ10 0388窓枠なし
多目的スリーブ用キャップ NASTA(ナスタ)多目的スリーブ用キャップNASTA(ナスタ)(5件のレビュー)
329税込362
1個
当日出荷
タッチタッチ開閉方式です。
材質AES樹脂シルバーグレー
安心構造カッターナイフ「フレーヌ」本体・標準型 コクヨ安心構造カッターナイフ「フレーヌ」本体・標準型コクヨ(4件のレビュー)
379税込417
1個
当日出荷
刃先にフッ素加工を施し、のりの付きにくさが大幅アップしました。 また、トップスライダー構造なので、利き手を選びません。 本体の質感と形状にこだわり、抜群のフィット感を実現しました。 差し込んで折るだけで、正しい位置・正しい方向に折ることができる刃折ケースが標準で付属しています。 刃折りに失敗して刃先が欠けることが減り、常にシャープな切れ味を保てます。 刃に触れずに交換できる構造を開発しました。(シリーズ製品の替刃ケースを使用した場合) 刃の保管・交換・廃棄までの安心を考えた〈フレーヌ〉シリーズの替刃をぜひご利用ください。
仕様オートロック機能付、分別廃棄可能付属品フッ素加工刃1枚、刃折りケース材質(ホルダー)ABS、ステンレス、(グリップ)エストラマー、(スナッパー)PC/ABS全長(mm)143刃幅(mm)9
カラー封筒50枚パック キングコーポレーションカラー封筒50枚パックキングコーポレーション(4件のレビュー)
1,798税込1,978
1セット(50枚)
当日出荷
豊富なカラーで人気のHiソフトカラー封筒です。
仕様テープのり付きテープあり2018年トラスコ掲載ページ10 0388窓枠なし
プレス用スクリュージャッキ スーパーツールプレス用スクリュージャッキスーパーツール(4件のレビュー)
5,898税込6,488
1個
当日出荷
プレス機用で頭部上面径が、大きくしてあります。
用途クランプの高さ調節に。材質/仕上スチール(S45C)黒染仕上げ焼き入れ(HRC35~47)
ポータブルプラスチックケース PSシリーズ タカチ電機工業ポータブルプラスチックケース PSシリーズタカチ電機工業(1件のレビュー)
239税込263
1台
当日出荷から10日以内出荷
ビスを使用しない上下カバーはめ込み構造です。 手に馴染み易い、丸みのある小型ケースです。 無線機やリモコン等、小型の機器に適しています。
材質ABS(UL94HB)RoHS指令(10物質対応)対応
マスキングシール(丸/分割台紙付) 岩田製作所マスキングシール(丸/分割台紙付)岩田製作所
1,098税込1,208
1袋(10枚)
当日出荷から7日以内出荷
スリーブアダプター(パイプ延長用) NASTA(ナスタ)スリーブアダプター(パイプ延長用)NASTA(ナスタ)(2件のレビュー)
329税込362
1個
当日出荷
ストッパー及び目盛付です。 パイプ延長スリーブです。
材質ABS樹脂
組端子台 東洋技研組端子台東洋技研
6,998税込7,698
1個
当日出荷から29日以内出荷
電気容量の異なったタイプでも、一つのユニットとして一本のレール上に組み立てることが出来、広範囲の使用が可能です。CT-15R、800、1000を除く全てのタイプがUL規格を取得していますので、海外輸出仕様にも安心してご使用になれます。適合レールはメーカー専用の20mm幅のレール。または、DIN35mmレール対応端子台と共用できるDASタイプです。
取付方式C型20mmレール結線方式セルフアップ
円錐プラグ(小径用) 岩田製作所円錐プラグ(小径用)岩田製作所
219税込241
1袋(10個)
当日出荷から翌々日出荷
排水特殊継手 持出しニップル LBS 前澤化成工業排水特殊継手 持出しニップル LBS前澤化成工業(1件のレビュー)
669税込736
1個
当日出荷
VUパイプ内径に適合します。切り取りラインに沿って正しく簡単に切断できます。
形状ニップル仕様凍上防止や、VUパイプを持出し調整したいとき
サドル オーム電機サドルオーム電機(3件のレビュー)
1,098税込1,208特価
1袋(100個)
当日出荷から10日以内出荷
ZWシリーズ ニュージョイントステンレスタイプ CKDZWシリーズ ニュージョイントステンレスタイプCKD
1,790税込1,969
1個
当日出荷から13日以内出荷
ボディ、プッシュリングは難燃性樹脂を採用 金属部品は、すべてステンレス標準採用
用途チューブの接続脚部伸縮ピッチ(mm)【コンパクトサイズ】省スペースに応えるコンパクトサイズ。滑らかな挿入と確実なシール。ホワイトボディ及びプッシュリングは難燃性樹脂。(UL94規格V-0相当)金属部品はすべてステンレス。
パイプ換気扇 日本電興パイプ換気扇日本電興(3件のレビュー)
4,998税込5,498
1台
3日以内出荷から8日以内出荷
適合パイプ(内径)Φ100mm寸法(mm)178×178×136定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60
ストッパボルトタッチスイッチ[STシリーズ] Metrol(メトロール)ストッパボルトタッチスイッチ[STシリーズ]Metrol(メトロール)
3,898税込4,288
1個
当日出荷から12日以内出荷
ストッパボルトタッチスイッチ[STシリーズ]は、ストッパボルトとタッチスイッチの2役を一体化したタッチスイッチです。 これにより、ワークの停止と確認信号の両方を同時に実現でき、従来必要だった仲介機構も省略、機械の小型化を可能にします。 また、スイッチがカートリッジ式なのでメンテナンスも容易で、スイッチ部が破損した場合でも簡単にボルトから取り外すことができます。 ワークの停止と確認信号の出力を一体化 仲介機構の省略で機械の小型化が可能 カートリッジ式スイッチで簡単なメンテナンス
用途あらゆる生産設備や工作機械、ロボットの高精度な位置決めやワークや治具の有無検出などにご利用いただけます。 マイクロスイッチやリミットスイッチの置き換えとして採用実績多数 搬送装置の前進端/後進端確認(端面が焼入れされているのでストッパとしても機能) ハンドプレスの圧入確認(停止位置の調整と圧入信号の出力)仕様当て方:直進ストローク(mm)0.7(全体の動き)タイプ外形:ネジ径使用温度範囲(℃)0~80 (氷結ないこと)ケーブル長(m)2材質(ケース)SUS416寿命接点精度:1000万回ケーブル耐油性2芯Φ2.8コードプロテクタ付(取外可)繰返し精度(μm)10引張強度(N)30振動10~55Hz 複振幅1.5 X、Y、Z各方向材質(コンタクト)SUS HRC40~50曲半径R7接触力2Nコンタクト形状端面 SR0.8RoHS指令(10物質対応)対応軸受種類メタル軸受け関連資料製品カタログ(0.68MB) 位置決め タッチスイッチの選び方と用語を徹底解説(1.23MB) マイクロスイッチで失敗しないために絶対知っておきたい事(3.07MB) タッチスイッチ製品の「精度」を徹底比較(2.17MB) センサ改善事例(3.39MB)取扱説明書(0.9MB)IP等級IP65ケーブル形状ストレートケーブルタイプキャブタイヤ接点定格DC5V~DC24V 定常電流10mA以下(突入電流 20mA以下) LED付の場合、LEDに10mA以上の電流が流れないよう電流制限が必要です。
強力ホットスターラー(デジタル) アズワン強力ホットスターラー(デジタル)アズワン
215,000税込236,500
1個
欠品中
正逆回転切り替えに加え、自動反転機能を装備していますので、効率よく撹拌します。 高トルクDCブラシレスモーターを採用していますので耐久性に優れています。 回転数フィードバックシステムにより、負荷が変動しても設定回転数を維持します。
アズワン品番1-4137-12材質本体/鋼板(焼付塗装)、天板/アルミニウム回転数(min-1[r.p.m])30~1500電源AC100V、50/60Hzプレート寸法(mm)200×200ヒーターシーズヒーター(750W)撹拌容量(L)~20温度調節精度±3℃材質(磁石)サマコバ磁石4500G×2温度設定範囲(℃)室温+5~200
サンダーポリッシャー エスカルゴ (Φ100) 友定建機サンダーポリッシャー エスカルゴ (Φ100)友定建機
47,980税込52,778
1台
翌々日出荷から3日以内出荷
吸排機能付で集じん機がいらず簡単に作業ができます。
用途壁面、床面の研磨。舗石・平盤・ピンコロ石・煉瓦・耐火煉瓦・インターロックブロック(ILB)・その他石材などの切断無負荷回転数(min-1[r.p.m])9000電源(V)AC100定格電流(A)7消費電力(W)660電源コード(m)2.5寸法(mm)445×230×250
排水特殊継手 持出しニップル VPLBS 前澤化成工業排水特殊継手 持出しニップル VPLBS前澤化成工業
839税込923
1個
当日出荷
VPパイプ用の持出しニップルです。
用途VP排水用継手形状ニップルタイプDV
オールドリルSSタイプ 石材用 パック サンコーテクノオールドリルSSタイプ 石材用 パックサンコーテクノ(2件のレビュー)
979税込1,077
1パック
4日以内出荷から5日以内出荷
材質超硬シャンク形状ストレート
電話着信表示灯 ニコフォン 日恵製作所電話着信表示灯 ニコフォン日恵製作所
12,980税込14,278
1台
当日出荷
電源(V)AC100発光色トラスコ品番114-1029材質グローブ:アクリル、ボディー:ABS幅(mm)112高さ(mm)90.5質量(g)290奥行(mm)72消費電力(W)0.33
DFS・DFSN 画N固(角度調整・1軸タイプ) NBK(鍋屋バイテック会社)DFS・DFSN 画N固(角度調整・1軸タイプ)NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
10,980税込12,078特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
1軸方向にディスプレイを角度調節することができます。角度調節範囲は±90°です。 DFS:クランプレバータイプ DFSN:固定用ナットタイプ六角頭用カバーキャップが付属しています。 クランプレバーまたは固定用ナットを締めつけることで、調整後の角度を確実に保持します。 丸パイプ用には、固定用のゴムシートを貼っています。使用できる丸パイプの寸法許容差は±0.5mmです。
レールマウントヒューズホルダ Cooper Bussmann COOPER BUSSMANNレールマウントヒューズホルダ Cooper BussmannCOOPER BUSSMANN
33,980税込37,378
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
種類ヒューズホルダ取付方式DINレール取付
トップ滅菌パックシーラー トップトップ滅菌パックシーラートップ
629,800税込692,780
1台
5日以内出荷から8日以内出荷
シールと印字が同時進行滅菌前作業の効率化に貢献します。
電源AC100V±10% 50/60Hz~設定可能温度(℃)100~220速度(m/min)シール:10温度上昇ヒーター:200℃設定の場合、約2分シール幅(mm)14(2mm×5本)警報機能ヒーター断線、温度センサー断線、紙詰まり、装置の内部的異常本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)470×270×228
小型・ピストル溶接火口 ヤマト産業小型・ピストル溶接火口ヤマト産業
2,998税込3,298
1個
6日以内出荷
U取っ手 NBK(鍋屋バイテック会社)U取っ手NBK(鍋屋バイテック会社)
769税込846
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
白継手 パイプニップル 4インチ 吉年白継手 パイプニップル 4インチ吉年
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
材質黒心可鍛鋳鉄品RoHS指令(10物質対応)対応
速暖遠赤外線電気ヒーター トヨトミ速暖遠赤外線電気ヒータートヨトミ
20,980税込23,078
1台
当日出荷
芯から暖かいシーズヒーターと運転ONですぐ暖かいカーボンヒーターをダブルで使用した遠赤外線ヒーターです。大きなダイヤルで回しやすいです。もしもの時の安全機能。防災型2重点灯OFFスイッチが付いています。日本製です。
トラスコ品番708-3055電源(V)単相100スイッチ防災型2重安全転倒OFF:温度過昇防止装置電源コード(m)1.8本体寸法(mm)奥行250本体寸法(mm)高さ665本体寸法(mm)幅290消費電力(kW)(50/60Hz)500・1000標準消費電力料金(50Hz)15.5・31標準消費電力料金(60Hz)15.5・31
ポケットルーペカードブラック コンテック(KONTEC)ポケットルーペカードブラックコンテック(KONTEC)
1,298税込1,428
1個
4日以内出荷
収納式ルーペなのでレンズが汚れない。便利で明るい高輝度LEDライト付き!
材質レンズ:アクリル樹脂、本体ABS樹脂質量(g)約30(電池込み)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)58×8×90使用電池CR2016×2個点灯方式LEDライト(連続点灯時間:約10時間)拡大率(倍)大玉:約3、小玉:約5
レール取り付けヒューズホルダ Cooper Bussmann 100A, 660V ac COOPER BUSSMANNレール取り付けヒューズホルダ Cooper Bussmann 100A, 660V acCOOPER BUSSMANN
19,980税込21,978
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
種類ヒューズホルダ定格電圧(V)690AC定格電流(A)100取付方式DINレール取付
ゆるみ止めナット UーNUT SUS304 冨士精密ゆるみ止めナット UーNUT SUS304冨士精密
8,998税込9,898
1袋(100個)
当日出荷
安定したゆるみ止め機能を発揮します。軸力が低下しても早期の脱落を防止します。再使用が可能です。締付けが容易で、熟練した技術や専用工具が不要です。単体でゆるみ止め効果を発揮するので、部品管理が容易になり取付けミスを防止します。
材質ステンレス(SUS304)強度区分A2-70
管用平行ねじ切り丸ダイス SPD(SKS) 管用平行ねじ(PF) OSG(オーエスジー)管用平行ねじ切り丸ダイス SPD(SKS) 管用平行ねじ(PF)OSG(オーエスジー)
119,800税込131,780
1本
当日出荷から8日以内出荷
ねじの種類PF
USB対応デジタルゲージ (DS50/100シリーズ) マグネスケールUSB対応デジタルゲージ (DS50/100シリーズ)マグネスケール
159,800税込175,780
1台
3日以内出荷
パソコンのUSBポートに直接接続するだけで、外部電源やインターフェイスユニットの追加無しで動作可能。 USBハブ経由で複数軸でも同時使用できます。 高剛性で堅牢な構造で耐環境性に優れ、幅広い測定に対応可能。
用途平面度測定・同軸度測定・たわみ測定など。仕様原点:1箇所(スピンドル移動1mm±0.5mmの位置にて)使用温度範囲(℃)0~50ケーブル長(m)【出力ケーブル長・ゲージ】(BOX間)2/(USB間)0.5分解能(μm)0.5電源電圧(V)DC5(±5%)ステム径(Φmm)20(0~0.013)消費電力(mA)120(最大)最大応答速度(m/min)250動作環境CPU:Intel Core i3または同等以上。RAM:1GB以上。OS:Windows 7/Windows 10 (32bit/64bitの各エディション)測定子超硬合金球面付きM2.5保存温度範囲(℃)-20~+60耐衝撃(m/s2)1500耐振動(m/s2)150インターフェイスUSB2.0FSRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス 自在キャスター TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 自在キャスターTAKIGEN(タキゲン)
7,456税込8,202特価
1個
当日出荷から13日以内出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。 豊富な車輪材質から用途に合せ、選択できます。
用途厨房室などの台車・ワゴン・食品機械材質(本体)ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げ本体:鏡面バフ研磨
GWシリーズ ニュージョイント CKDGWシリーズ ニュージョイントCKD
3,763税込4,139
1箱(10個)ほか
3日以内出荷から81日以内出荷
最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気
換気口パイプ NASTA(ナスタ)換気口パイプNASTA(ナスタ)
349税込384
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
材質PVC樹脂グレー
管用テーパねじ切り丸ダイス TPD(SKS) 管用テーパねじ(PT) OSG(オーエスジー)管用テーパねじ切り丸ダイス TPD(SKS) 管用テーパねじ(PT)OSG(オーエスジー)(1件のレビュー)
189,800税込208,780
1本
当日出荷から4日以内出荷
ゴム指サック 100個入 清和産業ゴム指サック 100個入清和産業
1,698税込1,868
1セット(100個)
6日以内出荷
ATMやコンビニのチケット購入機械の操作時の感染防止対策に。 アカギレやサカムケがある時の水仕事に最適です。 レジンなど手工芸時の指先の保護にも役立ちます。 100個入りなので使用した後は使い捨てでき衛生的です!
長さ(mm)63入数(枚)100