3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
超硬セーバーソーブレード30本と、ハイパワー1200Wセーバーソーのセット商品です。セーバーソーブレードは最適に設計された超硬チップにより、難切断金属もスムーズに切断可能です。セーバーソーブレードは幅広で、ねじれ、ブレを抑え、優れた直進切断を実現します。超硬刃は最大50倍の長寿命(バイメタル刃と比較)です。セーバーソー本体は、ハイパワー1200Wです。工具不要でブレードが簡単に脱着できます。オービタル機構、電子無段変速です。ベースプレートの位置を3段階に調整可能です。収納フックは、はしごや足場に掛けられ、高所作業時の安全が確保できます。
用途金属中厚物用ブレード。鉄、ステンレス、鋳鉄、高張力鋼の切断。通常鋼(足場用単管、ガス管等)を超スピード、高耐久で切断します。 セット内容超硬セーバーソーブレードS1155HHM×30本(10本入り×3シート)、100Vセーバーソー(GSA1200PE)、本体キャリングケース 材質ブレード:超硬チップ、本体:ポリアミド樹脂 全長(mm)225 電源(V)100(50-60Hz) 消費電力(W)1200 コード長さ(m)2.5 有効長(mm)195 刃厚(mm)1.1 能力(mm)本体:木材220、パイプ175、軟鋼板20 1インチ当たり山数10 適合切断材【ブレード】ステンレス管、鋼管~175mm、ステンレス3~8mm
1セット(1セット)
129,800 税込142,780
翌々日出荷

超硬セーバーソーブレード30本と、コードレスセーバーソーのセット商品です。セーバーソーブレードは最適に設計された超硬チップにより、難切断金属もスムーズに切断可能です。セーバーソーブレードは幅広で、ねじれ、ブレを抑え、優れた直進切断を実現します。超硬刃は最大50倍の長寿命(バイメタル刃と比較)です。セーバーソー本体は、コード式1100W相当のハイパワー、解体などの高負荷作業に対応しています。工具不要でブレードが簡単に脱着できます。オービタル機構、電子無段変速です。
用途金属中厚物用ブレード。鉄、ステンレス、鋳鉄、高張力鋼の切断。通常鋼(足場用単管、ガス管等)を超スピード、高耐久で切断します。 セット内容超硬セーバーソーブレードS1155HHM×30本(10本入り×3シート)、18Vコードレスセーバーソー(GSA18V-28H)、キャリングケース(L-BOXX238N)、18V8.0Ahバッテリー(ProCORE18V8.0)×2個、充電器(GAL18V-160C) 材質ブレード:超硬チップ、本体:ポリアミド樹脂 全長(mm)225 定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー) 有効長(mm)195 刃厚(mm)1.1 能力(mm)本体:木材230、パイプ150、軟鋼板20 1インチ当たり山数10 適合切断材【ブレード】ステンレス管、鋼管~175mm、ステンレス3~8mm 充電時間(分)約32(空→80%ターボ充電)、約51(空→フル充電)
1セット(1セット)
189,800 税込208,780
翌日出荷

EXPERTアクセサリーレンジシリーズ(青いパッケージと赤いEXPERTロゴが目印)。 ボッシュアクセサリーの中でも最高のパフォーマンスを提供する製品です。 高い耐久性と、スピードを最先端の技術で実現しました。 超硬刃は最大50倍の長寿命です。(バイメタル刃と比較) 最適に設計された超硬チップにより、難切断金属もスムーズに切断できます。 幅広で、ねじれ、ブレを抑え、優れた直進切断を実現します。 バイメタルブレードよりも早い切断スピード、高耐久です。
用途金属中厚物用。 鉄、ステンレス、鋳鉄、高張力鋼の切断。 通常鋼(足場用単管、ガス管等)を超スピード、高耐久で切断します。 材質超硬チップ
1本ほか
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)