カテゴリ

  • 油圧機器・油圧ホース(4)
  • 制御機器(3)
  • 電気材料(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 物流用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 作業服(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「s12-pp」の検索結果

23件中 1~23件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スリーブ(PP) ジーベックスソリューションズ(旧:ウシオライティング/旧:ジーベックス)

    スリーブ(PP)

    ジーベックスソリューションズ(旧:ウシオライティング/旧:ジーベックス)
    ¥83税込¥91
    1個
    当日出荷
    耐薬・耐腐食性に優れています。プラスチック製ですので金属継手に比べて安価です。
    用途食品関連・医療関連などの特殊分野に対応可能。空・油圧・電子・理化学・塗装・水処理・空調機器など幅広く貢献しています形状スリーブ材質(本体)PP使用流体水、空気
  • ステンレス鋼 FS型 クランプ 溶接用 フジトク

    ステンレス鋼 FS型 クランプ 溶接用

    フジトク
    ¥4,798~税込¥5,278~
    1個
    5日以内出荷
  • 炭素鋼 FS型 クランプ 溶接用 フジトク

    炭素鋼 FS型 クランプ 溶接用

    フジトク
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1個
    5日以内出荷
  • キャップ コクゴ

    キャップ

    コクゴ
    ¥7,198税込¥7,918
    1袋(5個)
    7日以内出荷
  • ディスクパッド MKカシヤマ

    ディスクパッド

    MKカシヤマ(528件のレビュー)
    ¥2,890税込¥3,179
    1セット(4枚)
    当日出荷から3日以内出荷
    多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    ¥5,390税込¥5,929
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • 水栓ゴムパッキン SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    水栓ゴムパッキン

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(12件のレビュー)
    ¥229~税込¥252~
    1個(5個)
    当日出荷
    材質EPDM耐熱温度(℃)80最高使用温度(℃)80
  • インパクトレンチ用 ピン ミトロイ(水戸工機)

    インパクトレンチ用 ピン

    ミトロイ(水戸工機)
    ¥2,498税込¥2,748
    1セット(5本組)
    当日出荷から7日以内出荷
  • 水栓固定コマパッキン SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    水栓固定コマパッキン

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
    ¥249税込¥274
    1個(3個)
    当日出荷
    セット内容パッキン、ビス各3個入材質EPDM耐熱温度(℃)80最高使用温度(℃)80
  • スタンド型固定具 PANDUIT(パンドウイット)

    スタンド型固定具

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1セット(10個)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    束線をパネルから離して固定するときに最適です。
    用途結束バンドでの束線の固定。適合バンド幅(mm)2.3~4.8
  • ベアリング入り全方向 パワーポイントスター RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)

    ベアリング入り全方向 パワーポイントスター

    RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)
    ¥42,980税込¥47,278
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    コブラフック&ダブルボールベアリングで反転作業をサポート。 ワイヤーロープ、チェーンスリング、ベルトスリングなど、既存の吊り具をそのままご利用可能。 ワイヤーロープ、チェーンスリング、ベルトスリング等吊り具の種類を選びません。 全方向負荷が可能、4倍の安全率。 ニッケルクロムモリブデン鋼製。 精密鍛造及び特殊熱処理が施され強靭です。 フックに開き限界値表示。 ロット毎疲労試験実地済み。 全数磁気深傷試験済み。 機械指令2006/421EGに適合。 『ピンク塗装』について。 目を引く蛍光色のピンクパウダーによる表面塗装。 周囲温度(225℃~400℃)で色変化し、強度劣化を目視で確認できます。 ※400℃を上回る高温雰囲気では使用できません。
    用途反転作業を多くされる現場に。材質ニッケルクロムモリブデン鋼
  • バンド取手付アルミケース MOYシリーズ(上下カバーアルミ製) タカチ電機工業

    バンド取手付アルミケース MOYシリーズ(上下カバーアルミ製)

    タカチ電機工業
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1台
    3日以内出荷から6日以内出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 日本ケミコン ポリプロピレンフィルムコンデンサ,1.6 kV dc, 350 V ac,15nF,±5% HACD シリーズ 日本ケミコン

    日本ケミコン ポリプロピレンフィルムコンデンサ,1.6 kV dc, 350 V ac,15nF,±5% HACD シリーズ

    日本ケミコン
    ¥2,598税込¥2,858
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様静電容量 = 15nF電圧 = 1.6 kV dc, 350 V ac取り付けタイプ = スルーホール許容差 = ±5%リードピッチ = 15mm長さ = 19.7mm奥行き = 12mm高さ = 12.6mm寸法 = 19.7 x 12 x 12.6mm温度特性 = PPリード径 = 0.8mm共振用(スイッチング電源、インバータ電源、TVのS字補正回路)。 スナバ用(IGBT、SSR、GTO等のスイッチング素子の保護)。. メタライズドポリプロピレン フィルムコンデンサ (HACDシリーズ). 独自の円筒状構造のため、性能が優れております 通電時の発音が微小(静音対応)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ファースター油絵具PPセット アーテック[学校教材・教育玩具]

    ファースター油絵具PPセット

    アーテック[学校教材・教育玩具]
    ¥6,891税込¥7,580
    1個
    4日以内出荷
    クリアケース付きで持ち運びも便利。セット内容:ファースター油絵具12ml 12色セット、ホルベインペンチングオイル40ml、ターナーブラシクリーナー(無臭タイプ)100ml、油壷No.8、プラスチックペインティングナイフ、ペーパーパレットS/大判型、筆筒グリーン大、油筆Bフラット3本組(4・8・12号)、PPクリアケース、デッサンスケール付。
    用途図工・美術の授業、絵画教室、自由研究、趣味のアートなど、さまざまな創作活動にご活用いただけます。セット内容ファースター油絵具[12色12本セット(12mL)]×1、オリジナルペインティングオイル(50mL)×1、筆洗液 エコウォッシャー(100mL)×1、油壼 NO.8×1、ペインティングナイフ SU-2 ×1、ペーパーパレットS×1、筆筒 グリーン 大 ×1、油筆 B 平 4号×1、8号×1、12号×1、P.P.クリアケース×1
  • バンド取手付ケース MSYシリーズ(上下カバー鉄製) タカチ電機工業

    バンド取手付ケース MSYシリーズ(上下カバー鉄製)

    タカチ電機工業
    ¥8,798~税込¥9,678~
    1台
    6日以内出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 内面修理セット(NT-1専用) NISHINO

    内面修理セット(NT-1専用)

    NISHINO(1件のレビュー)
    ¥21,980税込¥24,178
    1セット
    7日以内出荷
    必要な物がすべてセットになった内面修理のお徳用セットです!
    セット内容プラグパッチ L12(PP-L12) プラグパッチ S14(PP-S14) ニシールのうすめ液 兼 バフクリーナー(SB-1) スクレーパー(NB-1) ハンドローラー(NR-1) ガイドパイプ L (フラット)(SG-L) ガイドパイプ S (フラット)(SG-S)
  • ニプロン製PC電源 みなもっとさんシリーズ ニプロン(制御機器)

    ニプロン製PC電源 みなもっとさんシリーズ

    ニプロン(制御機器)
    ¥47,980税込¥52,778
    1個
    12日以内出荷
    買ってすぐ使えるフルオプション仕様! みなもっとさんシリーズ
    方式入力切替/ワールドワイド使用温度(℃)0~60グレード信頼性/FA入力電圧(V)AC 85-264RoHS指令(10物質対応)対応接地出力GND/シャーシ(FG)に接続
  • 婦人パンツトルソ 吊式 白艶消し塗装 サンクリエイト

    婦人パンツトルソ 吊式 白艶消し塗装

    サンクリエイト
    ¥31,980税込¥35,178
    1個
    15日以内出荷
    美しいヒップラインでパンツファッションをセクシーに演出します。
    材質ボディ:ポリプロピレン製 白艶消し塗装 ベース:スチール製 ヘアライン仕上 パイプ:スチール製 メッキ仕上サイズ9号最高高さ(cm)140ベース寸法(cm)38×28
  • スタンド型固定具 PANDUIT(パンドウイット)

    スタンド型固定具

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥389,800税込¥428,780
    1箱(1000本)
    20日以内出荷
    束線をパネルから離して固定するときに使用します。
    用途結束バンドの固定材質ナイロン66色ナチュラル高さ(mm)50質量(g)569使用温度範囲-60~85℃固定方法M6ネジ適合結束タイ(mm)2.3~4.8使用場所屋内
  • サイドSCXワンピ PP1051 ゴールドウイン
    ブルー
    グリーン
    ピンク
    ホワイト

    サイドSCXワンピ PP1051

    ゴールドウイン
    ¥15,980税込¥17,578
    1着
    62日以内出荷
    高性能としなやかな快適性を兼ね備えた「プリータSCX」を使用したスタンダードなサイドファスナーワンピースです。 袖口を2重にして、ポンピング現象による手首口からの塵埃放出を押さえます。 衿にもストレッチ素材を使用し、フィット性を高めています。
    仕様サイドファスナー型、衿ストレッチ、二重袖仕様材質プリータSCXグレードクラス10~100