カテゴリ

  • メカニカル部品(11)
  • 建築金物(3)
  • 制御機器(1)
絞り込み

「s122pd」の検索結果

関連キーワード
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ドアクローザ 20シリーズ パラレル型(ストップ付・内装式) RYOBI(リョービ)

    ドアクローザ 20シリーズ パラレル型(ストップ付・内装式)

    RYOBI(リョービ)(30件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1台
    当日出荷から10日以内出荷
    直線と曲線が融合したデザインと3バルブ採用の最新モデル。20シリーズのドアクローザは取付板に複数の穴を採用したことで、RYOBI既存の他の機種(#61、#62、#702、#JR)と交換できます。ストップ装置は、本体に内蔵していますので外観はスマートです。取付は簡単です。ストップ角度の調整作業が全く不要でストップ角度の設定に気を配ることもありません。現場取付・工事取付いづれの場合も効果を充分に発揮できます。ストップ角度は約85°~180°まで任意の角度でストップできます。ドアを約85°開くと、ストップ装置が働いてドアは開いたままになります。約85°~180°の間では、任意の角度でドアは開いたままで止まります。約85°の位置まで戻せば自動的に閉まります。可動間仕切ドアや室内木製枠木製ドアに最適です。
    仕様ラッチング・アクション、3バルブ調整、閉鎖速度:第2速度、段付アーム型勝手左右兼用耐久性30万回ストップ角度約85~180°ストップ内装式
  • ドアクローザ 20シリーズ パラレル型(ストップ付・内装式) RYOBI(リョービ)

    ドアクローザ 20シリーズ パラレル型(ストップ付・内装式)

    RYOBI(リョービ)
    6,598税込7,258
    1台
    10日以内出荷
    勝手左右兼用ストップ内装式
  • ドアクローザ 20シリーズ パラレル型(ストップ付・プティタイプ交換用) RYOBI(リョービ)

    ドアクローザ 20シリーズ パラレル型(ストップ付・プティタイプ交換用)

    RYOBI(リョービ)
    9,498税込10,448
    1台
    30日以内出荷
    リョービドアクローザ「プティタイプ」の後継ドアクローザです。交換時その他機種とは適合いたしません。従来品と取り付け位置の変更はございません。後継機種は扉が180度まで開きます。(従来品は135度まで)。外壁等、傷つける恐れがある場合は戸当たりなどの配慮をお願いします。現物写真等からは取り替えの判断はできかねます。商品寸法を参考のうえ取り替え可否をご検討ください。
    仕様ストップ付タイプパラレル型勝手左右兼用適合扉高さ(mm)2100適合扉幅(mm)900適合扉質量(kg)25~45
  • Souriau Sunbank by Eaton ヘビーデューティパワーコネクタ, 12極, 13A, 220.0 V, SMS12PDH3 SOURIAU

    Souriau Sunbank by Eaton ヘビーデューティパワーコネクタ, 12極, 13A, 220.0 V, SMS12PDH3

    SOURIAU
    1,398税込1,538
    1個
    7日以内出荷
    仕様●極数 : 12●定格電流 : 13A●オス/メス : オス●シリーズ : SMS●タイプ : コネクタ●実装タイプ : ケーブルマウント●定格電圧 : 220.0 V●行数 : 4●IP保護等級 : IP40●接続方向 : ストレート●I3F2/I2F3 (NFF16101 / NFF16102 (フランスの鉄道産業の炎及び煙の規格)に準拠) HL3/R23 (EN45545 (2009)準拠). Souriau SMSシリーズ難燃性クイックかん合ケーブル取り付けプラグハウジング. SMSシリーズクイックかん合難燃性ケーブル取り付け電線対基板 / 電線対電線プラグハウジングは●コンパクトなデザインと「押してかん合」及び「押して外す」相互接続システムを備えています。このため●他のハードウェアを必要としない迅速な組み立て及び設置が可能です。 このSMSシリーズクイックかん合難燃性ケーブル取り付けプラグコネクタは●ポリアミドPA 6 UL94-V0ハウジングを備えています。これは鉄道内部での使用向けの耐火 / 耐煙性を備え●NFF16101及びNFF16102 (炎及び煙に関する規格)に従って鉄道規格I3/F2に準拠しています。 さらにこのSMSシリーズクイックかん合ケーブルプラグコネクタは●ポジティブロック用の保持ラッチ●コンタクトのダメージを防止する保護スカート●そして誤かん合を防止する正極性キーも装備しています。 このSMSケーブル取り付けプラグハウジングには●コンタクトキャビティ間の識別キャビティや●広範なケーブルに対応できるストレインリリーフフードが内蔵されたバージョンもあります。 SMSxxPDH3 : ストレインリリーフフード及び識別キャビティ付きのケーブルプラグ SMSxxPD3 : ストレインリリーフフードなしの●識別キャビティ付きケーブルプラグ このSMSシリーズクイックかん合ケーブルコネクタには●2~24ポジションが揃っています。このケーブルコネクタでは●別売りの16 TRIM TRIO 1.6 mm径のスナップロックピンとソケットピンを使用する必要があります(代表品番 ; 687-6364 687-6364 を参照のこと)。 かん合コネクタについては●SMSシリーズクイックかん合難燃性ケーブル / パネル取り付けレセプタクルハウジング●及びSMSシリーズクイックかん合難燃性基板取り付けコネクタを参照してください。RoHS指令(10物質対応)対応
  • スチールローラコンベヤR マキテック

    スチールローラコンベヤR

    マキテック
    34,980税込38,478
    1台
    10日以内出荷から12日以内出荷
  • スチールローラコンベヤ マキテック

    スチールローラコンベヤ

    マキテック
    37,980税込41,778
    1台
    10日以内出荷から32日以内出荷
  • スチール製ローラコンベヤR6023PD型2000LX R6023PDX2000Lシリーズ マキテック

    スチール製ローラコンベヤR6023PD型2000LX R6023PDX2000Lシリーズ

    マキテック
    34,980税込38,478
    1台
    10日以内出荷から12日以内出荷
    中荷重搬送用グラビティローラコンベヤです。削り出しベアリングを採用したローラで、高品質のコンベヤです。中荷重搬送物用
  • スチール製ローラコンベヤR6023PD型1000LX R6023PDX1000Lシリーズ マキテック

    スチール製ローラコンベヤR6023PD型1000LX R6023PDX1000Lシリーズ

    マキテック
    16,980税込18,678
    1台
    10日以内出荷から12日以内出荷
    中荷重搬送用グラビティローラコンベヤです。削り出しベアリングを採用したローラで、高品質のコンベヤです。中荷重搬送物用
  • スチール製ローラコンベヤR4214PD型1000LX R4214PDX1000Lシリーズ マキテック

    スチール製ローラコンベヤR4214PD型1000LX R4214PDX1000Lシリーズ

    マキテック
    14,980税込16,478
    1台
    10日以内出荷から12日以内出荷
    中荷重搬送用グラビティローラコンベヤです。プレスベアリングを採用したローラのコンベヤです。中荷重搬送物用
  • スチール製ローラコンベヤR6023PD型1500LX R6023PDX1500Lシリーズ マキテック

    スチール製ローラコンベヤR6023PD型1500LX R6023PDX1500Lシリーズ

    マキテック
    24,980税込27,478
    1台
    10日以内出荷から12日以内出荷
    中荷重搬送用グラビティローラコンベヤです。削り出しベアリングを採用したローラで、高品質のコンベヤです。中荷重搬送物用
  • スチール製ローラコンベヤR4814PD型2000LX R4814PDX2000Lシリーズ マキテック

    スチール製ローラコンベヤR4814PD型2000LX R4814PDX2000Lシリーズ

    マキテック
    28,980税込31,878
    1台
    10日以内出荷から12日以内出荷
    中荷重搬送用グラビティローラコンベヤです。プレスベアリングを採用したローラのコンベヤです。中荷重搬送物用
  • スチール製ローラコンベヤR4814PD型1500LX R4814PDX1500Lシリーズ マキテック

    スチール製ローラコンベヤR4814PD型1500LX R4814PDX1500Lシリーズ

    マキテック
    19,980税込21,978
    1台
    10日以内出荷から12日以内出荷
    中荷重搬送用グラビティローラコンベヤです。プレスベアリングを採用したローラのコンベヤです。中荷重搬送物用
  • スチール製ローラコンベヤR4814PD型1000LX R4814PDX1000Lシリーズ マキテック

    スチール製ローラコンベヤR4814PD型1000LX R4814PDX1000Lシリーズ

    マキテック
    13,980税込15,378
    1台
    10日以内出荷から12日以内出荷
    中荷重搬送用グラビティローラコンベヤです。プレスベアリングを採用したローラのコンベヤです。中荷重搬送物用
  • スチール製ローラコンベヤR4214PD型2000LX R4214PDX2000Lシリーズ マキテック

    スチール製ローラコンベヤR4214PD型2000LX R4214PDX2000Lシリーズ

    マキテック
    21,980税込24,178
    1台
    10日以内出荷から12日以内出荷
    中荷重搬送用グラビティローラコンベヤです。プレスベアリングを採用したローラのコンベヤです。中荷重搬送物用
  • スチール製ローラコンベヤR4214PD型1500LX R4214PDX1500Lシリーズ マキテック

    スチール製ローラコンベヤR4214PD型1500LX R4214PDX1500Lシリーズ

    マキテック
    26,980税込29,678
    1台
    10日以内出荷から12日以内出荷
    中荷重搬送用グラビティローラコンベヤです。プレスベアリングを採用したローラのコンベヤです。中荷重搬送物用
22pm特集
  • おすすめ人気ランキング
  • 22pm