カテゴリ
- 建築金物(3)
絞り込み
ブランド
「s122pd」の検索結果

ドアクローザ 20シリーズ パラレル型(ストップ付・内装式)
RYOBI(リョービ)(30件のレビュー)¥5,798~税込¥6,378~1台当日出荷から10日以内出荷直線と曲線が融合したデザインと3バルブ採用の最新モデル。20シリーズのドアクローザは取付板に複数の穴を採用したことで、RYOBI既存の他の機種(#61、#62、#702、#JR)と交換できます。ストップ装置は、本体に内蔵していますので外観はスマートです。取付は簡単です。ストップ角度の調整作業が全く不要でストップ角度の設定に気を配ることもありません。現場取付・工事取付いづれの場合も効果を充分に発揮できます。ストップ角度は約85°~180°まで任意の角度でストップできます。ドアを約85°開くと、ストップ装置が働いてドアは開いたままになります。約85°~180°の間では、任意の角度でドアは開いたままで止まります。約85°の位置まで戻せば自動的に閉まります。可動間仕切ドアや室内木製枠木製ドアに最適です。仕様ラッチング・アクション、3バルブ調整、閉鎖速度:第2速度、段付アーム型勝手左右兼用耐久性30万回ストップ角度約85~180°ストップ内装式
ドアクローザ 20シリーズ パラレル型(ストップ付・プティタイプ交換用)
RYOBI(リョービ)¥9,498~税込¥10,448~1台30日以内出荷リョービドアクローザ「プティタイプ」の後継ドアクローザです。交換時その他機種とは適合いたしません。従来品と取り付け位置の変更はございません。後継機種は扉が180度まで開きます。(従来品は135度まで)。外壁等、傷つける恐れがある場合は戸当たりなどの配慮をお願いします。現物写真等からは取り替えの判断はできかねます。商品寸法を参考のうえ取り替え可否をご検討ください。仕様ストップ付タイプパラレル型勝手左右兼用適合扉高さ(mm)2100適合扉幅(mm)900適合扉質量(kg)25~45