カテゴリ
- 油圧機器・油圧ホース(6)
- 測定用品(5)
- 切削工具(5)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
- 機構部品(2)
- 制御機器(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「s16-35n」の検索結果

ネオロック コンベックス(ストッパー付)
ムラテックKDS(15件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から10日以内出荷ピッタリ手にフイットする、コンパクトなデザイン。 丈夫なスライド式ストッパー付。種類ロック付表面処理(テープ)アクリル樹脂コート材質(ケース)ABS樹脂材質(テープ)スチール材質(バネ)スチール目盛種別片面
ネオロック16巾
ムラテックKDS(1件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷ユーザーからの「ロック付で爪のマグネットなしがあれば最高」という要望から商品化。追い番ミリ目盛表示になっているので読み取り値を間違える可能性が少なく、瞬時に数値を把握できます。用途ミリ単位の寸法取りに。金属加工に。材質テープ:スチール、ばね:スチール、ケース:ABS樹脂寸法(mm)61×25×57色本体:ブラック・テープ:ホワイト質量(g)123テープ幅(mm)16テープ長さ(m)3.5目盛仕様JIS1級メートル追い番ミリ数字目盛機能ショックアプソーバーあり水平保持(m)1.3爪部仕様:0点補正移動爪特性移動爪・フリータイプ・JIS1級・片面目盛・追い番ミリ数字目盛
ネオロックマグ16巾
ムラテックKDS¥1,998税込¥2,1981個当日出荷ユーザーからの「ロック付があれば完璧」という要望から商品化。追い番ミリ目盛表示になっているので読み取り値を間違える可能性が少なく、瞬時に数値を把握できます。爪の先端にマグネットを使用しているので鉄製の物に吸着させて測定できます。用途ミリ単位の寸法取りに。設備・機械の設置工事に。金属加工に。材質テープ:スチール、ばね:スチール、ケース:ABS樹脂寸法(mm)61×25×57色本体:ブラック・テープ:ホワイト質量(g)123テープ幅(mm)16テープ長さ(m)3.5目盛仕様JIS1級メートル追い番ミリ数字目盛機能ショックアプソーバーあり水平保持(m)1.3爪部爪仕様:0点補正移動爪・マグネット付爪特性移動爪・フリータイプ・JIS1級・片面目盛・追い番ミリ数字目盛
STB・STS ステンレス盤用キャビネット 露出型
日東工業¥55,980税込¥61,5781個翌日出荷から翌々日出荷材質ステンレス(SUS304)ハンドル平面ハンドル小 (H-11AN)(キーNo.N200)保護等級IP2XD塗装色ヘアーライン仕上(塗装なし)設置場所屋内用RoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉、ボデー:1.2前面枠:1.5扉形式片扉
ロックピン - リングタイプ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥8,098税込¥8,9081個当日出荷から20日以内出荷リング付ロックピン。 スピーディなワークの位置決め・固定ができます。 取付後にリングを倒せば、上部スペースを確保できます。 PBPLS-NIはオールステンレス製、耐蝕性・耐熱性に優れています。
旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 VB□□型-16(ひし形35°)R0.8 推奨材種K/N/S/H
サンドビック¥22,980~税込¥25,278~1箱(10個)当日出荷から3日以内出荷切刃長さ(mm)15.8063勝手なしコーティングノンコートコーナーR(mm)0.7938母材超硬適合被削材種K/N/S/Hチップ形状V(ひし形35°)内接円径(mm)9.525
旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 VB□□型-16(ひし形35°)R0.4 推奨材種K/N/S/H
サンドビック¥22,980~税込¥25,278~1箱(10個)当日出荷から9日以内出荷切刃長さ(mm)16.2063勝手なしコーティングノンコートコーナーR(mm)0.3969母材超硬適合被削材種K/N/S/Hチップ形状V(ひし形35°)内接円径(mm)9.525
旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 VB□□型-16(ひし形35°)R0.2 推奨材種K/N/S/H
サンドビック¥22,980~税込¥25,278~1箱(10個)当日出荷から翌々日出荷切刃長さ(mm)16.4063勝手なしコーティングノンコートコーナーR(mm)0.2母材超硬適合被削材種K/N/S/Hチップ形状V(ひし形35°)内接円径(mm)9.525
旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 VB□□型-16(ひし形35°)R1.2 推奨材種K/N/S/H
サンドビック¥22,980税込¥25,2781箱(10個)翌々日出荷から3日以内出荷切刃長さ(mm)15.4063勝手なしコーティングノンコートコーナーR(mm)1.1906母材超硬適合被削材種K/N/S/Hチップ形状V(ひし形35°)内接円径(mm)9.525
旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 VB□□型-16(ひし形35°)R0.1 推奨材種K/N/S/H
サンドビック¥34,980税込¥38,4781箱(10個)翌々日出荷用途中切削トラスコ品番226-5524被削材SKN切刃長さ(mm)16.5063勝手なしコーティングノンコートコーナーR(mm)0.1母材超硬適合被削材種K/N/S/Hチップ形状V(ひし形35°)内接円径(mm)9.525
10MPa用薄形油圧シリンダ 複動形片ロッド(標準形)
ParkerTAIYO¥14,980~税込¥16,478~1個5日以内出荷から10日以内出荷本体に特殊アルミニウム合金を使用した軽量タイプの薄型油圧シリンダです。 軸受は耐摩耗性を向上させるため、特殊鋼合金を使用しています。使用温度範囲(℃)-10~+70(但し、連結なきこと)使用作動油一般鉱物性作動油耐圧力(MPa)20ねじ公差JIS 6H/6g作動速度範囲(mm/s)8~100呼び圧力(MPa)10最低作動圧力(MPa)0.3
16MPa用薄形油圧シリンダ 160S-1シリーズ 標準形
ParkerTAIYO¥18,980~税込¥20,878~1個5日以内出荷から30日以内出荷鉄系材料のボディーを使用した16MPa用薄形油圧シリンダ 圧力16MPaで、1,000万回の使用が可能。 パッキン材質は、耐磨耗性のよい水素化ニトリルゴムを標準採用。 標準形は、周囲温度120℃まで使用可能。 油圧シリンダで重要な軸受部には特殊銅合金を採用。 スイッチの取付はスライド方式で任意の位置設定が可能。
3.5MPa用薄形油圧シリンダ 35S-16SD
ParkerTAIYO¥8,698~税込¥9,568~1個6日以内出荷から13日以内出荷取付支持形式SD(基本形)クッションN(クッション無)シリーズ35S-1材質(パッキン)水素化ニトリルゴム
空気圧シリンダ 10S-1RSD16N
ParkerTAIYO¥8,398~税込¥9,238~1個8日以内出荷から9日以内出荷取付支持形式SD(基本形)内径(Φmm)16クッションありシリーズ10S-1R作動方式複動・片ロッド形シリンダー径(Φmm)16
空気圧シリンダ 10S-1ST
ParkerTAIYO¥10,980~税込¥12,078~1個9日以内出荷から49日以内出荷取付支持形式ST(両面タップ付き基本形)クッションありシリーズ10S-1作動方式複動・片ロッド形
空気圧シリンダ 10S-1RST16N
ParkerTAIYO¥11,980~税込¥13,178~1個9日以内出荷取付支持形式ST(両面タップ付き基本形)内径(Φmm)16クッションありシリーズ10S-1R作動方式複動・片ロッド形シリンダー径(Φmm)16
10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-16FB
ParkerTAIYO¥23,980~税込¥26,378~1個9日以内出荷種類汎用形使用温度範囲(℃)(周囲温度及び油温)-10~+70(但し凍結なきこと)クッションクッションなし構造複動形片ロッド最高許容圧力(MPa)16(使用圧力範囲図参照)使用作動油一般鉱物作動油(その他の作動油をご使用の場合は、作動油との適合表を参照してください。)耐圧力(MPa)20機種標準形ストローク長さの許容差0~0.8mmねじ公差JIS 6H/6g材質(パッキン)水素化ニトリルゴムポートRCねじ速度範囲(m/s)(使用)0.008~0.1呼び圧力(MPa)10最低作動圧力(MPa)0.3支持形式FB形(へッド側フランジ形)
10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-16FA
ParkerTAIYO¥23,980~税込¥26,378~1個9日以内出荷種類汎用形使用温度範囲(℃)(周囲温度及び油温)-10~+70(但し凍結なきこと)クッションクッションなし構造複動形片ロッド最高許容圧力(MPa)16(使用圧力範囲図参照)使用作動油一般鉱物作動油(その他の作動油をご使用の場合は、作動油との適合表を参照してください。)耐圧力(MPa)20機種標準形ストローク長さの許容差0~0.8mmねじ公差JIS 6H/6g材質(パッキン)水素化ニトリルゴムポートRCねじ速度範囲(m/s)(使用)0.008~0.1呼び圧力(MPa)10最低作動圧力(MPa)0.3支持形式FA形(ロッド側フランジ形)
10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-16LD
ParkerTAIYO¥19,980~税込¥21,978~1個16日以内出荷種類汎用形使用温度範囲(℃)(周囲温度及び油温)-10~+70(但し凍結なきこと)クッションクッションなし構造複動形片ロッド最高許容圧力(MPa)16(使用圧力範囲図参照)使用作動油一般鉱物作動油(その他の作動油をご使用の場合は、作動油との適合表を参照してください。)耐圧力(MPa)20機種標準形ストローク長さの許容差0~0.8mmねじ公差JIS 6H/6g材質(パッキン)水素化ニトリルゴムポートRCねじ速度範囲(m/s)(使用)0.008~0.1呼び圧力(MPa)10最低作動圧力(MPa)0.3支持形式LD形(フート形)