カテゴリ
- メカニカル部品(76)
- 農業機械(61)
- 作業工具(23)
- トラック純正部品(8)
- 制御機器(7)
- 自動車補修部品(6)
- 空調・照明・電設資材(5)
- 機構部品(4)
- 測定用品(4)
- 切削工具(4)
- バイク部品(3)
- 建築金物(3)
- 自動車純正部品(3)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
- 梱包用品(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- バッテリー・電装(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 電気材料(1)
- 清掃用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 作業服(1)
- 完成車(1)
- 家電(1)
- 事務用品(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(61)
- コノエ(31)
- 三ツ星ベルト(22)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(16)
- SMC(10)
- 日野自動車(8)
- 三木プーリ(6)
- ネグロス電工(3)
- IKO(日本トムソン)(3)
- トヨタ(3)
- omron(オムロン)(2)
- 椿本チエイン(2)
- 東芝ライテック(2)
- JTC(2)
- FPC(2)
- アイゼン(2)
- GALESPEED(ゲイルスピード)(2)
- KSフィルター(2)
- brembo(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「s17-30」の検索結果

OPP袋 クリスタルパック S(テープなし)
HEIKO(218件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1パック(100枚)ほか当日出荷から3日以内出荷信頼の国産フィルムを材料とし、透明度も抜群なOPP袋です。S(サイドシール)シリーズは封緘テープは付いておりません。食品衛生法規格基準適合商品です。
スラストベアリング(スラストワッシャ) AS
IKO(日本トムソン)(15件のレビュー)¥199税込¥2191個当日出荷から4日以内出荷スラストベアリングは、精密加工された保持器ところを組み合わせた、小さなスペースで大きな負荷能力を持つ剛性の高い軸受です。寸法s(mm)1幅s(mm)1
スラストベアリング(外輪) GS
IKO(日本トムソン)¥639税込¥7031個当日出荷から9日以内出荷スラストベアリングは、精密加工された保持器ところを組み合わせた、小さなスペースで大きな負荷能力を持つ剛性の高い軸受です。
スラストベアリング(内輪) WS
IKO(日本トムソン)¥639税込¥7031個当日出荷から7日以内出荷スラストベアリングは、精密加工された保持器ところを組み合わせた、小さなスペースで大きな負荷能力を持つ剛性の高い軸受です。
スライドレール 両スライド
WAKI(和気産業)¥879税込¥9671セット(2本)当日出荷から翌々日出荷前後どちらにでも動く!出し入れ自在でスッキリ収納(両方向スライド)ベアリングタイプ種類スライド形段数2定格荷重(N)98(左右ペア)材質(レール)スチール表面処理(レール)ユニクロメッキ
オイルシール IS
キーパー¥279税込¥3071個当日出荷から7日以内出荷用途一般用オイルシール(ダストや異物の少ない所に使用)仕様運動:軸回転材質ばね入り外周ゴム型式ISタイプJISB2401-1:1、ISO6194-1:4最大圧力(kPa)29.4(0.3kgf/cm2)
リニヤゲージセンサ
小野測器¥39,980税込¥43,9781台当日出荷使用温度範囲(℃)0~40電源DC4.5~5.5V消費電流(mA)120以下(DC5V供給時)出力インピーダンス(Ω)約22ステム径(Φmm)15(0~-0.009)保存温度範囲(℃)-10~55出力信号2相方形波信号位相差90°±20°、出力電圧Hi:4.5V以上Lo:0.4V以下(DC5V供給時)供給電源DC4.5~5.5V
コイルスプリング 中たわみ用
TRUSCO¥279税込¥3071個当日出荷から9日以内出荷取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。用途プレス金型、プラスチック金型に。
シャンク付ピンゲージ
アイゼン¥11,980~税込¥13,178~1本ほか当日出荷から12日以内出荷ハンドル付ピンゲージ ハンドルを付けることにより大きな断熱効果が得られ、よりスピーディーな測定が可能です。 ESシリーズのバラ売り販売では、Φ0.2~Φ10はすべてマスターピンゲージ(0級)に、Φ0.05~Φ0.19、Φ10.01以上はスタンダードピンゲージ(1級)になります。 0級は実測データ付きです。RoHS指令(10物質対応)対応
ローラーベアリングシャフトワッシャ 内径17mm レース幅1mm
SKF(日本エスケイエフ)¥299税込¥3291個7日以内出荷仕様●内径:17mm●外径:30mm●ローラーベアリングタイプ:ニードル●レース幅:1mm●ボアタイプ:貫通ボア●コード番号:237-2182アズワン品番65-7866-39
ネームペン用ネーム 既製(フ)
シヤチハタ¥1,098税込¥1,2081個当日出荷から翌々日出荷色朱(インキ)シリーズネームペン用ネームインク色朱書体既製品専用楷書体印面サイズ(Φmm)9対応オプション補充インキ:XLR-GP頭文字ふ印面種別浸透印繰り返し・詰め替え対応
セラミックシャンク付ピンゲージ
アイゼン¥36,980~税込¥40,678~1本ほか当日出荷から27日以内出荷ファインセラミックス(ジルコニア)を素材としたピンゲージ(ハンドル付) ち密性に優れ折れたり欠けたりしにくい材質です。 錆の発生が無く、薬品などの侵されない為、手入れが簡単です。 非磁性体のため磁気を帯びません。 1.49mmまではプラスチックケースに呼び寸法を表示しています。 1.50mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザー刻印しています。RoHS指令(10物質対応)対応
超硬ストレートドリル
三和製作所(三和バイト)¥30,980~税込¥34,078~1本5日以内出荷鋼・鋳鉄の高効率加工に特化したドリル。トリプルマージンを採用し高精度加工を実現。新コーティング(ISAコート)を採用し長寿命を実現。
液晶ディスプレイ 17.3型/1920×1080/miniHDMI×1、USB-C×2/ブラック/スピーカー有/2年保証
JAPANNEXT¥31,980税込¥35,1781台翌日出荷HDRに対応した17.3インチ、IPSパネル搭載、フルHD(1920x1080)解像度のモバイルモニターです。13.8mmの薄型本体で携帯性に優れ、ワーケーションや外出先、自宅のリビングなど大きなディスプレイを置けない場所など様々な場所でマルチディスプレイを実現します。高精細な画面で写真を表示したり、プレゼン画面をお客様に見せる、外出先でゲームを大画面で楽しむなど様々な使い方が可能です。フルHD(1920x1080)解像度に対応し、上下左右170度に対応した広視野角IPSパネルを搭載。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応し明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。インターフェイスはUSB Type-C x2とminiHDMI1.4 x1を装備。パソコンだけでなく、様々な機器との接続が可能です。USB Type-Cケーブル1本で電力供給と映像表示が可能となっており、ケーブルまわりがスッキリします。フリッカー(ちらつき)フリーで、ブルーライト軽減モードを搭載し、目と身体への負担を軽減します。付属の折りたたみスマートケースは、マグネットタイプの着脱式となっており、折りたたむことでスタンドとして使用することができます。また、1Wx2のスピーカーを内蔵しています。付属品miniHDMI-HDMIケーブル、Type-Cケーブル、Type-C-USB-Aケーブル、電源アダプター、マニュアル、VESAネジ、保証書、スマートケース質量(kg)本体:1.0、スマートケース:0.4使用温度範囲(℃)0~40出力イヤホン:YES表面処理非光沢機能HDR10:YESレンジACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz To DC 5V 3A外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)244×397×13.8コントラスト比800:1表示色1677万色 sRGB62% / DCI-P3 47%解像度1920×1080応答速度16ms入力端子miniHDMI×1/TYPE-C×2視野角(左右:上下)H:170°/V:170°プラグ、プレイ規格プラグアンドプレイ:YESスピーカー1W×2色(本体)ブラック画面サイズ17.3RoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9パネル駆動方式IPS(ADS)ブルーライトカット軽減モード:YES湿度範囲(%)使用条件:20~ 80フリッカーフリーYES輝度(cd/m2)250
モジュラードリル インサート KENTIP FS HPG Insert
ケナメタル¥16,980税込¥18,6781個4日以内出荷から8日以内出荷KenTIP-FS用インサート。鋼加工用HPGポイント 。内部クーラント無 。KCP15AはAITIN PVD 単層コーティング材質超硬コーティングAlTiN-PVD単層コーティング
30度メートル台形ネジ(S45C) NTR30-17シリーズ
コノエ¥19,980~税込¥21,978~1本8日以内出荷ねじ山の断面が台形になっており組立時に軸方向の精度が出しやすい特徴があります。締め付け用というより、回転運動を直線運動に変換する際に使用。具体例としては重量物を持ち上げるジャッキや機械の送り運動などに用いる。
30度メートル台形ネジ(S45C) NTR30-17シリーズ
コノエ¥19,980~税込¥21,978~1本8日以内出荷ねじ山の断面が台形になっており組立時に軸方向の精度が出しやすい特徴があります。締め付け用というより、回転運動を直線運動に変換する際に使用。具体例としては重量物を持ち上げるジャッキや機械の送り運動などに用いる。
SFS サーボフレックスカップリング SFS-10S (シングルエレメント)
三木プーリ¥27,980税込¥30,7781個当日出荷から23日以内出荷本体材質にスチールを用いた板ばねタイプのカップリングで、サーボフレックスのベーシックタイプです。高剛性のシングルエレメントタイプとスペーサを介してエレメントをダブル配置し、フレキシブル性を持たせたダブルエレメントタイプ、ダブルエレメントに中間フランジを組み合わせたフローティングシャフトタイプを用意しています。用途工作機械、印刷機械、包装機械、コータ・塗工機械最高回転数(min-1[r.p.m])13000許容トルク(N・m)250材質(フランジ)S45C調質相当品許容偏角(°)1ねじりばね定数(N・m/rad)250000材質(エレメント)SUS304軸方向ばね定数(N/mm)160軸方向変位(mm)±1.4慣性モーメント(×10-3kg・m2)2.6
マルチフクロ(OPP袋)
ササガワ(2件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281冊(100枚)当日出荷から8日以内出荷透明性に優れたOPPフィルムを使用。商品の汚れや破損を防ぎます。サイズ・形のバリエーションが豊富なので様々な商品に対応できます。毎日使うものなので、忘れず補充しておきましょう。衣料品や雑貨、アクセサリーをはじめ、メモ帳や定規などの文房具の仕訳整理などに最適。サイズ・形のバリエーションが豊富でさまざまな商品に対応できます。ワンランク上の上質感と満足感をお客様にお届けします。【テープ付きタイプ】【ヘッダー付きタイプ】など複数のタイプをご用意しております。全て国産の材料を使用し、国内で加工しております。
36Vバッテリー&ファン付きセット
COVELL(コベル)¥14,980税込¥16,4781セット当日出荷COVELL(コベル)空調冷風服用バッテリー、ファンセットです。予備用、買い替えに。【バッテリーについて】。20000mahの大容量。1v調整はそのままに5%のサイズダウンを実現。バッテリーのサイズは小さく、120L/sと業界最大級の風量に。29段階の出力調整(12V/17V/24V/30V、8V-36V)。テスラ社の電気自動車で採用されているものと同型の21700バッテリーを使用し、耐久性の向上を可能に。約2.8時間の急速充電に対応しわずかな時間でチャージできます。取外し可能なクリップ付きでベルトにかけることもできバッテリーの重さも気になりません。バッテリーを覆うケースは難燃素材(UL94)を使用しております。PSE認証済み。【ファンについて】。IP45耐水・防塵・高性能ダブルボールベアリングモーター。IP45耐水防塵国際認証を取得し、1mm以上の塵埃がモーター内に侵入するのを防ぎ、寿命が延びます。36V超高出力のバッテリーとの組み合わせで、爽快感が上昇し、高い作業効率!ファンにはICチップが組み込まれており、日本製純銅ブラシレスDCモーターを保護しています。ファンの風を遮らず、毎秒の外気を取りこむ高性能ファン。風量最大秒速120L。ダブルローラー追加、回転速度が速くて超高速運転を実現します。ターボブレード設計、大風量、低エネルギー消費、長寿命。風量はメーカー基準で測定した結果です。ご使用時の目安としてお使いください。8V~36Vまで1段階ずつの調整ができますのでお好みの風量でお過ごしいただけます。ファンブレードは水道水で洗い流す事ができ、ファンの上の塵埃を簡単に清掃できます。粉塵の多い環境でも安心して使用できます。ファンの内径は9cmとなりサイズの合うものであれば他社のウェアでも取り付けが可能です。※すべての他社製品に適合する保証はございません。用途COVELL(コベル)空調冷風服用バッテリー、ファンセットです。予備用、買い替えに。仕様36Vセット内容バッテリー×1個、ファン×2個、バッテリー充電用ACアダプター×1本、ファン接続ケーブル×1本、取扱説明書・保証書×1式寸法(mm)バッテリー本体:115×80×30、ファン本体:36×90×9質量(g)バッテリー:420、ファン:125バッテリー73Wh 5000mah/14.6V(20000mah/3.65V)保証期間メーカー:お買い上げより1年間※お客様責任による破損や故障は対象外となります充電時間(時間)バッテリー:約2.8(付属充電器)最大風量(L/sec)バッテリー(36V):120
ソケットレンチセット 760M
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥19,980税込¥21,9781セット(17点組)当日出荷新型メタルケースと頑丈な梨地トレー、グッドデザイン賞を受賞した「次世代工具シリーズ」のハンドルを採用しています。 産業機械、自動車などの整備に必要な工具を厳選したセットです。用途産業機械整備仕様グッドデザイン賞 受賞製品採用トラスコ品番116-5763セット内容ソケット(6角):4D-10、12、13、14、17、19、21、22、24、26、27、30、32/ラチェットハンドル(ホールドタイプ):RH4H/ショートスピンナハンドル:NS4S/エクステンションバー:321(150mm)/ボールジョイント:BJ40質量(kg)3.8差込角(mm)12.7差込角(mm[inch])12.7(1/2)セット商品数17点(ソケット:13/ハンドル:4)ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)406×120×60ソケット内容(mm)【6角】10、12、13、14、17、19、21、22、24、26、27、30、32ケースMCT2適合トレーTCB019
マグネットポンプ MD
イワキ¥34,980~税込¥38,478~1個(1個)当日出荷から46日以内出荷マグネットドライブ方式によるシールレスポンプです。ポンプ部の液漏れがなく、シール交換の手間も軽減しました。メイン材質にGFRPP(グラスファイバー強化ポリプロピレン)を採用していますので耐食性に優れ、幅広い薬液を取り扱うことができます。ポンプ部はユニット化されたわずかな部品で構成されていますので、分解・点検は驚くほど簡単です。電源(V)AC100(電源プラグは付属しません)
30度メートル台形ネジ(S45C) NTR28-17シリーズ
コノエ¥16,980~税込¥18,678~1本8日以内出荷ねじ山の断面が台形になっており組立時に軸方向の精度が出しやすい特徴があります。締め付け用というより、回転運動を直線運動に変換する際に使用。具体例としては重量物を持ち上げるジャッキや機械の送り運動などに用いる。
30度メートル台形ネジ(S45C) NTR20-17シリーズ
コノエ¥12,980~税込¥14,278~1本8日以内出荷ねじ山の断面が台形になっており組立時に軸方向の精度が出しやすい特徴があります。締め付け用というより、回転運動を直線運動に変換する際に使用。具体例としては重量物を持ち上げるジャッキや機械の送り運動などに用いる。