カテゴリ

  • 制御機器(6)
  • 作業工具(1)

「s2-1014」の検索結果

関連キーワード
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スパナ KTC

    スパナ

    KTC(55件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1丁
    当日出荷
    仕様21世紀バージョンツール商品構成単品
  • 表面実装用連結ピン (位置決めピン付)(2.54mmピッチ) MAC8(マックエイト)

    表面実装用連結ピン (位置決めピン付)(2.54mmピッチ)

    MAC8(マックエイト)
    3,998税込4,398
    1袋(10個)
    9日以内出荷から32日以内出荷
    HQシリーズに位置合わせが楽になるように位置決めピンをつけた商品です。 仕様についてはHQシリーズと同じです。
    材質樹脂部:PCT黒色(UL94V-0)、ピン部:銅、黄銅(HQSシリーズ位置決めピン)ピッチ(mm)2.54使用温度範囲(℃)-40~+125定格電流(A)3寸法E(mm)2仕上ニッケル下地金メッキ絶縁抵抗(MΩ)500以上RoHS指令(10物質対応)対応
  • CSシリーズ カムスイッチ ACSNO形 Φ30 Sハンドル IDEC(和泉電気)

    CSシリーズ カムスイッチ ACSNO形 Φ30 Sハンドル

    IDEC(和泉電気)
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    保護構造IP65(IEC 60529)接点構成2重遮断スローアクション 1段当り2接点付定格絶縁電圧(V)600保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-20~50(ただし、氷結しないこと)ハンドル色定格通電電流(A)10適合ハンドルS2耐電圧(V/min)充電部と非充電部間:AC2500使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)電気的寿命(万回)20以上
  • CSシリーズカムスイッチ IDEC(和泉電気)

    CSシリーズカムスイッチ

    IDEC(和泉電気)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から56日以内出荷
  • S-L 熱機器収納キャビネット(鉄板基板付) 日東工業

    S-L 熱機器収納キャビネット(鉄板基板付)

    日東工業
    119,800税込131,780
    1個
    翌日出荷から6日以内出荷
    両側面、扉面の3面に換気口を設け放熱効果を高めています。安定器400W・1000Wをそれぞれ12個まで収納できます。ボデー・扉に換気扇取付金具の取付けが可能です。
    材質保護等級IP2XC設置場所屋内用RoHS指令(10物質対応)対応
  • Sタイプ盤用キャビネット 両扉 日東工業

    Sタイプ盤用キャビネット 両扉

    日東工業
    85,980税込94,578
    1面
    翌日出荷から6日以内出荷
    耐久性に優れた粉体塗装を採用。基板は機器の取付けに便利な方眼目盛付。扉の取り外しなど施工性に優れています。
    仕様露出形材質ボディ:鉄ハンドル平面ハンドル保護等級IP2XC扉開閉方式両開設置場所屋内RoHS指令(10物質対応)対応扉形式両開き
  • S-LS 熱機器収納キャビネット・扉換気口なしタイプ(鉄製基板付) 日東工業

    S-LS 熱機器収納キャビネット・扉換気口なしタイプ(鉄製基板付)

    日東工業
    109,800税込120,780
    1個
    翌日出荷から7日以内出荷
    扉表面への機器取付けを配慮した「扉換気口がないタイプ」のキャビネットです。ボデーに換気扇取付金具の取付けが可能です。
    仕様扉換気口なしタイプ性能塗装:塩水噴霧1000h、耐酸・アルカリ性120h材質規格CA(CA100、CA-G04)保護等級IP2XC設置場所屋内用RoHS指令(10物質対応)対応取付基板鉄製基板2.3mm、クリーム塗装(2.5Y8/2)