カテゴリ
- 制御機器(7)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
- 自動車純正部品(2)
- 作業工具(2)
- 切削工具(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「s2-1014」の検索結果

ステンレス製6角ソケット 差込角1/4インチ、サイズ14mm
BAHCO(バーコ)¥5,298税込¥5,8281個8日以内出荷ドイツ連邦の商標「EDELSTAHL ROSTFREI」の使用を認められたハイグレードなステンレス鋼(AISI 420)を使用しています。高耐腐食性です。サビおよびサビに起因するコンタミが厳禁な作業環境向けに。食品、化学、薬品の生産工場やクリーンルームの設備メンテナンスに。材質ステンレス鋼(AISI 420)全長(mm)26差込角(mm)9.5対辺(mm)14アズワン品番64-6801-40対辺6角メーカー商品コード144-3602
表面実装用連結ピン (位置決めピン付)(2.54mmピッチ)
MAC8(マックエイト)¥3,998税込¥4,3981袋(10個)9日以内出荷から32日以内出荷HQシリーズに位置合わせが楽になるように位置決めピンをつけた商品です。 仕様についてはHQシリーズと同じです。材質樹脂部:PCT黒色(UL94V-0)、ピン部:銅、黄銅(HQSシリーズ位置決めピン)ピッチ(mm)2.54使用温度範囲(℃)-40~+125定格電流(A)3寸法E(mm)2仕上ニッケル下地金メッキ絶縁抵抗(MΩ)500以上RoHS指令(10物質対応)対応
CSシリーズ カムスイッチ ACSNO形 Φ30 Sハンドル
IDEC(和泉電気)¥5,298税込¥5,8281個当日出荷から3日以内出荷保護構造IP65(IEC 60529)接点構成2重遮断スローアクション 1段当り2接点付定格絶縁電圧(V)600保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-20~50(ただし、氷結しないこと)ハンドル色黒定格通電電流(A)10適合ハンドルS2耐電圧(V/min)充電部と非充電部間:AC2500使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)電気的寿命(万回)20以上
S-L 熱機器収納キャビネット(鉄板基板付)
日東工業¥119,800税込¥131,7801個翌日出荷から6日以内出荷両側面、扉面の3面に換気口を設け放熱効果を高めています。安定器400W・1000Wをそれぞれ12個まで収納できます。ボデー・扉に換気扇取付金具の取付けが可能です。材質鉄保護等級IP2XC設置場所屋内用RoHS指令(10物質対応)対応
Sタイプ盤用キャビネット 両扉
日東工業¥85,980~税込¥94,578~1面翌日出荷から6日以内出荷耐久性に優れた粉体塗装を採用。基板は機器の取付けに便利な方眼目盛付。扉の取り外しなど施工性に優れています。仕様露出形材質ボディ:鉄ハンドル平面ハンドル保護等級IP2XC扉開閉方式両開設置場所屋内RoHS指令(10物質対応)対応扉形式両開き
S-LS 熱機器収納キャビネット・扉換気口なしタイプ(鉄製基板付)
日東工業¥109,800税込¥120,7801個翌日出荷から7日以内出荷扉表面への機器取付けを配慮した「扉換気口がないタイプ」のキャビネットです。ボデーに換気扇取付金具の取付けが可能です。仕様扉換気口なしタイプ性能塗装:塩水噴霧1000h、耐酸・アルカリ性120h材質鉄規格CA(CA100、CA-G04)保護等級IP2XC設置場所屋内用RoHS指令(10物質対応)対応取付基板鉄製基板2.3mm、クリーム塗装(2.5Y8/2)
フォトカプラ 表面実装 チャンネル数:1 トランジスタ出力 TLP385 D4-GR E T 1袋 25個入
東芝¥1,998税込¥2,1981袋(25個)7日以内出荷東芝 フォトカプラランジスタ出力仕様●実装タイプ:表面実装●出力デバイス:フォトトランジスタ●最大順方向電圧:1.4V●チャンネル数:1●ピン数:4●パッケージタイプ:SO-6L●入力電流タイプ:DC●標準上昇時間:2μs●最大入力電流:50 mA●絶縁電圧:5000 Vrms●最大電流変換率:300%●標準降下時間:3μs●シリーズ:TLP 385●コード番号:885-1014アズワン品番65-7256-73
CS2 - エアシリンダ(CDS2F140-1010)
SMC¥84,980税込¥93,4781個14日以内出荷ストローク(mm)1010作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)140リード線(m)(L) 3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類A54オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付