「s20-14×12」の検索結果
耐久性に優れた粉体塗装を採用。基板は機器の取付けに便利な方眼目盛付。扉の取り外しなど施工性に優れています。
仕様露出形
材質鉄
ハンドル平面ハンドル
保護等級IP2XC
扉開閉方式両開
RoHS指令(10物質対応)対応
高精度深リブ加工用ロングネックスクエア
用途一般鋼用
材質超微粒子超硬合金(スーパーMG)
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法H(mm)14
RoHS指令(10物質対応)対応
WUXGA/Wi-Fi 6E/1000BASE/約940g
電源バッテリーパックまたはAC100~240V、50/60Hz(ACアダプター)
本体質量(g)約940
解像度1920×1200
スピーカーステレオスピーカー
キーボードあり 86キー(JIS配列準拠)、キーピッチ:19mm、キーストローク:1.5mm
ポインティングデバイスあり ジェスチャーコントロール機能付きクリックパッド(タッチパッド)
Webカメラあり 有効画素数 約92万画素(デュアルマイク付)
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
TVチューナーなし
有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T(自動認識、Wake-up on LAN対応)
無線LANWi-Fi 6E(IEEE802.11ax)(2.4Gbps)対応+IEEE802.11ac/11a/11b/11g/11n準拠(WPA/WPA2/WPA3対応、AES対応、TKIP対応)
USBUSB3.2(Gen1)Type-Aコネクタ×2(右側面1、左側面1)、Thunderbolt 4(USB Type-C)コネクタ×2(左側面2)
オフィスソフトなし
材質LC12・14・16・20:FCD450 LC14A・LCMC:S45C
全長(mm)43
質量(kg)0.23
寸法H(mm)20
全幅(mm)32
寸法A(mm)43
寸法F(mm)5
寸法D(mm)15
寸法E(mm)8
表面処理LC12・14・16・20:りん酸塩処理LC14A・LCMC:黒染め
寸法B(mm)32
寸法C(mm)32
寸法I(mm)24
寸法J(mm)12
寸法G(mm)14
熱処理LC14A・LCMC:焼入HRC30±5
適合ボルト(メートルねじ)M12
RoHS指令(10物質対応)対応
クランプ高さ(mm)5
1個
¥5,798
税込¥6,378
3日以内出荷