カテゴリ
- 制御機器(163)
- 電気材料(126)
- 安全標識(76)
- 機構部品(74)
- 配管・水廻り設備部材(69)
- メカニカル部品(45)
- 農業機械(45)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(36)
- バイク部品(30)
- 切削工具(27)
- 測定用品(25)
- 自動車純正部品(15)
- パソコン/周辺機器(14)
- バイク純正部品(9)
- 防犯用品(9)
- 作業工具(8)
- 清掃用品(7)
- 梱包用品(6)
- 油圧機器・油圧ホース(6)
- 家電(6)
- ねじ・ボルト・釘(5)
- 医療(4)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
- はんだ関連・静電気対策用品(3)
- 物流用品(3)
- 自動車補修部品(3)
- 作業服(3)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- 溶接用品(2)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 安全用品(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- 建築金物(2)
- 整備工具・収納(2)
- カー用品(2)
- 安全保護具(2)
- 空圧工具(2)
- 卓上消耗品(1)
- オフィス家具(1)
- 測定関連サービス(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 研磨材(1)
- 事務用品(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- RS PRO(437)
- SCREENクリエイティブコミュニケーションズ(76)
- オンダ製作所(50)
- BIGM(丸山製作所)(33)
- リオン(20)
- SMC(14)
- MAZDA(マツダ)(14)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(13)
- 三菱(12)
- ホンダ(9)
- SUNSTAR(サンスター)(8)
- BIG DAISHOWA(7)
- 巴バルブ(6)
- LASCAR(6)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(5)
- 岩田製作所(4)
- NSK(日本精工)(4)
- 未来工業(4)
- タカノ(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「s2013」の検索結果

抗菌OPPシート
服部(17件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1冊(1000枚)当日出荷から7日以内出荷シートに付着する菌の増殖を防ぎます。安心・安全・高品質。クリーンルームで製造・カットしています。電子レンジ使用可(食品と触れる部分が120℃以下)用途お弁当の上に/抗菌シートに付着する菌の増殖を抑え、ゆるやかに減菌させていきます。材質OPP厚さ(μm)20耐熱温度(℃)120
Cタイプアンカー(ステンレス製)
カール(8件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281本当日出荷から5日以内出荷本体・ナット・ワッシャーとすべてステンレス製です。材質本体/SUS304、ピン/SUS431、ナット・ワッシャー/SUS304
UTコート超硬エンドミル C-CES
ユニオンツール(5件のレビュー)¥2,074税込¥2,2811本当日出荷から9日以内出荷コスト重視、加工面重視のマルチプレイヤー用途一般鋼用材質超微粒子超硬合金(スーパーMG)表面処理UTRoHS指令(10物質対応)対応
スタッドボルトリムーバー 4サイズセット 貫通タイプ
(48件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981セット(4個)当日出荷スタッドボルトの取り外しに使用します。差込1/2インチ(12.7mm)角のスタッドボルトリムーバー4サイズのセットです。ハードケース付きで収納にも便利。ソケット差込側に21mmのレンチを掛けられる六角部分がついているのでスパナなどでも使用可能です。締付・緩めの両方に使用でき大変便利です。また長いボルトにも使用できるように貫通しています。セット内容M6・M8・M10・M12差込角(mm)12.7(1/2)二面幅(mm)21販売区分業務用
ソリッドステートコンタクタ SSC
富士電機(1件のレビュー)¥6,298税込¥6,9281個当日出荷から92日以内出荷主回路開閉部に半導体素子を採用することにより、電磁接触器の機械的・電気的消耗を解消した無接点接触器です。![ブックエンド Lタイプ PLUS(プラス)[文具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono31533075-180717-02.jpg)
ブックエンド Lタイプ
PLUS(プラス)[文具](2件のレビュー)¥799~税込¥879~1組(2枚)当日出荷机上や棚の中の整理に活躍する2枚組のブックエンド。バインダーやファイル、雑誌・書籍などいろいろな用途に使える、お手頃価格もうれしいブックエンド。大型ファイルをしっかり支えられるサイズ。シンプルでかさ張らないフォルム、1.2mm厚の鋼板を折り曲げただけのシンプルな形。丈夫でゆがみにくくしっかり支えます。ファイルなどの出し入れ時に、一緒に動いてしまわないよう、本体の底部にすべり止め付き。仕様底ゴム付材質鋼板1.2mm厚サイズL外形寸法(mm)W150×D207×H228
ベーシックシリーズ ベルトポーチ フタ付
KH(基陽)(1件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷視認性の高い反射テープとシンプルな黒色デザインで、使い勝手抜群のロングセラー商品です。 高密度のナイロン生地を使用し、摩耗や釘の突き抜けに強い頑丈さと軽さを兼ね備えています。 ポケットの縁が指先に引っかからないフラットテーピング方式を採用しています。 コンパクトサイズのフタつきベルトポーチです。 中身が見やすい透明窓付きのフタを採用しています。用途工具全般・建築文具収納・職種例/あらゆる職種対応材質ナイロン100%(1680デニール)形状1段幅(mm)155色ブラック高さ(mm)170質量(g)188奥行(mm)75(ベルト厚込)適合ベルト幅(mm)50
穴面取りドリル スタンダード NC-LDS
OSG(オーエスジー)(10件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981本当日出荷から4日以内出荷リーディングドリルは、ドリル穴加工前のセンタリング(もみつけ)加工と、面取り加工の2つの加工をすることができます。先端角90°はC面取りとして、また面取りを兼用したセンタリングとして使用します。材質ハイス(高速度鋼)HSS精度h7表面処理ノンコーティングねじれ角(°)20
ステンレスフレキニップル
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥999税込¥1,0991個当日出荷呼び13メネジ配管とフレキの接続に使用材質SUS304形状ニップル種類ねじ込み継手接続ねじ種類R×G(おねじ)
ロッドスタンド RSシリーズ
シグマ光機¥4,698税込¥5,1681個当日出荷から13日以内出荷ロッド付きホルダーの高さ・回転粗調整用に使用します。ホルダーのロッドを挿入し、本体側面のクランプネジと上部にある中間リングのクランプネジで固定します。
超硬2枚刃エンドミル(レギュラー刃長)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(2件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381本当日出荷から3日以内出荷用途側面切削・溝切削・座ぐり加工仕様中仕上げ加工・仕上げ加工材質超硬合金(CARBIDE)刃数2ねじれ角(°)30シャンク径公差(mm)h6
高安定性ロッドスタンド BRSシリーズ
シグマ光機¥5,698税込¥6,2681個当日出荷から12日以内出荷ロッド付ホルダーの高さ・回転粗微動用に使用します。穴形状を1線と1点から2線と1点保持に変更したことで、従来製品に比べ安定した保持が可能となりました。
セーバーソーブレード特殊材料
BOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)¥4,598税込¥5,0581本当日出荷から4日以内出荷ボッシュ・セーバーソーブレードは、ボッシュ・スイス工場において、伝統ある焼入技術と高度な研磨技術で加工され、抜群の切れ味を発揮する高品質な刃物としてユーザーの皆さまから高く評価されています。現在市販されているすべてのセーバーソーに取付可能です。豊富なブレードの中から材料と作業に最適なものが選択でき、能率的な作業が可能です。用途特殊材料の切断
2枚刃エンドミル AES
ATOM(サイトウ製作所)¥6,998~税込¥7,698~1本当日出荷から翌々日出荷一般鋼材から非鉄、樹脂まで幅広い適用が可能です。材質超微粒子合金刃数2表面処理ノンコートねじれ角(°)30
オイルホール用シールナット メガパーフェクトシール
BIG DAISHOWA¥12,980税込¥14,2781個当日出荷から5日以内出荷付属品PSリング1個主な用途クーラント圧7MPa対応、メガニューベビーチャック用
セパレートカラー ベアリング固定用タイプ(ロング)
岩田製作所¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から6日以内出荷機械の組立時やメンテナンス時に便利なセパレート構造のセットカラーです。 スラスト力が強く、シャフトに傷が付きにくいタイプです。 ベアリングの内輪を押さえ固定します。 ボス部の長いロングタイプです。種別セパレートRoHS指令(10物質対応)対応
精密ホットプレート
八光電機¥339,800税込¥373,7801台3日以内出荷から47日以内出荷切削加工の一体成形ですから、堅牢で表面加工の精度に優れた熱板です。プレート材質は、ステンレスおよびアルミを採用し、クリーンな環境でも使用可能です。ホットプレートは、カートリッジヒーター挿入タイプですから、ホットプレスの圧力にも十分耐える構造です。プレートの組み合わせにより、200mm×200mm~600mm×600mmの寸法まで対応できます。加熱目的に合わせて、数種類の容量設定ができます。ヒーター(電線)ニッケルガラス耐熱電線 300 mm表面粗さ(S)6.3以内平面度(mm)0.1以下
無給油エジェクタガイドブッシュ
ノーブランド¥3,798税込¥4,1781個3日以内出荷材質高力黄銅ベース、固体潤滑剤埋込使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+200、定期潤滑:-40~+150許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1000]、定期潤滑:3.25[2000]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29[296]許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.5[30]、定期潤滑:1.0[60]ツバ厚T(mm)4
再開封防止キャップ付クライオバイアル UnicoVial(R) γ線滅菌済み 1袋 10本入 CSシリーズ
Genereach¥24,980税込¥27,4781袋(10本)翌々日出荷細胞や微生物サンプルの超低温保管に適した医療グレードPP製のクライオバイアルです。キャップは上蓋と内蓋を含む独自の3層構造(特許取得済)となっており、液漏れや再開封防止機能を備えています。内蓋はセプタムの役割もしており、シリンジを用いてのサンプル回収も容易です。品質管理:米国FDA CDER-DMF/CBER-MF 準拠材質PP(医療用グレード)、内蓋/シリコン使用温度範囲(℃)-196~+121
超硬ドリルショート刃長
協和精工¥5,798税込¥6,3781本翌々日出荷先端を段付形状にすることで、バリを抑制し安定した加工が可能です。一般鋼~アルミまで幅広い被削材が加工可能です。用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、アルミ合金の加工材質超硬(MG)全長(mm)50柄径(Φmm)3表面処理ノンコート
スタイラルランバー
南海プライウッド¥7,398税込¥8,1381枚4日以内出荷熱・汚れに強く、水周りにも安心して使用できる棚板、スタイラルランバーです。 特殊樹脂シートにアルミ層を組み合わせた表面仕様で、汚れても簡単に拭き取れます。 錆や薬品にも強く、シミや剥がれの心配もありません。 また、芯材は全面に敷き詰められており、カット・釘打ちが可能です。 基材は、ファルカタ材を使用しているので、パーティクルボードに比べ軽くて扱いやすい製品です。 カット断面が割れにくく、現場加工に適しています。 奥行2種(300/450)、幅2種(900/1810)を取り揃えており、無駄の出ない1枚入梱包です。 F☆☆☆☆基準に適合した安全な製品です。仕様【エッジテープ】木口1面貼り(1mm厚)厚さ(mm)20色シルバー基材芯材:集成材 表面材:MDF表面メタフィット(R)(メタフィット(R)はDIC株式会社の登録商標です。)
スリットカラー ベアリング固定用タイプ(ロング)
岩田製作所¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から翌々日出荷面で締め付けるため、スラスト力が強く、シャフトが傷が付きにくいタイプです。 シリーズ中最もバリエーションの豊富なタイプです。 ベアリングの内輪を押さえ固定します。 ボス部の長いロングタイプです。種別スリットRoHS指令(10物質対応)対応
2枚刃ボールエンドミル ABES
ATOM(サイトウ製作所)¥9,298税込¥10,2281本翌々日出荷一般鋼材から非鉄、樹脂まで幅広い適用が可能で、高精度、高品位な仕上げ面を実現します。材質超微粒子超硬合金刃数2公差R:±0.01刃径公差+0~-0.02ねじれ角(°)30
...











![ブックエンド Lタイプ PLUS(プラス)[文具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono31533075-180717-02.jpg)