カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(11)
  • 制御機器(5)
  • 自動車補修部品(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • バイク純正部品(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 農業機械(2)
  • 接着剤・補修材(1)
  • メカニカル部品(1)
  • オフィス家具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「s205g」の検索結果

34件中 134
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
接着剤 NO.20S セキスイ接着剤 NO.20Sセキスイ
3,398税込3,738
1缶(500g)
当日出荷
エスロン硬質塩ビ管用専用接着剤です 接着から通水までの養生時間を24時間から2時間へ短縮 業界初の超速乾タイプ エスロンHIパイプ及びエスロンVPW専用です 青キャップが目印
用途エスロン硬質塩ビ管/継手(VPWパイプ+TS継手)・(HIパイプ+HI継手)の専用接着剤仕様挿入後保持所定時間(50A以下=30秒以上 65~75A=夏1分以上・冬場2分以上)接続口径13~75A規格日本水道協会規格準拠 JWWA S 101危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量556mL危険物の性状非水溶性
ギガビットポート×5 イージーマネージドスイッチ (PoE+ポート×4搭載) TP-LINKギガビットポート×5 イージーマネージドスイッチ (PoE+ポート×4搭載)TP-LINK
9,598税込10,558特価
1台
当日出荷から4日以内出荷
10/100/1000Mbps RJ45ポート×5を搭載 (802.3at/af準拠 PoE+ポート×4)全PoEポートで合計65W、各PoEポートごとに合計30Wまで給電可能手軽で便利 - プラグ&プレイ対応で、デバイスを接続すればすぐに使用可能Web管理画面やOmadaアプリで集中型クラウド管理監視システム用機能が充実 - 最大250mのデータ伝送距離・QoSPoEオートリカバリー・ポート分離 (Isolation)ネットワークループを自動検知・VLAN・IGMPスヌーピングファンレス設計で静音動作金属製筐体で耐久性◎、据え置き/壁掛けに対応
仕様●MACアドレス テーブル:8K●インストール:据え置き、壁掛け●スイッチング容量:10Gbps●パケット バッファメモリー:4Mbit●パケット転送レート:7.4Mpps●管理機能:Omadaアプリ 対応:Omadaハードウェアコントローラー・Omadaクラウドベースコントローラー・Omadaソフトウェアコントローラーのいずれかを使用する必要があります。集中管理:Omadaクラウドベースコントローラー、Omadaハードウェアコントローラー、Omadaソフトウェアコントローラー、クラウドアクセス 対応:Omadaハードウェアコントローラー・Omadaクラウドベースコントローラー・Omadaソフトウェアコントローラーのいずれかを使用する必要があります。ゼロタッチプロビジョニング 対応:Omadaクラウドベースコントローラーを使用する必要があります。管理機能:WebベースGUI、DHCPクライアント、ケーブル診断、自動デバイス検出、一括設定、ファームウェアの一括アップグレード、統合設定セット内容ES205GP本体 、電源アダプター 、設置ガイド 、ゴム足材質金属ポート数5電源DC電源アダプター (出力: 53.5VDC/ 1.31A)接続方式ギガビット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×98×25機能【ソフトウェア】QoS機能:ポートベース/802.1p/DSCP QoS、8プライオリティキュー、プライオリティスケジュールモード- WRR (Weighted Round Robin)、キューの重み付け設定、帯域幅制御- ポートベースレート制御、ストーム制御- 複数の制御モード (kbps/pps)- ブロードキャスト/マルチキャスト/不明ユニキャスト制御、L2機能:静的リンクアグリゲーション、ループ防止 / ループバック検知、フロー制御- 802.3x フロー制御、ミラーリング- ポートミラーリング- One-to-One- Many-to-One- 入力 / 出力 / 両方、ポート統計- ポートミラーステータス- トラフィック統計、802.1ab LLDP、L2マルチキャスト: IGMPスヌーピング- IGMP v1/v2/v3スヌーピング- Fast Leave、VLAN:MTU VLAN、ポートベースVLAN、802.1Q タグVLAN- 最大32のVLANグループ- 4K VID、伝送方式:ストア&フォワードインターフェース10/100/1000Mbps RJ45×5 (ポート1~4は802.3at PoE+および802.3af PoEに対応)、Autoネゴシエーション/Auto MDI/MDIX動作環境動作温度: 0-40℃ (32-104°F) 、保存温度: -40-70℃ (-40-158°F) 、動作湿度: 10-90% 結露を避けてください 、保存湿度: 5-90% 結露を避けてくださいファンファンレスジャンボフレーム15KBa各種認証FCC、CEPoE対応【PoE ポート(RJ45)】規格: 802.3af PoEおよび802.3at PoE+準拠、PoEポート: ポート1~4、PoEバジェット: 全PoE+ポートで最大65W、各ポートで最大30W、PoEオートリカバリー、最大250mのデータ伝送距離
フリコーンノズル205S(G1/4) 永田製作所フリコーンノズル205S(G1/4)永田製作所
14,980税込16,478
1個
6日以内出荷
Taiwan Semiconductor 整流用 ブリッジダイオード 単相 TAIWAN SEMICONDUCTORTaiwan Semiconductor 整流用 ブリッジダイオード 単相TAIWAN SEMICONDUCTOR
2,598税込2,858
1袋(25個)
翌々日出荷から7日以内出荷
KBLバッテリー(シールド型) KBL(ケービーエル)KBLバッテリー(シールド型)KBL(ケービーエル)
35,980税込39,578
1台
5日以内出荷
世界シェアNo1ジョンソン・コントロール製バッテリー(アメリカ)。 100年以上もの長い間、ジョンソンコントロールズは、次々と変遷するお客様のニーズに応えてきました。 現在、ジョンソンコントロールズは自動車用バッテリーメーカーとして世界最大の規模を誇り、この業界における年間総生産数の1/3を製造しています。 特許技術!圧延凝縮極板を採用で腐食しにくく、振動に強い! 特許技術プラスチックホールド!独自の特殊グリッド採用により長寿命を実現! 極板の支えをフレキシブルにすることで振動によるストレスを最小限に緩和! 充電制御車にも対応します! 補水不要!メンテナンスフリータイプ!
Omada ギガビットポートx5 イージーマネージドスイッチ TP-LINKOmada ギガビットポートx5 イージーマネージドスイッチTP-LINK
3,698税込4,068
1個
9日以内出荷
10/100/1000MbpsRJ45ポートx5搭載手軽で便利。プラグ&プレイに対応し、すぐに接続でき、追加機能の設定も簡単。
ポート数5接続方式ギガビット
オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)オイルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(223件のレビュー)
3,500税込3,850特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用オイルエレメントです。
フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)フューエルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(70件のレビュー)
2,290税込2,519
1個
当日出荷から5日以内出荷
産業機械用フューエルエレメントです。
建設機械用オイルフィルター KSフィルター建設機械用オイルフィルターKSフィルター(30件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷から8日以内出荷
ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)ハイドリックエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(20件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷から5日以内出荷
建設機械用フューエルフィルター KSフィルター建設機械用フューエルフィルターKSフィルター(7件のレビュー)
279税込307
1個
当日出荷から6日以内出荷
建設機械用エアーフィルター KSフィルター建設機械用エアーフィルターKSフィルター(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から6日以内出荷
ハイブリッド・パワーリレー G9H omron(オムロン)ハイブリッド・パワーリレー G9Homron(オムロン)
3,798税込4,178
1個
当日出荷から61日以内出荷
マグネットリレーとSSRのハイブリッド化が、10A、1,000万回開閉を実現 閉路時、しゃ断時にはトライアックで開閉。このためチャタリングやアークの発生が少なく、電気的耐久性1,000万回と高耐久性。 通電時はリレー接点を使用、放熱板不要のコンパクトサイズながら、10A開閉と高容量、しかも発熱や周囲温度の影響ほとんどなし。 LED動作表示灯により動作確認が容易。 内蔵の温度ヒューズが、トライアックやリレーの誤動作による内部焼損を防止。 形LY(1極、2極タイプ)と同一サイズのソケットタイプ。
質量(g)約25耐衝撃(耐久)1000m/s2消費電力(mW)約240漏れ電流(mA)5以下(AC250Vにて)耐振動(誤動作)10~45~10Hz 片振幅1mm(複振幅2mm)耐衝撃(誤動作)100m/s2温度上昇50℃以下(抵抗法にて定格電圧印加)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-25~+60(ただし、氷結および結露しないこと)耐振動(耐久)10~55~10Hz 片振幅1mm(複振幅2mm)動作時間(ms)10以下復帰時間(ms)負荷電源の1/2サイクル+10以下耐電圧(V/min)AC2000 50/60Hz 1 min
CWORSKバッテリー CWORKSCWORSKバッテリーCWORKS
21,980税込24,178
1個
当日出荷
CWAORKS AGMタイプバッテリーは電解液をグラスマットに吸着させた補水不要のAGMテクノロジーを採用し、アイドリングストップ搭載車にも対応できる長寿命・高耐久性バッテリーです。欧州車の約95%、近年では国産車にも多数採用されている欧州規格(EN)サイズに適応しています。CWORKSは、豊田通商が展開する自動車部品ブランドです。トヨタグループで培ったノウハウを活用して開発され、各国で大切に使われる車両とオーナーの為に、そして、それらの車両とオーナーを支えるサービスショップや自動車部品商等、すべてのステークホルダーの安心と安全、信頼を大切にしています。廉価で優良な品質、多様な品目をマルチブランド向けに準備した商品ラインナップは、多くのお客様に選ばれ続けています。CWAORKS(豊田通商)のバッテリーは自社にて補充電管理を行い、出荷前に1台1台テスターでチェックしすぐにお使いいただけるようお届けしています。
用途AGM自動車用バッテリー保証期間お買い上げより2年間または走行距離4万K
S-8595D起動スイッチボックス SUS(エスユーエス)S-8595D起動スイッチボックスSUS(エスユーエス)
18,980税込20,878
1台
当日出荷から16日以内出荷
仕様●Φ22スイッチ用ボックス●エンドキャップ:ノーマルタイプ種類非照光式断面寸法(mm)85×95(D)取付可能スイッチIDEC:大型押釦1a-1bΦ40(緑) (左右) ABW411G(C1S-205G)、非常停止2bΦ40 XW1E-BV402MRH (C1S-723R)、非常停止ガード(透明) (C1P-224G)
ネットワーク機能一体型 レーザ変位センサ HL-G2シリーズ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)ネットワーク機能一体型 レーザ変位センサ HL-G2シリーズパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
159,800税込175,780
1個
当日出荷から5日以内出荷
変位センサの新基準、精度と利便性の両立
材質本体ケース:アルミダイカスト、前面カバー:ガラス検出方式拡散反射方式アース:コンデンサアース本体質量(g)約150表示部0.9インチ有機EL、測定値:符号+5桁(小数点以下最大4桁)電源電圧(V)24 DC±10% リップル0.5V(P-P)を含む、電流容量が500mA以上の電源ユニット光源赤色半導体レーザクラス2[IEC/EN/JIS/GB/KS/FDA]、最大出力:1mW、発光ピーク波長:655nm消費電流(mA)150以下※本体のみの消費電流です。外部入力電流は含みません。絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガにて20以上使用周囲温度(℃)-10~45(氷結しないこと)材質(ケーブル)PVCサンプリング周期100μs、200μs、500μs、1ms、2ms保存温度範囲(℃)-20~60(氷結しないこと)使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:受光面照度3000以下梱包質量(g)200汚染度(使用環境)汚損度:2耐衝撃(m/s2)500(約50G) XYZ各方向3回表示灯【レーザ放射】緑色LED(レーザ放射中に点灯)【アラーム】橙色LED(光量不足または受光量過多、外乱光過多により測定不能時に点灯)温度特性0.03%F.S./℃使用周囲標高(m)2000以下受光素子CMOSイメージセンサRoHS指令(10物質対応)対応各種認証【適合規制】CEマーキング(EMC指令、RoHS指令)、UKCAマーキング(EMC規則、RoHS規則)、FDA規則、、TUV SUD認証(米国・カナダ)、韓国KCマーク関連資料(5.88MB)耐電圧(V/min)AC1000 全端子一括・ケース間耐電圧(V)AC1000 1分間 全端子一括・ケース間保存湿度範囲(%RH)35~85(結露しないこと)使用周囲湿度(%RH)35~85(結露しないこと)耐振動(Hz)耐環境性:耐久10~55 (周期1分) 複振幅1.5mm XYZ各方向2時間耐振動(耐久)(Hz)10~55 複振幅1.5mm XYZ各方向2時間
A4判整理ケース プラスチック引出し 生興A4判整理ケース プラスチック引出し生興
16,980税込18,678
1台
3日以内出荷から4日以内出荷
透明プラスチックの引出しは、外から書類を確かめることができる便利な整理ケースです。 A4クリアフォルダーもスッキリ収まる引出しサイズ。(一部収納不可のフォルダーもあります。) タテ・ヨコ2等分又は3等分に仕切ることができます。
種類引出し仕様(プラスチック引出し)タイトルシール付ニューグレー材質(本体)スチール/メラミン焼付塗装材質(引出し)PS樹脂(再生20%)材質(レール)PP樹脂(再生100%)グリーン購入法適合
ネットワーク機能一体型 レーザ変位センサ HL-G2 小スポットタイプ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)ネットワーク機能一体型 レーザ変位センサ HL-G2 小スポットタイプパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
159,800税込175,780
1個
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応関連資料チラシ(2.16MB)
AGM バッテリー Hightec BOSCH(ボッシュ)AGM バッテリー HightecBOSCH(ボッシュ)
37,980税込41,778
1個
3日以内出荷
ボッシュのバッテリーは、性能、環境への配慮、安全性、そして充実したサポート体制を兼ね備えており、さまざまなニーズに応える、高い信頼性と長寿命で過酷な環境下でも安定した性能を発揮し、長期間の使用に耐える信頼の高い製品設計がされています。AGM(Absorbent Glass Mat)技術を採用したバッテリーは、深放電への耐性が高く、長寿命を実現しています。Hightec Premium(ハイテックプレミアム):アイドリングストップ車や充電制御車に対応した、長寿命・完全メンテナンスフリーのバッテリーです。PS Battery(PSバッテリー):液栓タイプのメンテナンスフリーで、商用車にも適した仕様となっています。ボッシュは、充実したサポートとサービスバッテリーの診断、充電、テストを行う専用機器を提供しており、整備工場や販売店へのサポート体制が整っています。*ボッシュバッテリーの車両適合検索は下記の2か所のURLよりご確認いただけます。https://www.bosch.co.jp/aa/fit-search/step-1.asphttps://ap-ecat.boschaftermarket.com/jp/search/cars#reloaded
用途12V自動車バッテリー
PLATE,CHAIN ADJUS   40545GS2000 ホンダPLATE,CHAIN ADJUS 40545GS2000ホンダ
999税込1,099
1個
3日以内出荷
Galaxy S20 5G SC-51A/SCG01 ハードケース「CLEAR HARD」 ストラップホール付 LEPLUSGalaxy S20 5G SC-51A/SCG01 ハードケース「CLEAR HARD」 ストラップホール付LEPLUS
759税込835
1個
5日以内出荷
こだわりの設計で端末を保護するポリカーボネートケース/カメラ周囲を高く設計して傷を防止/傷がつきにくい傷防止加工済み/高い透明度で端末のカラーを活かす/ストラップホール搭載
液晶保護フィルム Samsung Galaxy S20 5G 対応 指紋防止 光沢 クリア 互換品 メディアカバーマーケット液晶保護フィルム Samsung Galaxy S20 5G 対応 指紋防止 光沢 クリア 互換品メディアカバーマーケット
1,398税込1,538
1枚
4日以内出荷
クリア光沢タイプの液晶保護フィルム。高い透明感で液晶の画質をそのままクリアに表示します。色かぶりのないクリアな液晶画面でご使用いただけます。指紋防止加工により、指紋がつきにくく、簡単に拭き取れます。タッチパネル・ペン入力も快適に操作出来ます。しっかり画面を保護する硬度3Hのハードコート仕様です。
付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種Samsung Galaxy S20 5G取付方式シリコン吸着特性指紋防止
液晶保護フィルム Samsung Galaxy S20 5G 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品 メディアカバーマーケット液晶保護フィルム Samsung Galaxy S20 5G 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品メディアカバーマーケット
1,498税込1,648
1枚
4日以内出荷
ガラスと同じ高い表面硬度(9H)で非常にキズがつきにくいフィルムです。高硬度ながら、薄く柔軟性もありガラスのように飛散することもありません。91%の高い透過率で、光をキレイに映し出しクリアな画面です。タッチパネル仕様のモニターにも対応。タッチペンもご使用いただけます。
付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種Samsung Galaxy S20 5G取付方式シリコン吸着特性高硬度9H
液晶保護フィルム Samsung Galaxy S20 5G 対応 反射防止 アンチグレア 互換品 メディアカバーマーケット液晶保護フィルム Samsung Galaxy S20 5G 対応 反射防止 アンチグレア 互換品メディアカバーマーケット
1,198税込1,318
1枚
4日以内出荷
反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工により蛍光灯などの光の映り込みを軽減します。目にやさしいマットタイプのフィルムです。長時間の操作に対して目の疲れを和らげます。液晶画面の美しさを損なわない高い透過率(全光線透過率88%)です。硬度3Hのハードコート仕様で液晶画面(タッチパネル)をキズ、ほこりからしっかりガードします。気泡を取り除くためのヘラ・クリーニングクロスも一緒についています。
付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種Samsung Galaxy S20 5G取付方式シリコン吸着特性反射防止
液晶保護フィルム Samsung Galaxy S20 5G 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品 メディアカバーマーケット液晶保護フィルム Samsung Galaxy S20 5G 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品メディアカバーマーケット
1,398税込1,538
1枚
4日以内出荷
日本製ブルーライトカット液晶保護フィルムです。液晶画面から発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを約32%以上カットします。90%の高い透過率で、液晶画面の美しさを損ないません。気泡レス加工のフィルムです。貼りつけた時に小さい気泡が残ってしまっても数日中に気泡が抜ける構造になっています。反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工のため蛍光灯などの光の映り込みを軽減し、画面を見やすくします。指紋防止加工により、指紋がつきにくくなっています。2Hの表面強度により、日常的な摩耗から画面を保護。
対応機種Samsung Galaxy S20 5G特性ブルーライトカット/反射防止取付け方法シリコン吸着付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1
液晶保護フィルム Samsung Galaxy S20 5G 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品 メディアカバーマーケット液晶保護フィルム Samsung Galaxy S20 5G 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品メディアカバーマーケット
1,398税込1,538
1枚
4日以内出荷
ガラス同等の表面硬度(8~9H)でキズがつきにくく、画面を美しく保ちます。目に有害とされているブルーライトを約30%カットします。約90%という高い透過率なので画面がとてもクリアで文字もはっきり見えます。
付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種Samsung Galaxy S20 5G取付方式シリコン吸着硬度9H特性光沢ブルーライトカット対応
液晶保護フィルム Samsung Galaxy S20 5G 対応 上質ペーパー ライクテイスト 紙感覚 反射防止 互換品 メディアカバーマーケット液晶保護フィルム Samsung Galaxy S20 5G 対応 上質ペーパー ライクテイスト 紙感覚 反射防止 互換品メディアカバーマーケット
1,098税込1,208
1枚
4日以内出荷
紙に鉛筆で描いているような適度な摩擦感を追及。特殊加工により、まるで紙に書いているような描き心地を実現しました。反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工により、蛍光灯などの光の映り込みを軽減します。透過率92%
付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種Samsung Galaxy S20 5G取付方式シリコン吸着特性指紋防止/反射防止
液晶保護フィルム Samsung Galaxy S20 5G 両面セット 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品 メディアカバーマーケット液晶保護フィルム Samsung Galaxy S20 5G 両面セット 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品メディアカバーマーケット
2,498税込2,748
1枚
4日以内出荷
ガラス同等の表面硬度(8~9H)でキズがつきにくく、画面を美しく保ちます。目に有害とされているブルーライトを約30%カットします。約90%という高い透過率なので画面がとてもクリアで文字もはっきり見えます。
付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種Samsung Galaxy S20 5G 両面セット取付方式シリコン吸着硬度9H特性光沢ブルーライトカット対応
アルミ三方ローラー ニッコー機材アルミ三方ローラーニッコー機材
27,980税込30,778
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
材質チタンボロンアルミ 高硬質ウレタンローラー
コロージョンエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)コロージョンエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)
4,998税込5,498
1個
5日以内出荷
関連資料適合表
ガイカンマトメ BIGM(丸山製作所)ガイカンマトメBIGM(丸山製作所)
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
規格24X1450XT1.2関連資料展開図1(0.83MB) 展開図2(0.79MB) 展開図3(0.83MB) 展開図4(0.74MB) 展開図5(0.75MB) 展開図6(0.8MB) 展開図7(0.88MB) 展開図8(0.8MB) 展開図9(0.75MB) 展開図10(0.76MB) 展開図11(0.78MB) 展開図12(0.86MB) 展開図13(0.84MB) 展開図14(0.89MB) 展開図15(0.83MB) 展開図16(0.77MB) 展開図17(0.92MB) 展開図18(0.83MB) 展開図19(0.72MB) 展開図20(0.8MB) 展開図21(0.86MB)図解NoBC20CSN(キリマルミニ) 本体部品 ガイカンマトメ_No.3、BC20MA 本体部品 ガイカンマトメ_No.3、BK23AG 本体部品_No.3、BK23AL 本体部品 ガイカンマトメ_No.3、BK206 本体部品 ガイカンマトメ_No.3、KC23NXL 本体部品_No.3、KC23RX 本体部品_No.3、JC203DXL 本体部品_No.3、TKA20DX 本体部品_No.3、BC203L 本体部品_No.3、BC20C(8枚刃) 本体(外管、ギヤケース)部品 ガイカンマトメ_No.3、BC203G 本体部品_No.3、JC203DX 本体部品_No.3、KC23NXG 本体部品_No.3、BC21C 本体部品 ガイカンマトメ_No.3、BC204G 本体部品_No.3、KC23RXL 本体部品_No.3、BK236S 本体部品 ガイカンマトメ_No.3、JC20S 本体部品_No.3、NBC205 本体部品_No.3、BC204L 本体部品_No.3、SPV20 本体部品_No.3、AC20 本体部品 ガイカンマトメ_No.7、BCL20SL 本体部品 ガイカンマトメ_No.3、TK20B 本体部品_No.3、BC204S 本体部品_No.3、AD-20A 本体部品 ガイカンマトメ_No.3、KC23RXG 本体部品_No.3、SV23A 本体部品_No.3、BC203SN 本体部品_No.3、AC20SA 本体部品 ガイカンマトメ_No.7、KC20A 本体部品_No.3、BC20C(チップソー) 本体(外管、ギヤケース)部品 ガイカンマトメ_No.3、KY23A 本体部品_No.3、BK236SL 本体部品 ガイカンマトメ_No.3、BC203S 本体部品_No.3、BC20CS 本体部品 ガイカンマトメ_No.3、BK23A 本体部品_No.3、KC23NX 本体部品_No.3、BK20 本体部品_No.3、BCL20S 本体部品 ガイカンマトメ_No.3、BC21CS 本体部品 ガイカンマトメ_No.3、KC20A-1 本体部品_No.3、TC206 本体部品_No.3
Galaxy S20 5G 手帳型 シンプル マグネット/ブラック/レッド レイ・アウトGalaxy S20 5G 手帳型 シンプル マグネット/ブラック/レッドレイ・アウト
2,098税込2,308
1個
8日以内出荷
追究された使いやすさ。ICカードポケット・大きめ収納ポケット付き。マグネット式なのでケースの開閉が簡単に行える。動画視聴などに便利なスタンド機能付き。
対応機種Galaxy S20 5G特性スタンド機能、ポケット付、マグネット付タイプ手帳型ブラック/レッド材質ポリウレタン素材、ポリカーボネイト素材質量(g)56寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)15.8×8.2×1.5
30度メートル台形ネジ(S45C) NTR10-4シリーズ コノエ30度メートル台形ネジ(S45C) NTR10-4シリーズコノエ
1,698税込1,868
1本
8日以内出荷
ねじ山の断面が台形になっており組立時に軸方向の精度が出しやすい特徴があります。締め付け用というより、回転運動を直線運動に変換する際に使用。具体例としては重量物を持ち上げるジャッキや機械の送り運動などに用いる。
SWING ARM PROTECTION R/S 205GR R3304050020 KTMSWING ARM PROTECTION R/S 205GR R3304050020KTM
49,980税込54,978
1個
31日以内出荷