カテゴリ

  • 空調・電設資材(29)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • バイク部品(1)
  • 物流用品(1)
  • 自転車部品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「s22 サドル」の検索結果

37件中 137
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サドル 外山電気サドル外山電気(11件のレビュー)
33税込36
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質鋼板製表面処理電気亜鉛メッキ
サドル 日動電工サドル日動電工(20件のレビュー)
56税込62
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
PF管両サドル 未来工業PF管両サドル未来工業(6件のレビュー)
42税込46
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
サドル 日動電工サドル日動電工
999税込1,099
1セット(20個)
当日出荷から4日以内出荷
材質硬質塩化ビニル
VE両サドル(VE管・TLフレキ用) 未来工業VE両サドル(VE管・TLフレキ用)未来工業(2件のレビュー)
47税込52
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
片サドル 外山電気片サドル外山電気(9件のレビュー)
35税込39
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
材質鋼板製表面処理電気亜鉛メッキ
サドルバンド アカギサドルバンドアカギ(100件のレビュー)
15税込17
1個ほか
当日出荷
SGCC溶融亜鉛めっき鋼板
用途小口径SGP管用サドルバンドです。種類丸サドル
サドル(薄鋼用) Panasonic(パナソニック)サドル(薄鋼用)Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
40税込44
1個
当日出荷から5日以内出荷
用途薄鋼電線管用種類薄鋼電線管用表面処理電気亜鉛メッキ
MFS22用 PF管サドル エスコMFS22用 PF管サドルエスコ
265税込292
1袋(5個)
当日出荷
エスコ品番EA947BS-32
兼用サドル 日動電工兼用サドル日動電工
509税込560
1セット(20個)
3日以内出荷から4日以内出荷
材質硬質塩化ビニル寸法d(Φmm)5
VE両サドル 未来工業VE両サドル未来工業(2件のレビュー)
599税込659
1セット(10個)
当日出荷から翌々日出荷
ステンレスサドルバンド カクダイステンレスサドルバンドカクダイ(28件のレビュー)
57税込63
1個
当日出荷
用途パイプ配管の壁面への押さえ用材質ステンレス(SUS304)
PPサドル VP用 アカギPPサドル VP用アカギ(19件のレビュー)
74税込81
1個
当日出荷
浮き上がり配管各種用のPPバンド。「PPサドル台座」(別売)を使用すると、5mmずつ高さ調整が出来ます。
材質ポリプロピレン製グレー
兼用サドル 日動電工兼用サドル日動電工
459税込505
1箱(20個)
当日出荷から翌日出荷
1個で2役。 VE管とPFS管の両方兼用できる両サドルです。 VE管とPFS管の異種管の接続にも使用できます。 高耐候性・耐衝撃性の樹脂を使用しております。
材質硬質塩化ビニル寸法d(Φmm)5
片サドル 古河電工(古河電気工業)片サドル古河電工(古河電気工業)
2,798税込3,078
1パック(50個)
当日出荷から7日以内出荷
いんぺい露出部のプラフレキPFS、PDFの固定に。 プラスチック製片サドル。
PF管片サドル 未来工業PF管片サドル未来工業(30件のレビュー)
40税込44
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
PF管を露出配管する場合の固定に使用します。 ビス1本でガッチリ固定できます。
サドルエース (ベース一体型) 日動電工サドルエース (ベース一体型)日動電工(4件のレビュー)
11,980税込13,178
1箱(15個)
当日出荷から6日以内出荷
コンパクトでスマートな配管仕上がり。 サドル部は蝶番式、脱落防止1本ねじですからスピーディに取り付きます。 縦配管では片手でパイプを支えながらカンタンに取り付けできます。 プラグボルトはセットで入っています。 横配管ではパイプを仮置きしながら、一人で作業ができます。
引抜強度(N[kgf])最大4400(450)
ミラフレキSS(PFS) 未来工業ミラフレキSS(PFS)未来工業(27件のレビュー)
1,498税込1,648
1巻
当日出荷から翌々日出荷
材質難燃PE仕様単層波付管
サドル 自転車用 モノタロウサドル 自転車用モノタロウ(1054件のレビュー)
569税込626
1個
当日出荷
一般車や完成車で使用可能なやぐら付のサドルです。 クッションが厚手になるので長時間の使用でも快適にお使い頂けます。
用途自転車の交換用サドルとして寸法(mm)(前後×幅×厚さ)245×210×75材質樹脂・スチール長さ(mm)235幅(mm)210質量(g)680適合ポスト径(Φmm)外径22.2~22.5
VE両サドル台座 未来工業VE両サドル台座未来工業(1件のレビュー)
51税込56
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
ステンレス片サドル 昭和コーポレーションステンレス片サドル昭和コーポレーション
159税込175
1個
4日以内出荷
本製品はSGP管、VP管等の壁・床転がし配管の振れ止め金具としてご使用できます。
用途本製品は鋼製電線管用の支持金具です。材質ステンレス
コンビネーションカップリング 未来工業コンビネーションカップリング未来工業
359税込395
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
PF管⇔VE管。Gタイプ。 JIS C8412(サイズ14~42)
ミルキーホワイト適合規格PSE
サドルベース(ステンレス) 南電機サドルベース(ステンレス)南電機
5,898税込6,488
1箱(10個)ほか
6日以内出荷
BSベースとSSTサドルの組み合わせで、壁面などの配管工事を省力化します。露出ボックス接続による電線管のS曲加工の必要がなく、BSベースの取付はAYプラグボルト1本で固定するため、従来品の両サドルによる作業の工期及び工費を大きく軽減いたします。 SBSサドルベースはSSTサドルにトラスねじを仮止めしているのでねじの落下を防ぎ、無駄を省きます。
用途壁面配管用材質(ネジ)ステンレス、(AYプラグ本体)ナイロン樹脂
サドル 伊藤電気製作所サドル伊藤電気製作所
1,898税込2,088
1袋(50個)
5日以内出荷
RoHS2指令に対応しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
サドル 電成興業サドル電成興業
1,398税込1,538
1箱(50個)
3日以内出荷
仕上電気亜鉛めっき
ステンレスサドルベースセット 電成興業ステンレスサドルベースセット電成興業
9,998税込10,998
1箱(20個)
3日以内出荷から10日以内出荷
付属品ベース部取付用アンカー及びビス、サドル部取付用ビス
サドルベース ステンレス製 タチバナサドルベース ステンレス製タチバナ
6,998税込7,698
1箱(20個)
翌日出荷
アンカーボルト1本打ち。工費材料費軽減。パイプの腐食がおこりにくい。 設置面の小さな凹凸にも対応。 S曲げ加工が不要。
材質/仕上ステンレス製付属品取付ビス(M4SUS)・AYプラグ(M5SUS)穴径(Φmm)8.5(コンクリート)
ステンレスフレキ用片サドル 日本シーム工業ステンレスフレキ用片サドル日本シーム工業
1,998税込2,198
1袋(20個)
翌々日出荷
フレキを固定するためのステンレス製片サドルですフレキの固定がゆるい場合は、ツメを内側に押えてフレキを固定して下さい本体はステンレス(SUS304)製プレス加工品です
ステンレスフレキ用両サドル 日本シーム工業ステンレスフレキ用両サドル日本シーム工業
1,998税込2,198
1袋(20個)
翌々日出荷
フレキを固定するためのステンレス製両サドルですフレキの固定がゆるい場合は、ツメを内側に押えてフレキを固定して下さい本体はステンレス(SUS304)製プレス加工品です
フレキ用片サドル 日本シーム工業フレキ用片サドル日本シーム工業
2,398税込2,638
1箱(50個)
翌々日出荷
フレキを固定するための片サドルですフレキの固定がゆるい場合は、ツメを内側に押えてフレキを固定して下さい本体は鉄製で、表面は電気亜鉛メッキ処理を施しております
VE両サドル台座 未来工業VE両サドル台座未来工業
99税込109
1個(1個)
翌々日出荷
高耐候性耐衝撃性H IVE両サドルの高さ調整に使用します。(重ね合せて使用できます。)
ブラック台の高さ(mm)5入数(個)1
Mini-Granades 2-2 ミニグレネード クローム マフラー 1800-2327 Vance&HinesMini-Granades 2-2 ミニグレネード クローム マフラー 1800-2327Vance&Hines
139,800税込153,780
1個
4日以内出荷
メーカー名:バンスアンドハインズメーカー品番:1800-2327大きなカーブを描くアグレッシブなデザインが、車両のイメージを大きく変えます。その芸術品のような美しいデザインだけでなくパフォーマンスアップ、エキゾーストサウンドもしっかりとバンス&ハインズクオリティーで仕上げられています。フルカバーヒートシールドでマフラー焼けが無く美しい外観を保ちます。注意!FXBR(S)/FLFB(S)/FXDRSへは取付不可 FLSB/FLDE/Low Rider STはサドルバックとのクリアランスが無く適合不可販売備考:適合:FXBB/FXLR(S)/FLSL/FLHC(S)/FXFB(S)に適合。21年以降モデルへの取付にはFP4チューナー(66043)が必要。適合情報:ハーレー[HARLEY] ソフテイルファミリー 18-22タイプ:フルエキゾースト色[カラー]:クローム音量[デシベル]:規制対応外材質[素材]:スチール仕上げ(表面処理):クロームメッキ付属品:マフラー取付用ハードウェアJMCA:×(一般公道使用不可)集合方式:2-2ドラッグスペシャリティー品番:1800-2327クワイエットバッフル品番:21947備考:O2センサー取付穴有り、FXBR(S)/FLFB(S)/FXDRSへは取付不可、FLSB/FLDEはサドルバッグとのクリアランスが無く適合不可使用上の注意:一般公道使用不可オプション:品番:21947
仕様●JMCA:×(一般公道使用不可)●クワイエットバッフル品番:21947●ドラッグスペシャリティー品番:1800-2327●バンス商品区分(HP掲載区分):通常●集合方式:2-2付属品マフラー取付用ハードウェア適合ソフテイルファミリー(18-20)材質スチールクロームタイプフルエキゾースト音量規制対応外db表面仕上げクロームメッキ
SUSハンガーサドル 大晶鋼管SUSハンガーサドル大晶鋼管
5,298税込5,828
1箱(20個)
翌日出荷
水圧ジャッキ 大阪ジャッキ製作所水圧ジャッキ大阪ジャッキ製作所
83,980税込92,378
1個
翌日出荷
水道水を使用できるので環境汚染、及び引火の恐れがありません。主部材はステンレスを使用しており、錆び難くなっております。最高圧力が72MPaとコンパクト。さらに持ち運びに便利な取っ手付です。単動S(スプリング戻り)タイプ
ねじ規格ポートねじ:Rc3/8
PRO BLAZEサドルバッグセットハイバージョンヒートガード付 タンデム不可 SW-MOTECH (エスダブリューモテック)PRO BLAZEサドルバッグセットハイバージョンヒートガード付 タンデム不可SW-MOTECH (エスダブリューモテック)
69,980税込76,978
1セット
62日以内出荷
革新的なツーリングソフトバッグのBLAZEが、「PRO BLAZEサドルバッグ」としてグレードアップ!サポートアームにバッグを差し込むだけで素早く装着できます。アームは、横方向の動きを防いでバッグを安定させます。バッグを外すときにはサポートアームから簡単に引き抜くことができ、オートバイの外観を崩すことがありません。また、幅の広いVelcroバックアップストラップが左右のバッグをリアシートの上でつなぎ、安定性を増します。BLAZEからの進化ポイント・EVA樹脂コートで防水性を高めたバッグ・ラッションフックを用いた固定ベルト外側のジップポケット・リフレクター、ソリッドキャリングハンドル、防水インナーバッグ
仕様軽量で効率的な空力設計(1500g/片側)寸法(cm)14×30×44(容量可変:片側15-20L)素材耐久性のある1680Dバリスティックナイロン主な適合車種BMW S1000RR 19-22/R 21/M1000R 22