カテゴリ
- 作業服(393)
- 自動車純正部品(33)
- 農業機械(31)
- 制御機器(16)
- 空調・照明・電設資材(14)
- メカニカル部品(14)
- 自動車補修部品(10)
- バイク部品(7)
- フォークリフト・産機・建機用品(7)
- 溶接用品(5)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
- 建材・エクステリア(3)
- 配管・水廻り設備部材(3)
- トラック純正部品(3)
- 梱包用品(2)
- 機構部品(2)
- オフィス家具(2)
- 建築金物(2)
- カー用品(2)
- 油圧機器・油圧ホース(2)
- 家電(2)
- 作業工具(2)
- バイク純正部品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 測定用品(1)
- バッテリー・電装(1)
- マスク(1)
- 切削工具(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- サンエス(393)
- BIGM(丸山製作所)(31)
- ホンダ(29)
- 三木プーリ(12)
- 未来工業(7)
- 富士電機(5)
- 吉野(5)
- 渡辺電機工業(5)
- Panasonic(パナソニック)(4)
- MAZDA(マツダ)(4)
- NAKATAKI(4)
- SMC(3)
- 日動電工(3)
- KSフィルター(3)
- 日野自動車(3)
- コクヨ(2)
- スーパーツール(2)
- 椿本チエイン(2)
- NACHI(不二越)(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「s22j」の検索結果

引込みカバー(小型タイプ)
未来工業(2件のレビュー)¥559税込¥6151セット当日出荷から翌日出荷外壁から壁内へのケーブル引込み口に使用します。 コンパクトで美観を損ないません。 ケーブル引込み後でも施工できます。※パイプ付を除く パイプ付は壁内のケーブル保護ができます。(壁厚40mm迄)付属品ステンレス製タッピンねじ2本付仕様コンパクト
偏芯コネクタ(VE管用)
未来工業¥2,198税込¥2,4181セット(10個)当日出荷から8日以内出荷高耐候性。耐衝撃性HI。ボックスとの段差をなくして配管できるコネクタです。適合ノックアウト径(Φmm)Φ27・22(25)用ねじの呼びG3/4入数(個)10
兼用サドル
日動電工¥689税込¥7581箱(20個)当日出荷から翌々日出荷1個で2役。 VE管とPFS管の両方兼用できる両サドルです。 VE管とPFS管の異種管の接続にも使用できます。 高耐候性・耐衝撃性の樹脂を使用しております。材質硬質塩化ビニル寸法d(Φmm)5
火花用衝立スパッタシート アルミニウムフレーム 両面コーティング
吉野¥47,980税込¥52,7781台当日出荷から4日以内出荷組み立ては接着剤不要(ボルト式)で簡単です。溶接や研磨等で飛散する火花の拡散防止に最適です。シートは耐炎繊維織物の両面にシリコン加工したスパッタシートベーシック両面JIS A 1323 A種合格品(第03A0188号)を使用しています。アルミニウムフレームだから廃棄時リサイクルが可能です。アルミニウムフレームだからスチールより40%軽いです。フレーム直径(mm)28シート厚さ(mm)約1仕様A種合格品RoHS指令(10物質対応)対応
遮光用・火花用衝立用アルミニウムフレーム
吉野¥31,980税込¥35,1781台翌日出荷から翌々日出荷アルミニウム製で軽くて丈夫、リサイクルも容易です。組立はボルト式(接着剤不使用)で、届いたその日からご使用いただけます。組立/解体に必要な工具類も付属しています。ローリンを取り付けることができます。用途パーテイション用のフレームとして。付属品ステンレス製Sカンパイプ径(Φmm)28キャスター径(Φmm)50フレーム直径(mm)28
遮光用衝立 アルミニウムフレーム
吉野(2件のレビュー)¥34,980~税込¥38,478~1台3日以内出荷から4日以内出荷組み立ては接着剤不要(ボルト式)で簡単です。溶接時に発生する有害な紫外線・可視光線から周りの人の目を保護します。アルミニウムフレームだから廃棄時リサイクルが可能です。アルミニウムフレームだからスチールより40%軽いです。シートは耐炎繊維織物の片面にシリコン加工したスパッタシートアルファ JIS A 1323 C種合格品(第03A0142号)を使用してます。フレーム直径(mm)28シート厚さ(mm)0.35仕様(財)日本防炎協会防炎性能試験番号取得済(AT860027)規格C種合格品
火花用衝立スパッタシート アルミニウムフレーム 片面コーティング
吉野¥49,980税込¥54,9781台翌日出荷組み立ては接着剤不要(ボルト式)で簡単です。溶接や研磨等で飛散する火花の拡散防止に最適です。シートは耐炎繊維織物の片面にシリコン加工したスパッタシートアルファー JIS A 1323 C種合格品(第03A0142号)を使用しています。アルミニウムフレームだから廃棄時リサイクルが可能です。アルミニウムフレームだからスチールより40%軽いです。フレーム直径(mm)28シート厚さ(mm)約0.7仕様C種合格品
絶縁変換器(アイソレータ)
渡辺電機工業¥41,980~税込¥46,178~1個当日出荷から11日以内出荷取付方式DINレール取付または壁面取付適合規格EN61326-1、EN61010-1、EN IEC 63000、設置カテゴリ:Ⅱ、汚染度:2構造プラグイン(本体部とソケット部で構成)精度(基準)±0.1%fs(23℃にて)ケース色アイボリー色材質(ケース)ABS樹脂、難燃グレードUL94V-0高度(m)(定格)2000以下使用温湿度範囲-5℃~+55℃ 90%RH以下(非結露)保存温度範囲(℃)-10~+60温度特性±0.015%fs/℃絶縁抵抗100MΩ以上(DC500V)(入力-出力-電源各端子間相互)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC3000(電源-入力/出力端子間)、AC2000(入力-出力端子間)CE-対応品ありアイソレーション適合入力-出力-電源各端子間相互
シャープホルソー
JAPPY¥4,398税込¥4,8381本翌々日出荷スリット形状で切片をすばやく排出。鉄板・木材・樹脂の穴あけ作業に最適。使いやすい六角軸を採用全長(mm)100タイプ六角軸(対辺6.35mm)適合工具充電ドリル、電気ドリル(400W以下)、インパクトドライバー(回転のみ)材質(シャンク)クロムモリブデンシャンク径(mm)6.35材質(刃先)コバルトハイス鋼
ポテンショメータ変換器
渡辺電機工業¥47,980~税込¥52,778~1個当日出荷から9日以内出荷絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)(入力-出力-電源各端子間相互)RoHS指令(10物質対応)対応
壁引込みパイプ (ショートタイプ)
未来工業¥2,298税込¥2,5281セット(10個)4日以内出荷電線を木造々営材に貫通させる場合の電線保護、防水に使用します。傾きがつけてありますから雨水が侵入しません。パイプ切断の目安として3mm間隔に溝がつけてあります。色ベージュ入数(個)10
ロードセル変換器
渡辺電機工業¥71,980税込¥79,1781個当日出荷から7日以内出荷絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)(入力-出力-電源各端子間相互)絶縁抵抗100MΩ以上(DC500V)(入力-出力-電源各端子間相互)RoHS指令(10物質対応)対応CE-対応品なし
抵抗/直流変換器
渡辺電機工業¥55,980~税込¥61,578~1個当日出荷から7日以内出荷応答速度約25ms(0~90%)耐電圧(V/min)AC2000(入力-出力-電源各端子間相互)CE-対応品なし
遮光火花兼用衝立(遮光シート×A種合格スパッタシート)
吉野¥77,980税込¥85,7781台翌日出荷火花受けも遮光も兼ね備えたシートです。 アルミニウムフレームなのでスチールに比べ40%軽く、廃棄時、リサイクルが可能です。 ノンアスベスト、ノンセラミックの安全な製品です。 アルミニウムフレームだからスチールより40%軽いです。 アスベストやRCF(リフラクトリーセラミックファイバー)のような有害繊維を含みません。 シートは遮光シートとA種合格品スパッタシートを半々割合です。 火花受けも遮光も兼ね備えたシートでの衝立です。
VERITIS 玄関框 ベリティス対応(シート仕上げ) 付け框
Panasonic(パナソニック)¥6,298税込¥6,9281本4日以内出荷ベリティスフロアーとコーディネイトし、統一感のあるエントランスがつくれます。節や色バラツキなど、天然木特有の個性を表現しています。適合ベリティスフロアー トリプルコート/ダブルコート/ベースコート/わんにゃんSmile/ベリティスフローリング ダブルコート/サステナブルフロアーS ダブルコート、フィットフロアー芯材MDF+集成材または合板表面仕上げ樹脂化粧シート
玄関框 ベリティス対応(シート仕上げ) 付け框
Panasonic(パナソニック)¥11,980税込¥13,1781本4日以内出荷ベリティスフロアーとコーディネイトし、統一感のあるエントランスがつくれます。節や色バラツキなど、天然木特有の個性を表現しています。芯材MDF+集成材または合板表面仕上げ樹脂化粧シート
絶対値演算器
渡辺電機工業¥50,980~税込¥56,078~1個7日以内出荷応答速度約25ms(0~90%)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2000(入力-出力-電源各端子間相互)CE-対応品なし
水銀ゼロ棒状標準温度計 JCSS校正証明書付 1-NM-Sシリーズ
安藤計器製工所¥44,980税込¥49,4781本15日以内出荷から31日以内出荷JCSS校正証明書:JCSSロゴマーク入り校正証明書(校正結果を含む)が付き。高精度水銀フリー製品。水銀汚染防止法対策品。水銀を使っていません。水銀の標準温度計の代替品。この製品の受注には「書類用ユーザ名と住所」が必要です。直径×長さL(Φmm×mm)6~8×340校正証明書JCSS校正
SFS サーボフレックスカップリング SFS-10S (シングルエレメント)
三木プーリ¥27,980税込¥30,7781個当日出荷から23日以内出荷本体材質にスチールを用いた板ばねタイプのカップリングで、サーボフレックスのベーシックタイプです。高剛性のシングルエレメントタイプとスペーサを介してエレメントをダブル配置し、フレキシブル性を持たせたダブルエレメントタイプ、ダブルエレメントに中間フランジを組み合わせたフローティングシャフトタイプを用意しています。用途工作機械、印刷機械、包装機械、コータ・塗工機械最高回転数(min-1[r.p.m])13000許容トルク(N・m)250材質(フランジ)S45C調質相当品許容偏角(°)1ねじりばね定数(N・m/rad)250000材質(エレメント)SUS304軸方向ばね定数(N/mm)160軸方向変位(mm)±1.4慣性モーメント(×10-3kg・m2)2.6
ファインJエルボ(S)ALGC No.22
タイルメント¥9,198税込¥10,1181個3日以内出荷形状エルボ90°トラスコ品番850-8176材質【エルボ本体】高密度ポリエチレン【ALGC部】アルミ箔・ガラスクロス
イレクター Φ28 プラスチックジョイント ブラック
矢崎化工(45件のレビュー)¥329税込¥3621個当日出荷から5日以内出荷Φ28イレクターパイプと組み合わせていろいろな構造物が作れます。接着固定式のΦ28プラスチック製ジョイントです。用途Φ28イレクターパイプ用材質プラスチックRoHS指令(10物質対応)対応
Mタッチブーツ(分割式ブーツ)
ミヤコ自動車(653件のレビュー)¥4,698税込¥5,1681セット当日出荷から3日以内出荷交換作業時間を大幅に短縮したセパレートタイプのドライブシャフトブーツ。シャフト、ベアリング等の脱着が不要で交換時間は約4分の1。
...