カテゴリ

  • 建築金物(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 制御機器(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「s22pl」の検索結果

関連キーワード
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ドアクローザ 20シリーズ パラレル型(ストップ付・外装式) RYOBI(リョービ)ドアクローザ 20シリーズ パラレル型(ストップ付・外装式)RYOBI(リョービ)(54件のレビュー)
5,598税込6,158
1台
当日出荷
直線と曲線が融合したデザインと3バルブ採用の最新モデル。20シリーズのドアクローザは取付板に複数の穴を採用したことで、RYOBI既存の他の機種(#61、#62、#702、#JR)と交換できます。ストップ装置はカム式アンチフリクション機構を採用、確実堅牢です。ストップ角度の設定はカムにセレーション工法を実施し、開き角度約70°~180°まで設定可能。戻りしろが約15°ありますので、180°付近に壁がある場合はご注意ください。左右勝手の区別はなく共用です。
勝手左右兼用仕様ラッチング・アクション、3バルブ調整、閉鎖速度:第2速度、段付アーム型耐久性30万回ストップ角度約70~180°ストップ外装式
ドアクローザ 20シリーズ パラレル型(ストップ付・外装式) RYOBI(リョービ)ドアクローザ 20シリーズ パラレル型(ストップ付・外装式)RYOBI(リョービ)
7,398税込8,138
1台
3日以内出荷から30日以内出荷
勝手左右兼用ストップ外装式
iPhone SE (第3世代)/SE (第2世代)/8 耐衝撃・薄型・背面クリアケース「Duality」 (スマホベルト付属) ストラップホール付 LEPLUS NEXTiPhone SE (第3世代)/SE (第2世代)/8 耐衝撃・薄型・背面クリアケース「Duality」 (スマホベルト付属) ストラップホール付LEPLUS NEXT
1,398税込1,538
1個
5日以内出荷
[耐衝撃] 光沢とマット、側面に2つの異なる素材を使用した耐衝撃ケース/ 高透明で黄ばみに強いポリカーボネート/高いグリップ感で滑りにくい/ボタンやコネクタ開口部をしっかり保護する精密設計/背面クリア仕様で、写真やステッカーを使ったアレンジも楽しめる/ストラップホール搭載/スタンドやホルダーとして使える「スマホベルト」付属
対応機種iPhone SE (第3世代)/SE (第2世代)/8特性耐衝撃、薄型、ストラップホール付材質ポリカーボネートタイプケース型
PS-LAシリーズ ピンヘッダ JAE(日本航空電子工業)PS-LAシリーズ ピンヘッダJAE(日本航空電子工業)
289税込318
1個
当日出荷から3日以内出荷
PS-LAシリーズは実装高さ9.5mm、2.54mmピッチの小型、低背型コネクタです。 振動や引っ張りに強いロック構造と誤挿入防止構造により、確実で安定した接続が得られる高信頼型です。
材質インシュレーター:66ナイロン、コンタクト:銅合金(接触部:ニッケル上金メッキ、結線部:ニッケル上すず又はすず合金メッキ)使用温度範囲(℃)-40to+85定格3A耐電圧AC1000V/1分間定格電流(A)3コネクタ形状ピンヘッダ仕上(コンタクト接触部)ニッケル上金めっき絶縁抵抗(MΩ)1000接触抵抗(mΩ)10コンタクトピッチ(mm)2.54絶縁抵抗1000MΩ以上基板接続方法はんだ付け (スルーホール)
AXT100-4 SMCAXT100-4SMC
13,980税込15,378
1個
9日以内出荷
Mounting kit for S250 on PL9225 CF Moto 800 MT (22) GIVI(ジビ)Mounting kit for S250 on PL9225 CF Moto 800 MT (22)GIVI(ジビ)
9,998税込10,998
1個
36日以内出荷
適合車種【CF MOTO】800 MT (2022-2022)