カテゴリ

  • トラック用品・パーツ(27)
  • 自動車補修部品(8)
  • バッテリー・電装(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • トラック純正部品(1)
絞り込み

「s25 21w 24v」の検索結果

40件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 交換用電球 24V シングル アンバー S25 日本製 モノタロウ

    交換用電球 24V シングル アンバー S25 日本製

    モノタロウ(19件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1箱(10個)
    欠品中
    Made in Japanの高品質商品です。
    用途バック、コーナリング、ウインカーランプ適合方向指示灯専用(アンバー色ガラス)タイプシングル球定格電力(W)21本体寸法(mm)50×Φ26他社参考品番(STANLEY)A4958他社参考品番(KOITO)4670M 4670A販売区分業務用
  • シングル球S25/BA15s 24V STANLEY(スタンレー電気)

    シングル球S25/BA15s 24V

    STANLEY(スタンレー電気)(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1箱(10個)
    当日出荷
    1920年創業で純正採用(OEM)もされているオートランプのリーディングカンパニーの商品です。
    適合バックランプ、ウインカー球定格電力(W)21定格電圧(V)24口金BA15s(つばなし並ピン)電球形状S25
  • シングル球S25/BAU15s  24V STANLEY(スタンレー電気)

    シングル球S25/BAU15s 24V

    STANLEY(スタンレー電気)(8件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1箱(10個)
    当日出荷
    用途バック、コーナリング、ウインカーランプ適合方向指示灯専用(クリアレンズ)タイプシングル球定格電力(W)21本体寸法(mm)48×Φ25
  • フラッシャー・バック・シグナルランプ  24V KOITO(小糸製作所)

    フラッシャー・バック・シグナルランプ 24V

    KOITO(小糸製作所)(9件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1箱(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    用途バック、コーナリング、ウインカーランプ
  • ダブル球S25/BAY15d 24V STANLEY(スタンレー電気)

    ダブル球S25/BAY15d 24V

    STANLEY(スタンレー電気)(13件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1箱(10個)
    当日出荷
    用途ストップ/テール、コーナリング、ウインカーランプ
  • シングル球S25/BA15s 24V STANLEY(スタンレー電気)

    シングル球S25/BA15s 24V

    STANLEY(スタンレー電気)(11件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1箱(10個)
    当日出荷
    用途バック、コーナリング、ウインカーランプタイプシングル球
  • 交換用電球 24V シングル S25 日本製 モノタロウ

    交換用電球 24V シングル S25 日本製

    モノタロウ(24件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1箱(10個)
    当日出荷
    Made in Japanの高品質商品です。
    用途バック、コーナリング、ウインカーランプ適合ウインカーランプ(方向指示灯)・バックランプ(後退灯)タイプシングル球定格電力(W)25本体寸法(mm)50×Φ26他社参考品番(STANLEY)A4587M他社参考品番(KOITO)4616販売区分業務用
  • 交換用電球 24V シングル S25 モノタロウ

    交換用電球 24V シングル S25

    モノタロウ
    949税込1,044
    1箱(10個)
    当日出荷
    トラックの補修用交換電球です。
    用途トラックの交換用電球として適合ウインカーランプ(方向指示灯)・バックランプ(後退灯)クリアタイプシングル球定格電力(W)25定格電圧(V)24口金BA15s本体寸法(mm)52.5xΦ26.5全光束(Lm)460 ± 30%定格寿命(時間)160ガラス球形式S25他社参考品番(STANLEY)A4587M他社参考品番(KOITO)4616販売区分業務用
  • 交換用電球 24V シングル S25 アンバー モノタロウ

    交換用電球 24V シングル S25 アンバー

    モノタロウ
    1,998税込2,198
    1箱(10個)
    当日出荷
    トラックの補修用交換電球です。
    用途トラックの交換用電球として適合ウインカーランプ(方向指示灯)・バックランプ(後退灯)アンバータイプシングル球定格電力(W)21定格電圧(V)24口金BAU15s本体寸法(mm)52.5xΦ26.5全光束(Lm)280 ± 20%定格寿命(時間)160ガラス球形式S25他社参考品番(STANLEY)A4958他社参考品番(KOITO)4670A販売区分業務用
  • AISIN イグニッションコイル ESCS-0205 AISIN

    AISIN イグニッションコイル ESCS-0205

    AISIN
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    適合【Kei】CBA-HN22S-DB【Keiワークス】TA-HN22S-DBSVD【MRワゴン】CBA-MF21S-RMEDZQ2 DBA-MF22S-RN DBA-MF22S-RNGD MF22S-RN【アルト】DBA-HA24S-AB DBA-HA24S-ABXV DBA-HA25S-AB GD-HA12V-AGSL HBD-HA25V-AGPV LE-HA23V-AGSL【アルトラパン】ABA-HE21S-NBSF6 ABA-HE21S-NBSJ6 CBA-HE21S-NB DBA-HE22S-ND TA-HE21S-NBSD TA-HE21S-NBSF TA-HE21S-NBSF2 UA-HE21S-NB【エブリィ】ABA-DA64W-E ABA-DA64W-EHBD5 ABA-DA64W-EHDYAH6 ABA-DA64W-EW ABA-DA64W-EWAF ABA-DA64W-EWDDAH6 DA64V-E EBD-DA64V-ELGC EBD-DA64V-EV EBD-DA64V-EVCF6 EBD-DA64V-EVCS HBD-DA64V-EV HBD-DA64V-EVPSUS6 LE-DA62V-EP LE-DA62V-EPGA LE-DA62V-EPGJ6 LE-DA62V-EPGR TE-DA62V-EPXV【キャリィ】DA63T-K DA63T-KK KWZA-S6 KWGA-ZE6 EBD-DA63T-KK GD-DA52T-KK GD-DA52T-KKAF GD-DB52T-KK GD-DB52T-KWAJ LE-DA62T-KKUA LE-DA62T-KKUF LE-DA62T-KKUJ LE-DA63T-KK【ジムニー】ABA-JB23W-JX ABA-JB23W-JXGR ABA-JB23W-JXGU GF-JB23W-JX GF-JB23W-JXCR GF-JB23W-JXCU GH-JB23W-JX TA-JB23W-JX【セルボ】CBA-HG21S-SC DBA-HG21S-SCGV DBA-HG21S-SSRE DBA-HG21S-SSRQ HG21S-S【パレット】CBA-MK21S-ZB CBA-MK21S-ZSTE DBA-MK21S-Z DBA-MK21S-ZB DBA-MK21S-ZBGDL DBA-MK21S-ZBLE2 DBA-MK21S-ZBLE3【ワゴンR】CBA-MH21S-WF CBA-MH21S-WFBD CBA-MH21S-WFBDS CBA-MH21S-WFBDS4 CBA-MH22S-WFCDS5 CBA-MH22S-WSTD CBA-MH22S-WSZD CBA-MH23S-WFTES CBA-MH23S-WS DBA-MH21S-WFBD DBA-MH22S-WFBJ DBA-MH22S-WSXD DBA-MH22S-WSXE DBA-MH23S-WFXDS DBA-MH23S-WFXE DBA-MH23S-WFXES DBA-MH23S-WSTEA DBA-MH23S-WSXE GF-MC21S-WF LA-MC22S-WF MH21S-WF MH22S-W MH23S-W UA-MC22S-WF UA-MH21S-WFBD UA-MH21S-WFBDS【ワゴンR RR】CBA-MH22S-WFRYS UA-MH21S-WFRDS
  • BAU15S S25 24V21W ピン違いバルブ クリアー JET INOUE(ジェットイノウエ)

    BAU15S S25 24V21W ピン違いバルブ クリアー

    JET INOUE(ジェットイノウエ)
    299税込329
    1個
    当日出荷
    ファイブスターギガ用JETドアサイドマーカーランプ「ブルー/イエロー」用の補修用バルブ。珍しいクリアーバルブのピン違い球!もちろん同形状バルブ使用の他車種にもご利用いただけます。BAU15S S-25 シングル球 クリアー 24V/21W
    用途電装パーツ規格DC24V21W口金BAU15Sシングル球電球S-25クリアー
  • DC24V/21W 自動車用テール&ストップ電球 エスコ

    DC24V/21W 自動車用テール&ストップ電球

    エスコ
    535税込589
    1個
    当日出荷
    ターンシグナル用 耐振長寿命 ECE認証取得品
    仕様●定格:24V・21W●ガラス球:S25●光色:クリア●口金:BA15s●サイズ:Φ26.5×53mm
  • 交換用電球 24V ダブル S25 日本製 モノタロウ

    交換用電球 24V ダブル S25 日本製

    モノタロウ(37件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1箱(10個)
    当日出荷
    Made in Japanの高品質商品です。
    用途ストップ/テール、コーナリング、ウインカーランプ適合ストップ、テールランプ定格電力(W)25/10本体寸法(mm)50×Φ26差込口(角度)180度他社参考品番(STANLEY)A4887M他社参考品番(KOITO)4722販売区分業務用
  • LED14 ハイパワーソケット式バルブ NEO BA15S 12/24V共用 JET INOUE(ジェットイノウエ)

    LED14 ハイパワーソケット式バルブ NEO BA15S 12/24V共用

    JET INOUE(ジェットイノウエ)(1件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    超高輝度SMDを14個搭載し、驚異の明るさです。バスマーカーランプ等に最適です。テールランプ等にお使いいただけます。
    用途バスマーカーランプなどBA15S シングル球の交換球として。適合12V・24V共用寸法(mm)43.5×Φ19
  • バルブ 24V(交換用電球) DJ(ドライブジョイ)

    バルブ 24V(交換用電球)

    DJ(ドライブジョイ)(1件のレビュー)
    279税込307
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • ダブル球S25/BAY15d 12V(ブリスターパック) STANLEY(スタンレー電気)

    ダブル球S25/BAY15d 12V(ブリスターパック)

    STANLEY(スタンレー電気)(29件のレビュー)
    259税込285
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    用途ストップ/テール、コーナリング、ウインカーランプタイプダブル球定格電圧(V)12口金BAY15dガラス球形式S25
  • 交換用電球 24V シングル G18 日本製 モノタロウ

    交換用電球 24V シングル G18 日本製

    モノタロウ(31件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1箱(10個)
    当日出荷
    Made in Japanの高品質商品です。 ライセンス、パーキング、ストップランプに使用できます。 シングル球でクリアで10個入りパックです。
    用途ポジション、ライセンス、パーキングランプ適合タイプシングル球販売区分業務用
  • シングル球S25/BAU15s(ブリスターパック) STANLEY(スタンレー電気)

    シングル球S25/BAU15s(ブリスターパック)

    STANLEY(スタンレー電気)(28件のレビュー)
    699税込769
    1パック(2個)
    当日出荷
    用途バック、コーナリング、ウインカーランプ(クリアレンズ)適合ターンシグナルランプ(標準クリアレンズ車)全長(mm)48アンバータイプシングル球定格電力(W)21定格電圧(V)12口金BAU15sガラス球形式S25
  • RG LED S25 ウインカーバルブ RG(レーシングギア)

    RG LED S25 ウインカーバルブ

    RG(レーシングギア)
    8,998税込9,898
    1セット(2個)
    翌日出荷
    形状S25、150°ピン違いアンバー光定格12v24v兼用21w明るさ(Lm)1300
  • クリアーバルブ S-25 10個入 JET INOUE(ジェットイノウエ)

    クリアーバルブ S-25 10個入

    JET INOUE(ジェットイノウエ)
    1,798税込1,978
    1箱
    4日以内出荷
    24V車用のクリアーシングル球。口金はBA15S(S-25)で、補修・交換用に便利な10個入りパックです。24V/21W・25W・35Wをラインナップ。用途に合わせてお選びください
  • 交換用電球 24V ダブル S25 モノタロウ

    交換用電球 24V ダブル S25

    モノタロウ(2件のレビュー)
    999税込1,099
    1箱(10個)
    当日出荷
    トラックの補修用交換電球です。
    用途トラックの交換用電球として適合ウインカーランプ(方向指示灯)・バックランプ(後退灯)クリアタイプダブル球定格電力(W)25、10定格電圧(V)24口金BAY15d本体寸法(mm)52.5xΦ26.5全光束(Lm)440/40 ± 30%定格寿命(時間)160 / 1600ガラス球形式S25他社参考品番(STANLEY)A4887M他社参考品番(KOITO)4722販売区分業務用
  • アンバーバルブ S-25 10個入 JET INOUE(ジェットイノウエ)

    アンバーバルブ S-25 10個入

    JET INOUE(ジェットイノウエ)
    1,998税込2,198
    1箱
    4日以内出荷
    トラック・大型車などの補修・交換用に便利な24V用アンバーシングル球。10個入りのお得なパックです。BA15S(標準ピン)とBAU15S(ピン違い)、21W・25Wをラインナップ
  • 交換用電球 12V シングル アンバー S25 日本製 モノタロウ

    交換用電球 12V シングル アンバー S25 日本製

    モノタロウ(33件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1箱(10個)
    当日出荷
    Made in Japanの高品質商品です。
    用途バック、コーナリング、ウインカーランプ適合ウインカーランプアンバータイプシングル球定格電力(W)21定格電圧(V)12口金BAU15s本体寸法(mm)50×Φ26ガラス球形式S25他社参考品番(STANLEY)A4957他社参考品番(KOITO)4570A販売区分業務用
  • 交換用電球 24V シングル G18 モノタロウ

    交換用電球 24V シングル G18

    モノタロウ(1件のレビュー)
    899税込989
    1箱(10個)
    当日出荷
    トラックの補修用交換電球です。
    用途トラックの交換用電球として適合ライセンスランプ(番号灯)クリアタイプシングル球定格電圧(V)24口金BA15s本体寸法(mm)37.5xΦ19ガラス球形式G18販売区分業務用
  • LC-03 NEOplus G-25 BA15S シングル無極性タイプ JET INOUE(ジェットイノウエ)

    LC-03 NEOplus G-25 BA15S シングル無極性タイプ

    JET INOUE(ジェットイノウエ)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    格段に輝く光を放つ!!
    用途21W電球/交換用仕様S-25(21W)交換用ホワイト本体寸法(mm)H44×Φ20色温度(K)約8000電流(mA)12V/約330、24V/約160明るさ(Lm)約500LED使用数(個)15
  • テール・ストップ・パーキングランプ  24V KOITO(小糸製作所)

    テール・ストップ・パーキングランプ 24V

    KOITO(小糸製作所)(10件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1箱(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    用途ストップ/テール、コーナリング、ウインカーランプ
  • シングル球G18/BA15s 24V STANLEY(スタンレー電気)

    シングル球G18/BA15s 24V

    STANLEY(スタンレー電気)(17件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1箱(10個)
    当日出荷
    タイプシングル球
  • 耐震アンバーバルブ JET INOUE(ジェットイノウエ)

    耐震アンバーバルブ

    JET INOUE(ジェットイノウエ)(4件のレビュー)
    719税込791
    1セット(2個)
    当日出荷
    フィラメントをアームで固定し、振動による球切れを少なくしました。
  • ディスクパッド MKカシヤマ

    ディスクパッド

    MKカシヤマ(527件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1セット(4枚)
    当日出荷から61日以内出荷
    多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    2,990税込3,289
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • バルブ 21V(交換用電球) DJ(ドライブジョイ)

    バルブ 21V(交換用電球)

    DJ(ドライブジョイ)
    239税込263
    1個
    3日以内出荷
    定格電力(W)21
  • 耐震クリアーバルブ JET INOUE(ジェットイノウエ)

    耐震クリアーバルブ

    JET INOUE(ジェットイノウエ)
    539税込593
    1セット(2個)
    4日以内出荷
    フィラメントをアームで固定し、振動による球切れを少なくしました。
  • (MH056)24V:21W:オレンジキュ 三菱ふそう

    (MH056)24V:21W:オレンジキュ

    三菱ふそう
    689税込758
    1個
    当日出荷
  • ドアサイドマーカーランプ JET INOUE(ジェットイノウエ)

    ドアサイドマーカーランプ

    JET INOUE(ジェットイノウエ)(2件のレビュー)
    6,198税込6,818
    1セット
    当日出荷から4日以内出荷
    ドアサイドをシャープに飾るマーカーランプです!Bタイプはベースに独自の6角錐カットを採用し脅威の乱反射を実現!ギラギラ感UP
    用途外装パーツ
  • ドアサイドマーカーランプ いすゞファイブスターギガ/NEWギガ JET INOUE(ジェットイノウエ)

    ドアサイドマーカーランプ いすゞファイブスターギガ/NEWギガ

    JET INOUE(ジェットイノウエ)
    5,998税込6,598
    1セット
    当日出荷から4日以内出荷
    ドアサイドマーカーランプBタイプ。いすゞ大型ファイブスターギガ/NEWギガ(H21.5~)新灯火規制車対応!!。ギラギラカットを施した反射板と、反射を強調させるユーロタイプのレンズセット!!
    用途外装/電装適合車種いすゞ大型NEWギガ(H22.6~H27.10)/ファイブスターギガ(H27.11~)、ファイブスターギガ/NEWギガ(H21.5~)新灯火規制車対応ソケットBAU15S/S25バルブ24V21W
  • 補修用 日野 プロフィア/レンジャー ドアサイドマーカー MAD MAX(マッドマックス)

    補修用 日野 プロフィア/レンジャー ドアサイドマーカー

    MAD MAX(マッドマックス)
    1,498税込1,648
    1個ほか
    4日以内出荷
    取り付け簡単、純正サイドマーカーと交換するだけです。割れや劣化等の補修用として最適です。
    用途外装パーツ適合車種日野 大型プロフィア/NEWプロフィア(平成4年7月~)日野 レンジャープロ(平成14年1月~)
  • 【互換品】 HDMI  A-HDMI A 2.0規格 1m ケーブル プリンストン ORION オリオン 対応 通信ケーブル 4Kフルハイビジョンテレビ メディアカバーマーケット

    【互換品】 HDMI A-HDMI A 2.0規格 1m ケーブル プリンストン ORION オリオン 対応 通信ケーブル 4Kフルハイビジョンテレビ

    メディアカバーマーケット
    979税込1,077
    1本
    4日以内出荷
    。 HDMI A-HDMI A 2.0規格 ケーブル特徴。。対応デバイスは、Apple TV 4K, ブルーレイプレーヤー, Fire TV, Roku Ultra, PS5,PS4,PS4 Pro, PS3, Xbox One/360, Wii U, Nintendo Switch,テレビやモニターとパソコン、レコーダー・プレイヤー、AVアンプ、ゲーム機など。あらゆるデバイス間を接続する時におすすめするHDMI-HDMIケーブルです。このHDMI ケーブルはHDMIVer2.0基準に適合。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキプラグを採用して伝導のロスを減らします。PVCカバー多重加工とシールドが外部との干渉を防ぎ、デジタル信号の密度と純度を保持します。HDMI ケーブルは共有されたインターネット接続にも対応しています。別のイーサネットケーブルを用意する必要はありません。複数のデバイス間でインターネット接続が可能です。4K@50/60(3840×2160p)に対応しています。(「フルスペックハイビジョン」画質である1080p/60の4倍の解像度)。音声は最大1536KHzのサンプリング周波数(CDは44.1KHz)最高で32chまでのオーディオ転送にも対応。【対応機種】。【プリンストン】。★液晶ディスプレイ。PTFBFE-24W。PTFBLD-24S。PTFBLD-24W。PTFBLD-27S。PTFBLD-27W。PTFBLS-24W。PTFGFA-24C。PTFGFA-27C。PTFGLB-25W。PTFGLB-27W。PTFGSA-24W。PTFWFE-24W。PTFWLD-24W。PTFWLD-27W。UP-HC32C。★デジ像実物投影機 4K対応ドキュメントカメラ。PDP-4K13。【ORION/オリオン】。OL40RD100。OL40XD100。OL43XD100。OL50RD100。OL50XD100。OL55RD100。OL55XD100。OL65XD100。OL65XD300。【HP/ヒューレッドパッカード】。★パソコン/モニター/ディスプレイ。HP 14。HP 14s。HP 15。HP 15s。HP 17s。HP 27f 4K。HP All-in-One 22-df。HP All-in-One 24-df。HP All-in-One 27-dp。HP M22f FHD。HP M24fwa。HP M27fq QHD。HP M27fwa。HP M34d WQHD。HP Pavilion 15。HP Pavilion Aero 13。HP Pavilion All-in-One 24-ca。HP Pavilion All-in-One 27-ca。HP Pavilion All-in-One 32。HP Pavilion Desktop TP01。HP Slim Desktop S01。HP U28 4K HDR。HP U32 4K HDR。HP V28 4K。HP X24ih。HP X27q QHD。HP X32 QHD。HP X34 WQHD。OMEN 24 165Hz FHD。OMEN 25i 。OMEN 27c QHD。OMEN 27q 165Hz QHD。OMEN 27qs 240Hz QHD。OMEN 27u 4K。OMEN 32q 165Hz QHD。OMEN 34c 165Hz WQHD。OMEN by HP 27i QHD。【ELECOM/エレコム】。液晶ディスプレイ。NB-N221-Eシリーズ。NB-N221B-E。NB-N221W-E。NB-N241-Eシリーズ。NB-N241B-E。NB-N241W-E。★HDMI切替器。DH-SW4KA31BK。DH-SW4KC41BK。DH-SW4KP1BKシリーズ。DH-SW4KP21BK。DH-SW4KP31BK。DH-SW4KP41BK。DH-SW4KP51BK。VSP-HDP1BKシリーズ。VSP-HDP12BK。VSP-HDP14BK。VSP-HDP18BK。GM-DHSW4KP31BK。★ディスプレイ切替器。VSP-VWCHD14BK。【MAXZEN(マクスゼン)】。★デジタル4K液晶テレビ。JU50TS01。JU75CH02。JU75CH01。JU65SK04。JU65CH01。JU55SK04。JU55SK03。JU50SK04。JU49SK03。JU43TS01。JU43SK03。★ERIZA エリザシリーズ。JE50TH01-4K。【Logitec/ロジテック】。★パソコン。LC-6DS58。LC-6DS63。LC-6DS64。LC-72S58。LC-72S63。LC-72S64。LC-76S58。LC-76S63。LC-76S64。LC-9AS60。LC-9AS63。LR-41S60。LR-41S63。★小型端末。LB-JB18。LX-VC01N。【MARSHAL/マーシャル】。★モニター。FFF-LD25G2。FFF-LD27G1。FFF-LD27P2。FFF-LD28P1。FFF-LD28P4。FFF-LD32P5。★テレビ。FFF-TV4K50WBK2。FFF-TV4K55WBK2。【IRIS/アイリスオーヤマ】。4Kテレビ LUCA。43UB20K。43UB28VC。43XDA20。43XUB30。43XUC38VC。49UB20K。49UB28VC。50XDA20。50XUB30。50XUC38VC。55UB20K。55UB28VC。55XDA20。55XQDA20。55XQUC35。55XUB30。55XUC38VC。65XDA20S。65XUB30。65XUC38VC。75UB20。75XUC35。LT-43B620。LT-43D6210B。LT-49B620。LT-50D6210B。LT-55B620。LT-55D6210B。LT-65B620。LT-65D6210B。LT-75D6210S。★液晶ディスプレイ。ILD-A50UHDS-B。ILD-A58UHDS-B。ILD-A65UHDS-B。ILD-A75UHDS-B。ILD-B50UHDS-B。ILD-B58UHDS-B。★サウンドスピーカー。HT-SB115。IHT-S101。IHT-S201。IHT-S301。HDMIタイプA規格が搭載された機器に対応しております。すべての対応機種を記載できていない場合がございます。
    ブラックケーブル長(m)1コネクタ形状HDMI(A)オス - HDMI(A)オスプラグ金メッキケーブル種類スタンダードケーブルタイプHDMI2.0対応 HDMI A-HDMI A ケーブル変換タイプオス-オス
  • LED表示付圧力センサ PISCO(ピスコ)

    LED表示付圧力センサ

    PISCO(ピスコ)
    12,900税込14,190
    1個
    4日以内出荷から14日以内出荷
    保護構造IEC規格 IP40相当精度±3%F.S.max.(at Ta=25℃)表示0~-99kPa (2桁 赤色LED表示)耐圧(MPa)0.2表示部LED表示付き分解能1digit消費電流(mA)40以下表示形式約4回/1秒湿度範囲(RH)35~85%(結露なきこと)表示精度±3%F.S. ±2digit検出方法拡散半導体圧力スイッチ設定圧力範囲(MPa)-99~0保存温度範囲(℃)-20~80(大気圧、湿度60%RH以下)機種負圧用圧力センサ動作温度(℃)0~50(凍結なきこと)使用圧力範囲(kPa)-100~0RoHS指令(10物質対応)対応応答性1m・sec max.供給電源DC12~24V ±10% リップル(P-P)10%以下
  • スズキ/ホンダ車純正サウンドアップ用コード(20P) カナテクス

    スズキ/ホンダ車純正サウンドアップ用コード(20P)

    カナテクス
    8,998税込9,898
    1個
    9日以内出荷
    純正スピーカー配線を加工することなく、信号の入出力が出来る配線コードです。後付けのパワーアンプ、チューンアップウーファー、プロセッサーの増設に最適です。
    主な適合車輌型式(マツダ)ラピュタ[H13/11~H17/12](HP22S)、フレアワゴン カスタムスタイル[H30/2~R3/12](MM53S)、[H29/1~H30/2](MM42S)、[H27/5~H29/1](MM42S)、[H25/7~H27/5](MM32S)、フレアワゴン[H30/2~R3/12](MM53S)、[H29/1~H30/2](MM42S)、[H27/5~H29/1](MM42S)、[H25/4~H27/5](MM32S)、フレアクロスオーバー[H26/1~H30/11](MS31S,MS41S)、フレアカスタムスタイル[H24/10~H29/3](MJ34S,MJ44S)、フレア[R2/1~現在](MJ95S)、[H29/3~R2/1](MJ55S)、[H24/10~H29/3](MJ34S,MJ44S)、スピアーノ[H15/9~H20/11](HF21S)、[H14/2~H14/10](HF21S)、[H14/10~H15/9](HF21S)、スクラムワゴン[H17/9~H27/3](DG64W)、[H14/11~H17/9](DG62W)、スクラム[H17/9~H27/3](DG64V)、[H14/11~H17/9](DG62V)、キャロルエコ[H24/11~H27/1](HB25S,HB35S)、キャロル[H21/12~H27/1](HB25S,HB35S)、[H16/9~H21/12](HB24S)、[H14/4~H16/9](HB23S)、AZ-ワゴン[H20/9~H24/12](MJ23S)、[H17/9~H20/9](MJ21S,MJ22S)、[H15/10~H17/9](MJ21S)、[H13/11~H15/10](MD22S)、AZ-オフロード[H14/1~H26/3](JM23W)主な適合車輌型式(三菱)デリカD:2カスタム[R2/12~現在](MB37S)、デリカ D:2[R2/12~現在](MB37S)、[H23/3~H27/2](MB15S)主な適合車輌型式(日産)ルークス[H21/12~H25/3](ML21S)、モコ[H23/2~H28/5](MG33S)、[H18/2~H23/2](MG22S)、[H14/4~H18/1](MG21S)、ピノ[H19/1~H22/2](HC24S)、NV100クリッパーリオ[R1/6~現在](DR17W)、[H27/3~R1/6](DR17W)、NV100クリッパー[R3/9~現在](DR17V)、[H27/3~R3/9](DR17V)、[H25/12~H27/3](DR64V)主な適合車輌型式(ホンダ)CR-V[H9/10~H13/9](RD1,RD2)、[H16/9~H18/10](RD6,RD7)、[H13/9~H16/9](RD4,RD5)、HR-V[H10/9~H17/9](GH1,GH2,GH3,GH4)、S2000[H17/11~H21/6](AP2)、[H11/4~H17/11](AP1)、Z[H10/10~H14/1](PA1)、アクティトラック[H21/12~R3/4](HA8,HA9)、アコード[H9/9~H14/10](CF3,CF4,CF5,CL1,CL3)、アコードワゴン[H9/10~H14/11](CF6,CF7,CH9,CL2)、インテグラ[H13/7~H18/7](DC5)、インテグラ SJ[H11/1~H12/9](EK3)、エアウェイブ[H17/4~H22/8](GJ1,GJ2)、エディックス[H16/7~H21/8](BE1,BE2,BE3,BE4,BE8)、エリシオン[H16/5~H24/6](RR1,RR2,RR3,RR4)、エレメント[H15/4~H17/7](YH2)、オデッセイ[H9/8~H11/12](RA3,RA4,RA5)、[H15/10~H20/10](RB1,RB2)、[H11/12~H15/10](RA6,RA7,RA8,RA9)、オルティア[H11/6~H14/1](EL2,EL3)、キャパ[H10/4~H13/12](GA4,GA6)、クロスロード[H19/2~H22/8](RT1,RT2,RT3,RT4)、ザッツ[H14/2~H19/7](JD1,JD2)、シビック[H12/9~H17/9](EU1,EU2,EU3,EU4,EP3)、[H10/9~H12/9](EK2,EK3,EK4,EK9)、[H13/12~H17/7(ハイブリッド)](ES9)、シビックフェリオ[H12/9~H17/9](ES1,ES2,ES3,ET2)、[H10/9~H12/9](EK2,EK3,EK4,EK5)、ステップワゴン[H17/5~H21/10](RG1,RG2,RG3,RG4)、[H15/6~H17/5](RF3,RF4,RF5,RF6,RF7,RF8)、[H13/4~H15/6](RF3,RF4)、[H11/5~H13/4](RF1,RF2)、ステップワゴンスパーダ[H19/11~H21/10](RG1,RG2,RG3,RG4)、[H15/6~H17/5](RF5,RF6,RF7,RF8)、ストリーム[H15/9~H18/7](RN1RN2,RN3,RN4,RN5)、[H12/10~H15/9](RN1RN2,RN3,RN4)、ゼスト[H20/12~H24/11](JE1,JE2)、[H18/3~H20/12](JE1,JE2)、ゼストスパーク[H20/12~H24/11](JE1,JE2)、[H18/3~H20/12](JE1,JE2)、ドマーニ[H11/1~H12/8](MB3,MB4,MB5)、トルネオ[H9/9~H14/10](CF3,CF4,CF5,CL1,CL3)、バモス[H27/3~H30/5](HJ1,HJ2,HM1,HM2,HM3,HM4)、[H22/8~H27/3](HM1,HM2)、[H13/9~H22/8](HM1,HM2)、[H11/6~H13/9](HM1,HM2)、バモスホビオ[H22/8~H30/5](HM3,HM4)、[H15/4~H22/8](HM3,HM4)、バモスホビオ プロ[H22/8~H30/5](HJ1,HJ2)、[H15/4~H22/8](HJ1,HJ2)、フィット[H13/6~H19/10](GD1,GD2,GD3,GD4)、プレリュード[H10/9~H12/8](BB5,BB6,BB7,BB8)、モビリオ[H16/1~H20/5](GB1,GB2)、[H13/12~H16/1](GB1,GB2)、モビリオスパイク[H16/2~H20/5](GK1,GK2)、[H14/9~H16/2](GK1,GK2)、ライフ[H20/11~H26/4](JC1,JC2)、[H15/9~H20/11](JB5,JB6,JB7,JB8)、[H13/5~H15/9](JB1,JB2,JB3,JB4)、[H10/10~H13/5](JB1,JB2)、ライフダンク[H12/12~H15/9](JB1,JB2,JB3,JB4)、ロゴ[H12/4~H13/6](GA3,GA5)主な適合車輌型式(スズキ)ワゴンRソリオ[H14/6~H17/8](MA34S,MA64S)、ワゴンRスマイル[R3/9~現在](MX81S,MX91S)、ワゴンRスティングレー[H29/9~現在](MH55S,MH95S)、[H29/2~H29/9](MH55S,MH95S)、[H26/8~H29/1](MH34S,MH44S)、[H24/9~H26/8](MH34S)、[H20/9~H24/9](MH23S)、[H19/2~H20/9](MH22S)、ワゴンR[R2/1~現在](MH85S,MH95S)、[H29/9~R2/1](MH35S,MH55S)、[H29/2~H29/9](MH35S,MH55S)、[H26/8~H29/1](MH34S,MH44S)、[H24/9~H26/8](MH34S)、[H20/9~H24/9](MH23S)、[H17/9~H20/9](MH21S,MH22S)、[H15/9~H17/9](MH21S)、[H14/9~H15/9](MC22S)、[H13/11~H14/9](MC22S)、パレットSW[H21/9~H25/2](MK21S)、パレット[H21/9~H25/2](MK21S)、[H20/1~H21/9](MK21S)、バレーノ[H28/3~R2/7](WB42S)、ハスラー[R2/1~現在](MR52S,MR92S)、[H30/11~R2/1](MR31S,MR41S)、[H29/12~H30/11](MR31S,MR41S)、[H27/12~H29/12](MR31S,MR41S)、[H26/1~H27/12](MR31S,MR41S)、ツイン[H15/1~H17/9](EC22S)、ソリオバンディット[R2/12~現在](MA37S)、[H29/12~R2/12](MA36S,MA46S)、[H27/8~H29/12](MA36S,MA46S)、[H24/6~H27/8](MA15S)、ソリオ[R2/12~現在](MA27S,MA37S)、[H29/12~R2/12](MA26S,MA36S,MA46S)、[H27/8~H29/12](MA26S,MA36S,MA46S)、[H23/1~H27/8](MA15S)、[H17/8~H23/1](MA34S)、セルボ[H18/11~H21/12](HG21S)、スペーシアギア[H30/12~R3/12](MK53S)、スペーシアカスタムZ[H28/12~H29/12](MK42S)、スペーシアカスタム[H29/12~R3/12](MK53S)、[H28/12~H29/12](MK42S)、[H27/5~H28/12](MK42S)、[H25/6~H27/5](MK32S)、スペーシア[H29/12~R3/12](MK53S)、[H28/12~H29/12](MK42S)、[H27/5~H28/12](MK42S)、[H25/3~H27/5](MK32S)、スプラッシュ[H20/10~H26/8](XB32S)、スイフトハイブリッド[H29/7~現在](ZC43S)、スイフトスポーツ[H29/9~現在](ZC33S)、[H23/12~H29/1](ZC32S)、スイフト[H29/1~現在](ZC13S,ZC53S,ZC83S,ZD53S,ZD83S)、[H22/9~H29/1](ZC72S,ZD72S)、[H16/11~H22/9](ZC11S,ZC21S,ZC31S,ZC71S,ZD11S,ZD21S)、[H14/1~H17/5](HT51S,HT81S)、ジムニーシエラ[H30/7~現在](JB74W)、[H14/1~H30/7](JB43W)、ジムニー[H30/7~現在](JB64W)、[H14/1~H30/7](JB23W)、クロスビー[H29/12~現在](MN71S)、グランドエスクード[H14/11~H17/5](TX92W)、キザシ[H21/10~H27/11](RE91S,RF91S)、エリオ[H13/11~H19/7](RA21S,RB21S,RC51S,RD51S)、エブリィワゴン[R1/6~現在](DA17W)、[H27/2~R1/6](DA17W)、[H17/8~H27/2](DA64W)、[H14/11~H17/8](DA62W)、エブリィランディ[H15/1~H17/7](DA32W)、エブリィ[R3/9~現在](DA17V)、[H27/2~R3/9](DA17V)、[H17/8~H27/2](DA64V)、[H14/11~H17/8](DA62V)、エスクード2.4[H27/10~H29/4](TDA4W)、エスクード[H27/10~R3/9](YD21S,YEA1S,YE21S)、[H20/6~H27/10](TDA4W,TDB4W)、[H17/5~H20/6](TD54W,TD94W)、[H14/11~H17/5](TD62W,TL52W)、イグニス[R2/2~現在](FF21S)、[H28/2~R2/2](FF21S)、アルトワークス[H30/12~R3/12](HA36S)、[H27/12~H30/12](HA36S)、アルトターボRS[H27/3~H30/12](HA36S)、アルトエコ[H23/11~H26/12](HA35S)、アルトラパンショコラ[H25/6~H27/6](HE22S)、アルトラパンLC[R4/6~現在](HE33S)、アルトラパン[R4/6~現在](HE33S)、[R1/6~R4/6](HE33S)、[H27/6~R1/6](HE33S)、[H20/11~H27/6](HE22S)、[H14/1~H20/11](HE21S)、アルト[R3/8~R3/12](HA36S)、[R3/12~現在](HA37S,HA97S)、[H30/12~R3/8](HA36S,HA36V)、[H26/12~H30/12](HA36S,HA36V)、[H21/12~H26/12](HA25S,HA25V,HA35S)、[H18/12~H21/12](HA24S,HA24V)、[H16/9~H18/12](HA24S,HA24V)、[H14/4~H16/9](HA23S)、SX4 S-CROSS[H27/2~R2/11](YA22S,YB22S)、SX4[H19/7~H26/11](YA11S,YA41S,YB11S,YB41S,YC11S)、[H18/7~H19/7](YA11S,YA41S,YB11S,YB41S)、MRワゴンWit[H25/7~H28/3](MF33S)、MRワゴン[H23/1~H28/3](MF33S)、[H18/1~H23/1](MF22S)、[H13/12~H18/1](MF21S)、Kei[H13/11~H21/10](HN22S)車輌型式【シボレー】シボレークルーズ[H15/11~H20/8](HR52S,HR82S)、シボレーMW[H19/11~H22/12](ME34S)構成部品スピーカー信号入出力コード(20P)適合メーカースズキ/日産/マツダ/三菱/シボレー/ホンダ
  • トヨタ/ダイハツ車純正サウンドアップ用コード(10P、6P) カナテクス

    トヨタ/ダイハツ車純正サウンドアップ用コード(10P、6P)

    カナテクス
    8,775税込9,653
    1個
    9日以内出荷
    純正スピーカー配線を加工することなく、信号の入出力が出来る配線コードです。後付けのパワーアンプ、チューンアップウーファー、DSP(デジタルシグナルプロセッサー)の増設に最適です。
    主な適合車輌型式(トヨタ)bB[H17/12~H28/8](QNC20,QNC21,QNC25)、ist[H19/7~H28/5](NCP110,NCP115,ZSP110)、アイシス[H16/9~H21/9](ANM10G,ANM10W,ANM15G,ANM15W,ZNM10G,ZNM10W)、アルテッツァ[H13/5~H17/7](GXE10,SXE10)、[H10/10~H13/5](GXE10,SXE10)、アルテッツァジータ[H13/7~H17/7](GXE10W,GXE15W,JCE10W,JCE15W)、アレックス[H13/1~H16/4](NZE121,NZE124,ZZE122,ZZE123,ZZE124)、ウィッシュ[H21/4~H24/4](ZGE20G,ZGE20W,ZGE21G,ZGE22W,ZGE25G,ZGE25W)、ヴィッツ[H11/1~H14/12](NCP10,NCP13,NCP15,SCP10)、オーリス[H18/10~H24/8](NZE151H,NZE154H,ZRE152H,ZRE154H)、カローラ[H12/8~H16/4](CE121,NZE120,NZE121,NZE124,ZZE122,ZZE124)、カローラランクス[H13/1~H16/4](NZE121,NZE124,ZZE122,ZZE123,ZZE124)、カローラフィールダー[H12/8~H16/4](CE121G,NZE121G,NZE124G,ZZE122G,ZZE123G,ZZE124G)、クラウン[H9/7~H11/9](GS151H,JZS151,JZS153,JZS155,JZS157,LS151H,UZS151,UZS155)、[H7/8~H9/7](GS151H,JZS151,JZS153,JZS155,JZS157,LS151H)、クラウンセダン150系[H7/12~H13/8](GS151,GS151H,JZS151,JZS153,JZS155,LS151H)、クラウンマジェスタ150系[H7/8~H11/9](JZS155,UZS151,UZS155,UZS157)、シエンタ[H15/9~H22/8](NCP81G,NCP85G)、タンク[H28/11~R2/9](M900A,M910A)、ピクシススペース[H23/9~H29/1](L575A,L585A)、プラッツ[H11/8~H14/8](NCP12,NCP16,SCP11)、プリウス[H21/5~H27/12](ZVW30)、プリウスPHV[H24/1~H28/5](ZVW35)、ブレイド[H18/12~H24/4](AZE154H,AZE156H,GRE156H)、マークII[H12/10~H16/11](GX110,GX115,JZX110,JZX115)、マークII ブリット[H14/1~H19/6](GX110W,GX115W,JZX110W,JZX115W)、マークX[H16/11~H21/10](GRX120,GRX121,GRX125)、ラクティス[H17/10~H22/11](NCP100,NCP105,SCP100)、ランドクルーザープラド[H8/5~H11/8](KZJ90W,KZJ95W,RZJ90W,RZJ95W,VZJ90W,VZJ95W)、ルーミー[H28/11~現在](M900A,M910A)主な適合車輌型式(ダイハツ)COO(クー)[H18/5~H25/1](M401S,M402S,M411S)、MAX[H13/11~H15/8](L950S,L952S,L960S,L962S)、YRV[H12/8~H17/7](M200G,M201G,M211G)、アトレー[R3/12~現在](S700V,S710V)、[H2/3~H6/1](S82V,S83V)、[H11/1~H17/5](S220V,S230V)、アトレー7[H12/7~H16/12](S221G,S231G)、アトレーデッキバン[R3/12~現在](S700W,S710W)、アトレーワゴン[H19/9~R3/12](S321G,S331G)、[H17/5~H19/9](S320G,S330G)、[H11/6~H17/5](S220G,S230G)、アルティス[H13/9~H18/1](ACV30N,ACV35N)、[H12/3~H13/9](SXV20N,SXV25N)、ウェイク[H26/11~現在](LA700S,LA710S)、エッセ[H17/12~H23/9](L235S,L245S)、オプティ[H4/1~H10/12](L300S,L310S)、[H10/12~H14/8](L800S,L802S,L810S)、キャストアクティバ[H27/9~現在](LA250S,LA260S)、キャストスタイル[H27/9~現在](LA250S,LA260S)、キャストスポーツ[H27/9~現在](LA250S,LA260S)、コペン[H28/4~現在](LA400K)、[H26/6~H28/4](LA400K)、[H14/6~H24/9](L880K)、シャレード[H5/1~H12/3](G200S,G201S,G203S,G213S)、ストーリア[H10/2~H16/6](M100S,M101S,M110S,M111S)、ソニカ[H18/6~H21/4](L405S,L415S)、タフト[R2/6~現在](LA900S,LA910S)、タント[R1/7~現在](LA650S,LA660S)、[H27/12~R1/7](LA600S,LA610S)、[H25/10~H7/12](LA600S,LA610S)、[H19/12~H25/10](L375S,L385S)、[H15/11~H19/12](L350S,L360S)、タントカスタム[R1/7~現在](LA650S,LA660S)、[H27/12~R1/7](LA600S,LA610S)、[H25/10~H27/12](LA600S,LA610S)、[H19/12~H25/10](L375S,L385S)、[H15/11~H19/12](L350S,L360S)、タントエグゼ[H21/12~H26/10](L455S,L465S)、タントエグゼカスタム[H21/12~H26/10](L455S,L465S)、テリオス[H9/4~H17/12](J100G,J102G,J122G)、テリオスキッド[H10/10~H24/5](J111G,J131G)、テリオスルキア[H14/1~H15/8](J111G,J131G)、トール[H28/11~現在](M900S,M910S)、ネイキッド[H11/11~H16/4](L750S,L760S)、パイザー[H8/8~H14/7](G301G,G303G,G311G,G313G)、ハイゼットカーゴ[R3/12~現在](S700V,S710V)、[H19/12~R3/12](S321V,S331V)、[H16/12~H19/12](S320V,S330V)、ハイゼットキャディー[H28/6~R3/3](LA700V,LA710V)、ハイゼットデッキバン[R3/12~現在](S700W,S710W)、[H19/12~R3/12](S321W,S331W)、[H16/12~H19/12](S320W,S330W)、ハイゼットトラック[H26/9~現在](S500P,S510P)、ビーゴ[H18/1~H28/3](J200G,J210G)、ブーン[H28/4~現在](M700S,M710S)、[H22/2~H28/4](M600S,M601S,M610S)、[H16/6~H22/2](M300S,M301S,M310S)、ブーンルミナス[H20/12~H24/3](M502S,M512S)、ミラ[H6/9~H10/10](L500S,L500VL,502S,L510S,L510V,L512S)、[H25/2~H30/3](L275S,L285S)、[H18/12~H25/2](L275S,L275V,L285S,L285V)、[H14/12~H18/12](L250S,L260S)、[H10/10~H14/12](L700S,L710S)、ミラアヴィ[H14/12~H18/12](L250S,L260S)、ミライース[H29/5~現在](LA350S,LA360S)、[H23/9~H29/5](LA300S,LA310S)、ミラカスタム[H18/12~H25/2](L275S,L285S)、ミラココア[H21/8~H30/3](L675S,L685S)、ミラジーノ[H16/11~H21/3](L650S,L660S)、[H11/3~H16/11](L700S,L710S)、ミラトコット[H30/6~現在](LA550S,LA560S)、ムーヴ[H7/8~H10/10](L600S,L602S,L610S)、[H29/8~現在](LA150S,LA160S)、[H28/6~H29/7](LA150S,LA160S)、[H26/12~H28/6](LA150S,LA160S)、[H24/12~H26/12](LA100S,LA110S)、[H22/12~H24/12](LA100S,LA110S)、[H18/10~H22/12](L175S,L185S)、[H16/12~H18/10](L150S,L152S,L160S)、[H14/10~H16/12](L150S,L152S,L160S)、[H10/10~H14/10](L900S,L902S,L910S,L912S)、ムーヴカスタム[H7/8~H10/10](L600S,L602S,L610S)、[H29/8~現在](LA150S,LA160S)、[H28/6~H29/7](LA150S,LA160S)、[H26/12~H28/6](LA150S,LA160S)、[H24/12~H26/12](LA100S,LA110S)、[H22/12~H24/12](LA100S,LA110S)、[H18/10~H22/12](L175S,L185S)、[H16/12~H18/10](L150S,L152S,L160S)、[H14/10~H16/12](L150S,L152S,L160S)、[H10/10~H14/10](L900S,L902S,L910S,L912S)、ムーヴキャンバス[H28/9~現在](LA800S,LA810S)、ムーヴコンテ[H20/8~H29/3](L575S,L585S)、ムーヴコンテカスタム[H20/8~H29/3](L575S,L585S)、ムーヴラテ[H16/8~H21/3](L550S,L560S)、ロッキー[R3/11~現在](A201S、A202S、A210S)、[R1/11~R3/11](A200S、A210S)構成部品スピーカー信号入出力コード(10P)、スピーカー信号入力コード(6P)、スピーカー信号出力コード(6P)適合メーカートヨタ/ダイハツ