カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(633)
  • 物流用品(112)
  • メカニカル部品(92)
  • 空調・照明・電設資材(81)
  • 切削工具(63)
  • 農業機械(45)
  • 制御機器(42)
  • 科学研究・開発用品(37)
  • 油圧機器・油圧ホース(37)
  • 配管・水廻り設備部材(36)
  • 作業工具(23)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(22)
  • 建材・エクステリア(21)
  • 機構部品(16)
  • パソコン/周辺機器(15)
  • フォークリフト・産機・建機用品(14)
  • FA担当者のオススメ新商品(12)
  • 自動車補修部品(12)
  • 安全標識(9)
  • 測定用品(6)
  • 家電(6)
  • 建築金物(5)
  • 電動工具(5)
  • 梱包用品(4)
  • スプレー・オイル・グリス(4)
  • 学童・教育用品(4)
  • 接着剤・補修材(3)
  • 電気材料(3)
  • 研磨材(3)
  • 塗料(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 医療(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • バイク部品(1)
  • テープ(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 作業服(1)
  • 自転車部品(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「s25-40」の検索結果

1,373件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • OPP袋 クリスタルパック S(テープなし) HEIKO

    OPP袋 クリスタルパック S(テープなし)

    HEIKO(219件のレビュー)
    309税込340
    1パック(100枚)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    信頼の国産フィルムを材料とし、透明度も抜群なOPP袋です。S(サイドシール)シリーズは封緘テープは付いておりません。食品衛生法規格基準適合商品です。
  • ポリエステルスリング モノタロウ

    ポリエステルスリング

    モノタロウ(285件のレビュー)
    999税込1,099
    1本
    当日出荷
    ポリエステル原糸を使用していますので、引張強度・伸びに強いスリングです。 折り曲げてもクセがつき難く商品に優しいスリングです。 銅・アルミ・プラスチック・木製品等のワイヤースリングでの傷を嫌う商品の玉掛作業には最適です。 耐光性・耐水性に優れていますので屋外でも使用できます。
    種別両端アイ形材質ポリエステル販売区分業務用
  • 水・油・エアー用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨスプリングホース TS] TOYOX(トヨックス)

    水・油・エアー用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨスプリングホース TS]

    TOYOX(トヨックス)(67件のレビュー)
    309税込340
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    【多目的樹脂耐圧ホース】水・油・薬品・エア等様々な流体の圧送、吸引(バキューム)で使用可能なスプリングホース。 【折れ・つぶれ防止耐圧ホース】硬鋼線コイルによる補強構造で折れ・つぶれに強く、安定的に流体を供給可能。 【耐油耐圧ホース】ホースの内外面が耐油性に優れ、硬くなりにくく長持ち。 【透明性】透明性が良く、流体の確認ができ安心。 【豊富なサイズ】 サイズバリエーションが豊富な耐圧ブレードホース(内径6~100mm)。 【法適合】 RoHS2適合で安心。 ※ ホースのカットが簡単な吸引用ホースをお探しの方は「トヨリング」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ ホース内径9~50ミリには専用継手があります。サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、「漏れ抜け防止」等の専用継手を掲載しています。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
    用途工場設備配管・各種機械配管用耐圧ホース・サクション、デリバリー共用耐圧ホース使用温度範囲(℃)-5~60材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】硬鋼線機能圧送、吸引、折れつぶれ防止、透明性、柔軟性使用流体水(工業用水)、 薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気法規制RoHS2指令適合RoHS指令(10物質対応)対応特性耐油、折れつぶれに強い
  • CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1S25-40Z) SMC

    CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1S25-40Z)

    SMC
    49,980税込54,978
    1個
    15日以内出荷
    ストローク(mm)40配管形式(-) 両側配管タイプ作動方式複動チューブ内径(Φmm)25ポートねじの種類(-) Rcストッパ形式(-) ダンパボルト(先端樹脂):両端とも装着
  • CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1S25-40BZ) SMC

    CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1S25-40BZ)

    SMC
    59,980税込65,978
    1個
    15日以内出荷
    ストローク(mm)40作動方式複動チューブ内径(Φmm)25
  • 口合わせ付きOPP袋 モリヤマ化成

    口合わせ付きOPP袋

    モリヤマ化成
    319税込351
    1パック
    当日出荷から7日以内出荷
    中身が見える透明タイプの口合わせOPP袋です。
    用途おもてなし袋や保存袋として材質ポリプロピレン厚さ(mm)0.03透明種類平袋テープなし
  • オイルシール S型 NBR モノタロウ

    オイルシール S型 NBR

    モノタロウ(9件のレビュー)
    129税込142
    1個
    当日出荷
    軸作動が回転用として使用。
    用途油用・ダストなし材質NBR(ニトリルゴム)使用圧力(MPa)0.03以下接点部シングルリップ(主リップ)販売区分業務用
  • SS平歯車 KHK(小原歯車工業)

    SS平歯車

    KHK(小原歯車工業)(14件のレビュー)
    789税込868
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    種別平歯車材質S45Cねじ径-表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS N8級(JIS B 1702-1:1998)、旧JIS 4級(JIS B 1702:1976)歯面硬度194HB以下歯面仕上げ切削公差AH7歯切基準面
  • 食品・耐熱用耐圧ホース 塩ビ 吸引・圧送[トヨフーズSホース TFS] TOYOX(トヨックス)

    食品・耐熱用耐圧ホース 塩ビ 吸引・圧送[トヨフーズSホース TFS]

    TOYOX(トヨックス)(2件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    【食品対応耐圧ホース】 非フタル酸系可塑剤使用し、食品・飲料・油脂食品の搬送に使用可能な食品ホース。 【折れ・つぶれ防止耐圧ホース】金属製コイルによる補強構造で折れ・つぶれに強く、吸引(バキューム)搬送に使用可能。 【耐熱性】使用温度範囲:-5~70℃。70℃までの温水洗浄などにも使用可能な耐熱食品ホース。 【長持ち】耐油性に優れ、ホースが硬くなりにくく長寿命。食品以外の耐油用途にも使用可能なホース。 【豊富なサイズ】 サイズバリエーションが豊富な耐圧ホース(内径25~100mm)。 【法適合】食品衛生法適合(PL制度)、FDA(米国食品医薬品局)適合品、BPOM( インドネシア:国家食品医療品監督庁)規定適合、RoHS2修正規制適合で安全・安心。 ※ ブレードホースをお探しの方は「トヨフーズ」を検索ください。 ※ ホースのカットが面倒な方はハサミ等でカットできる「トヨリングF」を検索ください。 ※ 80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ ホース内径25~50ミリには専用継手があります。サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、「液だまり防止」「漏れ抜け防止」等の専用継手を掲載しています。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
    用途各種食品・飲料水等の搬送用耐圧ホース・サクション、デリバリー共用耐圧ホース使用温度範囲(℃)-5~70材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】硬鋼線機能圧送、吸引、耐熱、耐油鉱物油、耐油動植物油、折れつぶれ防止使用流体食品・飲料(油脂含む)、薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気、水法規制食品衛生法196号適合(PL制度)、FDA(CFR21.170~199)適合、BPOM規定適合、RoHS2修正規制適合RoHS指令(10物質対応)対応特性食品対応
  • 基板用マウントパーツ(プラグ) JTS-2500( ピッチ2.54mm)1列 廣杉計器

    基板用マウントパーツ(プラグ) JTS-2500( ピッチ2.54mm)1列

    廣杉計器
    1,298税込1,428
    1袋(50個)ほか
    当日出荷から46日以内出荷
    形状ストレート種類角型寸法H(mm)2.54定格電流(A)3表面処理金メッキ(ニッケル下地)絶縁抵抗(MΩ)1000MIN接触抵抗(mΩ)30MAX材質(コンタクト)黄銅コンタクト形状オスRoHS指令(10物質対応)対応結線方法基板実装
  • NBシャフト 中実軸 SUS440C相当 NB(日本ベアリング)

    NBシャフト 中実軸 SUS440C相当

    NB(日本ベアリング)(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷から26日以内出荷
    材料はSUS440C相当(マルテンサイト系ステンレス鋼)を使用、焼なまし、焼入れ、焼戻しを行っています。 熱処理技術により軸方向、円周方向において有効硬化層が一定です。
    材質SUS440C相当形状中実
  • ポリエステルスリング 両端アイ形 ベルト幅25MMタイプ TRUSCO

    ポリエステルスリング 両端アイ形 ベルト幅25MMタイプ

    TRUSCO(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    伸びが少ない為、寸法安定性に優れています。 片側の縫製が2重のため柔らかく、チョーク吊りに最適です。 強靭な合成繊維を使用していますので、引張強度・耐久性・耐候性・防腐性に優れています。
    用途メッキ・塗装などの表面加工鋼材.鋼管・鋼板等の運搬。 自動車及び自動車部品・精密機械等の運搬。種別両端アイ形材質ポリエステルベルト幅(mm)25アイ部幅(mm)30最大使用荷重(t)0.8
  • 鋳鉄製ワンタッチ式U形ストレーナー(ねじ継手) ワシノ機器

    鋳鉄製ワンタッチ式U形ストレーナー(ねじ継手)

    ワシノ機器
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    内網はステンレス平織、外網はステンレス打抜板の二重構造
    形状U形材質(本体)FC200(鋳鉄)種類ストレーナ接続Rc最高使用温度(℃)110ハンドル形状丸形材質(スクリーン)ステンレス(SUS304)最高使用圧力(MPa・G)0.98
  • 回転標示盤用スペアプレート リヒトラブ

    回転標示盤用スペアプレート

    リヒトラブ
    1,598税込1,758
    1袋
    当日出荷
  • 薬品・食品用耐圧ホース 非塩ビ 吸引・圧送[エコロンSホース ECS] TOYOX(トヨックス)

    薬品・食品用耐圧ホース 非塩ビ 吸引・圧送[エコロンSホース ECS]

    TOYOX(トヨックス)(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1本
    翌々日出荷から5日以内出荷
    【非塩化ビニール樹脂製耐圧ホース】ポリオレフィン系樹脂を使用し、圧送・吸引(バキューム)用ホースとして使用可能な非塩ビホース。 【耐薬品、低溶出耐圧ホース】耐薬品性、低溶出、低臭などの特性を活かし、化学、薬品、純水、化粧品、食品の搬送に使用可能。 【折れ・つぶれ防止耐圧ホース】硬鋼線コイルによる補強構造で折れ・つぶれに強く、安定的に流体を供給可能。 【法適合】食品衛生法適合(PL制度)、RoHS2修正規制適合で安全・安心。 ※ 屋内専用ホース ※ さらに耐薬品性をお探しの方はフッ素ホース「トヨフッソS」を検索ください。 ※ ブレードホースタイプをお探しの方は「エコロン」を検索ください。 ※ 80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ このホースには「漏れ抜け防止」「液だまり防止」等の専用継手があります。サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
    用途各種食品・薬品・溶剤・油等搬送用耐圧ホース・サクション、デリバリー共用耐圧ホース使用温度範囲(℃)-5~60仕様屋内専用材質【主材質】ポリオレフィン系樹脂+スチレン系樹脂 【補強材】硬鋼線乳白機能圧送、吸引、薬品、耐油鉱物油、耐油動植物油、低溶出、低臭、折れつぶれ防止、柔軟性使用流体食品・飲料(油脂含む)、薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気、水、純水法規制食品衛生法196号適合(PL制度)、RoHS2修正規制適合RoHS指令(10物質対応)対応特性耐薬品
  • オイルシール IS キーパー

    オイルシール IS

    キーパー
    279税込307
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    用途一般用オイルシール(ダストや異物の少ない所に使用)仕様運動:軸回転材質ばね入り外周ゴム型式ISタイプJISB2401-1:1、ISO6194-1:4最大圧力(kPa)29.4(0.3kgf/cm2)
  • 小原歯車工業 平歯車 平歯車(焼入プラス) SS-H KHK(小原歯車工業)

    小原歯車工業 平歯車 平歯車(焼入プラス) SS-H

    KHK(小原歯車工業)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    平歯車 SS。・低価格でラインナップが多く、追加で歯面焼入可能です。焼入プラス。・高周波焼入れにより、耐摩耗性が向上しています。・熱影響のない箇所は追加工が可能です。・ラインナップすべてに対応するコイルを準備しています。・豊富な実績により、安定供給が可能です。高周波焼入れ仕様。・焼入箇所:歯面焼き入れ。・焼入れ硬さ:HRC50~60。歯面焼入れの硬さ深さについて。・高周波焼入れは、歯車の大きさによって焼入れ方法と歯部の焼入れ状態が異なります。・焼入プラスの焼入れ仕様は、歯車の基準円直径付近の焼入れ仕様となります。
  • 軸付カートリッジロール(ストレート型) ヤナセ(柳瀬)

    軸付カートリッジロール(ストレート型)

    ヤナセ(柳瀬)(2件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1箱(10本)
    当日出荷から23日以内出荷
    最高回転数(min-1[r.p.m])20000
  • スチールローラコンベヤ(LS25型用)ローラ単体 テラウチ(寺内製作所)

    スチールローラコンベヤ(LS25型用)ローラ単体

    テラウチ(寺内製作所)
    729税込802
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    用途フリーローラの交換用にて使用材質スチールシャフト形状Φ7丸鋼ローラ径(Φmm)25.4
  • 平ベルト従動ローラー イマオコーポレーション

    平ベルト従動ローラー

    イマオコーポレーション
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    平ベルトの従動ローラとしてご使用になれます。 フランジ高さがベルト厚さよりも低いので、ローラーの上まで搬送ワークを通すことができます。 ボールベアリングは止め輪で固定してあります。
    材質プーリー/S45C(無電解ニッケルメッキ)、止め輪/スチール材質(ベアリング)スチール
  • 超硬スクエアエンドミル WXLコート 2刃 ロングネック ショート形(深リブ形) WXL-LN-EDS OSG(オーエスジー)

    超硬スクエアエンドミル WXLコート 2刃 ロングネック ショート形(深リブ形) WXL-LN-EDS

    OSG(オーエスジー)(1件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
    材質超硬合金(Carbide)刃数2表面処理WXLコーティングねじれ角(°)30外径許容差(mm)0~-0.015適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC:◎、~60HRC:〇)、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:◎、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇
  • 高強力リサイクルポリエステルスリング(JIS3等級・両端アイ形) ベルト幅25mm TRUSCO

    高強力リサイクルポリエステルスリング(JIS3等級・両端アイ形) ベルト幅25mm

    TRUSCO
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    従来の原糸に比べリサイクルポリエステル糸は約35%のCO2をはじめとした温室効果ガス(GHG)の排出削減効果がある商品です。高強力リサイクルポリエステル糸を製品の65%以上使用しているので、エコマーク認定承認基準品です。摩耗などにより芯が見えたら交換の目安となり、安全管理に最適です。
    用途玉掛け用具。材質高強力リサイクルポリエステルブルーベルト幅(mm)25×8~9使用荷重(t)(最大)0.8最大使用荷重(t)0.8
  • エアスライドテーブル MXSシリーズ MXS25-40 SMC

    エアスライドテーブル MXSシリーズ MXS25-40

    SMC
    43,980税込48,378
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ストローク(mm)40作動方式複動
  • 俺のスリング 和勝の保証

    俺のスリング

    和勝の保証
    1,098税込1,208
    1本
    3日以内出荷から9日以内出荷
    抜群の寸法安定性(ポリエステルスングは、ナイロンに比べ荷重をかけた場合の伸びが非常に少ないため、寸法安定性は抜群です。) 優れた耐候性、耐久性を発揮(ポリエステルはほとんど吸水せず、耐候性能も良いので、屋外の使用には最適な素材です。) 使用限界がすぐ判る(ベルトを織り込まれた白色の芯糸が顔を見せたら、危険信号です。直ちに使用を中止してください。)
    材質ポリエステル
  • クーラントチューブスリーブ GLOBE(旧堀内製作所)

    クーラントチューブスリーブ

    GLOBE(旧堀内製作所)
    13,980税込15,378
    1個
    3日以内出荷から11日以内出荷
    ボーリングバースリーブのツバ部分にクーラントの通り道(PAT.6596113)があり、通常の外部給油を吹き込むだけで内径加工をする際に刃先にかかりにくかったクーラントをボーリングバーに沿わせて刃先まで大量噴射できるCNC旋盤用スリーブです。 接続不要でややこしい配管もいりません。 ターレット式CNC旋盤ならメーカーや年式にかかわらず使用できます。 刃先の冷却効果が大幅に向上し、刃物の突き出し量も最小限にできます。 クーラントが安定して供給されるため、チップの寿命が向上します。 従来のようなノズルの調整が不要になり段取り時間の短縮につながります。
    用途ターレット式CNC旋盤等でボーリングバーを使用する際に必要なスリーブです。
  • 丸ピンICソケット[40ピン×1列] GB[制御機器]

    丸ピンICソケット[40ピン×1列]

    GB[制御機器]
    289税込318
    1個
    当日出荷
    1列40穴のICソケットです。 1本毎に切断可能なので、好きなピン数に調節してお使いいただけます。
    列数1列ピン数(ピン)40
  • マイタギヤ モジュール2 ねじれ角35°S45C 協育歯車

    マイタギヤ モジュール2 ねじれ角35°S45C

    協育歯車
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質S45C減速比1モジュール2RoHS指令(10物質対応)対応
  • エアスライドテーブル MXSシリーズ MXS25-40B SMC

    エアスライドテーブル MXSシリーズ MXS25-40B

    SMC
    59,980税込65,978
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ストローク(mm)40作動方式複動
  • スリングベルト アイネット

    スリングベルト

    アイネット
    1,698税込1,868
    1本
    4日以内出荷
    JISⅢ等級で、使用限界表示付きのタイプです。パッケージがなくなっても長さ表示のタグが付いておりますので、長さの判別が可能です。 耐久性抜群!荷物を傷付けないポリエステルベルト。使用限界が判別可能なシグナル地層付き。
    用途運送時や荷役に。土木建築に。種別両端アイ型材質ポリエステル規格JIS B 8818等級JIS3等級JIS規格B8818
  • TV用 液晶保護フィルム  TVS REGZA 40S25S 40インチ テレビ 対応 反射防止 アンチグレア 互換品 メディアカバーマーケット

    TV用 液晶保護フィルム TVS REGZA 40S25S 40インチ テレビ 対応 反射防止 アンチグレア 互換品

    メディアカバーマーケット
    8,898税込9,788
    1枚
    4日以内出荷
    蛍光灯や自然光による画面の映り込みを抑える、反射防止(ノングレア)タイプの液晶保護フィルムです。マットな質感で目に優しく、長時間の作業や映像視聴の負担を軽減します。全光線透過率88%の高透過仕様により、色味や画質を損なわず、クリアな表示をキープ。表面は硬度3Hのハードコート仕様で、液晶画面やタッチパネルをキズやホコリからしっかり保護します。貼り付け作業用に、気泡が入りにくくなるヘラとクリーニングクロスを付属。スムーズな貼り付けが可能です。
    付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種TVS REGZA 40S25S取付け方法シリコン吸着対応インチサイズ40インチ特性反射防止 ノングレア
  • エアスライドテーブル MXSシリーズ MXS25-40A SMC

    エアスライドテーブル MXSシリーズ MXS25-40A

    SMC
    49,980税込54,978
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ストローク(mm)40作動方式複動
  • プレシジョンシリンダ MTSシリーズ MTS25 SMC

    プレシジョンシリンダ MTSシリーズ MTS25

    SMC
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    作動方式複動チューブ内径(Φmm)25
  • KHK 平歯車 KHK(小原歯車工業)

    KHK 平歯車

    KHK(小原歯車工業)
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷から7日以内出荷
    ・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。※仕様変更(形状の変更)を予定している型式があります。ご注意ください。
    種別平歯車材質S45C
  • スプールストッパ タカノ

    スプールストッパ

    タカノ
    239税込263
    1個
    3日以内出荷
    材質(ボルト)SMC435、(ブシュ)S45C・表面処理 四三酸化鉄被膜硬度HRC(ボルト)硬度33~44、(ブシュ)硬度38~43
  • 内径防振工具 KAV用スリーブ 京セラ

    内径防振工具 KAV用スリーブ

    京セラ
    33,980税込37,378
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    独自の防振機構により優れた耐びびり性能を発揮します。
    用途ボーリング加工用。
  • ディスクW (#400) イチグチ

    ディスクW (#400)

    イチグチ
    128税込141
    1個ほか
    3日以内出荷
    管内側や穴の周囲の最終サイズ調整用ディスクです。研磨布の周囲の切り込みが、ワークと研磨布をピッタリとフィットさせます。2層構造をしているので、耐久性にもすぐれています。ワーク直径よりも15~20%大きい直径のディスクをご使用ください。マンドレルは別売です。
    用途管内径のアジャスト調整研磨。バリ取り。パイプの内面研磨種別ディスクW粒度400砥材アルミナ研磨材の構造研磨布最高回転数(min-1[r.p.m])3000最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000対応材質鉄、ステンレス、アルミ、木材取り付け工具ハンドグラインダー (電気・エアー)・電気ドリル・ボール盤RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • 薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CQSBS~) SMC

    薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CQSBS~)

    SMC
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    ・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)
    作動方式複動片ロッド
  • ベルトスリングJIS4等級 エバープラウド

    ベルトスリングJIS4等級

    エバープラウド
    1,798税込1,978
    1本
    4日以内出荷から5日以内出荷
    JIS4等級になり全てがグレードアップ!。吊り上げる荷にキズをつけません。軽いので扱いやすい。折り曲げてもクセがつきません。特殊樹脂加工処理により耐摩擦度を高くしています。
    用途軽いのでとても扱いやすい 。折り曲げてもクセがつかない 。荷物にキズをつけない信頼のポリエステル製種別両端アイ材質ポリエステル水色等級JIS4等級JIS規格適合品
  • 部品(超硬シート) 三菱マテリアル

    部品(超硬シート)

    三菱マテリアル
    839税込923
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
  • 薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CQSD~) SMC

    薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CQSD~)

    SMC
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    ・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)
...