カテゴリ

  • メカニカル部品(30)
  • 制御機器(12)
  • 切削工具(12)
  • バイク純正部品(8)
  • 機構部品(6)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • 建材・エクステリア(3)
  • 油圧機器・油圧ホース(3)
  • 清掃用品(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 物流用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 日用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 測定用品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 作業工具(1)

「s2514」の検索結果

98件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Mr.ストックマン ダンディ ND-S2514 TAKUBO(タクボ/田窪工業所)Mr.ストックマン ダンディ ND-S2514TAKUBO(タクボ/田窪工業所)
199,800税込219,780
1台
10日以内出荷
高感度デザインの磨かれた物置。連動吊り戸だから開閉が軽くて静か。耐久性と滑りに配慮のアルミレール。丈夫で安心の柱構造・頑丈設計。軒樋・たて樋付。雨水トラブルがなく安心。安心と便利の2ロックシステム錠(特許取得済み)。中から仮施錠を解除できるエマージェンシーノブ。ほこりや雪、雨水の進入を防止する安心の扉形状。調節簡単で丈夫な棚。サビに強い高級焼付塗装。庫内空気を対流させる換気孔。ボルトで固定された安心の床板。便利なアルミフック3個付。電気を引きたい時のコードホール付。 扉の開く方向は変更可能です。棚板は背面2段標準装備。(機種によっては側面設置も可能)基礎ブロック(15個必要)は付属しておりません。別途ご用意下さい。
用途物置付属品棚板4枚・竪樋1本、アンカープレート4セット高さ(mm)全体:2110、開口部:1850タイプ多雪型・標準屋根奥行(mm)全体:1611、床回り:1406間口(mm)全体:2612、開口部:1460、床回り:2532、内寸:2476背面棚タイプ耐荷重(N/m2)屋根:3000、床:6000床面積(m2)3.58色(扉)アイボリー、ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
Mr.ストックマン ダンディ ND-S2514N TAKUBO(タクボ/田窪工業所)Mr.ストックマン ダンディ ND-S2514NTAKUBO(タクボ/田窪工業所)
179,800税込197,780
1台
21日以内出荷
扉は5色から選べます。 扉の開く方向は変更可能です。 棚板は背面2段を標準装備。 高感度デザインの磨かれた物置。連動吊り戸だから開閉が軽くて静か。 耐久性と滑りに配慮のアルミレール。丈夫で安心の柱構造・頑丈設計。 軒樋・たて樋付。雨水トラブルがなく安心。 安心と便利の2ロックシステム錠(特許取得済み)。中から仮施錠を解除 できるエマージェンシーノブ。 ほこりや雪、雨水の進入を防止する安心の扉形状。 調節簡単で丈夫な棚。サビに強い高級焼付塗装。 庫内空気を対流させる換気孔。ボルトで固定された安心の床板。 便利なアルミフック3個付。電気を引きたい時のコードホール付。
用途物置仕様多雪型、標準型、背面棚タイプ付属品竪樋1本、アンカープレート4枚、アルミフック3個 付き高さ(mm)2110奥行(mm)1406間口(mm)2532耐荷重(N/m2)(屋根)3000/(床)6000床面積(m2)3.56内寸法(間口×奥行D×高さH)(mm)2476×1236×1882色(扉)ナイトブラック有効開口寸法(間口×高さ)(mm)1460×1850扉形式引き戸
水・油・エアー用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨスプリングホース TS] TOYOX(トヨックス)水・油・エアー用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨスプリングホース TS]TOYOX(トヨックス)(65件のレビュー)
19,980税込21,978
1本
当日出荷から11日以内出荷
【多目的樹脂耐圧ホース】水・油・薬品・エア等様々な流体の圧送、吸引(バキューム)で使用可能なスプリングホース。 【折れ・つぶれ防止耐圧ホース】硬鋼線コイルによる補強構造で折れ・つぶれに強く、安定的に流体を供給可能。 【耐油耐圧ホース】ホースの内外面が耐油性に優れ、硬くなりにくく長持ち。 【透明性】透明性が良く、流体の確認ができ安心。 【豊富なサイズ】 サイズバリエーションが豊富な耐圧ブレードホース(内径6~100mm)。 【法適合】 RoHS2適合で安心。 ※ ホースのカットが簡単な吸引用ホースをお探しの方は「トヨリング」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ ホース内径9~50ミリには専用継手があります。サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、「漏れ抜け防止」等の専用継手を掲載しています。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途工場設備配管・各種機械配管用耐圧ホース・サクション、デリバリー共用耐圧ホース特性耐油、折れつぶれに強い材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】硬鋼線使用温度範囲(℃)-5~60機能圧送、吸引、折れつぶれ防止、透明性、柔軟性使用流体水(工業用水)、 薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気法規制RoHS2指令適合RoHS指令(10物質対応)対応関連資料製品比較表_一般配管用(0.3MB) 商品情報(0.68MB) Q&A(産業用ホース)(7.77MB) Q&A(継手、バンド)(2.95MB) Q&A(カムロック)(3.22MB)取扱説明書取扱説明書(0.59MB)
オイルプレッシャースイッチ 二葉電機製作所オイルプレッシャースイッチ二葉電機製作所(53件のレビュー)
879税込967
1個
当日出荷から5日以内出荷
エンジン内のオイルをオイルポンプが循環させ、その圧力を感知するセンサーです。
SS平歯車 KHK(小原歯車工業)SS平歯車KHK(小原歯車工業)(14件のレビュー)
1,298税込1,428特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
種別平歯車材質S45Cねじ径-表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS N8級(JIS B 1702-1:1998)、旧JIS 4級(JIS B 1702:1976)歯面硬度194HB以下歯面仕上げ切削公差AH7歯切基準面
PSプラスチック平歯車 KHK(小原歯車工業)PSプラスチック平歯車KHK(小原歯車工業)(18件のレビュー)
1,698税込1,868特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
種別平歯車材質MC901形状S1圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS N9級(JIS B 1702-1:1998)旧JIS5級(JIS B 1702:1976)歯面硬度115~120HRR歯面仕上げ切削歯切基準面
バイメタルセーバーソー ハウスビーエムバイメタルセーバーソーハウスビーエム
12,980税込14,278
1袋(10本)
当日出荷
刃先はコバルトハイス鋼、背部は特殊バネ鋼のバイメタル構造になっています。折れにくく欠けにくいので、取替えの手間が省けます。多種多様の被削材に適合します。
用途ステンレス・鉄工用仕様マキタ・日立・リョービ・BOSCH兼用型刃厚(mm)0.9使用電動機セーバーソー・レシプロソーシャンク形状スタンダード
バリギレ S14シリーズ (中厚向き) モトユキバリギレ S14シリーズ (中厚向き)モトユキ(3件のレビュー)
3,298税込3,628
1パック(5枚)
当日出荷
14山 3mm以上の厚物切断に ウェイブ歯分けで、切断速度・耐久性アップ
適合機種各種セーバーソー・レシプロソー材質本体:バイメタル、刃先:コバルトハイス幅(mm)19厚さ(mm)0.9切断能力(mm)非鉄金属(鋼材)3切断能力(mm)鋼板3切断能力(mm)鋼管3切断能力(mm)ステンレス3切断能力(mm)軟鋼3
Dサブコネクタ XM2S omron(オムロン)Dサブコネクタ XM2Somron(オムロン)
899税込989
1個
当日出荷から81日以内出荷
種類Dサブコネクタ組立式フード
ステムウェアーラック 25仕切 弁慶(本間冬治工業)ステムウェアーラック 25仕切弁慶(本間冬治工業)
7,898税込8,688特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
弁慶ラックは、安全設計です。 便利な収納、わかりやすい管理。 ラックを積み重ねた時ひと目で境界を区別でき、種類ごとのカラーコーディネートで、大変便利になります。
用途6オンスタンブラー・8オンスタンブラー・10オンスタンブラー・サンデー・サワー・白ワイン・赤ワイン・シェリー・シャンパン・カクテル・ブイヨン・ゴブレット・リキュール・ブランデー・コーヒー・ピルスナー・オンザロック・一口ビール・オールドファッション・デミタス
基板用マウントパーツ(プラグ) JTS-2500( ピッチ2.54mm)1列 廣杉計器基板用マウントパーツ(プラグ) JTS-2500( ピッチ2.54mm)1列廣杉計器
4,298税込4,728
1袋(50個)
当日出荷から10日以内出荷
種類角型コンタクト形状オス結線方法基板実装形状ストレート寸法H(mm)2.54定格電流(A)3表面処理金メッキ(ニッケル下地)絶縁抵抗(MΩ)1000MIN接触抵抗(mΩ)30MAX材質(コンタクト)黄銅RoHS指令(10物質対応)対応
新JIS 頭付勾配キー 南海工業新JIS 頭付勾配キー南海工業(1件のレビュー)
16,980税込18,678
1パック(4個)
当日出荷から3日以内出荷
形状頭付勾配キー材質S45C規格新JIS
KHK 平歯車 KHK(小原歯車工業)KHK 平歯車KHK(小原歯車工業)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から7日以内出荷
・無潤滑でも使用できるMCナイロン製で、食品機械等に最適です。
種別平歯車材質MC901
JIS安全表示ステッカー ユニットJIS安全表示ステッカーユニット
679税込747
1組(10枚)
当日出荷から9日以内出荷
水・熱に強いアルミ製!
材質アルミ仕様裏面粘着
ザ・タップZ(ACアダプター対応) Panasonic(パナソニック)ザ・タップZ(ACアダプター対応)Panasonic(パナソニック)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から12日以内出荷
通電時の表示ランプを無くした新開発ランプレススイッチを採用。「切」「入」はしっかり色で表示し、ムダな待機電力を上手にカット。省エネ性能を追求しました。 デザイン性を追求したプッシュスイッチ採用で、スイッチまわりのフラット化を実現。フラットボディだからリビングなどのインテリアにも調和します。
スイッチ個別スイッチ
ステンターンボックス テラモトステンターンボックステラモト
11,980税込13,178
1台
翌々日出荷
スタイリッシュなカラーとフォルムの屑入。中身が見えないスイング蓋付き投入口です。
用途ゴミ箱、屋内用フタの種類スイング式商品タイプ本体
ザ・タップZ 4個口 Panasonic(パナソニック)ザ・タップZ 4個口Panasonic(パナソニック)
2,498税込2,748
1個
当日出荷から翌々日出荷
リング,ホイ-ル 1 2S3-2514A-00 YAMAHA(ヤマハ)リング,ホイ-ル 1 2S3-2514A-00YAMAHA(ヤマハ)
2,298税込2,528
1個
3日以内出荷
超硬スクエアエンドミル WXLコート 2刃 ロングネック ショート形(深リブ形) WXL-LN-EDS OSG(オーエスジー)超硬スクエアエンドミル WXLコート 2刃 ロングネック ショート形(深リブ形) WXL-LN-EDSOSG(オーエスジー)(1件のレビュー)
3,198税込3,518
1本
当日出荷から8日以内出荷
シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
材質超硬合金(Carbide)刃数2表面処理WXLコーティングねじれ角(°)30外径許容差(mm)0~-0.015適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC:◎、~60HRC:〇)、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:◎、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇関連資料技術情報はこちら(149MB)
SS平歯車 モジュール2.5 Jシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業)SS平歯車 モジュール2.5 Jシリーズ(完成品タイプ)KHK(小原歯車工業)(1件のレビュー)
2,898税込3,188特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。
モジュール2.5種別平歯車材質S45C表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯歯面仕上げ切削歯切基準面穴(H7)
両角キー(ステンレス) 南海工業両角キー(ステンレス)南海工業
9,398税込10,338
1個
当日出荷から8日以内出荷
形状両角キー寸法L(mm)300材質SUS304
S-OAタップ キャプタイヤケーブル付 マグネット付 接地2P 15A 125V 4コ口 Panasonic(パナソニック)S-OAタップ キャプタイヤケーブル付 マグネット付 接地2P 15A 125V 4コ口Panasonic(パナソニック)
7,498税込8,248
1個(1m)
当日出荷から4日以内出荷
コンセント個数4個口コンセント形状3P(2P接地)プラグ形状3P(2P接地)
スプリングコレットYSSシリーズ ユキワ精工スプリングコレットYSSシリーズユキワ精工
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷から31日以内出荷
セパレートカラー ベアリング固定用タイプ(ロング) 岩田製作所セパレートカラー ベアリング固定用タイプ(ロング)岩田製作所
1,998税込2,198
1個
当日出荷から6日以内出荷
機械の組立時やメンテナンス時に便利なセパレート構造のセットカラーです。 スラスト力が強く、シャフトに傷が付きにくいタイプです。 ベアリングの内輪を押さえ固定します。 ボス部の長いロングタイプです。
種別セパレートRoHS指令(10物質対応)対応
脱臭剤スカットS 鈴木油脂工業(SYK)脱臭剤スカットS鈴木油脂工業(SYK)
3,998税込4,398
1個(1L)
6日以内出荷
メーカー開発のマイクロカプセルが、汗を吸収し、爽快感をあたえさらに余分な水分を吸収し、カビの発生を防ぐ。 消臭効果と除菌効果により不快な臭いを原因から絶ち、抗菌・防カビ効果により、長時間バイ菌、カビの発生を防ぐ。
成分アルコール・防菌剤・防かび剤・消臭剤・マイクロカプセルpH中性(20℃)引火点(℃)あり揮発分あり密度0.90(20℃)外観無色透明液体危険物の類別非危険物燃焼性あり
LMレール(SHS形/定尺) THKLMレール(SHS形/定尺)THK(1件のレビュー)
49,980税込54,978
1個
当日出荷から9日以内出荷
その他ブロックとレールは別売りですのでセットされておりません。お客様で取り付けていただく事となります。種類レール単品RoHS指令(10物質対応)対応
一般用ねじ切り丸ダイス RD(SKS) ユニファイねじ(U) OSG(オーエスジー)一般用ねじ切り丸ダイス RD(SKS) ユニファイねじ(U)OSG(オーエスジー)(1件のレビュー)
6,498税込7,148
1本
当日出荷から8日以内出荷
Sタイプ盤用キャビネット 両扉 日東工業Sタイプ盤用キャビネット 両扉日東工業
99,980税込109,978
1面
翌々日出荷から6日以内出荷
耐久性に優れた粉体塗装を採用。基板は機器の取付けに便利な方眼目盛付。扉の取り外しなど施工性に優れています。
仕様露出形材質ハンドル平面ハンドル保護等級IP2XC扉開閉方式両開RoHS指令(10物質対応)対応
ハンドプライヤ チェーン式 ギガ・セレクションハンドプライヤ チェーン式ギガ・セレクション
3,798税込4,178
1個
翌々日出荷
用途丸材、角材等の保持材質クロムモリブデン鋼サイズ18"質量(g)715全長L(mm)480表面処理熱処理済み厚さC(mm)(頭部)12最大締圧力(kN)24.4径(mm)(最大把握B)130
グローバルソー セーバーソー バリギレ 中厚物切断用 50本入り モトユキグローバルソー セーバーソー バリギレ 中厚物切断用 50本入りモトユキ
33,980税込37,378
1箱(50本)
翌日出荷から翌々日出荷
14山は3mm以上の厚物向き、18山は3mm以下の薄物向きです。刃先はコバルトを多く含むハイス(SKH56)製で、硬度が高く耐摩耗性が高いです。ウェイブ歯分け採用により切断速度と耐久性がアップしました。バイメタル採用しているので、折れにくく、刃を曲げたままの切断が可能です。折れにくく摩耗に強いです。
用途軟鋼/鋳鉄/ステンレス/非鉄金属/合成樹脂パイプ/鋼板 などに。厚さ(mm)0.9山数14切断能力(mm)【ステンレス鋼】3RoHS指令(10物質対応)対応切断能力(mm)軟鋼3~6
ストリッパガイドピン(ストレートタイプ) タカノストリッパガイドピン(ストレートタイプ)タカノ
799税込879
1本
3日以内出荷から7日以内出荷
材質SUJ2硬度58HRC~
PSプラスチック 平歯車 モジュール2.5 Jシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業)PSプラスチック 平歯車 モジュール2.5 Jシリーズ(完成品タイプ)KHK(小原歯車工業)
4,198税込4,618
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。
モジュール2.5歯幅E(mm)25材質MC901種別平歯車圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N9 級歯面仕上げ切削歯切基準面
スプリングピン スプリングピンストレート型 アキュレイトスプリングピン スプリングピンストレート型アキュレイト
1,498税込1,648
1袋(50個)
4日以内出荷から5日以内出荷
材質SUS420J2RoHS指令(10物質対応)対応
小原歯車工業 平歯車 平歯車(焼入プラス) SS-H [Jシリーズ] KHK(小原歯車工業)小原歯車工業 平歯車 平歯車(焼入プラス) SS-H [Jシリーズ]KHK(小原歯車工業)
4,898税込5,388
1個
翌々日出荷から12日以内出荷
平歯車 SS・低価格でラインナップが多く、追加で歯面焼入可能です。焼入プラス・高周波焼入れにより、耐摩耗性が向上しています。・熱影響のない箇所は追加工が可能です。・ラインナップすべてに対応するコイルを準備しています。・豊富な実績により、安定供給が可能です。高周波焼入れ仕様・焼入箇所:歯面焼き入れ・焼入れ硬さ:HRC50~60歯面焼入れの硬さ深さについて・高周波焼入れは、歯車の大きさによって焼入れ方法と歯部の焼入れ状態が異なります。・焼入プラスの焼入れ仕様は、歯車の基準円直径付近の焼入れ仕様となります。Jシリーズ・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。
スプールストッパ タカノスプールストッパタカノ
1,598税込1,758
1個
3日以内出荷
材質(ボルト)SMC435、(ブシュ)S45C・表面処理 四三酸化鉄被膜硬度HRC(ボルト)硬度33~44、(ブシュ)硬度38~43
KHK 平歯車 KHK(小原歯車工業)KHK 平歯車KHK(小原歯車工業)
4,598税込5,058
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。
種別平歯車
スリットカラー ベアリング固定用タイプ(ロング) 岩田製作所スリットカラー ベアリング固定用タイプ(ロング)岩田製作所
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷
面で締め付けるため、スラスト力が強く、シャフトが傷が付きにくいタイプです。 シリーズ中最もバリエーションの豊富なタイプです。 ベアリングの内輪を押さえ固定します。 ボス部の長いロングタイプです。
種別スリットRoHS指令(10物質対応)対応
ストリッパガイドピン(油溝付ストレートタイプ) タカノストリッパガイドピン(油溝付ストレートタイプ)タカノ
989税込1,088
1本
3日以内出荷
材質SUJ2硬度58HRC~
CoroCut(R) QIボーリングバイト 溝入れ加工用 サンドビックCoroCut(R) QIボーリングバイト 溝入れ加工用サンドビック
249,800税込274,780
1個
翌々日出荷から20日以内出荷
ロープシーブ NBK(鍋屋バイテック会社)ロープシーブNBK(鍋屋バイテック会社)
52,980税込58,278
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
クレーンシーブおよびエコライザーシーブの標準品です。
材質/仕上[シーブ本体]FCD600-3/塗装:NBKブルー、[標準ベアリング・止め輪]スチール