カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(6,022)
- 物流用品(955)
- 自動車純正部品(701)
- 制御機器(676)
- メカニカル部品(554)
- 農業機械(429)
- 測定用品(253)
- バイク部品(147)
- 配管・水廻り設備部材(125)
- 油圧機器・油圧ホース(118)
- バイク純正部品(101)
- パソコン/周辺機器(90)
- 空調・照明・電設資材(75)
- 店舗什器・備品(66)
- 自動車補修部品(63)
- オフィス家具(61)
- 切削工具(59)
- 機構部品(51)
- 事務用品(50)
- FA担当者のオススメ新商品(44)
- 卓上消耗品(38)
- 食品・飲料(36)
- 作業工具(36)
- 建築金物(35)
- 保管用品(33)
- 科学研究・開発用品(33)
- 船舶用品・漁業資材(32)
- 電気材料(31)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(26)
- 安全用品(26)
- 学童・教育用品(26)
- フォークリフト・産機・建機用品(25)
- 安全保護具(24)
- 家電(24)
- 電動工具(24)
- 作業服(18)
- 住設機器(16)
- 医療(14)
- 厨房用品(12)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(11)
- 介護用品(11)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(10)
- 溶接用品(10)
- 研磨材(10)
- 自転車部品(9)
- 縫製用品(9)
- 建材・エクステリア(8)
- 整備工具・収納(8)
- ポンプ・送風機・電熱機器(8)
- 農業・園芸資材(8)
- 空圧工具(8)
- 安全標識(7)
- バッテリー・電装(7)
- ねじ・ボルト・釘(5)
- 梱包用品(5)
- カー用品(5)
- トラック純正部品(5)
- 測量用品(土木/建設)(4)
- 塗装・養生・内装用品(4)
- 印刷用紙/インク/印刷機(4)
- 測定関連サービス(3)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(3)
- 手袋(3)
- テープ(2)
- 接着剤・補修材(2)
- 清掃用品(2)
- 防災用品(2)
- クリーンルーム用品(2)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(2)
- 自転車整備工具・アクセサリー(2)
- トラック輸送・安全用品(2)
- トラック用品・パーツ(2)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 塗料(1)
- 日用品(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- 防犯用品(1)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
- ヘルスケア(1)
- 救急・衛生(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- タイヤ・足回り(1)
- 洗車・清掃(1)
- ガレージ機器・整備設備(1)
- マスク(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(3)
- SMC(5,682)
- KITO(キトー)(921)
- MAZDA(マツダ)(589)
- コガネイ(542)
- BIGM(丸山製作所)(424)
- CKD(164)
- 長野計器(164)
- New-Era(ニューエラー)(145)
- マルヤス電業(104)
- IDEC(和泉電気)(90)
- YAMAHA(ヤマハ)(79)
- 三菱電機(69)
- omron(オムロン)(68)
- JST(日本圧着端子製造)(55)
- ダイハツ(40)
- ホンダ(37)
- 富士電機(36)
- ヱスビー食品(35)
- オカムラ(岡村製作所)(34)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む
「s2b」の検索結果

JST 基板接続用ピンヘッダ 2極 2.5mm 1列 S2B-XH-A(LF)(SN)
JST(日本圧着端子製造)¥189税込¥2081袋(5個)当日出荷仕様XH シュラウドヘッダ. JST XH シリーズボックスタイプスルーホールシュラウドヘッダは 2.5 mm ピッチ、 単列電線対基板ディスコネクト、圧着式コネクタ。トップエントリーとサイドエントリーの構成を用意しています。XH シリーズボックスタイプシュラウドヘッダのウエハー材質は、 UL 94V-0 等級の PA66 です。これらの XH シリーズボックスタイプシュラウドヘッダ用に、ポストはスズめっき真鍮製です。 XH シリーズレセプタクルハウジングのかん合については、品番 820-1611 を参照してください。. 特長. ワイヤサイズ: 30 → 22 AWG コンタクト数: 2 → 20 ピン 定格電圧: 250 V ac/dc 用途 産業用ピッチ(mm)2.5極数2シリーズXH定格電流(A)3行数1材質(コンタクト)真鍮RoHS指令(10物質対応)対応定格電圧(kV)250結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウド実装タイプスルーホール実装接続方向ライトアングル
JST 基板接続用ピンヘッダ 2極 2.0mm 1列 S2B-PH-K-S(LF)(SN)
JST(日本圧着端子製造)¥81税込¥891袋(5個)当日出荷仕様JST PHシリーズシュラウド付きスルーホールヘッダ. JST PHシリーズの低プロファイル2.0 mmピッチワイヤ対基板コネクタ用のシュラウド付きヘッダ製品です。このコンパクトなスルーホール取り付けヘッダは、高密度基板接続に最適で、低コストながら高い信頼性があります。トップエントリ(ストレート)タイプとサイドエントリ(ライトアングル)タイプがあります。ピッチ(mm)2極数2シリーズPH定格電流(A)2行数1材質(コンタクト)真鍮RoHS指令(10物質対応)対応定格電圧(kV)100結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウド実装タイプスルーホール実装接続方向ライトアングル
JST 基板接続用ピンヘッダ 2極 2.0mm 1列 S2B-PH-SM4-TB(LF)(SN)
JST(日本圧着端子製造)¥219税込¥2411袋(5個)当日出荷仕様基板用コネクタ PH シリーズ表面実装ヘッダ、低挿入力サイドエントリ. JST PHコネクターは、プリント基板への内部配線の高密度接続の要求に応えるように設計されています。コンパクト、高信頼性、低コストです。. 特長. 信頼性の高いコンタクト. フルシュラウドヘッダ. 定格電流:2 A. 基板保持機構. 表面実装型. 定格電圧:100 V ac. 使用温度範囲:-25 → 85 ℃. ワイヤサイズ:32 → 24 AWG. コンタクト数:2 → 16ピン. コンタクト材質:真鍮. スズめっきコンタクト. UL、CSA、TUV 認定ピッチ(mm)2極数2シリーズPH定格電流(A)2行数1RoHS指令(10物質対応)対応定格電圧(kV)100結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウドコネクタシステム電線対基板表面処理(コンタクト)錫接続方向ライトアングル
L Series(LEJSH40S2B)
SMC¥189,800~税込¥208,780~1個9日以内出荷駆動方式ボールねじモータ種類(S2) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力100W
電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY25S2B
SMC¥71,980~税込¥79,178~1個9日以内出荷駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
LEJS AC - 電動アクチュエータ/高剛性スライダタイプ ボールねじ駆動 ACサーボモータ(LEJS40S2B)
SMC¥199,800~税込¥219,780~1個3日以内出荷から9日以内出荷駆動方式ボールねじ
電動アクチュエータ/高剛性スライダタイプ ボールねじ駆動(ACサーボモータ) LEJSシリーズ LEJS40S2B
SMC¥219,800~税込¥241,780~1個3日以内出荷から9日以内出荷駆動方式ボールねじモータ種類(S2) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力100W
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFSH25S2B
SMC¥179,800~税込¥197,780~1個9日以内出荷リード(mm)(B) 6駆動方式ボールねじモータ種類(S2) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 100W精度(H) 高精度形サイズ(mm)25モータ配置(-) ストレート位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
LEY_AC - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ ACサーボモータ(LEYH25S2B)
SMC¥76,980~税込¥84,678~1個9日以内出荷リード(mm)(B) 6駆動方式転造ボールねじロッド先端ねじ(-) ロッド先端めねじモータ配置(-) 上側折返し
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS25S2B
SMC¥78,980~税込¥86,878~1個9日以内出荷リード(mm)(B) 6駆動方式ボールねじモータ種類(S2) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 100W精度(-) 基本形サイズ(mm)25モータ配置(-) ストレート位置決めピン穴(-) ハウジングB底面
アイコム ICOM 登録局 用 2ピン式 タイピンマイク (IC-DPR4 PLUS IC-DPR30等に対応) PM-0026S2B マイク単品 トランシーバー 無線機 インカム 用
ウェッジ¥4,998税込¥5,4981個3日以内出荷対応機種:アイコム icom。IC-DPR4 PLUS、IC-DPR4、IC-DRC1MKII、IC-DPR4C、IC-DPR4 LITE、IC-DPR4C LITE、IC-DPR30、IC-DPR3、IC-DRC1,、IP502H等。イヤホンは別売りです。対応イヤホン:ES-02JS-ST45、ES-A2JS-ST45、ES-01JS-C30、ES-A2JS-C30、ES-A1JS-C60
LEFS_AC - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動 ACサーボ仕様(LEFSH25S2B)
SMC¥88,980~税込¥97,878~1個9日以内出荷リード(mm)(B) 6駆動方式ボールねじモータ種類(S2) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 100Wモータ配置(-) ストレート
電動アクチュエータ/スライダタイプ/クリーン/低発塵 11-LEFSシリーズ 11-LEFSH25S2B
SMC¥199,800税込¥219,7801個9日以内出荷駆動方式ボールねじモータ種類(S2) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力100W
電動アクチュエータ/スライダタイプ/クリーン/低発塵 11-LEFSシリーズ 11-LEFS25S2B
SMC¥189,800~税込¥208,780~1個9日以内出荷駆動方式ボールねじモータ種類(S2) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力100W
電動アクチュエータ/高剛性スライダタイプ ボールねじ駆動(ACサーボモータ) LEJSシリーズ LEJSH40S2B
SMC¥249,800~税込¥274,780~1個9日以内出荷駆動方式ボールねじモータ種類(S2) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力100W
低濃度オゾン除菌消臭器 エアフィーノ VS-50S2B ジェットブラック
オーニット¥189,800税込¥208,7801台7日以内出荷色ジェットブラックセンサーモーションセンサー適合床面積12~60畳脱臭機能除菌、脱臭
樹脂板 ABSシリーズ
タカチ電機工業(28件のレビュー)¥459税込¥5051枚当日出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。寸法(mm)300×200色黒
スイッチ付きボリューム R1610S-2B1-Aシリーズ
LINKMAN¥278税込¥3061個当日出荷仕様●抵抗値:10kΩ●抵抗値許容差:±20%●抵抗変化特性:Aカーブ●定格電力:0.06Wアズワン品番67-0361-10
スイッチ付きボリューム R1610S-2B1-Aシリーズ
LINKMAN¥278税込¥3061個当日出荷仕様●抵抗値:1MΩ●抵抗値許容差:±30%●抵抗変化特性:Aカーブ●定格電力:0.06Wアズワン品番67-0361-12
スイッチ付きボリューム R1610S-2B1-Aシリーズ
LINKMAN¥278税込¥3061個当日出荷仕様●抵抗値:50kΩ●抵抗値許容差:±20%●抵抗変化特性:Aカーブ●定格電力:0.06Wアズワン品番67-0361-14
XHコネクター ベース付ポスト
JST(日本圧着端子製造)(30件のレビュー)¥248税込¥2731パック(10個)当日出荷から5日以内出荷仕様クリンチ有りRoHS対応品適合XHP-※材質黄銅・66ナイロン色ナチュラル(白)使用温度範囲(℃)-25~+85(通電時の温度上昇値を含む)規格Recognised E 60389Certified LR 20812J50014297定格電圧(V)250 AC・DC耐電圧AC 1000V・1分間定格電流(A)3 AC・DC(AWG#22使用時)表面処理銅下地付すずめっき(リフロー処理)電線抱合範囲AWG(#)30~22絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)初期:10以下環境試験後:20以下適合プリント基板厚さ(mm)1.6
ステンレスミラー 角型
信栄物産(15件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷ワレない・サビない・ヒズマない。外観・デザイン性にも配慮した色調です。用途駐車場出入り口に。構内の安全確認に。私道での死角確認に。仮設設置用に。型式角型仕様●壁・ポール用金具付●フード付(ステンレス)●ワレない・サビない・ヒズマない付属品壁・ポール用金具取付可能対象ポール、壁面材質(ミラー)ステンレス材質(枠)塩化ビニル材質(金具)鉄(ユニクロ)使用場所屋内・屋外兼用材質(裏板)ステンレス適合ポール径(Φmm)34~50.8
溶接面 NSシリーズ
日本光器製作所(NIKKO)(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から15日以内出荷強度と耐久性・絶縁性を備えたバルカナイズドファイバー製。 丈夫で割れにくく軽量なファイバー紙。 優れた絶縁性により電気を通しにくいので特に電気溶接に最適です。用途溶接・溶断作業
クールアームスリーブ PS2000
3M(スリーエム)(3件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681組(2個)当日出荷紫外線から肌を守る熱い夏場の強い味方 ひんやり素材、UVカット(UPF 50+)、吸汗速乾のクールアームスリーブです。特性UVカット、冷感、吸汗速乾材質ナイロン、ポリウレタン質量(g)45寸法(幅W×長さL)(mm)105×400
ゲートプロテクター
大研化成工業¥1,198税込¥1,3181本翌日出荷軽トラックから小型・中型トラックまで幅広く対応しています。アオリやトリイの長さ、厚みは車種によってさまざまですので、単品をご用意しました。必要なサイズを必要な分だけ、オーダー感覚でお選びいただけます。用途荷台のゲート上面やトリイに取り付け、クルマと荷物をキズから守ります。屋内外の危険個所や障害物に取り付けて事故防止に利用することも可能です。材質PVC色黒取付貼付タイプ(両面テープ別売)長さ(m)2
ワールドダクター(配管架台システム) D1仕様
ネグロス電工(1件のレビュー)¥489~税込¥538~1個当日出荷から16日以内出荷施工場所に応じたサイズに施工ができます。 金具の附属品がボルト締めの為、スパナ1本で組み立てができます。 ケーブルラックや冷媒管ラック、配管、配線など様々な用途に使用できます。 短尺ダクターを用いることで切断、穴あけの手間が省けます。
ステンレスミラー 角型
信栄物産(3件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981台当日出荷から4日以内出荷ワレない・サビない・ヒズマない。外観・デザイン性にも配慮した色調です。用途駐車場出入り口に。構内の安全確認に。私道での死角確認に。仮設設置用に。型式角型仕様●壁・ポール用金具付●フード付(ステンレス)●ワレない・サビない・ヒズマない付属品壁・ポール用金具取付可能対象ポール、壁面タイプカラー枠の色黒材質(ミラー)ステンレス材質(枠)塩化ビニル材質(金具)鉄(ユニクロ)使用場所屋内・屋外兼用材質(裏板)ステンレス適合ポール径(Φmm)34~50.8
...