カテゴリ
- 物流用品(938)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(675)
- 農業機械(428)
- 制御機器(386)
- バイク部品(145)
- 測定用品(67)
- 配管・水廻り設備部材(67)
- 空調・照明・電設資材(66)
- メカニカル部品(61)
- 自動車補修部品(61)
- パソコン/周辺機器(57)
- 切削工具(54)
- 事務用品(46)
- 店舗什器・備品(42)
- 機構部品(37)
- 食品・飲料(36)
- 船舶用品・漁業資材(29)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(26)
- 卓上消耗品(26)
- FA担当者のオススメ新商品(25)
- 作業工具(25)
- 安全用品(24)
- 安全保護具(21)
- 学童・教育用品(19)
- 電動工具(18)
- 電気材料(17)
- 家電(17)
- 作業服(14)
- 油圧機器・油圧ホース(14)
- オフィス家具(13)
- フォークリフト・産機・建機用品(13)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(10)
- 厨房用品(10)
- 溶接用品(10)
- 科学研究・開発用品(10)
- 研磨材(9)
- 自転車部品(9)
- 縫製用品(9)
- 保管用品(8)
- 建築金物(7)
- 介護用品(7)
- 農業・園芸資材(7)
- 空圧工具(7)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(6)
- 整備工具・収納(6)
- バッテリー・電装(6)
- 自動車純正部品(5)
- カー用品(5)
- ポンプ・送風機・電熱機器(5)
- ねじ・ボルト・釘(4)
- 測量用品(土木/建設)(4)
- 梱包用品(3)
- 塗装・養生・内装用品(3)
- 手袋(3)
- テープ(2)
- 清掃用品(2)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(2)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
- 住設機器(2)
- 医療(2)
- 自転車整備工具・アクセサリー(2)
- 印刷用紙/インク/印刷機(2)
- トラック用品・パーツ(2)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 塗料(1)
- 日用品(1)
- 安全標識(1)
- 防災用品(1)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
- 建材・エクステリア(1)
- ヘルスケア(1)
- 救急・衛生(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- タイヤ・足回り(1)
- 洗車・清掃(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- KITO(キトー)(921)
- コガネイ(542)
- BIGM(丸山製作所)(424)
- CKD(100)
- IDEC(和泉電気)(90)
- omron(オムロン)(59)
- 三菱電機(57)
- 富士電機(36)
- ヱスビー食品(35)
- リケン(33)
- AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(32)
- ノーブランド(29)
- プロトブレンボ(24)
- SMT(南海精工所)(20)
- リスパック(20)
- コクヨ(18)
- Hirschmann Test & Measurement(18)
- Panasonic(パナソニック)(17)
- メディアカバーマーケット(17)
- ブランドをもっと見る
「s2b」の検索結果

アイコム ICOM 登録局 用 2ピン式 タイピンマイク (IC-DPR4 PLUS IC-DPR30等に対応) PM-0026S2B マイク単品 トランシーバー 無線機 インカム 用
ウェッジ¥4,998税込¥5,4981個3日以内出荷対応機種:アイコム icom。IC-DPR4 PLUS、IC-DPR4、IC-DRC1MKII、IC-DPR4C、IC-DPR4 LITE、IC-DPR4C LITE、IC-DPR30、IC-DPR3、IC-DRC1,、IP502H等。イヤホンは別売りです。対応イヤホン:ES-02JS-ST45、ES-A2JS-ST45、ES-01JS-C30、ES-A2JS-C30、ES-A1JS-C60
樹脂板 ABSシリーズ
タカチ電機工業(28件のレビュー)¥459税込¥5051枚当日出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。寸法(mm)300×200色黒
XHコネクター ベース付ポスト
JST(日本圧着端子製造)(30件のレビュー)¥248税込¥2731パック(10個)当日出荷から5日以内出荷仕様クリンチ有りRoHS対応品適合XHP-※材質黄銅・66ナイロン色ナチュラル(白)使用温度範囲(℃)-25~+85(通電時の温度上昇値を含む)規格Recognised E 60389Certified LR 20812J50014297定格電圧(V)250 AC・DC耐電圧AC 1000V・1分間定格電流(A)3 AC・DC(AWG#22使用時)表面処理銅下地付すずめっき(リフロー処理)電線抱合範囲AWG(#)30~22絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)初期:10以下環境試験後:20以下適合プリント基板厚さ(mm)1.6
ステンレスミラー 角型
信栄物産(15件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷ワレない・サビない・ヒズマない。外観・デザイン性にも配慮した色調です。用途駐車場出入り口に。構内の安全確認に。私道での死角確認に。仮設設置用に。型式角型仕様●壁・ポール用金具付●フード付(ステンレス)●ワレない・サビない・ヒズマない付属品壁・ポール用金具取付可能対象ポール、壁面材質(ミラー)ステンレス材質(枠)塩化ビニル材質(金具)鉄(ユニクロ)使用場所屋内・屋外兼用材質(裏板)ステンレス適合ポール径(Φmm)34~50.8
溶接面 NSシリーズ
日本光器製作所(NIKKO)(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から15日以内出荷強度と耐久性・絶縁性を備えたバルカナイズドファイバー製。 丈夫で割れにくく軽量なファイバー紙。 優れた絶縁性により電気を通しにくいので特に電気溶接に最適です。用途溶接・溶断作業
クールアームスリーブ PS2000
3M(スリーエム)(3件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681組(2個)当日出荷紫外線から肌を守る熱い夏場の強い味方 ひんやり素材、UVカット(UPF 50+)、吸汗速乾のクールアームスリーブです。特性UVカット、冷感、吸汗速乾材質ナイロン、ポリウレタン質量(g)45寸法(幅W×長さL)(mm)105×400
ワールドダクター(配管架台システム) D1仕様
ネグロス電工(1件のレビュー)¥489~税込¥538~1個当日出荷から16日以内出荷施工場所に応じたサイズに施工ができます。 金具の附属品がボルト締めの為、スパナ1本で組み立てができます。 ケーブルラックや冷媒管ラック、配管、配線など様々な用途に使用できます。 短尺ダクターを用いることで切断、穴あけの手間が省けます。
ステンレスミラー 角型
信栄物産(3件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981台当日出荷から4日以内出荷ワレない・サビない・ヒズマない。外観・デザイン性にも配慮した色調です。用途駐車場出入り口に。構内の安全確認に。私道での死角確認に。仮設設置用に。型式角型仕様●壁・ポール用金具付●フード付(ステンレス)●ワレない・サビない・ヒズマない付属品壁・ポール用金具取付可能対象ポール、壁面タイプカラー枠の色黒材質(ミラー)ステンレス材質(枠)塩化ビニル材質(金具)鉄(ユニクロ)使用場所屋内・屋外兼用材質(裏板)ステンレス適合ポール径(Φmm)34~50.8
小形セーフティ・ドアスイッチ D4NS
omron(オムロン)¥3,198~税込¥3,518~1個当日出荷から85日以内出荷多接点、省工数、微小負荷対応の次世代セーフティ・ドアスイッチ。接点構成は従来の1NC/1NO、2NCに加え、2NC/1NO、3NCの3接点タイプを品揃え。省工数を実現し、交換作業を容易にする、M12コネクタタイプも発売。接触信頼性が高いAuクラッド接点を標準化。一般負荷、微小負荷どちらにも対応。取付方向(ヘッド)4方向取りつけ可(出荷時は正面方向)
真空保存庫 VSタイプ
加藤産業(5件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷高真空で鮮度をキープ!。85%以上の酸素を除去し、食品の酸化・腐敗を 強力に防止します。真空処理技術で食材に調味液を浸透させたり果肉などのエキスを抽出することができます。PUSHボタンを押すだけのワンタッチ・オープン。材質ストッパー/耐熱PS樹脂、蓋/強化PS樹脂、容器/強化PS樹脂、パッキン・弁等/シリコンゴム
EHコネクター ベース付ポスト
JST(日本圧着端子製造)(6件のレビュー)¥839税込¥9231袋(100個)当日出荷から7日以内出荷薄型設計 高い接触信頼性 誤挿入防止機構 作業性のよい圧着加工材質ベース:ナイロン66(UL94V-0)、黄銅・銅下地付すずめっき(リフロー処理)使用温度範囲(℃)-25~+85(温度上昇値を含む)定格電圧(V)250耐電圧AC800V/1分間定格電流(A)3絶縁抵抗1000MΩ以上適合電線範囲 AWG(#)32~22
フリクションボールスイッチ
パイロット¥649税込¥7141本当日出荷から5日以内出荷どんな場面にも適応できる持ち歩き便利な筆記具”最強の1本” 「消せるフリクションインキ3色」「消えない油性インキ」を兼ね備えた、新しいFRIXION BALL SWITCH。 たとえ何か誤りがあったとしてもやり直せるという「消せる安心」と時間が経っても、しっかりと残るという「消えない自信」をこの1本で。寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)145×23.1×13.8最大径(Φmm)13.8インク色黒・赤・青
トランシーバー用 PTTロック付きイヤホンマイク (アイコム icom IC-DPR3 IC-DRC1MKⅡ IP500H などに対応) LS2ピン 無線機 インカム 用
ウェッジ¥2,998税込¥3,2981個欠品中タイプ:LS2ピンタイプ。対応機種:アイコム icom IC-DPR3 IC-DRC1MK2 IP500H など。EMP-A217-S2B
ZHコネクター ベース付ピン
JST(日本圧着端子製造)(5件のレビュー)¥139税込¥1531袋(10個)当日出荷から6日以内出荷圧着タイプで実装高さ5.6mm、厚さ3.5mmの小型化を実現。 ハウジングランス方式の採用で挿入作業性が高く、コンタクトはピンとの接触部中央にディンプルを設け、安定した接触性能を発揮。 圧接ZRコネクタと嵌合可能色アイボリーピッチ(mm)1.5材質(ベース)ガラス入ナイロン66・UL94V-0材質(ピン)黄銅・銅下地付すずめっき(リフロー処理)
日本自動車車体工業会型(S型) ダイヤモンドグレードタイプ
KOITO(小糸製作所)(4件のレビュー)¥4,198~税込¥4,618~1枚ほか当日出荷から12日以内出荷反射材をガラスビーズからダイヤモンドグレードへ変更したことで約3倍(メーカー比)の明るさを実現しました。 プリズムを反射素子とすることで反射シート面に隙間がなくなり、高性能の再帰反射を行うことが可能となりました。 耐久性に優れています。 初期の反射性能を長時間維持できる「スコッチライト」のダイヤモンドグレード反射シートを使用しています。さらに飛石、飛砂等の傷や高圧洗浄から表面を保護するオーバーレイフィルムを採用しています。 地球環境にも対応しています。本反射器の反射シートには、リサイクルできるプラスチックだけを使用しています。タイプダイヤモンドグレード穴径(Φmm)6.5
有接点センサスイッチ CS□B
コガネイ(2件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷配線方式2線式周囲温度(℃)0~60保存温度範囲(℃)-10~70リード線VCT0.3SQ×2芯×1500mm質量(g)60絶縁抵抗(MΩ)100 MIN.(DC500Vメガーにて、ケース-リード線端末間)耐電圧AC500V(50/60Hz) 1分間(ケース-リード線端末間)耐衝撃294.2m/s2(非繰返し)耐振動88.3m/s2(複振幅1.5mm・10~55Hz)
Releco リレーソケット
RELECO¥2,198税込¥2,4181個当日出荷から7日以内出荷保存温度(℃)-40~80RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~60アクセサリタイプソケット
XHコネクタ用ベースピン サイド型
JST(日本圧着端子製造)¥999税込¥1,0991セット(100個)当日出荷独創的なダブルリーフコンタクトを採用しました。 ベース付ポストはボックス型です。用途機器内配線用、電線対基板接続用の2.5mmピッチ材質黄銅・銅下地付すずメッキ(リフロー処理)、ベース:ナイロン66(UL94V-0)形状サイド型定格電流(A)3定格電圧(V)250使用温度範囲(℃)-25~85(温度上昇値を含む)絶縁抵抗(MΩ)1000以上耐電圧(V/min)AC1000適合電線範囲 AWG(#)28~22
フラワースタンプ台
新朝日コーポレーション(SACOS)¥799税込¥8791個当日出荷から6日以内出荷フタを見ればインキの色がひと目でわかるフラワーバリエーションと、鮮やかな発色で綺麗なスタンプが人気の秘密です。 インキに含まれる吸水成分により、空気中の水分を吸収して盤面は適度な潤いを保ちます。 盤面は布張り構造で再生樹脂を使用。ゆるみや型くずれを防いでいます。 ゴム印との適正が良く盤面を傷めない。インク水性染料インキ適合上質紙、PPC用紙、アート紙、コート紙繰り返し・詰め替え対応
【オーダー】ステンレス L型ブラケット 穴なし
ノーブランド(3件のレビュー)¥1,529~税込¥1,682~1個3日以内出荷から4日以内出荷素材のサイズを1mm単位で指定可能です。形状L型穴数0材種ステンレスサービス分類オーダー・加工
配管架台システム(D1仕様) ベース金具
ネグロス電工(2件のレビュー)¥639税込¥7031個当日出荷施工場所に応じたサイズに施工ができます。 金具の附属品がボルト締めの為、スパナ1本で組み立てができます。 冷媒管ラック、配管、配線など様々な用途に使用できます。 短尺ダクターを用いることで切断、穴あけの手間が省けます。材質高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)ボルト、座金/ステンレス鋼製適合(支柱ダクター)SD-D1、SD-D2
イーエスタンプ台
新朝日コーポレーション(SACOS)¥899税込¥9891個当日出荷から6日以内出荷極細表面布と速乾タイプ顔料インキで、ツブレ・カスレが少ないシャープな印影が得られます。 印影が素早く乾き、耐水・耐光・耐インキ消し・保存性に優れています。 フタを開けたままでも盤面は乾燥しません。 容器には再生樹脂を使用しています。 トレーシングペーパーには消ゴムで消去可能。インク油性染料インキ適合上質紙、PPC用紙、薄葉紙、和紙、トレッシングペーパー、木・布・皮革エコマーク認定認定グリーン購入法適合エコマーク認定番号17 112 219繰り返し・詰め替え対応
結束バンド用 メタル製手動式結束工具 締め付け強度設定付
PANDUIT(パンドウイット)¥37,980税込¥41,7781丁当日出荷から翌々日出荷作業者の手にかかる切断時の衝撃を最小化 人間工学に基づいた設計で、握りやすく、安全且つ迅速に結束作業が可能 引き金を引くと、予め設定した強度で締め付けて切断 ハウジングが金属製で頑丈質量(g)524
ジョイント金具19型S
TRUSCO(5件のレビュー)¥239税込¥2631個当日出荷手軽で多彩な組み合わせができる部材です。用途連結金具。自動車部品取り付け金具。形状19型S材質スチール穴径(Φmm)6.5表面処理黒塗装仕上げ板厚(mm)2長さL2(mm)-幅W(mm)19
スマホ タブレット落下防止リング iRing Slide
AAUXX¥2,998税込¥3,2981個当日出荷から5日以内出荷リングに指を通すだけで安定したグリップ感。画面の操作範囲も広がります。 持ちやすい角度、閲覧しやすい角度、リングを調整してお好みの角度で使えます。 吸着力が弱くなっても、水洗いで、吸着力が復活 iRingをスライドしてワイヤレス充電が可能厚さ(mm)9.5寸法(mm)28×86質量(g)15
クリックヒンジ HG-MPS2型
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥579税込¥6371個当日出荷メーカー4万回開閉試験をクリアしています。-10°、120°、170°の3箇所で仮保持します。軸の向きを水平・垂直にして使用できます。用途医療機器、計測機器、分析機器などの小型軽量扉材質(固定ブラケット、可動ブラケット)PBT樹脂、(キャップ)ABS樹脂仕様(クイックトルク)開き角度-10°、170°:26.0cN・m(2.65kgf・cm)/1ヶ開き角度120°:14.5cN・m(1.48kgf・cm)/1ヶ質量(g)6.9種類平蝶番型付加機能クリック推奨ねじなべ小ねじM4、またはなべタッピンねじ呼4RoHS指令(10物質対応)対応
プランタースタンド 2個入
TRUSCO¥669税込¥7361組(2個)当日出荷プランターの下にセットして使用します。底面の通気性を高め草花を守ります。ナメクジなどの不快虫の発生を抑えます。排水性・遮熱性が更にアップします。トラスコ品番364-3472材質スチール(ポリプロピレンコーティング)幅(mm)160高さ(mm)35奥行(mm)85取付可能幅(mm)145
アポロ爆音機
アポロ(1件のレビュー)¥46,980税込¥51,6781台当日出荷電子回路による音量調整機能付き。簡単・確実です。 入切スイッチ、音量つまみ、電池の残量が回路を開けずに操作、確認できる親切設計。 電子回路をボンベ上で固定できる保護カバー付き。 組立も簡単で、どなたでも安心してご使用いただけます。 点灯プラグは筒の底に付いていますので爆発力が増大します。対象動物鳥獣付属品電子コントロールボックス、調整器付電磁弁(ガス開閉弁)電源単1(4個)、プロパンガスボンベ(10kg)モード切替昼夜切替、間隔(1~8分)使用ガスプロパンガス寿命【単1電池】3~4週間(約3分間隔、音量中位)、【プロパンガスボンベ】約1ヶ月半以上
マークバンド
ニックス¥1,398税込¥1,5381袋(300個)3日以内出荷から65日以内出荷信頼性の高い恒久性マーカ。特殊工具により容易に装着。特殊インクによる鮮明な文字。電力等安定した高品質要求分野に最適。マーク種別 数字(0~9) 文字(A~Z) 特殊記号(+,-) 無地カラーバンド(赤・青・黄・緑・黒・白)材質66ナイロン
セレクタスイッチ AR22シリーズ
富士電機(21件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から23日以内出荷前締め構造 接点・トランスユニットの追加、交換もワンタッチ 2 方向配線で作業効率をアップ 短胴の奥行寸法 端子部IP2X対応品も用意 優れた接触信頼性 標準品で、海外規格の認定を取得 ブザーも用意保護構造操作部:IP65(防油形)フレーム丸フレーム取付穴径(Φmm)22.3±0.4、25.5±0.5操作部形状ツマミ形タイプ標準タイプ種類セレクタ耐電圧充電部対アース間・異極充電部間:AC2500V 1分間定格絶縁電圧(V)AC/DC600定格周波数(Hz)50/60端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)保存温度(℃)-40~80絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて)使用周囲温度(℃)-20~70(ただし、氷結、結露なきこと)電気的耐久性50万回以上(AC220V 6Aにて)・100万回以上(AC220V 3Aにて)短絡保護装置Fuse 15A定格インパルス耐電圧(kV)6汚染度(使用環境)3耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz定格通電電流(A)10開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)条件付短絡電流(A)1000相対湿度(%RH)盤内:45~85(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)500
【オーダー】ステンレス コの字型ブラケット 穴なし
ノーブランド(3件のレビュー)¥2,100~税込¥2,310~1個3日以内出荷から4日以内出荷素材のサイズを1mm単位で指定可能です。穴数0材種ステンレスサービス分類オーダー・加工
...