カテゴリ
- 物流用品(1,195)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(655)
- 農業機械(365)
- 制御機器(300)
- メカニカル部品(232)
- 切削工具(163)
- 配管・水廻り設備部材(120)
- バイク部品(94)
- 自動車純正部品(72)
- 測定用品(69)
- 作業工具(66)
- パソコン/周辺機器(63)
- バイク純正部品(57)
- 科学研究・開発用品(38)
- 自動車補修部品(38)
- FA担当者のオススメ新商品(37)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(33)
- 機構部品(33)
- 空調・照明・電設資材(28)
- 作業服(25)
- 学童・教育用品(21)
- フォークリフト・産機・建機用品(21)
- 電気材料(17)
- オフィス家具(17)
- 家電(17)
- 縫製用品(16)
- 船舶用品・漁業資材(15)
- 安全標識(15)
- 卓上消耗品(13)
- ねじ・ボルト・釘(11)
- 電動工具(11)
- バッテリー・電装(9)
- トラック純正部品(9)
- 建築金物(8)
- 建材・エクステリア(8)
- 厨房用品(7)
- 清掃用品(7)
- 印刷用紙/インク/印刷機(7)
- 事務用品(7)
- 空圧工具(7)
- 店舗什器・備品(6)
- カー用品(6)
- 油圧機器・油圧ホース(6)
- 測定関連サービス(5)
- ポンプ・送風機・電熱機器(5)
- 自転車部品(5)
- 溶接用品(4)
- 安全用品(4)
- 整備工具・収納(4)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
- 救急・衛生(3)
- 医療(3)
- 自動車用オイル・ケミカル(3)
- ガレージ機器・整備設備(3)
- 保管用品(2)
- 接着剤・補修材(2)
- 防災用品(2)
- クリーンルーム用品(2)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(2)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- 介護用品(2)
- 研磨材(2)
- 農業・園芸資材(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- テープ(1)
- 防犯用品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 住設機器(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 洗車・清掃(1)
- 完成車(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(3)
- KITO(キトー)(1,180)
- BIGM(丸山製作所)(352)
- SMC(296)
- コガネイ(134)
- PISCO(ピスコ)(115)
- ニッセイ(98)
- CKD(59)
- ホンダ(55)
- MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(55)
- YAMAHA(ヤマハ)(53)
- omron(オムロン)(41)
- 住友電工ハードメタル(37)
- 近藤製作所(33)
- IDEC(和泉電気)(32)
- 東洋バルヴ(25)
- MAZDA(マツダ)(25)
- リケン(24)
- 京セラ(23)
- 三ツ星ベルト(22)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
「s3-020」の検索結果

マグネットシート マットタイプ
(86件のレビュー)¥359税込¥3951枚当日出荷油性ペンでスラスラ書け、ハサミで簡単にカット出来ます。マットタイプなので、壁に貼り付けた際のギラつきが気になりません。滑らかな磁気面で、貼り付ける場所に傷がつきません。 等方性マグネット。厚さ(mm)0.8材質(表面/裏面)PVC/ゴムマグネット
小型漏電ブレーカ 電灯・分岐用
Panasonic(パナソニック)(21件のレビュー)¥5,398税込¥5,9381台当日出荷幅(mm)32質量(kg)0.09高さ(mm)70奥行(mm)56(レバー含む)端子形状ソルダーレス端子 当て金付端子使用周囲温度(℃)-10~50締付トルク(N・m)1.6~2.0動作時間0.1秒以内フレーム(AF)30接続可能電線 撚線(mm2)5.5~8接続可能電線 単線(Φmm)1.6~2.6
ダスポン排水口用
白元¥809税込¥8901個当日出荷紙漉き製法で作った不織布和紙タイプ。細かいゴミもしっかりキャッチ。水にぬれても丈夫で破れにくい。燃やしても有毒ガスが発生しません。置き方によって縦置き、横置き、どちらでも取り出せます用途キッチンの排水口用ごみ受けトラスコ品番705-4862材質古紙パルプ リサイクル繊維厚さ(mm)10.5色白エコマーク認定認定縦(mm)24横(mm)13エコマーク認定番号05 128 011メッシュ(mm)1.5以下
セットカラーステンレス SUS
MIYOSHI(小西製作所)(2件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷から3日以内出荷種別スタンダード材質(本体)ステンレスSUS304、(六角穴付止めネジ)/ステンレスSUS304
NBシャフト 中実軸 SUS440C相当
NB(日本ベアリング)(1件のレビュー)¥47,980税込¥52,7781本当日出荷から26日以内出荷材料はSUS440C相当(マルテンサイト系ステンレス鋼)を使用、焼なまし、焼入れ、焼戻しを行っています。 熱処理技術により軸方向、円周方向において有効硬化層が一定です。材質SUS440C相当形状中実
ダイベストDBS02 ブシュ DBS
大同メタル工業(5件のレビュー)¥149税込¥1641個当日出荷から7日以内出荷環境にやさしい鉛フリー材料で、潤滑剤が全くいらない「完全無給油軸受」です。 ポリアセタール樹脂(POM)と親油性繊維および特殊充填剤と油からなる材料で、射出成形により複雑な形状が可能で、含油POM材による良好な摺動特性をあわせ持ちます。 無潤滑下で低摩擦係数と耐摩耗特性を持ちます。 高速・無潤滑での使用ができます。 低摩擦係数でスティック・スリップが起きません。 射出成形による複雑な形状が可能です。 ミス・アライメントの許容能力に優れています。 使用可能温度範囲が広範囲です。長さ公差(mm)0/-0.3
溶接テーブル ”NOMAD”
SHT¥22,980税込¥25,2781台当日出荷安全に持ち運び可能な、多用途溶接テーブルです。テーブルの高さは660~810mmの範囲で調節可能です。テーブル表面には28 mmの溝が3つあり、テーブル上のどの位置でもクランプを挿入することができます。トラスコ品番650-1045材質スチール、ゴム寸法(mm)天板幅760×奥行510×厚さ25本体高さ(mm)660~810
チェーン&スプロケット3点セット
SUNSTAR(サンスター)(3件のレビュー)¥17,980~税込¥19,778~1セット3日以内出荷から20日以内出荷スプロケットとチェーンが車種別にセットになった製品。純正歯数、チェーンリンク数がどれを買えば良いのかわからない方には特にお勧め。 チェーンと前後のスプロケットがパッケージングされたお得な駆動系交換セット。純正時の前後スプロケット歯数にてセットアップされているため、選択に悩む必要性のない便利なアイテムです。チェーンは信頼のブランド製、スプロケットは真円度の高さの他、純正採用率の高さが安心のサンスター製。定期的な交換を薦められることの多い部品ですが、どれを選べば良いか悩んでいた方には特にオススメです!一部のモデルを除き、リアにはジュラルミン製のスプロケットを採用。純正と同様の丁数でも回転重量の低減によるハンドリングの変化が期待できます。
標準パイプSPS3020
スペーシア(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381本翌日出荷耐久性に優れ加工がしやすいパイプです。 防錆効果の高い溶融亜鉛メッキを使用しています。 耐候性、耐薬品性にすぐれたパイプです。 メタルジョイント使用で製作物の組み立て変更が可能です。材質溶融亜鉛メッキ鋼板管(AAS樹脂被覆)全長(mm)3020質量(kg)1.59肉厚(mm)0.7被覆AAS樹脂外径(mm)27.5内径(mm)24
アルビオン ステンレス スカルペル WSシリーズ
ジェイサージカル社1箱(10本)翌々日出荷から11日以内出荷ハンドル付きディスポメスなので開封すればすぐに使えます。メス刃は国際規格のBS2982 EN27740 ISO7740に基づく品質で製造。医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:22100BZX00726000一般的名称単回使用メス医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク高
薄型防水フラットハンドル
TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)¥3,880~税込¥4,268~1個当日出荷から7日以内出荷取付け面から止め金までの奥行13~~22mmの超薄型 防水タイプ(Oリング・シートパッキン使用) 防錆アップのサチライトクロムめっき(25μm) 耐火・耐熱・耐塩・耐酸 左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替ができます。)用途キュービクル・配分電盤・制御盤付属品キー2本・ビスセット・専用止め金・取付け板
スプライン軸 TS形
ツガミ¥17,980税込¥19,7781本当日出荷から7日以内出荷材質S45C硬度ブリネル 160±5%表面処理焼き入れ等はしておりませんマタギ歯数2マタギミゾ幅の寸法差(mm)+0.035~0
スタッド防水ハンドル
TAKIGEN(タキゲン)¥2,080税込¥2,2881個当日出荷止め金の取付け位置が調整できます。 クロムめっきは耐食性に優れたマイクロポーラスクロムめっき仕上げ 左右兼用型用途配分電盤・大型キュービクル・制御盤付属品大ナット・ビスセット・キー2本材質亜鉛合金(ZDC)表面仕上げクロムめっき(MZCr)
ガラスビーズ
伊藤機工¥9,998税込¥10,9981袋(20kg)3日以内出荷原料はソーダライムガラスを使用。中国からの輸入品なので安価用途各種部品、金型、製品の研磨、クリーニング、仕上げ加工材質ソーダライム系ガラス形状球状硬度高硬度
超硬センターリングエンドミル90°
WIDIN¥3,998~税込¥4,398~1本当日出荷から翌々日出荷センターリング作業及び角面取り、側面切削を同時加工が出来る多機能超硬エンドミルです。HRC50までの中硬度硬、プリハードン鋼、鋳鉄など多様なワーク加工が可能です。用途炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・銅・鋳鉄材質超微粒子刃数2先端角(°)90表面処理ノンコートねじれ角(°)30
まもれーる・透明スリムくん
TERADA(寺田電機製作所)(1件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381個当日出荷”カギ付透明カバー”で壁コンセントや壁スイッチの状態がひと目で分かり、盗電やイタズラから守ります! IPX4の防水性能。 カギは利便性を考慮し、200番キーと互換性を持たせました。 透明カバーなので、カバー内部の状態を閉じたままで確認可能です。 「フロントパネルはコンセント用とワイドハンドルスイッチ用の2種類を付属! スイッチカバーとしてもご使用頂けます。付属品カギ×1仕様カギ付セキュリティカバー色クリア寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)パッキン不使用時:70×140.5×19.5、パッキン使用時:73.2×142.1×22.5防水性IPX4
セパレートカラー ダンパー付タイプ
岩田製作所¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷から翌々日出荷機械の組立時やメンテナンス時に便利なセパレート構造のセットカラーです。 スラスト力が強く、シャフトに傷が付きにくいタイプです。 ウレタンを貼り付けた、ストッパーに最適なセパレートカラーです。ウレタンにより衝撃音を低減します。種別セパレート硬度ショアA70(ダンパー)RoHS指令(10物質対応)対応
禁油処理ボールバルブ(ステンレス)
ハマイ¥19,980税込¥21,9781個当日出荷大流量・フルボア相当のステンレス製ボールバルブです。炭化水素系洗浄機で部品ごとに脱脂洗浄を行い、乾燥後、素手でグリス等の油分を一切使用せず組み上げ、個包装にて出荷いたします。水処理・食品関連設備など、油分管理が必要な分野での使用に最適です。用途水・油・ガス用。材質ステンレス(SCS14)使用温度範囲(℃)-20~160(不凍)接続RC×RC最高許容圧力(MPa)3.92適合流体水・油・ガス等バルブ種類ボールバルブ
オイルレスフランジカーボン皿ボルト穴付ブッシュ
ノーブランド¥3,500税込¥3,8501個3日以内出荷仕様高力黄銅ベース固体潤滑剤埋込形状フランジカーボン皿ボルト穴付ブッシュ使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+200定期潤滑:-40~+150取付穴数2許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1000]定期潤滑:3.25[2000]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29[296]許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.5[30]定期潤滑:1.0[60]
3/8"(9.5mm)SQ. 3重4角ビットソケット(XZN規格)レールセット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥13,980~税込¥15,378~1セット(7点組)ほか当日出荷から5日以内出荷差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.差込角(mm[inch])9.5 [3/8]先端形状3重4角レール(mm)200RoHS指令(10物質対応)対応
無給油エジェクタガイドブッシュ
ノーブランド¥4,898税込¥5,3881個3日以内出荷材質高力黄銅ベース、固体潤滑剤埋込使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+200、定期潤滑:-40~+150許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1000]、定期潤滑:3.25[2000]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29[296]許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.5[30]、定期潤滑:1.0[60]ツバ厚T(mm)4
洗浄液用ストレート型フランジヒーター
八光電機¥73,980税込¥81,3781個3日以内出荷洗浄液用ストレート型フランジヒーターは、洗浄液の加熱に際し、ヒーター表面に付着する炭化物、その他の汚れの除去性を良くし、耐食性を向上させたヒーターです。 ヒーターシースは耐食性ステンレス鋼(SUS316L) を使用し、ストレート型であるためプラグヒーターに比べて、付着物の除去作業が容易です。 フランジ付のため、管体への取付けが容易で確実です。フランジのサイズは、JIS規格となっております。 ターミナルキャップはOリングを使用した防水構造のため電気的に安全です。仕様洗浄液用タイプフランジタイプ材質(キャップ)アルミ鋳物(塗装)使用液洗浄液材質(ガスケット)ノンアスベスト(t2)材質(フランジ)SUS316L(ステンレス)発熱密度(W/cm2)表面容量:5.5呼び圧力フランジ:5KフランジサイズJIS 50A
...