カテゴリ
- 農業機械(1,818)
- 物流用品(1,271)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(570)
- バイク部品(382)
- 制御機器(366)
- 安全標識(317)
- 切削工具(281)
- 配管・水廻り設備部材(248)
- パソコン/周辺機器(220)
- メカニカル部品(207)
- 自動車補修部品(157)
- 作業工具(146)
- 測定用品(115)
- 家電(83)
- FA担当者のオススメ新商品(77)
- 事務用品(76)
- 機構部品(73)
- 作業服(65)
- 空調・照明・電設資材(62)
- クリーンルーム用品(62)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(56)
- 油圧機器・油圧ホース(55)
- トラック用品・パーツ(41)
- ねじ・ボルト・釘(35)
- 船舶用品・漁業資材(35)
- 科学研究・開発用品(35)
- 建築金物(34)
- 電気材料(32)
- カー用品(27)
- 電動工具(27)
- 整備工具・収納(23)
- オフィス家具(20)
- 学童・教育用品(18)
- バッテリー・電装(17)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(13)
- 鈑金・塗装(13)
- 研磨材(13)
- 安全用品(12)
- 縫製用品(10)
- 自転車部品(9)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(8)
- ポンプ・送風機・電熱機器(8)
- 自転車整備工具・アクセサリー(8)
- 空圧工具(8)
- 保管用品(7)
- 溶接用品(7)
- 医療(7)
- 梱包用品(6)
- 卓上消耗品(6)
- 清掃用品(6)
- 塗装・養生・内装用品(6)
- フォークリフト・産機・建機用品(6)
- 厨房用品(5)
- 測量用品(土木/建設)(5)
- 印刷用紙/インク/印刷機(5)
- はんだ関連・静電気対策用品(4)
- 防犯用品(4)
- 防災用品(4)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(4)
- 建材・エクステリア(4)
- トラック輸送・安全用品(4)
- 塗料(3)
- 介護用品(3)
- 救急・衛生(3)
- 洗車・清掃(3)
- 安全靴・作業靴(3)
- 農業・園芸資材(3)
- 店舗什器・備品(2)
- 接着剤・補修材(2)
- 自動車純正部品(2)
- 自動車用オイル・ケミカル(2)
- 安全保護具(2)
- 農具(2)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
- ガレージ機器・整備設備(1)
- マスク(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(6)
- BIGM(丸山製作所)(1,801)
- KITO(キトー)(1,256)
- SCREENクリエイティブコミュニケーションズ(310)
- PISCO(ピスコ)(193)
- コガネイ(167)
- CKD(96)
- ADVANTEC(95)
- omron(オムロン)(75)
- フジトク(59)
- ダイヤトレンド(59)
- ニッセイ(58)
- トーステ(57)
- NAKANO(50)
- IDEC(和泉電気)(46)
- AFAM(アファム)(45)
- DAYTONA(デイトナ)(42)
- GALESPEED(ゲイルスピード)(42)
- SUS(エスユーエス)(38)
- brembo(38)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む
「s3-04」の検索結果

OPP袋 クリスタルパック S(テープなし)
HEIKO(218件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1パック(100枚)ほか当日出荷から3日以内出荷信頼の国産フィルムを材料とし、透明度も抜群なOPP袋です。S(サイドシール)シリーズは封緘テープは付いておりません。食品衛生法規格基準適合商品です。
NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ ストレートプラグ
七星科学研究所(65件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷から3日以内出荷メタルコネクタの基本形でさまざまな回路に使用。堅牢で単純な構造のため機械的・電気的に安定。シェルは強度に優れた亜鉛合金を採用。はんだ付け結線で専用工具は不要。形状ストレート種類丸型使用温度範囲(℃)-40~+120規格電気用品安全法材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴムコンタクト形状メス結線方法はんだ
NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ パネル取付レセプタクル
七星科学研究所(35件のレビュー)¥699税込¥7691個当日出荷から41日以内出荷メタルコネクタの基本形でさまざまな回路に使用。堅牢で単純な構造のため機械的・電気的に安定。シェルは強度に優れた亜鉛合金を採用。はんだ付け結線で専用工具は不要。仕様正芯(機器側)形状ストレート種類丸型使用温度範囲(℃)-40~+120規格電気用品安全法コネクタ形状レセプタクル材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴムコンタクト形状オス結線方法はんだ
鉛フリーハンダ(Sn-Ag系)
ホーザン(8件のレビュー)¥5,598税込¥6,1581巻当日出荷Sn-Ag系ハンダは、耐蝕Eビット使用時の腐食や焼き付きが少ない鉛フリーハンダです。また、Sn-Cu系に比べ融点が低くリフロー作業に適しています。成分Sn-3Ag-0.5Cu比重7.4固相/液相温度(℃)217/220RoHS指令(10物質対応)対応
NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ ストレートプラグ
七星科学研究所(18件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から11日以内出荷メタルコネクタの基本形でさまざまな回路に使用。堅牢で単純な構造のため機械的・電気的に安定。シェルは強度に優れた亜鉛合金を採用。はんだ付け結線で専用工具は不要。形状ストレート種類丸型使用温度範囲(℃)-40~+120規格電気用品安全法コネクタ形状PM(オス)材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴムコンタクト形状オス結線方法はんだ
スラストベアリング(スラストワッシャ) AS
IKO(日本トムソン)(15件のレビュー)¥259税込¥2851個当日出荷から4日以内出荷スラストベアリングは、精密加工された保持器ところを組み合わせた、小さなスペースで大きな負荷能力を持つ剛性の高い軸受です。寸法s(mm)1幅s(mm)1
Φ25 TWSシリーズ ASS形/矢形ハンドル セレクタスイッチ
IDEC(和泉電気)(13件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷から31日以内出荷定格絶縁電圧(V)600定格通電電流(A)10
NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ パネル取付レセプタクル
七星科学研究所(11件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷から3日以内出荷メタルコネクタの基本形でさまざまな回路に使用。堅牢で単純な構造のため機械的・電気的に安定。シェルは強度に優れた亜鉛合金を採用。はんだ付け結線で専用工具は不要。形状ストレート種類丸型使用温度範囲(℃)-40~+120規格電気用品安全法コネクタ形状レセプタクル材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴムコンタクト形状メス結線方法はんだ
EXゴールドドリル ステンレス・軟鋼用 スタブ形 EX-SUS-GDS
OSG(オーエスジー)(43件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081本当日出荷から4日以内出荷材質高バナジウムハイス(高速度鋼)HSSE公差h8被削材低炭素鋼軟鋼、中炭素鋼、ステンレス鋼、銅合金、アルミ展伸材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金精度h7表面処理TiNコーティングねじれ角(°)35~40
ソケット ステンレス製ねじ込み管継手
吉年(17件のレビュー)¥799~税込¥879~1個当日出荷から5日以内出荷材質ステンレス(SUS304)形状ソケット(ストレート)使用温度範囲(℃)-20~220ねじの種類PSネジ使用流体水、油、空気、蒸気、ガスなどRoHS指令(10物質対応)対応
NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ 中継アダプタ
七星科学研究所(10件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷から32日以内出荷メタルコネクタの基本形でさまざまな回路に使用。堅牢で単純な構造のため機械的・電気的に安定。シェルは強度に優れた亜鉛合金を採用。はんだ付け結線で専用工具は不要。種別Ad中継アダプタコンタクト形状正芯(ピンコンタクト)
ヘキサゴンソケット 差込角9.5
TRUSCO(24件のレビュー)¥389税込¥4281個当日出荷ラチェットハンドルに差し込んで、六角穴付ボルトの締め付けがすばやく行えます。材質はクロムバナジウム鋼です。材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)差込角(mm)9.5表面処理三価クロムメッキ
電極棒セット F03-□
omron(オムロン)(8件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081セット当日出荷電極棒、接続ナット、ロックナットを組合わせたセット形式です。セット内容電極棒(形F03-01)×1本/接続ナット(形F03-02)1個/ロックナット(形F03-03)×2個質量(g)約190
保護メガネ VS-304F
ミドリ安全(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷すっきりデザインのオーバーグラス付属品専用ポーチ形状二眼型質量(g)36レンズ色クリア寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)165×52×177機能曇り止め/メガネ併用可/角度調整可テンプル色グリーン材質(レンズ)ポリカーボネート(両面曇り止めコート(高性能V+コート))材質(テンプル)プラスチック
吸着ホワイトボードシート
TRUSCO(6件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681枚当日出荷ガラスやアルミなど、平滑な面であれば貼り付けられます。マグネット使用可能です。吸着面の汚れを濡れ雑巾で拭き取ると、吸着力が復活し、繰り返し使用できます。付属品ラーフル1個、マーカーペン(黒・赤各1本)、マグネット式ペントレー1個材質ホワイトボード面:PET、中芯:鉄粉シート、吸着面:アクリル発泡体厚さ(mm)1色白種類壁掛け・無地繰り返し・詰め替え対応
SG-ESS ショートドリル
NACHI(不二越)(9件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781本当日出荷から5日以内出荷鋼からステンレス鋼、アルミまで、高速・高能率加工ができます。用途構造要綱、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、アルミニウム合金
ローラーバケスペアスリム万能用3本入
アサヒペン(6件のレビュー)¥469税込¥5161袋(3本)当日出荷軽量・コンパクトなローラーで、小面積やタッチアップの塗装に適しています。 毛丈は中毛で平面から多少の凹凸面などに塗れる万能タイプ。用途コーナ、入隅、狭い所の塗装にサイズスモール種類ローラー材質(ローラー部)ポリエステル、ポリプロピレン材質(柄部)ポリエステル、ポリプロピレン主な用途万能用(多用途)RoHS指令(10物質対応)対応
AG-SUSドリル ショート
NACHI(不二越)(15件のレビュー)¥969税込¥1,0661本当日出荷から5日以内出荷ばらつきの少ない安定した高能率加工が可能 ステンレス加工に最適な溝形状と先研ぎ形状 新開発の高合金ハイス 耐熱性と耐摩耗性を備えたAGコートを採用用途オーステナイト系ステンレス鋼・マルテンサイト系ステンレス鋼・フェライト系ステンレス鋼・構造用鋼、低炭素鋼、銅合金などに最適材質高合金ハイス(高速度鋼)FMX被削材オーステナイト系ステンレス鋼、マルテンサイト系ステンレス鋼、フェライト系ステンレス鋼、構造用鋼、低炭素鋼、銅合金先端角(°)135ねじれ角強ねじれ直径許容差h7
ゆかづか 合板タイプ
城東テクノ(18件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷すぐれた荷重性能を軽量の樹脂製で実現 伸縮自在、大引のレベル調整が簡単です。 簡単な操作で施工性を高め、腐朽・蟻害の恐れもありません。材質66ナイロン(大引受:防虫・防腐・防蟻処理済構造用合板、ロック受:ポリアセタール)色(柄)ブラック
平台車 木製 PP+PVC車輪 全面すべり止め
(12件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281台当日出荷エッジ部分にはゴムが巻かれているので傷や衝撃を抑えます。積載面にすべり止め加工がされているので、安定的な荷物の運搬が可能です。天板には持ち手部分があるので持ち運びの際に便利です。キャスターは4輪とも自在車を採用しているので移動がスムーズです。材質(車輪)PP+PVCブレーキ有無なしキャスター自在車×4個表面処理上面ニス塗装材質(すべり止め)合成ゴム持ち手穴(mm)125×35材質(荷台)ラワン合板スタッキング可否不可連結可否不可
オイルシール OS
IKO(日本トムソン)(13件のレビュー)¥979税込¥1,0771個当日出荷から5日以内出荷ニードルベアリング用シールは、鋼板のリングと特殊合成ゴムからなる断面高さの小さなシールです。型式OS
小形塗装絶縁形炭素皮膜固定抵抗器 CF
KOA(6件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1袋(100個)ほか当日出荷から62日以内出荷汎用のリードタイプ抵抗器です。 自動挿入が可能です。 各種フォーミングが可能です。 同一電力のチップ抵抗よりも耐パルス性が強い。 1/4Wの小形タイプ(CFS 1/4)があります。 欧州RoHS対応品です。材質SnCu使用温度範囲(℃)-55~155定格周囲温度(℃)+70RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±5
電極棒 F03-01
omron(オムロン)(7件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481個当日出荷から3日以内出荷長い電極棒が必要な場合は1mごとに接続ナットとロックナット(2個)で延長可能。長さ(m)1
Φ25 TWSシリーズ 押ボタンスイッチ(大形)
IDEC(和泉電気)(8件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881個当日出荷から15日以内出荷種類非照光式規格UL508、CSA C22.2 No.14、EN60947-5-1、GB14048.5保護構造IP65ボタン形状キノコ(大形)端子形状ねじ端子保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)本体形状一体形使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)25使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:8、DC48V:4、DC110V:2.2、DC220V:1.1、AC24V:10、AC50V:10、AC110V:10、AC220V:6、AC440V:2材質(リング)金属製(クロームメッキ)
プラスチックサポート
名取製作所(1件のレビュー)¥999税込¥1,0991袋(200個)当日出荷材料はポリアセタールを使用していますので耐熱性、耐薬品性に優れています。用途プリント基板と板金のスペーシング用支柱。材質ポリアセタール色白
六角穴付ボタンボルト(ステンレス/黒色)
エスコ(8件のレビュー)¥240税込¥2641袋(4本)当日出荷から翌日出荷アルカリ性黒染めのため、ススが全く発生せず、光沢部品類の黒染めに最適です。仕様並目ねじ材質ステンレス(SSブラックメッキ)穴の形状六角穴
NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ 中継アダプタ
七星科学研究所(4件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷から32日以内出荷メタルコネクタの基本形でさまざまな回路に使用。堅牢で単純な構造のため機械的・電気的に安定。シェルは強度に優れた亜鉛合金を採用。はんだ付け結線で専用工具は不要。種別AdFアダプタコンタクト形状逆芯(ソケットコンタクト)
オイルシール DS
IKO(日本トムソン)(16件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷から6日以内出荷ニードルベアリング用シールは、鋼板のリングと特殊合成ゴムからなる断面高さの小さなシールです。
Φ25 TWSシリーズ 押ボタンスイッチ(プッシュロックターンリセット形)
IDEC(和泉電気)(4件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷から15日以内出荷ボタンを押すとその状態でロックされ、ボタンを右に回すとリセットできます。種類非照光式規格UL規格(ファイルNo.E68961)、CSA規格(ファイルNo.LR21451)、EN規格(EN60947-1-1991、EN60947-5-1-1991保護構造IP65ボタン形状キノコ端子形状ねじ端子動作方式プッシュロック/ターンリセット保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)本体形状一体形使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)25使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:8、DC48V:4、DC110V/125V:2.2、AC24V:10、AC50V:10、AC110V/125V:10、AC220V/250V:6、AC440V:2材質(リング)金属製(クロームメッキ)
ACファンモータ
山洋電気(5件のレビュー)¥7,898税込¥8,6881台当日出荷から82日以内出荷厚さ(mm)51質量(g)1000タイプ大風量・高静圧タイプ・産業機器・電算機の周辺機器用に最適種類ACファン使用温度範囲(℃)-30~+60周波数(Hz)50/60スピードタイプ標準スピードモーターコンデンサモータ入力方式端子最大風量(m3/min)5.3/6.4(50Hz/60Hz)材質(フレーム)アルミニウム保存温度範囲(℃)-30~+70(結露なきこと)音圧レベル(dB)51/56(50Hz/60Hz)入力(W)(50/60Hz)27/25最大静圧(Pa)147/196(50Hz/60Hz)使用電圧範囲各型番ごとの電圧±10%材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-1)サイズ(mm)Φ170×150保護方式サマールプロテクト定格回転速度(min-1[r.p.m])2900/3500(50Hz/60Hz)期待寿命(時間)25000(60℃)、56000(40℃)絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz)1500(入力端子・フレーム間)
デジタル温度計SK-1260用センサー
佐藤計量器製作所(2件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781台当日出荷から4日以内出荷デジタル温度計SK-1260用オプションセンサです。目的・用途に応じて自由にセンサを選択できます。用途液体、粘性体、半固体用
...