カテゴリ

  • メカニカル部品(22)
  • 切削工具(13)
  • バイク純正部品(6)
  • 自動車補修部品(6)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
  • 油圧機器・油圧ホース(5)
  • 作業工具(5)
  • 制御機器(4)
  • 電気材料(4)
  • 機構部品(4)
  • 建材・エクステリア(4)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 自動車純正部品(3)
  • 空調・電設資材(2)
  • 空圧工具(2)
  • バイク部品(1)
  • 物流用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 防犯用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • 研磨材(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • トラック純正部品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「s3080」の検索結果

105件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
半球 キャップ コンドーテック半球 キャップコンドーテック(15件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷から9日以内出荷
鋼管構造用およびパイプによる施工のあらゆる用途に適します。
材質SS400
皿取錐(普通鋼) スターエム皿取錐(普通鋼)スターエム(10件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
当日出荷
皿ビス・ダボがぴったり収まる。
セット内容六角レンチ材質普通鋼(S55C)メッキ仕上げ全長(mm)82シャンク径(Φmm)六角軸6.35適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V/電気ドリル適正回転数(回転/分)3000以下
No.58S 皿取錐&埋木錐セット(普通鋼)メッキ仕上げ スターエムNo.58S 皿取錐&埋木錐セット(普通鋼)メッキ仕上げスターエム(7件のレビュー)
3,598税込3,958
1セット
当日出荷
ビスの下穴と皿取、埋め込み用の下穴あけが同時に出来て便利!埋め込み穴の木栓(木ダボ)作りに最適です。共木で木栓を作れば仕上りがきれい! 皿取錐と埋木錐はセットでお使いいただくとピッタリとあうサイズ設計になっています。
用途木材の下穴あけ、皿取・埋め込み穴加工を一度に行い。埋め木(ダボ)を作る材質普通鋼適正回転数(回転/分)3000以下長さ(mm)25(木栓最大長さ)シャンク径(Φmm)六角軸6.35適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上/電気ドリル
ボールバルブ用ロックアウト装置(調節式) MasterLOCKボールバルブ用ロックアウト装置(調節式)MasterLOCK
4,398税込4,838
1個
当日出荷
ボールバルブ用調節式ロックアウト装置(樹脂製)
用途直径13~51mmのバルブをロックアウトする場合に使用。適合径(Φmm)バルブ:13~51
NBシャフト 中実軸 SUS440C相当 NB(日本ベアリング)NBシャフト 中実軸 SUS440C相当NB(日本ベアリング)(1件のレビュー)
18,980税込20,878特価
1本
当日出荷から26日以内出荷
材料はSUS440C相当(マルテンサイト系ステンレス鋼)を使用、焼なまし、焼入れ、焼戻しを行っています。 熱処理技術により軸方向、円周方向において有効硬化層が一定です。
材質SUS440C相当形状中実
ミニガイドレール LAMP(スガツネ工業)ミニガイドレールLAMP(スガツネ工業)(6件のレビュー)
3,798税込4,178
1本
当日出荷
すべり特性の良い特殊ポリエチレン樹脂を使用しているため、グリスやオイルの塗布が不要です。特殊ポリエチレン樹脂は耐薬品性に優れ、各種化学薬品に対して安定しています。難燃性はUL94HBです。ガタつきの少ない予圧タイプのキャリッジもあります。レールはリサイクルが可能です。
種類リニア形材質(レール)アルミニウム合金材質/処理アルミ合金/シルバーアルマイト処理(両端は切断面につき素地)推奨取付ボルト六角穴付ボタンボルト(M4×長さ6以上)表面処理(レール)シルバーアルマイト処理
スタンダードソケット8mm S.E.K.(スエカゲツール)スタンダードソケット8mmS.E.K.(スエカゲツール)(1件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷から3日以内出荷
二面幅(mm)8材質クロームバナジューム鋼
シャワーヘッド SANEI(旧:三栄水栓製作所)シャワーヘッドSANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
939税込1,033
1個
当日出荷
標準タイプのシャワーヘッド,アダプター3個付き
材質ABS樹脂
チェーン&スプロケット3点セット SUNSTAR(サンスター)チェーン&スプロケット3点セットSUNSTAR(サンスター)(3件のレビュー)
17,980税込19,778
1セット
3日以内出荷から20日以内出荷
スプロケットとチェーンが車種別にセットになった製品。純正歯数、チェーンリンク数がどれを買えば良いのかわからない方には特にお勧め。 チェーンと前後のスプロケットがパッケージングされたお得な駆動系交換セット。純正時の前後スプロケット歯数にてセットアップされているため、選択に悩む必要性のない便利なアイテムです。チェーンは信頼のブランド製、スプロケットは真円度の高さの他、純正採用率の高さが安心のサンスター製。定期的な交換を薦められることの多い部品ですが、どれを選べば良いか悩んでいた方には特にオススメです!一部のモデルを除き、リアにはジュラルミン製のスプロケットを採用。純正と同様の丁数でも回転重量の低減によるハンドリングの変化が期待できます。
スペーサー(ジュラコン(R)スペーサー) MS-300-03Eシリーズ(M=3 ピッチ0.5) 廣杉計器スペーサー(ジュラコン(R)スペーサー) MS-300-03Eシリーズ(M=3 ピッチ0.5)廣杉計器
1,998税込2,198特価
1袋(50個)
当日出荷から8日以内出荷
ねじ径M3種別オネジ/メネジ材質ジュラコン(R)RoHS指令(10物質対応)対応
ソケット 3/8(9.5) 旭金属工業(旧:新日本ツール)ソケット 3/8(9.5)旭金属工業(旧:新日本ツール)(1件のレビュー)
639税込703
1個
当日出荷から3日以内出荷
12角のソケット形状になっており6角の形状よりボルト及びナットに対して容易に差込む事が出来ます。
用途六角ボルト・ナットの締結作業穴角12角差込角(mm[inch])9.5[3/8]材質Cr-VRoHS指令(10物質対応)対応
ユーティリティナイフブレード 30枚パック TOUGH BUILTユーティリティナイフブレード 30枚パックTOUGH BUILT
1,098税込1,208
1丁(30枚)
当日出荷
耐久性に優れた炭素鋼製で、長期間の使用が可能です。直線刃は、カーペット、段ボール、乾式壁、皮革、ゴム、ビニールフローリングなど、さまざまな素材を正確にカットできます。すべてのToughBuiltユーティリティ・ナイフに適合します。
トラスコ品番681-5562材質炭素工具鋼(SK5)全長(mm)65刃厚(mm)0.6
SYT スライドテーブル NB(日本ベアリング)SYT スライドテーブルNB(日本ベアリング)
37,555税込41,311特価
1個
当日出荷から121日以内出荷
SUS製ヘアキャッチャ MCS ショウエイSUS製ヘアキャッチャ MCSショウエイ
399,800税込439,780
1台
翌々日出荷から41日以内出荷
毛髪、砂利、木の葉等水中の異物を捕捉し、ポンプの保護及び異物除去をします。耐蝕性、強度等が優れており、錆びにくいSUS製を使用しています。
材質(本体)SUS304最高使用圧力(MPa)0.39
ステンレス製固定脚 KGS型支持脚 三鈴工機ステンレス製固定脚 KGS型支持脚三鈴工機
26,980税込29,678
1台
翌々日出荷から6日以内出荷
ローラコンベヤ用のステンレス脚です。軽荷重および中荷重用です。
用途樹脂、ステンレスコンベヤ用脚材質ステンレス製
パッキンセット/7・14MPa用油圧シリンダ用 ParkerTAIYOパッキンセット/7・14MPa用油圧シリンダ用ParkerTAIYO
36,980税込40,678特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
ディスクW (#80) イチグチディスクW (#80)イチグチ
148税込163
1個ほか
翌々日出荷から3日以内出荷
管内側や穴の周囲の最終サイズ調整用ディスクです。研磨布の周囲の切り込みが、ワークと研磨布をピッタリとフィットさせます。2層構造をしているので、耐久性にもすぐれています。ワーク直径よりも15~20%大きい直径のディスクをご使用ください。マンドレルは別売です。
用途管内径のアジャスト調整研磨バリ取りパイプの内面研磨種別ディスクW研磨材の構造研磨布最高回転数(min-1[r.p.m])3000最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000取り付け工具ハンドグラインダー (電気・エアー)・電気ドリル・ボール盤RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
オーバーヘッドシャワーセット KVKオーバーヘッドシャワーセットKVK
74,980税込82,478
1セット
4日以内出荷
肩まですっぽり入る幅広シャワー。中央は一気に散水する旋回流シャワーで、周りをストレートシャワーで覆う構造です。 2種類のシャワーの組み合わせにより、浴び心地の良いオーバーヘッドならではの爽快感が得られるシャワーを実現しました。また、幅の広いシャワーは肩まですっぽり入りますので、温まり感もあり、シャワーだけで全身が温まります。 シャワー位置が60°(片側30°)首振りができ、シャワーヘッドが24°(片側12°)傾斜できますので、ベストな位置でシャワーが浴びられます。
ホース長さ(m)1.6仕様フルメッキシャワーヘッドシャワー(eシャワー)、フルメッキハンドシャワー(eシャワーnf)、ニューハイメタルホース1.6m適合水栓なし(シャワーヘッドのみ)タイプ内地用のみ
フラットエルボ Panasonic(パナソニック)フラットエルボPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
879税込967
1個
3日以内出荷
被覆銅管を水平に90°曲げる部分に使用する化粧カバーです。
種類エルボ
パッキンセット/16MPa用薄形油圧シリンダ用 ParkerTAIYOパッキンセット/16MPa用薄形油圧シリンダ用ParkerTAIYO
19,980税込21,978
1個
当日出荷から10日以内出荷
材質(パッキン)-
アルミ加工高能率3枚刃スクエアエンドミル ユニオンツールアルミ加工高能率3枚刃スクエアエンドミルユニオンツール
5,299税込5,829
1本
当日出荷から9日以内出荷
ドリリングもできる高能率アルミ加工用
用途アルミ加工用材質超微粒子超硬合金(スーパーMG)刃数3
オーバーヘッドシャワーセット(角型)・左仕様 KVKオーバーヘッドシャワーセット(角型)・左仕様KVK
74,980税込82,478
1個
4日以内出荷
左仕様。水栓なし(シャワーセットのみ)。一般地用のみ。 メッキオーバーヘッドシャワー(eシャワー)角。メッキハンドシャワー(eシャワーNf)。 ニューメタリックホース1.6m/メッキハンガー。
ホース長さ(m)1.6
CMA2シリーズ マイクロシリンダ(CMA2-E~) CKDCMA2シリーズ マイクロシリンダ(CMA2-E~)CKD
9,380税込10,318
1個
当日出荷から17日以内出荷
アーチAH-7 車止め サンポールアーチAH-7 車止めサンポール
99,980税込109,978
1台
3日以内出荷から6日以内出荷
丸みのあるフォルムであらゆる環境にマッチするスタンダードタイプの車止めです。
用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,道路,公園,コンビニ,工場,病院仕様横桟付材質ステンレスタイプアーチ仕上H.L.#240ポール径(Φmm)60.5
アルミ用ソリッドエンドミル DIJET(ダイジェット工業)アルミ用ソリッドエンドミルDIJET(ダイジェット工業)
8,798税込9,678
1本
当日出荷から4日以内出荷
材質超硬合金
オーバーヘッドサスペンダー ヘラマンタイトン(旧:タイトン)オーバーヘッドサスペンダーヘラマンタイトン(旧:タイトン)
1,298,000税込1,427,800
1式
4日以内出荷
全自動結束システム ATS3080 オプション
種別ATS3080用オーバーヘッドサスペンダー(吊り下げ使用)
オイレス ガイドシャフト オイレス工業オイレス ガイドシャフトオイレス工業
13,980税込15,378
1個
5日以内出荷から40日以内出荷
ベンチマウントキット ヘラマンタイトン(旧:タイトン)ベンチマウントキットヘラマンタイトン(旧:タイトン)
1,698,000税込1,867,800
1式
4日以内出荷
全自動結束システム ATS3080 オプション
種別ATS3080用ベンチマウントキット(卓上設置用)
スーパーワンカットエンドミル DIJET(ダイジェット工業)スーパーワンカットエンドミルDIJET(ダイジェット工業)
8,598税込9,458
1個
当日出荷から4日以内出荷
スキャントロニクス CL4NX-J24 Plus SATO(サトー)スキャントロニクス CL4NX-J24 PlusSATO(サトー)
604,000税込664,400
1台
4日以内出荷
お客様の運用を止めない、真のユニバーサルプリンタが更に進化3.5インチのカラーLCDでヘルプ動画再生機能搭載の4インチラベルプリンターIoTを活用したリモート保守サービスSOS対応、予防保守機能で現場を止めない
用途生産工場での製品管理ラベル、生産ラインでの機器保証書、スキー場や遊園地でのチケット、園芸店、ホームセンターでの花タグ等、様々なラベルの発行が可能です型式CL4NX-J24 Plus質量(kg)約15.1(用紙・リボン・オプション含まず)周波数(Hz)50/60規格環境規格:国際エネルギースタープログラムVer2.0、RoHS規制対応、ノイズ規格:VCCI B対応OSWindows OS 32bit: 10、Windows OS 64bit: 11 / 10 / Server2022 / Server2019 / Server2016消費電力ピーク時:190VA/180W(30%印字) 待機時:27VA/22W入力電圧(V)AC100~240±10%(フルレンジ)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)271×457×321(突起物含まず)機能ガイダンス動画表示機能、LCD 30言語表示、清掃お知らせ機能、ヘッドチェック機能、カレンダ(オプション)、SNMPv3、パスワードロック、ロゴ・フォントダウンロード機能、LCD消灯機能、スタンバイ機能、ステータス返信機能インターフェース通信用:LAN 10BASE-T / 100BASE-TX (IPv4 / IPv6、SNMP v1~v3 MIB-II、FTP、NTP、LPR、DHCP、Http / Https)、USB2.0 Highspeed Type B、NFC、設定用:USB2.0 Highspeed Type A ※2ポートコード【2次元コード】QR コード(マイクロQR含む)、セキュリティQR、PDF417(マイクロPDF含む)、MAXIコード、GS1データマトリックス、データマトリックス(ECC200)、Aztecコードメモリー本体:最大679MB印字密度24dot/mm(609dpi)印字方式感熱/熱転写方式 兼用ラベルサイズ(mm)ロール:最大外径Φ265(Φ10インチ)印字速度最大 約152mm/秒(最大 6inch/秒)フォントビットマップフォント:英数字・記号・カナ:X20(5×9)、X21(17×17)、X22(24×24)、X23(48×48)、X24(48×48) / OCR(英数字・記号):OCR-A(15×22)、OCR-B(20×24)、漢字:(16×16、22×22、24×24、32×32、40×40[dot]) / 標準:JISX0208-1990 JIS 第1~第2水準 明朝 / ゴシック切替、拡張:JISX0213-2004 JIS 第1~第4水準 ゴシック / スケーラブルフォント:15 Scalable SATOFonts、 Multi-National Language Support(47Languages / Unicode)、 Single and Double Byte Fonts(Korean, Chinese, Japanese)バーコードUPC-A、UPC-E、JAN / EAN、CODE39、CODE93、CODE128、GS1-128(UCC / EAN128)、CODABAR(NW-7)、ITF、インダストリアル2of5、NECマトリックス2of5、MSI、カスタマバーコード、POSTNET、UPCアドオンコード、BOOKLAND 、USPSコード、GS1 DataBar Omnidirectional、GS1 DataBar Truncated、GS1 DataBar Stacked、GS1 DataBar Stacked Omnidirectional、GS1 DataBar Limited、GS1 DataBar Expanded、GS1 DataBar Expanded Stacked保存環境-20~60℃/30~90%RH(ただし、結露無きこと)※サプライ製品は除く使用環境条件ラベル(ハクリ以外):0~40℃/30~80%RH 、ラベル(ハクリ):5~35℃/30~80%RH (ただし、結露無きこと。サプライ製品は除く)インク【インクリボン幅】39.5、45、59、76、84、92、102、111、128mm、【インクリボン(その他仕様)】巻き方向:表 / 裏巻き兼用、紙管レス、最大600m有効寸法(mm)【印字】幅104×長さ400RoHS指令(10物質対応)対応バッファ仕様【受信バッファ】バッファニアフル2.0MB、バッファフル2.95MB、1.0MB合成シンボルGS1 DataBar Composite、GS1 DataBar Truncated Composite、GS1 DataBar Stacked Composite、 GS1 DataBar Stacked Omnidirectional Composite、GS1 DataBar Limited Composite、GS1 DataBar Expanded Composite、GS1 DataBar、Expanded Stacked Composite注:GS1 DataBarはRSSのことです。ラベル巻き方向:表 / 裏巻き兼用、用紙厚さ:80~268μm、紙管内径76mm / 101mm、ファンフォールドラベル(折りラベル)の対応用紙寸法(mm)【幅(共通)】22~128(台紙含み25~131、【長さ】連続:6~397、ティアオフ:17~397、カッタ:17~397、ハクリ:10~397(10~27は熱転写運用のみ)対応ソフトウェアラベル発行ソフトウェア:Multi LABELIST V5、Multi LABELIST V6
ダクトシステムキット・側板キット 内外電機ダクトシステムキット・側板キット内外電機
21,980税込24,178
1面
翌々日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ベースシステムキット・側板キット 内外電機ベースシステムキット・側板キット内外電機
19,980税込21,978
1面
翌々日出荷から9日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
アルミ用ソリッドエンドミル DIJET(ダイジェット工業)アルミ用ソリッドエンドミルDIJET(ダイジェット工業)
11,980税込13,178
1本
当日出荷から4日以内出荷
材質超硬合金
減速機 Fシリーズ(FS-30)両軸型 ニッセイ減速機 Fシリーズ(FS-30)両軸型ニッセイ
36,980税込40,678
1台
6日以内出荷
変速機タイプハイポイドギアとヘリカルギア取付方式中空軸枠番30出力(kW)0.2種類減速機RoHS指令(10物質対応)対応
エンドミル 超硬S 多刃 SES MOLDINO(旧:三菱日立ツール)エンドミル 超硬S 多刃 SESMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
27,980税込30,778
1本
7日以内出荷
材質超硬
ソケットレンチ  ヘッダー付 旭金属工業(旧:新日本ツール)ソケットレンチ ヘッダー付旭金属工業(旧:新日本ツール)
649税込714
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
12角のソケット形状になっており6角の形状よりボルト及びナットに対して容易に差込む事が出来ます。
用途六角ボルト・ナットの締結作業差込角(mm)9.5RoHS指令(10物質対応)対応
(20692)R/マフラーG/K ニッサン(20692)R/マフラーG/Kニッサン
1,698税込1,868
1個
5日以内出荷