カテゴリ

  • 農業機械(17)
  • メカニカル部品(6)
  • 自動車補修部品(4)
  • 切削工具(3)
  • 測定用品(2)
  • 家電(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 制御機器(1)
  • 電気材料(1)
  • 作業工具(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「s30c12」の検索結果

関連キーワード
38件中 138
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エホマL型クランプ(強力型)スタンダードタイプ TRUSCO

    エホマL型クランプ(強力型)スタンダードタイプ

    TRUSCO
    9,998税込10,998
    1丁
    当日出荷
    種類Lクランプ・F型クランプアゴの深さ(mm)120材質(本体)特殊鋼
  • カプリコンlimX XGT・XGSシリーズ NBK(鍋屋バイテック会社)

    カプリコンlimX XGT・XGSシリーズ

    NBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)
    5,698税込6,268特価
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    許容偏角(°)1.5材質(本体)A2017種類ゴムタイプ
  • AC入力電源(AC-DCコンバータ) TDKラムダ

    AC入力電源(AC-DCコンバータ)

    TDKラムダ
    4,798税込5,278
    1個
    3日以内出荷から11日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 精密バネ軸継手 LASシリーズ 酒井製作所

    精密バネ軸継手 LASシリーズ

    酒井製作所
    4,998税込5,498
    1個
    3日以内出荷から27日以内出荷
    最高回転数(min-1[r.p.m])10000材質A2017種類ディスクタイプ材質(ボルト)SCM435/SWCH
  • 銅テープ遮へい付制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル CVV-S SFCC(旧:昭和電線)

    銅テープ遮へい付制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル CVV-S

    SFCC(旧:昭和電線)
    29,980税込32,978
    1巻(10m)ほか
    8日以内出荷
    工場、発変電所等の制御回路に使用され、絶縁体、シースにビニルを使用した一般的な遮へい付制御用ケーブルです。
    用途600V以下の制御用
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    1,480税込1,628
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • 18650型 リチウムイオン充電池 3600mAh 保護回路付 GOODGOODS(グッド・グッズ)

    18650型 リチウムイオン充電池 3600mAh 保護回路付

    GOODGOODS(グッド・グッズ)(24件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    ・各種保護回路付き:過放電保護設置、過充電保護設置、過電流保護設置など ・充放電サイクル500回以上 ・大容量!3600mAh
    用途18650型リチウム電池を使用する商品各種。LEDライト・ハンディライト・ランタンなどRoHS指令(10物質対応)対応直径×長さ(mm)約18×70
  • 18650型  充電式リチウムイオン電池専用充電器(4本タイプ) GOODGOODS(グッド・グッズ)

    18650型 充電式リチウムイオン電池専用充電器(4本タイプ)

    GOODGOODS(グッド・グッズ)(9件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    ・スライド式の接点だから16340(RCR123)のような短い電池から18650のような長い電池まで充電が可能 ・4本充電池同時に充電可能 ・容量の異なる充電池にも同時充電可能
    用途リチウムイオン電池の充電用本数4本セット内容マルチAC充電器本体、ケーブル材質プラスチック質量(g)176出力電圧(V)DC4.2/500mA、Max×4入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×144×35対応機種(懐中電灯)ED80、ED70、ED90、ED68、ED57、ED25-S、ED45-F、ES-30H、ES-40M、ES-65T、ES95、TZ13、TZ32、TZ51、T7-D3X、(充電式投光器)GH10-S、GH12-2、GH30-X、GH36-1、YC-05W、LS80-T、(ソーラーライト)TYH-5、TYH-09、TYH-20C、TYH-25T、TYH-21R、TYH-32L、TYH-10P、TYH-16M、(ヘッドライト)HL66、HL77、HL80、HL90対応Li-ion:18650、16340(RCR123)、17670、18490、17500、17335、14500、10440、22650、26650機能短路(ショット)機能、過電流保護、過電圧保護、電池起動、電量の保つ機能、過熱保護ランプ(充電指示)充電中:赤ランプ常時点灯、充電完了:緑ランプ常時点灯RoHS指令(10物質対応)対応充電可能本数(同時)4
  • 疾風(はやて) 大型ハンディブロワ-充電式 GENTOS

    疾風(はやて) 大型ハンディブロワ-充電式

    GENTOS
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷
    ジェントス史上最大風力のブロワーが登場!!!。現場での持ち運びが便利なコードレス、USB Type-Cコネクタ充電式ブロワー。風速は最大68m/s。回転数は最大35,000RPMハイスペック。風が出る面が従来の小型ブロワーより大きく、使用用途が大きく広がる。最大風速68m/sの高出力と4段階の風速調整機能を備え、粉塵の吹き飛ばし、工具や作業スペースの清掃、。水滴除去など、建築現場や屋外作業における実用性を重視した仕様。モード:回転数/風速/時間。Boost: 35,000RPM/68m/s, 13min。Hi: 31,000RPM/52m/s, 22min。Mid: 23,000RPM/36m/s, 30min。Low: 15,000RPM/12m/s, 50min。充電時間: 3h。アクセサリー USB-C Cable(85cm)
    用途工場での製造時の様々な異物飛ばしに/切粉や残塵の除去に/オフィス等で使用されるエアゾール缶の代わりに/クルマ洗車の部分仕上げに/ホコリ厳禁な場所での使用に/細かな場所の清掃に/水で濡れたテントの水飛ばしに/リールの水飛ばしに/火起こしに(弱モード)付属品USB Type-Cケーブル(85cm)材質ABS質量(g)890スイッチオペレーション:電源ON →主電源スイッチを長押し(上のボタン) →インジケーターパネルが点灯します。・電源OFF →電源ONの状態で主電源スイッチを長押し(上のボタン) →インジケーターパネルが消灯します。・モード変更 →スイッチを短押しでモード変更。(下のボタン) 止→弱→中→強 スイッチを長押しでブーストモード起動 長押しを辞めると元のモードに戻る。・LEDライトON/OFF →動作中に主電源スイッチを短押しでON/OFFの切り替え。(上のボタン)対応バッテリーインジケーター:バッテリー残量に応じて、バッテリーインジケーター/チャージングインジケーターのグリーンライトが順次消灯します。電源ON時、バッテリー残量が100%の場合、4桁すべてのグリーンライトが点灯しています。バッテリー残量75%の場合、左から1~3桁目のグリーンライトが点灯します。バッテリー残量50%の場合、左から1~2桁目のグリーンライトが点灯します。バッテリー残量25%の場合、左から1桁のグリーンライトが点灯します。バッテリー残量5%の場合、低バッテリー警告として、バッテリーインジケーター/チャージングインジケーターのグリーンライトが点滅します。バッテリー残量0%になると、デバイスは自動的にシャットダウンします。寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)74×335×122.2バッテリー内蔵リチウムイオン充電池バッテリー電圧(V)21.6保証期間1年間充電時間(時間)3(5V2Aアダプター使用時、付属Type-Cケーブルにて)モードモード:回転数・風速・時間Boost:35000RPM・68m/s・13minHi:31000RPM・52m/s・22minMid:23000RPM・36m/s・30minLow:15000RPM・12m/s・50minバッテリー容量(mAh)4000バッテリー容量(Wh)86.4
  • 建設機械用エアーフィルター KSフィルター

    建設機械用エアーフィルター

    KSフィルター(2件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • 頑固一徹超硬アーバー DIJET(ダイジェット工業)

    頑固一徹超硬アーバー

    DIJET(ダイジェット工業)
    51,980税込57,178
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    オール超硬シャンクの優れた防振効果により、高能率加工とチップの長寿命化を実現しました。日本機械工具工業会(JTA)環境調和製品の最高ランク☆☆☆に認定され、荒加工から仕上げ加工さらに往復加工まで、21種類のヘッドとの組み合わせが可能で、工具の集約化が図れます。
    用途モジュラーヘッドシリーズ用。材質超硬合金RoHS指令(10物質対応)対応
  • フライス加工用ホルダー MA90 エンドミル 標準シャンクタイプ 京セラ

    フライス加工用ホルダー MA90 エンドミル 標準シャンクタイプ

    京セラ
    39,980税込43,978
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    独自のタンジェンシャル(縦置き)エンドミルで、持続する美しい仕上げ面と優れた壁面精度を誇ります。
    用途フライス加工用。
  • 超軽量PCオシロスコープ(4ch 25MHz) Pico Technology

    超軽量PCオシロスコープ(4ch 25MHz)

    Pico Technology
    129,800税込142,780
    1個
    3日以内出荷
    パソコンに接続して使用する超軽量オシロスコープ PicoScope7 SWは無償アップグレード USBオシロスコープの先駆者PicoTechnology社が提供する超軽量オシロスコープ。 無償専用ソフトウエアPicoScope7により、PCとUSBで接続して使用する高度な機能が搭載されたオシロスコープです。 PisocScope7はWindows、Linux、Mac-OSで動作可能。 オシロスコープ、スペクトラムアナライザー、ファンクションジェネレーター、任意波形発生器、30種類のシリアルバスアナライザーの5種類の機能を1台に搭載するオールインワン・オシロスコープ。 エントリーモデルとして最適です。 ・アナログ入力:4チャンネル 25MHz帯域、分解能:8ビット、500Ms/s、48Kメモリ ・ファンクションジェネレーター:正弦波、三角波、方形波、ランプ、PRBSなど DC-1MHzまで ・任意波形発生器:20Mb/s、12ビット、8Kサンプル ・スペクトラム解析:振幅、平均、ピークホールド機能。 FFTポイント128から最大16384 ・シリアル解析:CAN, SPI, I2C/I2S, UARTなど30種類のプロトコル解析が行えます。
    その他【最長タイムベース】2ns/div、【最長タイムベース】5000s/divセット内容USBケーブル×1、プローブx4、クイックスタートガイドx1、キャリングポーチx1寸法(mm)142×92×18.8チャンネル数4接続【PC】USB2.0入力感度4mV/div~4V/div(垂直分割10)RoHS指令(10物質対応)対応サンプルレート500MS/s使用帯域(-3dB)25MHz
  • 超軽量PCオシロスコープ(2ch 50MHz) Pico Technology

    超軽量PCオシロスコープ(2ch 50MHz)

    Pico Technology
    94,980税込104,478
    1個
    3日以内出荷
    パソコンに接続して使用する超軽量オシロスコープ PicoScope7 SWは無償アップグレード USBオシロスコープの先駆者PicoTechnology社が提供する超軽量オシロスコープ。 無償専用ソフトウエアPicoScope7により、PCとUSBで接続して使用する高度な機能が搭載されたオシロスコープです。 PisocScope7はWindows、Linux、Mac-OSで動作可能。 オシロスコープ、スペクトラムアナライザー、ファンクションジェネレーター、任意波形発生器、30種類のシリアルバスアナライザーの5種類の機能を1台に搭載するオールインワン・オシロスコープ。 エントリーモデルとして最適です。 ・アナログ入力:2チャンネル 50MHz帯域、分解能:8ビット、500Ms/s、32Mメモリ ・ファンクションジェネレーター:正弦波、三角波、方形波、ランプ、PRBSなどDC-1MHzまで ・任意波形発生器:20Mb/s、12ビット、8Kサンプル ・スペクトラム解析:振幅、平均、ピークホールド機能。 FFTポイント128から最大1048576 ・シリアル解析:CAN, SPI, I2C/I2S, UARTなど30種類のプロトコル解析が行えます
    その他【最長タイムベース】2ns/div、【最長タイムベース】5000s/div寸法(mm)130×104×18.8チャンネル数2接続【PC】USB2.0入力感度4mV/div~4V/div(垂直分割10)RoHS指令(10物質対応)対応サンプルレート500MS/s使用帯域(-3dB)50MHz
  • 小型シリーズ Gタイプ (平行軸) ニッセイ

    小型シリーズ Gタイプ (平行軸)

    ニッセイ
    28,980税込31,878
    1台
    6日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ブレーキディスク brembo

    ブレーキディスク

    brembo
    10,625税込11,688
    1箱(1枚)
    4日以内出荷から5日以内出荷
    BREMBO ブレーキディスク UV
    用途UVコーティングで高い耐腐食性を実現。・カーボンを多く含む鋳鉄を使用することで高強度で振動減。・特許取得済みのピラーベンチシステムにより冷却能力UP
  • ブレーキパッド brembo

    ブレーキパッド

    brembo
    7,310税込8,041
    1箱
    4日以内出荷から5日以内出荷
    BREMBO ブレーキパッド プライムセラミック
    用途ホイールが汚れにくい高性能な低ダスト プライムセラミックパッド。・より低ダスト化された磨材を使用し、ダスト量を低減。・日本車/米国車純正採用されているNAO材を使用。・振動と騒音を最小化。・快適性とパフォーマンスを向上。・アクセサリー部品の同梱で作業時間を短縮。・環境影響を配慮した原材料。・性能の高い製品レベルを維持(焼入れ処理を実施)
  • 超硬ソリッドエンドミル EFF-S イスカル

    超硬ソリッドエンドミル EFF-S

    イスカル
    32,980税込36,278
    1本
    4日以内出荷から6日以内出荷
    高送り加工対応エンドミルです。
    用途高送り加工用。材種IC902RoHS指令(10物質対応)対応
  • ツリカナグクミタテ BIGM(丸山製作所)

    ツリカナグクミタテ

    BIGM(丸山製作所)
    629税込692
    1個
    6日以内出荷
    規格(24)MB1020、6フクム部品名称ツリカナグクミタテ図解NoNK23B L 本体部品_No.15、KC26MX1 本体部品_No.5、NBC205 本体部品_No.5、JC261DXL 本体部品_No.16、AC23S エンジン(クランクケース,シリンダ,コイル)部品 ツリカナグクミタテ_No.12、AC23S 本体部品 ツリカナグクミタテ_No.12、BC234 本体部品_No.5、JC231DXL 本体部品_No.6、BCG200C 本体部品 ツリカナグクミタテ_No.6、BC30M 本体部品_No.5、JC23SGL 本体部品_No.15、BC260RS 本体部品 ツリカナグクミタテ_No.5、BC26MA-1 本体部品_No.5、BC234S 本体部品_No.5、OS23KL ヒロシマ 本体部品_No.15、BC263M 本体部品 ツリカナグクミタテ_No.5、JC231DX-1 本体部品_No.5、KC23RX 本体部品_No.5、IS236 本体部品_No.5、AC23 本体部品 ツリカナグクミタテ_No.12、JC261DX-1(Y14) 本体部品_No.12、BCL20S 本体部品 ツリカナグクミタテ_No.5など
  • ナベコネジ(+)WSW BIGM(丸山製作所)

    ナベコネジ(+)WSW

    BIGM(丸山製作所)
    269税込296
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    規格M5X20部品名称ナベコネジ(+)WSW図解NoSSA-N500 操作パネル・ヒューズボックス部品_No.12、SSA-N550DX 操作パネル・ヒューズボックス部品_No.12、SSA-V600C-1 キャビン(1)部品_No.33、SSA-S551 フレーム部品_No.30、MX-502 フレーム 座席 操作パネル部品_No.38、SSA-N550 操作パネル・ヒューズボックス部品_No.12、SSA-V600C キャビン(1)部品_No.41、SSA-V1000C キャビン(1)部品_No.41、SSA-S501 フレーム部品_No.30
  • タツピンネジ(+) BIGM(丸山製作所)

    タツピンネジ(+)

    BIGM(丸山製作所)
    459税込505
    1セット(10個)
    8日以内出荷
    規格サラ1シユM3.5X25部品名称タツピンネジ(+)図解NoBSD-5000L 第2ブーム ノズル(右)部品_No.38、TSB3-13 2002ネン 第2段ブーム,ノズル 左部品_No.35、BSM-1040SLT-C2-1 オプション14 第2段ブーム ノズル部品_No.30、BSM-1040SLT-BC2 第2段ブーム ノズル部品_No.30、BSM-1240SLT-C2 第2段ブーム ノズル部品_No.30、BSM-630SLT-C2-1 第2段ブーム ノズル部品_No.31、TSB3-13 2000ネン 第2段ブーム,ノズル 右部品_No.34、BSM-1040SLT-C2S オプション12 18M第2段ブーム ノズル部品_No.30、BSM-630SLT-BC2 第2段ブーム ノズル部品_No.31、BSM-840SLT-C2S 第2段ブーム ノズル部品_No.30、TSB3-13(44)-SR 第2段ブーム,ノズル 右部品_No.33、BSM-840SLT-C2-1 オプション14 (第2段ブーム ノズル)部品_No.30、BSM-620SLT 第2段ブーム ノズル部品_No.24など
  • マフラマトメ BIGM(丸山製作所)

    マフラマトメ

    BIGM(丸山製作所)
    72,980税込80,278
    1個
    8日以内出荷
    部品名称マフラマトメ図解NoSSA-S600 2001ネン エアクリーナ・マフラ部品_No.30、SSA-S602DX エアクリーナ取付・マフラ部品_No.19、SSA-F615 マフラ部品_No.6、SSA-F615DX マフラ部品_No.6、SSA-V600C-1 エアクリーナ・マフラ部品_No.12、SSA-α1001ST 本体部品_No.20、SSA-α1002ST エアクリーナ取付,マフラ(旧タイプ)部品_No.34、SSA-S1002 エアクリーナ・取付マフラ部品_No.29、SSA-α601 本体部品_No.25、SSA-α602 マフラ部品_No.12、SSA-F615M-2AD マフラ部品_No.6、SSA-V600C マフラ部品_No.12、SSA-S602DXM エアクリーナ取付・マフラ部品_No.19、SSA-α1001S 本体部品_No.25、SSA-S602DXVT エアクリーナ取付・マフラ部品_No.22、SSA-α610C マフラ部品_No.12、SSA-S600DX 2001ネン エアクリーナ・マフラ部品_No.30、SSA-S1000 エアクリーナ、マフラー取付部品_No.26
  • ザツキ90°エルボ BIGM(丸山製作所)

    ザツキ90°エルボ

    BIGM(丸山製作所)
    2,898税込3,188
    1個
    8日以内出荷
    規格WEP-0-311Hトキワ部品名称ザツキ90°エルボ図解NoSSA-アルフア605V HST部品_No.4、SSA-S600DX 2001ネン ステアリングギヤボックス部品_No.30、SSA-Z601S HST部品_No.12、SSA-V602C-DX 油圧配管-1部品_No.16、SSA-アルフア1005MAT 油圧配管-1部品_No.17、BSA-600LDMQ(JP) ブーム操作レバー部品_No.5、BSA-650-Y(-1) 950-Y(-1)シリーズ HST取付部品_No.3、BSM-1670SLT(18) オイルタンク部品_No.13、SSA-Z550 HST部品_No.12、SSA-S600 2001ネン ステアリングギヤボックス部品_No.30、BSM-1670SLT オイルタンク部品_No.13、SSA-V1002CT-DX HST部品_No.4、SSA-S600 1996ネン ステアリング部品_No.15、SSA-Z500MA-1 HST部品_No.12、SSA-アルフア605MA HST部品_No.4、SSA-Z601S-1 HST部品_No.12、VSA100-11 1990ネン 水分器部品_No.15など
  • ケイコクラベル BIGM(丸山製作所)

    ケイコクラベル

    BIGM(丸山製作所)
    1,998税込2,198
    1個
    8日以内出荷
    規格トツプリンク部品名称ケイコクラベル図解NoBSM-830SLT-C2 ハリマーク部品_No.38、BSM-1110L ハリマーク 警告ラベル部品_No.40、BSM-1230L ハリマーク部品_No.37、BSM-1300L-2 警告ラベル部品_No.9、BSM-1030SLT-BC2 ハリマーク部品_No.38、BSM-1270SLT(18) ハリマーク部品_No.30、BSM-1070SLT ハリマーク部品_No.30、BSM-1230SLT-C2 ハリマーク部品_No.38、BSM-1670SLT ハリマーク部品_No.30、BSM-840SLT-C2S ハリマーク 警告ラベル部品_No.38、BSM-640SLT-B 12M ハリマーク部品_No.19、BSM-630SLT-BC2-1 ハリマーク 警告ラベル部品_No.21、BSM-830L 2002ネン ハリマーク部品_No.37、BSM-840SLT-C2 ハリマーク部品_No.45、BSM-1240SLT-C2-1 警告ラベル部品_No.5、BSM-1670SLT(18) ハリマーク部品_No.30、BSM-630SLT-BC2 ハリマーク部品_No.25など
  • ヒラザガネ 8.5X25XT1.2 BIGM(丸山製作所)

    ヒラザガネ 8.5X25XT1.2

    BIGM(丸山製作所)
    269税込296
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    規格8.5X25XT1.2部品名称ヒラザガネ 8.5X25XT1.2図解NoSSA-G540 フロントパネル部品_No.32、SSA-F615 フロントパネル部品_No.30、MKW22ED-1 本体,電装品部品_No.45、SSA-F611 調圧弁部品_No.32、SSA-S600 1996ネン 調圧弁部品_No.30、CGA-6 フロントパネル部品_No.30、MX-501 ボンネット部品_No.12、SSW-400C 希望付属品部品_No.24、SSA-S600 1997ネン フロントパネル部品_No.25、SSA-α510 M-A 調圧弁部品_No.41、SSW-303C 噴頭部品_No.11、SSW-400C 噴頭部品_No.11、SSA-C421 薬剤タンク部品_No.39、SM-120 噴頭部品_No.24、SSW-400C-2 送風機部品_No.40、SSA-F610 調圧弁部品_No.31、SSA-F501 調圧弁部品_No.30、SM-110T 噴頭部品_No.25、SSA-α600 台車(フロントパネル)部品_No.23、SSA-F600I フロントパネル部品_No.23、SSA-F500 調圧弁部品_No.30など
  • ストレーナマトメ BIGM(丸山製作所)

    ストレーナマトメ

    BIGM(丸山製作所)
    1,998税込2,198
    1個
    8日以内出荷
    部品名称ストレーナマトメ図解NoBSM-630SLT-C2-1 調圧 配管装置部品_No.35、BSM-1040SLT-BC2-1 分水器 調圧弁部品_No.3、BSM-830SLT-BC2 調圧 配管装置部品_No.3、BSM-1240SLT-C2 調圧 配管装置部品_No.3、BSM-840SLT-C2S 水分器 調圧弁部品_No.3、BSM-630SLT-BC2-1(14M) 調圧弁 分水器部品_No.40、BSM-1540SLT-C2-1 分水器,調圧弁部品_No.3、BSM-640SLT-B 14M 分水器 ワイパモータ部品_No.30、BSM-840SLT-C2-1 分水器 調圧弁部品_No.3、BSM-840SLT-BC2-1 分水器 調圧弁部品_No.3、BSM-640SLT 12M 分水器 ワイパモータ部品_No.30、BSM-630SLT-BC2-1 調圧弁 分水器部品_No.40、BSM-630SLT-BC2 調圧 配管装置部品_No.35、BSM-1230SLT-C2 調圧 配管装置部品_No.3、BSM-640SLT 14M 分水器 ワイパモータ部品_No.30、KBM-3015D-2 分水器部品_No.29、BSM-1030SLT-C2 調圧 配管装置部品_No.3、BSM-1240SLT-C2-1 分水器 調圧弁部品_No.3、BSM-1040SLT-C2 調圧 配管装置部品_No.3、BSM-1040SLT-BC2 調圧 配管装置部品_No.3、BSM-840SLT-C2 調圧 配管装置部品_No.3、BSM-1040SLT-C2-1 分水器 調圧弁部品_No.3、BSM-630SLT-C2-2(14M) 調圧弁 分水器部品_No.40、BSM-1240SLT-C2S 分水器,調圧弁部品_No.3、BSM-640SLT-B 12M 分水器 ワイパモータ部品_No.30、BSM-630SLT-C2 調圧 配管装置部品_No.35、BSM-840SLT-BC2 調圧 配管装置部品_No.3、BSM-1030SLT-BC2 調圧 配管装置部品_No.3、BSM-830SLT-C2 調圧 配管装置部品_No.3、BSM-630SLT-C2-2 分水器 調圧弁部品_No.40
  • レリーズベアリング BIGM(丸山製作所)

    レリーズベアリング

    BIGM(丸山製作所)
    10,980税込12,078
    1個
    8日以内出荷
    規格NTN55TNK29/2E部品名称レリーズベアリング図解NoSSA-α600 台車(トランスミッション(3))部品_No.30、SSA-F611 メインミッション(2)部品_No.71、SSA-F610 メインミッション(2)部品_No.71、SSA-F610I 1991ネン メインミッション(1)部品_No.12、SSA-α1001ST トランスミッション(3)部品_No.30、SSA-α1002ST トランスミッション分解-3部品_No.30、CGA-6 メインミッション(1)部品_No.10、SSA-F610I 1994ネン メインミッション(1)部品_No.12、SSA-α1000ST トランスミッション(3)部品_No.30、SSA-α601 台車(トランスミッション(3))部品_No.30、SSA-α602 トランスミッション分解-3部品_No.30、SSA-α610C トランスミッション部品_No.4、SSA-F610I 1994ネン メインミッション(2)部品_No.71、SSA-V600C トランスミッション(3)部品_No.30、SSA-α602M トランスミッション分解-3部品_No.30、CGA-6 メインミッション(2)部品_No.71、SSA-F611 メインミッション(1)部品_No.12、SSA-C610 メインミッション部品_No.44、SSA-α1001S トランスミッション(3)部品_No.30、SSA-α1000S トランスミッション(3)部品_No.30
  • 6カクボルトWSW BIGM(丸山製作所)

    6カクボルトWSW

    BIGM(丸山製作所)
    519税込571
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    規格M10X30(SM)図解NoMRS90-500 カバー デンドウブ部品_No.28、SSA-α603 給水ポンプ部品_No.34、SSA-S602DXVT テンション部品_No.3、GB1001AG カウンタシャフト部品_No.42、SSA-S610VT -1 テンション部品_No.2、SSA-V1002CT-DX エアコン(台車)部品_No.23、SSA-S611 テンション部品_No.2、BSM-1100L デンジバルブ部品_No.23、BSA-400 ブームリフト (Qシリーズ)部品_No.12、SSA-V602C DPF部品_No.30、BSA-536シリーズ -A Jブームセット センタブーム、ノズル部品_No.65、MSC1-105S 車輪部品 6カクボルトWSW_No.11、SSA-S611KP テンション部品_No.3、SSA-S611VT テンション部品_No.2、SSA-F505 テンション部品_No.3、SSA-S610 -1 テンション部品_No.2、SSA-F616VT テンション部品_No.3、BSM-1060SLT マスト部品_No.24など
  • 6カクボルトWSW BIGM(丸山製作所)

    6カクボルトWSW

    BIGM(丸山製作所)
    479税込527
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    規格M6X20(SM)図解NoSSA-α1004 計器パネル部品_No.24、BSM-1110L オプション9 (速度連動散布装置)部品_No.23、SSA-V602C 電装品-2部品_No.21、SSA-S610 -1 フレーム・座席部品_No.27、SSA-α1003MA-1 油圧配管部品_No.31、SSA-S611VT フレーム・座席部品_No.27、SSA-S602DXVT フレーム・座席部品_No.26、SSA-α603MA-1 油圧配管(2009年7月~)部品_No.75、BSA-536シリーズ -A 噴頭部3 G-5S部品_No.23、SSA-V602C ケーブル部品_No.12、SSA-α604 油圧配管部品_No.30、BSM-1270SLT 第3段ブーム部品_No.18、BSM-1270SLT 第2段ブーム部品_No.29、SSA-α603-1 油圧配管(2009年7月~)部品_No.75、G-5S 530J 噴頭部(3)部品 6カクボルトWSW_No.18、SSA-α603-1 計器パネル部品_No.24、SSA-アルフア605MA ノズルリンク-1部品_No.24など
  • ノズルホルダキツト BIGM(丸山製作所)

    ノズルホルダキツト

    BIGM(丸山製作所)
    26,980税込29,678
    1個
    8日以内出荷
    備考15~26フクム部品名称ノズルホルダキツト図解NoSSA-N550DX ノズルホルダ分解部品_No.12、BSA-650シリーズ エンジン ノズルホルダ、グロープラグ部品_No.14、SSA-α520 エンジン(ノズルホルダ,グロープラグ)部品_No.16、SSA-N550 エンジン グロープラグ・ノズルホルダ部品_No.31、BSA-950-1 -2シリーズ エンジン ノズルホルダ、グロープラグ部品_No.14、SSA-S602DXM エンジン グロープラグ・ノズルホルダ部品_No.31、BSA-950シリーズ エンジン ノズルホルダ,グロープラグ部品_No.14、SSA-S602DXM エンジン ノズルホルダ分解部品_No.12、SSA-α602 エンジン(シリンダヘッド,マニホルド,グロープラグ,ノズル,ターボチャージャー)(2004年7月生産分~)部品_No.30、BSA-950C -1シリーズ エンジン ノズルホルダ,グロープラグ部品_No.14、SSA-α1002ST エンジン(シリンダヘッド,マニホルド,グロープラグ,ノズル,ターボチャージャー)(2004年7月生産分~)部品_No.34など
  • スリーブ BIGM(丸山製作所)

    スリーブ

    BIGM(丸山製作所)
    279税込307
    1個
    8日以内出荷
    規格SN-3/8部品名称スリーブ図解NoBSM-840SLT-BC2-1 油圧ポンプ オイルタンク部品_No.8、BSM-1540SLT-C2-1 油圧ポンプ,オイルタンク部品_No.8、BSM-640SLT 14M 油圧ポンプ オイルタンク部品_No.7、BSD-5000L オイルタンク部品_No.7、BSM-1050SLT-1 BSM-1350SLTシリーズ 油圧ポンプ オイルタンク部品_No.7、BSM-840SLT-C2S 油圧ポンプ オイルタンク部品_No.7、BSD-5000L-1 油圧配管部品_No.30、BSM-640SLT-B 12M 油圧ポンプ オイルタンク部品_No.7、TSB3-13(44)-S 第1段ブーム 右部品_No.29、BSM-1500L 油圧ポンプ,オイルタンク部品_No.8、BSM-1030L 1998ネン オイルタンク部品_No.8、BSM-830SLT-BC2 オイルタンク部品_No.8、TSB3-11(36)-SR 第1段ブーム 右部品_No.34、BSM-840SLT-BC2 オイルタンク部品_No.8など
  • 6カクアナツキボルト BIGM(丸山製作所)

    6カクアナツキボルト

    BIGM(丸山製作所)
    799税込879
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    規格M8X75X22図解NoMSW-72-2M -A ポンプ部品_No.40、MSW1110-S ポンプ部品_No.39、MSW1511-2M-A(バーク) ポンプ部品_No.39、BSA-3000C,BSA-3000C-W サスペンションシリンダ部品_No.30、GKW12B ポンプ部品_No.39、MKW1009MC-1 ポンプ部品_No.39、MBW1511DX-H ポンプ部品_No.40、MSW1211S ポンプ部品_No.41、MSW1511S-1 ポンプ部品_No.39、MSW1110-M ポンプ部品_No.39、MKW1209DX-H ポンプ部品_No.40、MPW3000E ポンプ部品_No.39、MKW1511DX-S ポンプ部品_No.40、MLKW1511H ポンプ部品_No.39、GSW10-M ポンプ部品 6カクアナツキボルト_No.41、MSW1110S-1 ポンプ部品_No.39、MKW1511DX-H ポンプ部品_No.40、MBW1511DX-S ポンプ部品_No.40、JHW708 ポンプ部品_No.42、GSW10C-M ポンプ部品 6カクアナツキボルト_No.41、MSW1511-S ポンプ部品_No.39、MSW1511S-2 ポンプ部品_No.41、MKW1209DX-S ポンプ部品_No.40、GSW15C ポンプ部品 6カクアナツキボルト_No.41、KSW10-M ポンプ部品_No.41、GKW15B ポンプ部品_No.41、MBW1511S ポンプ部品_No.37、GSW15C-H ポンプ部品 6カクアナツキボルト_No.39
  • 6カクボルト M8X20 BIGM(丸山製作所)

    6カクボルト M8X20

    BIGM(丸山製作所)
    144税込158
    1個
    8日以内出荷
    規格M8X20図解NoBSM-1240SLT-C2S 薬剤タンク 攪拌部品_No.49、SSA-V1002CT-DX バリエーションコック部品_No.8、SSA-S1002 操作パネル・ヒューズボックス部品_No.3、SSA-Z500MA-2 動力噴霧機-2部品_No.18、SSA-α510DX 噴頭部品_No.20、BSM-1040SLT-BC2-1 薬剤タンク 撹拌部品_No.50、SSA-E541DX 送風機部品_No.33、BSM-1040SLT-C2 第1段ブーム部品_No.30、SSA-S1002 ボンネット部品_No.10、BSM-830SLT-BC2 第2段ブーム部品_No.12、GB1010ASR 薬液配管-1部品_No.36、BSA-950シリーズ オプション 畝間散布装置3連部品_No.31、BSM-830SLT-C2 第2段ブーム部品_No.12、VSM100-11 旋回部部品_No.17、SSA-Z550 フレーム・座席部品_No.37、SSA-α603-1 送風機-1部品_No.14、BSM-630SLT-BC2-1(14M) 第2段ブーム部品_No.28など
  • ハリマーク BIGM(丸山製作所)

    ハリマーク

    BIGM(丸山製作所)
    229税込252
    1個
    8日以内出荷
    規格サイダイセキサイリヨウ部品名称ハリマーク図解NoBSM-640SLT 14M オプション5 (公道走行用基本キット)部品_No.13、SSA-F617VT-1 オプション-3(巻車)部品_No.18、SSA-α604MA ハリマーク部品_No.29、SSA-V600C ハリマーク部品_No.30、SSA-S610VT -1 ハリマーク部品_No.22、SSA-S611KP ハリマーク部品_No.22、BSM-640SLT 12M オプション5 (公道走行用基本キット)部品_No.13、SSA-Z601S ハリマーク部品_No.17、SSA-F616V ハリマーク部品_No.24、SSA-アルフア605V オプション-2(巻車,巻込防止バー,ボックス)部品_No.19、SSA-E602 ハリマーク部品_No.24、SSA-S600DX 2001ネン 希望付属品(5) ハリマーク部品_No.23、SSA-α610C ハリマーク部品_No.25、SSA-S611 ハリマーク部品_No.22、SSA-S600DX 2001ネン ハリマーク部品_No.25、SSA-F616MAT ハリマーク部品_No.10など
  • ヒラザガネ 8.5X28XT3 BIGM(丸山製作所)

    ヒラザガネ 8.5X28XT3

    BIGM(丸山製作所)
    739税込813
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    規格8.5X28XT3部品名称ヒラザガネ 8.5X28XT3図解NoBSM-830L 2002ネン 薬剤タンク部品_No.12、SSA-F501 薬剤タンク部品_No.15、BSM-630SLT-BC2-1(14M) 薬剤タンク 撹拌部品_No.30、BSM-1240SLT-C2S 薬剤タンク 攪拌部品_No.11、KBM-500D-1 薬剤タンク部品_No.18、BSD-5001LT タンク部品_No.22、SSA-F600 エンジン 薬剤タンク部品_No.5、BSM-820L 薬剤タンク部品_No.21、BSM-1240SLT-C2-1 薬剤タンク 撹拌部品_No.11、BSD-5000L 薬剤タンク部品_No.46、BSM-1220L-D 薬剤タンク部品_No.15、KBM-500D-1(改訂版) 薬剤タンク部品_No.18、SSA-α1000 薬剤タンク部品_No.10、CBM-520SLT 薬剤タンク部品_No.32、BSM-640SLT-B 12M 薬剤タンク 撹拌部品_No.28、MJI-1000 薬剤タンク部品_No.24、BSM-840SLT-C2S 薬剤タンク 撹拌部品_No.11など
  • SFS サーボフレックスカップリング SFS-09S-C (シングルエレメント・無電解ニッケルめっき仕様) 三木プーリ

    SFS サーボフレックスカップリング SFS-09S-C (シングルエレメント・無電解ニッケルめっき仕様)

    三木プーリ
    31,980税込35,178
    1個
    28日以内出荷
    本体材質にスチールを用いた板ばねタイプのカップリングで、サーボフレックスのベーシックタイプです。高剛性のシングルエレメントタイプとスペーサを介してエレメントをダブル配置し、フレキシブル性を持たせたダブルエレメントタイプ、ダブルエレメントに中間フランジを組み合わせたフローティングシャフトタイプを用意しています。
    用途工作機械、印刷機械、包装機械、コータ・塗工機械最高回転数(min-1[r.p.m])15000許容トルク(N・m)135表面処理無電解ニッケルめっき材質(フランジ)S45C調質相当品許容偏角(°)1ねじりばね定数(N・m/rad)170000材質(エレメント)SUS304軸方向ばね定数(N/mm)122軸方向変位(mm)±1.2慣性モーメント(×10-3kg・m2)1.6
  • SFS サーボフレックスカップリング SFS-08S-C (シングルエレメント・無電解ニッケルめっき仕様) 三木プーリ

    SFS サーボフレックスカップリング SFS-08S-C (シングルエレメント・無電解ニッケルめっき仕様)

    三木プーリ
    29,980税込32,978
    1個
    28日以内出荷
    本体材質にスチールを用いた板ばねタイプのカップリングで、サーボフレックスのベーシックタイプです。高剛性のシングルエレメントタイプとスペーサを介してエレメントをダブル配置し、フレキシブル性を持たせたダブルエレメントタイプ、ダブルエレメントに中間フランジを組み合わせたフローティングシャフトタイプを用意しています。
    用途工作機械、印刷機械、包装機械、コータ・塗工機械最高回転数(min-1[r.p.m])17000許容トルク(N・m)60表面処理無電解ニッケルめっき材質(フランジ)S45C調質相当品許容偏角(°)1ねじりばね定数(N・m/rad)83000材質(エレメント)SUS304軸方向ばね定数(N/mm)60軸方向変位(mm)±1.0慣性モーメント(×10-3kg・m2)0.87
  • SFS サーボフレックスカップリング SFS-12S-C (シングルエレメント・無電解ニッケルめっき仕様) 三木プーリ

    SFS サーボフレックスカップリング SFS-12S-C (シングルエレメント・無電解ニッケルめっき仕様)

    三木プーリ
    46,980税込51,678
    1個
    28日以内出荷
    本体材質にスチールを用いた板ばねタイプのカップリングで、サーボフレックスのベーシックタイプです。高剛性のシングルエレメントタイプとスペーサを介してエレメントをダブル配置し、フレキシブル性を持たせたダブルエレメントタイプ、ダブルエレメントに中間フランジを組み合わせたフローティングシャフトタイプを用意しています。
    用途工作機械、印刷機械、包装機械、コータ・塗工機械最高回転数(min-1[r.p.m])11000許容トルク(N・m)340表面処理無電解ニッケルめっき材質(フランジ)S45C調質相当品許容偏角(°)1ねじりばね定数(N・m/rad)430000材質(エレメント)SUS304軸方向ばね定数(N/mm)197軸方向変位(mm)±1.6慣性モーメント(×10-3kg・m2)6.5