カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(398)
  • 農業機械(374)
  • メカニカル部品(143)
  • 切削工具(108)
  • 制御機器(55)
  • バイク純正部品(53)
  • 自動車補修部品(49)
  • 自動車純正部品(37)
  • 配管・水廻り設備部材(32)
  • パソコン/周辺機器(31)
  • 作業工具(31)
  • 科学研究・開発用品(24)
  • 安全用品(18)
  • 建築金物(16)
  • 家電(15)
  • フォークリフト・産機・建機用品(15)
  • 空調・照明・電設資材(14)
  • 測定用品(12)
  • カー用品(10)
  • 介護用品(9)
  • 安全標識(8)
  • 機構部品(7)
  • バイク部品(6)
  • 店舗什器・備品(6)
  • 日用品(6)
  • FA担当者のオススメ新商品(6)
  • 油圧機器・油圧ホース(6)
  • 物流用品(5)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(5)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(5)
  • 建材・エクステリア(4)
  • 梱包用品(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • 整備工具・収納(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 保管用品(2)
  • 防犯用品(2)
  • 医療(2)
  • タイヤ・足回り(2)
  • 作業服(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 事務用品(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • 縫製用品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「s32s」の検索結果

関連キーワード
1,531件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Φ25 TWSシリーズ ASS形/矢形ハンドル セレクタスイッチ IDEC(和泉電気)

    Φ25 TWSシリーズ ASS形/矢形ハンドル セレクタスイッチ

    IDEC(和泉電気)(13件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    定格通電電流(A)10定格絶縁電圧(V)600
  • JIS配管識別方向表示ステッカー ユニット

    JIS配管識別方向表示ステッカー

    ユニット(1件のレビュー)
    799税込879
    1組(10枚)
    当日出荷から9日以内出荷
    水・熱に強いアルミ製!
    仕様裏面粘着材質アルミ取付方式ステッカー
  • JIS配管識別ステッカー ASタイプ ユニット

    JIS配管識別ステッカー ASタイプ

    ユニット
    849税込934
    1組(10枚)
    当日出荷から9日以内出荷
    水・熱に強いアルミ製!
    材質アルミ仕様裏面粘着
  • ショートドリル鉄工用 iHelp

    ショートドリル鉄工用

    iHelp
    189税込208
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    ブレにくく使いやすいショートサイズ。チタンコーティングで長寿命。刃先シンニング加工で快適作業。
    用途鉄工用。仕様シンニング加工材質ハイスHSS鋼・118°軸径(Φmm)6.35(六角軸)タイプ鉄工用表面チタンコーティング適合工具インパクトドライバー・ドリルドライバー
  • 316L ヘルールホースアダプター コンサス

    316L ヘルールホースアダプター

    コンサス
    6,798税込7,478
    1個
    当日出荷
    異径タイプもあります。
    材質SUS316L形状ヘルール
  • 316L ブラインドヘルール コンサス

    316L ブラインドヘルール

    コンサス
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    厚みが薄いタイプもあります。 1~3S:6.4t 4S:7.9t
    材質ステンレス316L形状ヘルール寸法L(mm)11
  • オイルタンク GALESPEED(ゲイルスピード)

    オイルタンク

    GALESPEED(ゲイルスピード)(1件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    取り付けマウントがタンク周りを360度回転するオイルタンク。 あらゆる方向にお好みの位置で固定できるため、オイルの流れを妨げるホースのねじれを防ぎ、ホースに最も負荷がかからない位置での固定が可能です。 クラッチ側のオイルタンク(GS15SR)は、ホース差込口が強化され折れにくくなっています。
    スモーク容量(mL)32
  • 薄口インパクトレンチソケット ショート SSPOWER

    薄口インパクトレンチソケット ショート

    SSPOWER
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    狭くても安心な薄口タイプのショートソケットです。ナットを傷めない角丸形状です。ピン・リング付きなのでピン穴付きのインパクトレンチに使用でき、抜け防止になります。
    用途ナット、ボルトの締め付けに。差込角(mm)12.7(1/2")
  • 316L ヘルールティー コンサス

    316L ヘルールティー

    コンサス
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    一方・二方・異径へルールチーズもあります。
    材質ステンレス316L形状ヘルール
  • 316L サニタリーバタフライバルブ コンサス

    316L サニタリーバタフライバルブ

    コンサス
    38,980税込42,878
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    構造がシンプルで、構成部品が少なく、分解・組立が簡単です。 弁箱は内外面機械加工仕上げ、弁体バフ研磨仕上げで衛生的です。 全閉位置は、全開位置から左右方向90°で自在です。 開度は10°刻みで任意の位置に固定できます。 シリコンゴムは食品衛生法(厚生省告示第85条)に適合しています。
    材質(本体)ステンレス316Lバルブ種類バタフライバルブ仕様禁油可接続形状ヘルール
  • 壁掛形スピーカ用固定金具 TOA

    壁掛形スピーカ用固定金具

    TOA
    239税込263
    1個
    翌々日出荷
    スピ-カコンセント方式の木製壁掛型スピ-カを壁面に固定する金具です。
    付属品タッピンねじ×4材質圧延鋼板ユニクロ
  • 316L ヘルールエルボ コンサス

    316L ヘルールエルボ

    コンサス
    7,798税込8,578
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ロングタイプもあります。
    材質ステンレス316L形状ヘルール
  • 316L サニタリーバタフライバルブ コンサス

    316L サニタリーバタフライバルブ

    コンサス
    34,980税込38,478
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    構造がシンプルで、構造部品が少なく、分解・組立が簡単です。 シートリングはEPDM(標準)で、オプションとしてシリコンもあります。 食品衛生法(厚生省告示第85号)に適合しています。 非常に軽量でコンパクトです。
    材質シートリング:EPDM材質(本体)ステンレス316L寸法L(mm)84接続方式ヘルール材質(シート)EPDMハンドル形状グリップ式バルブ種類バタフライバルブ
  • SUS スパイラルリテイニング FUS 大阪魂

    SUS スパイラルリテイニング FUS

    大阪魂
    33,880税込37,268
    1袋(100個)
    翌々日出荷から9日以内出荷
    規格にとらわれない止め輪 スパイラルリテイニングリング 特長 設計者の意図する仕様に合わせて製作することができるので、柔軟な設計に貢献することができます。 角が丸い平線材をコイリングするので、プレス成型の止め輪に見られるバリ、ダレ、カエリなどは発生しません。 標準品を取り揃えていますが、オーダーメイドの場合でも基本的に新たな金型、治具などを製作する必要がありません。 材質は一般的な炭素鋼のほか、さびに強いステンレス鋼もご用意しています。 C型止め輪にある脱着用の突起が無いので、スペースを無駄にしません。 装着時は専用治具のほか、ハンドリングでも可能です。取り外しの際も、マイナスドライバーなどで簡単に行えます。 使用例 プレインベアリング固定 ローターシャフト用プレインベアリングの固定用に使用されています。狭いスペースでの組付けの優位性により採用されました。過酷な環境下での信頼性も評価されています。 転がり軸受け固定 軸受けを止め輪で固定する際は、同時にプリロードスプリングで与圧を加えることにより、振動による損傷などを未然に防ぐことができます。
  • HS DAMPER RG(レーシングギア)

    HS DAMPER

    RG(レーシングギア)
    119,800税込131,780
    1セット
    翌々日出荷
    街乗りとスポーツ走行の両立。ハイバリューダンパーキット。単筒式・複筒式の二つのショック構造から車両特性に合わせ、最適なショック構造を採用。幅広いセッティング可能の減衰力15段調整式、もちろん全車種全長調整タイプとし必要なストローク確保。手頃な価格設定でありながら、初回購入時はスプリングレート選択可能
    保証期間ご購入から1年以内、且つ2万km未満(メーカー保証規定に基づき対応)
  • SUS スパイラルリテイニング FRS 大阪魂

    SUS スパイラルリテイニング FRS

    大阪魂
    39,480税込43,428
    1袋(100個)
    翌々日出荷から9日以内出荷
    規格にとらわれない止め輪 スパイラルリテイニングリング 特長 設計者の意図する仕様に合わせて製作することができるので、柔軟な設計に貢献することができます。 角が丸い平線材をコイリングするので、プレス成型の止め輪に見られるバリ、ダレ、カエリなどは発生しません。 標準品を取り揃えていますが、オーダーメイドの場合でも基本的に新たな金型、治具などを製作する必要がありません。 材質は一般的な炭素鋼のほか、さびに強いステンレス鋼もご用意しています。 C型止め輪にある脱着用の突起が無いので、スペースを無駄にしません。 装着時は専用治具のほか、ハンドリングでも可能です。取り外しの際も、マイナスドライバーなどで簡単に行えます。 使用例 プレインベアリング固定 ローターシャフト用プレインベアリングの固定用に使用されています。狭いスペースでの組付けの優位性により採用されました。過酷な環境下での信頼性も評価されています。 転がり軸受け固定 軸受けを止め輪で固定する際は、同時にプリロードスプリングで与圧を加えることにより、振動による損傷などを未然に防ぐことができます。
  • ブラケット(ステンレス) 止めタイプ TRUSCO

    ブラケット(ステンレス) 止めタイプ

    TRUSCO
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    スタンダードなパイプ取付金具です。
    用途パイプの取り付け。材質ステンレス(SUS304)タイプRoHS指令(10物質対応)対応
  • TYSS口金(シングルスパット) 清水製作所[継手]

    TYSS口金(シングルスパット)

    清水製作所[継手]
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質SS400又はS15C相当以上表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート
  • 316L 片ヘルールエルボ コンサス

    316L 片ヘルールエルボ

    コンサス
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ロングタイプもあります。
    材質ステンレス316L形状ヘルール
  • ポイントワカール 送信器 DENSAN(デンサン/ジェフコム)

    ポイントワカール 送信器

    DENSAN(デンサン/ジェフコム)
    8,598税込9,458
    1個
    翌々日出荷
    ポイントワカールKS-32専用送信器(交換用)
  • オールコアドリルL150 サンコーテクノ

    オールコアドリルL150

    サンコーテクノ
    7,798税込8,578
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    有効長(mm)150シャンクSDSplus刃厚(mm)2
  • ブラシ マイクロスパイラルブラシ バーテック

    ブラシ マイクロスパイラルブラシ

    バーテック
    5,198税込5,718
    1個
    3日以内出荷から31日以内出荷
  • カプリコン・ミニ スペーサ NBK(鍋屋バイテック会社)

    カプリコン・ミニ スペーサ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    469税込516
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    種類関連商品寸法c(Φmm)94.5材質(スペーサ)ポリアセタール
  • Apem タクタイルスイッチ 単極単投(SPST) スルーホール モーメンタリ APEM

    Apem タクタイルスイッチ 単極単投(SPST) スルーホール モーメンタリ

    APEM
    409税込450
    1袋(10個)
    翌々日出荷から7日以内出荷
    スイッチ動作モーメンタリRoHS指令(10物質対応)対応コンタクトのコンフィギュレーション単極単投(SPST)ターミナルタイプスルーホールコンタクト定格電流(mA)50@12Vdc
  • コンビス DENSAN(デンサン/ジェフコム)

    コンビス

    DENSAN(デンサン/ジェフコム)(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1パック(95個)
    翌々日出荷から3日以内出荷
  • 首長ブラケット(ステンレス) 止めタイプ TRUSCO

    首長ブラケット(ステンレス) 止めタイプ

    TRUSCO
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    スタンダードなパイプ取付金具です。
    用途パイプの取り付け。材質ステンレス(SUS304)タイプRoHS指令(10物質対応)対応
  • 150x150x 300mm 樹脂製角材 エスコ

    150x150x 300mm 樹脂製角材

    エスコ
    8,520税込9,372
    1本
    当日出荷
    材質廃プラスチック寸法(mm)150×150×300(L)質量(kg)5.7耐荷重(t)約13
  • スパイラルツールホルダー用ねじ カーメックス

    スパイラルツールホルダー用ねじ

    カーメックス
    5,898税込6,488
    1ケース(10個)
    4日以内出荷から16日以内出荷
  • IS-32 祭りたび用インソール ケイワーク

    IS-32 祭りたび用インソール

    ケイワーク
    1,498税込1,648
    1足
    6日以内出荷
    祭り足袋用の衝撃吸収インソールになります。 衝撃を吸収するジェル底により、動きの激しいお祭りで軽快な動きをサポートします。
    材質ポリエステル、EVA、PUジェル
  • エンジェルK 授乳ソファシングル COMUS

    エンジェルK 授乳ソファシングル

    COMUS
    99,980税込109,978
    1個
    6日以内出荷
    お子さまを支える腕やひじが置きやすいフラットで安定感のあるひじ掛け。授乳姿勢を補正してくれる腰当てクッション。長時間の授乳も疲れにくい厚みのある座面クッション。ひざが自然に少し高くなる座面高さで、お子さまがずり落ちにくい。ゆったり座れて姿勢を変えやすいワイドシート。別売りのサイドテーブルと一緒に個室などに設置すると荷物が置ける
    材質本体/天然木、合板・クッション材/ウレタンフォーム、張り材/合成皮革質量(kg)7.8木部:ナチュラル、貼り材:ベージュ外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)620×579×633グリーン購入法適合
  • 玉掛けワイヤロープスリングWスリング ソフトタイプ TRUSCO

    玉掛けワイヤロープスリングWスリング ソフトタイプ

    TRUSCO
    119,800税込131,780
    1本
    3日以内出荷
    「労働安全衛生規則第475条」及び「クレーン等安全規則第219条」に規定された方法に則り加工している商品です。 従来品に比べワイヤが柔らかく対象物に沿いやすいため、より安全に金型吊り作業を行えます。 「ケーブルレイドロープ」を使用しています。
    用途工事現場や各種工場内での玉掛作業・固縛作業用として。材質/仕上ロープ:炭素鋼、スリーブ:アルミ合金タイプA端末仕様両端アイ
  • 毛氈風フェルト MFS ワタナベ工業

    毛氈風フェルト MFS

    ワタナベ工業(1件のレビュー)
    48,980税込53,878
    1巻
    3日以内出荷
    従来の毛氈が持つ風合い、質感をポリエステル繊維で再現したもので、あらゆるシーンでご愛用いただけます。
    用途お茶席・舞台・結納・廊下・装飾等に。また、寺社や結婚式場などの常備品として。材質ポリエステル長さ(m)30防炎性能試験番号EO060284
  • Tスロットミル METS型 京セラ

    Tスロットミル METS型

    京セラ
    33,980税込37,378
    1個
    翌日出荷から6日以内出荷
    用途・METS…-H は、エアー穴付き仕様
  • 316L ロングヘルール コンサス

    316L ロングヘルール

    コンサス
    3,198税込3,518
    1個
    6日以内出荷
    面間50Lのタイプもあります。
    材質ステンレス316L形状ヘルール
  • 316L 熔接ヘルール コンサス

    316L 熔接ヘルール

    コンサス
    1,898税込2,088
    1個
    6日以内出荷
    より耐蝕性の強いスーパーステンレス製もあります。
    材質ステンレス316L形状ヘルール寸法L(mm)21
  • カートリッジ S-SNR-H タンガロイ

    カートリッジ S-SNR-H

    タンガロイ
    31,980税込35,178
    1個
    3日以内出荷
    勝手RRoHS指令(10物質対応)対応
  • セパレート型エアプレッシャーポンプ AQUASYSTEM(アクアシステム)

    セパレート型エアプレッシャーポンプ

    AQUASYSTEM(アクアシステム)
    349,800税込384,780
    1個
    3日以内出荷
    ドラム缶内に0.05Mpaに減圧したエアを挿入し、押し出すしくみのエア式ドラム缶密閉型の吐出専用ポンプです。高粘度の液体を多く吐出できます。
    適合機種200Lクローズドラム缶用使用温度範囲(℃)0~60揚程(m)2(押上)対応防爆対応型使用可能粘度(cP)4000駆動方式エア式コンプレッサー1馬力
  • アルファ ボールエンドミル MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    アルファ ボールエンドミル

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    38,980税込42,878
    1個
    翌日出荷から8日以内出荷
    材質
  • カッター MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    カッター

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    35,980税込39,578
    1本
    翌日出荷から8日以内出荷
  • ホルダ 三菱マテリアル

    ホルダ

    三菱マテリアル
    23,980税込26,378
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    用途内径加工チップ逃げ角(°)7全長(mm)250シャンク鋼シャンク
関連キーワード
...