カテゴリ

  • 農業機械(374)
  • 切削工具(94)
  • 自動車補修部品(46)
  • 制御機器(36)
  • メカニカル部品(36)
  • パソコン/周辺機器(29)
  • 作業工具(27)
  • 配管・水廻り設備部材(26)
  • 安全用品(18)
  • 建築金物(16)
  • 空調・照明・電設資材(13)
  • 家電(13)
  • カー用品(9)
  • 安全標識(8)
  • 測定用品(8)
  • バイク部品(6)
  • 店舗什器・備品(6)
  • FA担当者のオススメ新商品(6)
  • 油圧機器・油圧ホース(6)
  • 機構部品(5)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(5)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 日用品(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • 整備工具・収納(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • タイヤ・足回り(2)
  • 作業服(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 保管用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「s32s」の検索結果

関連キーワード
817件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Φ25 TWSシリーズ ASS形/矢形ハンドル セレクタスイッチ IDEC(和泉電気)

    Φ25 TWSシリーズ ASS形/矢形ハンドル セレクタスイッチ

    IDEC(和泉電気)(13件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    定格通電電流(A)10定格絶縁電圧(V)600
  • JIS配管識別方向表示ステッカー ユニット

    JIS配管識別方向表示ステッカー

    ユニット(1件のレビュー)
    799税込879
    1組(10枚)
    当日出荷から9日以内出荷
    水・熱に強いアルミ製!
    仕様裏面粘着材質アルミ取付方式ステッカー
  • JIS配管識別ステッカー ASタイプ ユニット

    JIS配管識別ステッカー ASタイプ

    ユニット
    849税込934
    1組(10枚)
    当日出荷から9日以内出荷
    水・熱に強いアルミ製!
    材質アルミ仕様裏面粘着
  • ショートドリル鉄工用 iHelp

    ショートドリル鉄工用

    iHelp
    189税込208
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    ブレにくく使いやすいショートサイズ。チタンコーティングで長寿命。刃先シンニング加工で快適作業。
    用途鉄工用。仕様シンニング加工材質ハイスHSS鋼・118°軸径(Φmm)6.35(六角軸)タイプ鉄工用表面チタンコーティング適合工具インパクトドライバー・ドリルドライバー
  • 316L ヘルールホースアダプター コンサス

    316L ヘルールホースアダプター

    コンサス
    6,798税込7,478
    1個
    当日出荷
    異径タイプもあります。
    材質SUS316L形状ヘルール
  • 316L ブラインドヘルール コンサス

    316L ブラインドヘルール

    コンサス
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    厚みが薄いタイプもあります。 1~3S:6.4t 4S:7.9t
    材質ステンレス316L形状ヘルール寸法L(mm)11
  • オイルタンク GALESPEED(ゲイルスピード)

    オイルタンク

    GALESPEED(ゲイルスピード)(1件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    取り付けマウントがタンク周りを360度回転するオイルタンク。 あらゆる方向にお好みの位置で固定できるため、オイルの流れを妨げるホースのねじれを防ぎ、ホースに最も負荷がかからない位置での固定が可能です。 クラッチ側のオイルタンク(GS15SR)は、ホース差込口が強化され折れにくくなっています。
    スモーク容量(mL)32
  • 薄口インパクトレンチソケット ショート SSPOWER

    薄口インパクトレンチソケット ショート

    SSPOWER
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    狭くても安心な薄口タイプのショートソケットです。ナットを傷めない角丸形状です。ピン・リング付きなのでピン穴付きのインパクトレンチに使用でき、抜け防止になります。
    用途ナット、ボルトの締め付けに。差込角(mm)12.7(1/2")
  • 316L ヘルールティー コンサス

    316L ヘルールティー

    コンサス
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    一方・二方・異径へルールチーズもあります。
    材質ステンレス316L形状ヘルール
  • 316L サニタリーバタフライバルブ コンサス

    316L サニタリーバタフライバルブ

    コンサス
    38,980税込42,878
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    構造がシンプルで、構成部品が少なく、分解・組立が簡単です。 弁箱は内外面機械加工仕上げ、弁体バフ研磨仕上げで衛生的です。 全閉位置は、全開位置から左右方向90°で自在です。 開度は10°刻みで任意の位置に固定できます。 シリコンゴムは食品衛生法(厚生省告示第85条)に適合しています。
    材質(本体)ステンレス316Lバルブ種類バタフライバルブ仕様禁油可接続形状ヘルール
  • 壁掛形スピーカ用固定金具 TOA

    壁掛形スピーカ用固定金具

    TOA
    239税込263
    1個
    翌々日出荷
    スピ-カコンセント方式の木製壁掛型スピ-カを壁面に固定する金具です。
    付属品タッピンねじ×4材質圧延鋼板ユニクロ
  • 316L ヘルールエルボ コンサス

    316L ヘルールエルボ

    コンサス
    7,798税込8,578
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ロングタイプもあります。
    材質ステンレス316L形状ヘルール
  • 316L サニタリーバタフライバルブ コンサス

    316L サニタリーバタフライバルブ

    コンサス
    34,980税込38,478
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    構造がシンプルで、構造部品が少なく、分解・組立が簡単です。 シートリングはEPDM(標準)で、オプションとしてシリコンもあります。 食品衛生法(厚生省告示第85号)に適合しています。 非常に軽量でコンパクトです。
    材質シートリング:EPDM材質(本体)ステンレス316L寸法L(mm)84接続方式ヘルール材質(シート)EPDMハンドル形状グリップ式バルブ種類バタフライバルブ
  • SUS スパイラルリテイニング FUS 大阪魂

    SUS スパイラルリテイニング FUS

    大阪魂
    33,880税込37,268
    1袋(100個)
    翌々日出荷から9日以内出荷
    規格にとらわれない止め輪 スパイラルリテイニングリング 特長 設計者の意図する仕様に合わせて製作することができるので、柔軟な設計に貢献することができます。 角が丸い平線材をコイリングするので、プレス成型の止め輪に見られるバリ、ダレ、カエリなどは発生しません。 標準品を取り揃えていますが、オーダーメイドの場合でも基本的に新たな金型、治具などを製作する必要がありません。 材質は一般的な炭素鋼のほか、さびに強いステンレス鋼もご用意しています。 C型止め輪にある脱着用の突起が無いので、スペースを無駄にしません。 装着時は専用治具のほか、ハンドリングでも可能です。取り外しの際も、マイナスドライバーなどで簡単に行えます。 使用例 プレインベアリング固定 ローターシャフト用プレインベアリングの固定用に使用されています。狭いスペースでの組付けの優位性により採用されました。過酷な環境下での信頼性も評価されています。 転がり軸受け固定 軸受けを止め輪で固定する際は、同時にプリロードスプリングで与圧を加えることにより、振動による損傷などを未然に防ぐことができます。
  • HS DAMPER RG(レーシングギア)

    HS DAMPER

    RG(レーシングギア)
    119,800税込131,780
    1セット
    翌々日出荷
    街乗りとスポーツ走行の両立。ハイバリューダンパーキット。単筒式・複筒式の二つのショック構造から車両特性に合わせ、最適なショック構造を採用。幅広いセッティング可能の減衰力15段調整式、もちろん全車種全長調整タイプとし必要なストローク確保。手頃な価格設定でありながら、初回購入時はスプリングレート選択可能
    保証期間ご購入から1年以内、且つ2万km未満(メーカー保証規定に基づき対応)
  • SUS スパイラルリテイニング FRS 大阪魂

    SUS スパイラルリテイニング FRS

    大阪魂
    39,480税込43,428
    1袋(100個)
    翌々日出荷から9日以内出荷
    規格にとらわれない止め輪 スパイラルリテイニングリング 特長 設計者の意図する仕様に合わせて製作することができるので、柔軟な設計に貢献することができます。 角が丸い平線材をコイリングするので、プレス成型の止め輪に見られるバリ、ダレ、カエリなどは発生しません。 標準品を取り揃えていますが、オーダーメイドの場合でも基本的に新たな金型、治具などを製作する必要がありません。 材質は一般的な炭素鋼のほか、さびに強いステンレス鋼もご用意しています。 C型止め輪にある脱着用の突起が無いので、スペースを無駄にしません。 装着時は専用治具のほか、ハンドリングでも可能です。取り外しの際も、マイナスドライバーなどで簡単に行えます。 使用例 プレインベアリング固定 ローターシャフト用プレインベアリングの固定用に使用されています。狭いスペースでの組付けの優位性により採用されました。過酷な環境下での信頼性も評価されています。 転がり軸受け固定 軸受けを止め輪で固定する際は、同時にプリロードスプリングで与圧を加えることにより、振動による損傷などを未然に防ぐことができます。
  • ブラケット(ステンレス) 止めタイプ TRUSCO

    ブラケット(ステンレス) 止めタイプ

    TRUSCO
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    スタンダードなパイプ取付金具です。
    用途パイプの取り付け。材質ステンレス(SUS304)タイプRoHS指令(10物質対応)対応
  • TYSS口金(シングルスパット) 清水製作所[継手]

    TYSS口金(シングルスパット)

    清水製作所[継手]
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質SS400又はS15C相当以上表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート
  • 316L 片ヘルールエルボ コンサス

    316L 片ヘルールエルボ

    コンサス
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ロングタイプもあります。
    材質ステンレス316L形状ヘルール
  • ポイントワカール 送信器 DENSAN(デンサン/ジェフコム)

    ポイントワカール 送信器

    DENSAN(デンサン/ジェフコム)
    8,598税込9,458
    1個
    翌々日出荷
    ポイントワカールKS-32専用送信器(交換用)
  • オールコアドリルL150 サンコーテクノ

    オールコアドリルL150

    サンコーテクノ
    7,798税込8,578
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    有効長(mm)150シャンクSDSplus刃厚(mm)2
  • Apem タクタイルスイッチ 単極単投(SPST) スルーホール モーメンタリ APEM

    Apem タクタイルスイッチ 単極単投(SPST) スルーホール モーメンタリ

    APEM
    409税込450
    1袋(10個)
    翌々日出荷から7日以内出荷
    スイッチ動作モーメンタリRoHS指令(10物質対応)対応コンタクトのコンフィギュレーション単極単投(SPST)ターミナルタイプスルーホールコンタクト定格電流(mA)50@12Vdc
  • コンビス DENSAN(デンサン/ジェフコム)

    コンビス

    DENSAN(デンサン/ジェフコム)(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1パック(95個)
    翌々日出荷から3日以内出荷
  • 首長ブラケット(ステンレス) 止めタイプ TRUSCO

    首長ブラケット(ステンレス) 止めタイプ

    TRUSCO
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    スタンダードなパイプ取付金具です。
    用途パイプの取り付け。材質ステンレス(SUS304)タイプRoHS指令(10物質対応)対応
  • スパイラルツールホルダー用ねじ カーメックス

    スパイラルツールホルダー用ねじ

    カーメックス
    5,898税込6,488
    1ケース(10個)
    4日以内出荷から16日以内出荷
  • IS-32 祭りたび用インソール ケイワーク

    IS-32 祭りたび用インソール

    ケイワーク
    1,498税込1,648
    1足
    6日以内出荷
    祭り足袋用の衝撃吸収インソールになります。 衝撃を吸収するジェル底により、動きの激しいお祭りで軽快な動きをサポートします。
    材質ポリエステル、EVA、PUジェル
  • 玉掛けワイヤロープスリングWスリング ソフトタイプ TRUSCO

    玉掛けワイヤロープスリングWスリング ソフトタイプ

    TRUSCO
    119,800税込131,780
    1本
    3日以内出荷
    「労働安全衛生規則第475条」及び「クレーン等安全規則第219条」に規定された方法に則り加工している商品です。 従来品に比べワイヤが柔らかく対象物に沿いやすいため、より安全に金型吊り作業を行えます。 「ケーブルレイドロープ」を使用しています。
    用途工事現場や各種工場内での玉掛作業・固縛作業用として。材質/仕上ロープ:炭素鋼、スリーブ:アルミ合金タイプA端末仕様両端アイ
  • Tスロットミル METS型 京セラ

    Tスロットミル METS型

    京セラ
    33,980税込37,378
    1個
    翌日出荷から6日以内出荷
    用途・METS…-H は、エアー穴付き仕様
  • 316L ロングヘルール コンサス

    316L ロングヘルール

    コンサス
    3,198税込3,518
    1個
    6日以内出荷
    面間50Lのタイプもあります。
    材質ステンレス316L形状ヘルール
  • 316L 熔接ヘルール コンサス

    316L 熔接ヘルール

    コンサス
    1,898税込2,088
    1個
    6日以内出荷
    より耐蝕性の強いスーパーステンレス製もあります。
    材質ステンレス316L形状ヘルール寸法L(mm)21
  • セパレート型エアプレッシャーポンプ AQUASYSTEM(アクアシステム)

    セパレート型エアプレッシャーポンプ

    AQUASYSTEM(アクアシステム)
    349,800税込384,780
    1個
    3日以内出荷
    ドラム缶内に0.05Mpaに減圧したエアを挿入し、押し出すしくみのエア式ドラム缶密閉型の吐出専用ポンプです。高粘度の液体を多く吐出できます。
    適合機種200Lクローズドラム缶用使用温度範囲(℃)0~60揚程(m)2(押上)対応防爆対応型使用可能粘度(cP)4000駆動方式エア式コンプレッサー1馬力
  • アルファ ボールエンドミル MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    アルファ ボールエンドミル

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    38,980税込42,878
    1個
    翌日出荷から8日以内出荷
    材質
  • カッター MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    カッター

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    35,980税込39,578
    1本
    翌日出荷から8日以内出荷
  • ホルダ 三菱マテリアル

    ホルダ

    三菱マテリアル
    23,980税込26,378
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    用途内径加工チップ逃げ角(°)7全長(mm)250シャンク鋼シャンク
  • 旋削ホルダー BS ケナメタル

    旋削ホルダー BS

    ケナメタル
    66,980税込73,678
    1個
    8日以内出荷
    ボーリングアダプター。最大4:1突き出し比。スチールシャンク
  • SFSスイベル 清水製作所[継手]

    SFSスイベル

    清水製作所[継手]
    89,980税込98,978
    1個
    6日以内出荷
    材質SS400又はS15C相当以上表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート
  • 316L ヘルール45°エルボ コンサス

    316L ヘルール45°エルボ

    コンサス
    9,798税込10,778
    1個
    6日以内出荷
    材質ステンレス316L形状ヘルール
  • SUS316L 溶接ホースアダプター コンサス

    SUS316L 溶接ホースアダプター

    コンサス
    4,598税込5,058
    1個
    6日以内出荷
    材質SUS316L形状ヘルール
  • TYWS口金(ダブルスパット) 清水製作所[継手]

    TYWS口金(ダブルスパット)

    清水製作所[継手]
    4,498税込4,948
    1個
    4日以内出荷
    材質SS400又はS15C相当以上表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート
  • トヨコネクタ(ホース継手)交換用 スリーブ [TC6-FS型] TOYOX(トヨックス)

    トヨコネクタ(ホース継手)交換用 スリーブ [TC6-FS型]

    TOYOX(トヨックス)
    2,398税込2,638
    1個
    4日以内出荷
    トヨックスホース専用ホース継手の交換部品です。 『トヨコネクタTC6-FS型』の交換用スリーブになります。
    用途ホース継手(トヨコネクタ)交換用使用温度範囲(℃)適合ホースに準ずる材質(スリーブ)PVDFRoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
...