3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
溶断機器専用タイプ。耐久性・耐食性に優れたクロムめっき仕様 容器から吹管まで、溶断作業に伴う配管接続ができます。 本体はクロムめっき仕様で耐食性に優れています。また、プラグには熱処理を施し耐久性も向上。 誤接続防止のため、酸素用と燃料ガス用で嵌合サイズを変えるとともに、酸素用のスリーブはクロムめっき、燃料ガス用のスリーブは銅めっきで色分けし、安全性を追求。 小口径タイプでさらに、幅広い用途に対応。 幅広い溶断用途に対応できるよう、各種の取付形状を標準化。また、ミニカプラとの互換性を持たせます。
材質(本体)ソケット:真鍮(クロムめっき)、プラグ:鋼鉄(クロムめっき) 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.7[7] 耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10] 材質(シール)ニトリルゴム 使用温度範囲(℃)-20~+80 最大締付トルク(N・m[kgf・cm])12[122] 寸法Hp(Φmm)六角19
1個
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

誤接続防止のため、酸素用と燃料ガス用のはめ合いサイズとスリーブ色を変え安全性を追求します。本体はクロムメッキ仕様で耐食性に優れ、プラグには焼き入れを施し耐久性も向上します。
用途吹管取付用 トラスコ品番778-3647 材質ソケット:真鍮(クロムメッキ)、プラグ:鋼鉄(クロムメッキ)、シール:ニトリルゴム 品名燃料ガス用プラグ 最高使用圧力(MPa)0.7 耐圧力(MPa)1 接続サイズM16×1.5左
1個
529 税込582
取扱い終了

BIGM(丸山製作所)プラグ PF1/4
備考PF1/4 規格G1/4 部品名称プラグ PF1/4 関連資料展開図1(1.1MB) 展開図2(1.11MB) 展開図3(1.11MB) 展開図4(1.08MB) 展開図5(1.04MB) 展開図6(1.04MB) 展開図7(1.03MB) 展開図8(1.03MB) 展開図9(1.12MB) 展開図10(1.12MB) 展開図11(1.12MB) 展開図12(0.92MB) 展開図13(1.04MB) 展開図14(0.75MB) 展開図15(0.95MB) 展開図16(0.75MB) 展開図17(0.76MB) 展開図18(0.77MB) 展開図19(1.04MB) 展開図20(1.04MB) 展開図21(1.03MB) 展開図22(1.03MB) 展開図23(0.83MB) 展開図24(1.15MB) 展開図25(1.08MB) 展開図26(0.98MB) 展開図27(1.14MB) 展開図28(1.16MB) 展開図29(1.02MB) 展開図30(1.05MB) 展開図31(0.77MB) 展開図32(1.06MB) 展開図33(1.11MB) 展開図34(1.11MB) 展開図35(1.02MB) 展開図36(1.02MB) 展開図37(1.01MB) 展開図38(1.01MB) 展開図39(1.1MB) 展開図40(1.1MB) 展開図41(1.04MB) 展開図42(1.04MB) 展開図43(1.04MB) 展開図44(1.04MB) 展開図45(1.03MB) 展開図46(1.03MB) 展開図47(1.03MB) 展開図48(1.03MB) 展開図49(0.85MB) 展開図50(1.13MB) 図解NoSSA-K500 フュエルシステム部品_No.22、SSA-S600 2001ネン 燃料タンク部品_No.11、SSA-L600 動力噴霧機部品_No.10、SSA-C610 燃料タンク及配管部品_No.10、SSA-E602DX オイルタンク部品_No.プラグ PF1/4、SSA-M500 動力噴霧機 (クランクケース)部品_No.10、SSA-S610VT -1 ラジエータ部品_No.33、BSM-1030SLT-C2 動力噴霧機 1998年6月生産分から部品_No.14、MS510ESR-2M 動力噴霧機1部品_No.9、MS551DR4T-Y 動力噴霧機 クランクケース、吸水弁部品_No.13、SSA-F1010 リヤアクスル(2)部品_No.79、SSA-F617MAT-1 リヤアクスル分解-2部品_No.67、MS410RCL-K 動力噴霧機部品_No.11、SSA-S611VT ラジエータ部品_No.33、SSA-S600 1997ネン 燃料タンク部品_No.11、SSA-N550 ラジエータ部品_No.50、BSM-1240SLT-C2-1 動力噴霧機部品_No.58など
1個
459 税込505
7日以内出荷

関連キーワード