カテゴリ
- フォークリフト・産機・建機用品(8)
- トラック純正部品(4)
- 農業機械(3)
- 制御機器(1)
- 溶接用品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「s33sm」の検索結果

ミニカプラスーパ
日東工器¥2,298税込¥2,5281個3日以内出荷低圧用。_x000D_。容器から吹管まで、溶断作業に伴う配管接続ができます。_x000D_。本体はクロムめっき仕様で耐食性に優れています。また、プラグには熱処理を施し耐久性も向上。_x000D_。誤接続防止のため、酸素用と燃料ガス用で嵌合サイズを変えるとともに、燃料ガス用のスリーブは銅めっきで色分けし、安全性を追求。_x000D_。小口径タイプで、さらに幅広い用途に対応。_x000D_。幅広い溶断用途に対応できるよう、取付形状を標準化。また、「ミニカプラ」との互換性も持たせています。用途ワンタッチ式強化型溶断機器配管用。_x000D_。集合配管用。_x000D_。燃料ガス用。形状取付:おねじTR3/8サイズRc3/8(相手側)材質(本体)真ちゅう(クロムめっき)質量(g)85備考標準材質種類接続:めねじ(相手側)使用温度範囲(℃)-20~+80寸法L(mm)52バルブ構造片路開閉型材質(シール)ニトリルゴム寸法D(Φmm)23最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.7{7}記号表示:NBR寸法d(Φmm)22耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.0{10}寸法B(Φmm)6最大締付トルク(N・m[kgf・cm])11{112}適合流体酸素、燃料ガスH(mm)六角21商品タイプソケット
プラスチック製バネ(3本入)
スリーピークス(1件のレビュー)¥459税込¥5051個当日出荷トラスコ品番776-7617適合本体LN-125S、150S、NP-140Z-S、SM-01、MK-01、SN-130、06、LPN-125S、150S、SM-02、MK-02、HP-125、125R、SPN-145S、165S、LR-125S、150S、RP-140Z-S、165Z-S、CR-02、01、SM-07、05、03、04、08、SP-41、42、43、31、32、33、34、35、36、37、DS-115TZ
幅狭バケット(平爪タイプ)
NAKATAKI¥81,980~税込¥90,178~1個4日以内出荷・U字溝の設置や清掃作業。・管工事などの側溝工事の掘削。・標準バケットではは入れない細い溝の掘削。・硬い地盤の切削作業。にピッタリ用途バックホー用アタッチメント付属品バケットピン2本、調整シム
クイックヒッチ
NAKATAKI¥139,800税込¥153,7801個4日以内出荷重機アタッチメントを迅速(クイック)に交換できる作業効率化のための強い味方!。取付方法は2ステップのみ。1アーム操作でフックをはめ込んで、2ラチェットレンチでしっかり固定して完了!。たったこれだけで40分程度かかるアタッチメントの交換が1分で終了します。用途バックホー用アタッチメント付属品バケットピン2本、ラチェットレンチ
スケルトンバケット
NAKATAKI¥84,980~税込¥93,478~1個4日以内出荷ふるい・選別作業に最適!。瓦礫・廃材・木片などから細かい土や異物のふるい分け作業に。全ての商品をメーカー自社にて開発・製造しているからこその安心、安全のクオリティー用途バックホー用アタッチメント
幅狭バケット(フラットタイプ)
NAKATAKI¥70,980税込¥78,0781個4日以内出荷・U字溝の設置や清掃作業。・管工事などの側溝工事の掘削。・標準バケットではは入れない細い溝の掘削。・硬い地盤の切削作業。にピッタリ用途バックホー用アタッチメント付属品バケットピン2本、調整シム幅(mm)【バケット】200色ブラック
法面バケット
NAKATAKI¥99,980~税込¥109,978~1個4日以内出荷土砂や土、雪などを掘削する現場で大活躍!。全ての商品をメーカー自社にて開発・製造しているからこその安心、安全のクオリティー用途バックホー用アタッチメント付属品バケットピン2本、調整シム
Vishay 単方向 TVSダイオード, 6600W, 53.3V, 2-Pin DO-218AB
VISHAY¥449税込¥4941個7日以内出荷仕様ダイオード構成 = シングル最大クランピング電圧 = 53.3V最小ブレークダウン電圧 = 36.7V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = DO-218AB最大逆スタンドオフ電圧 = 33Vピン数 = 2ピークパルスパワー消費 = 6600W最大ピークパルス電流 = 124A1チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Min = -55 ℃動作温度 Max = +175 ℃幅 = 8.7mmPAR(R)過渡電圧サプレッサ、SMT単方向6600 W、SM8A、SM8Sシリーズ、Vishay SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
カラー
BIGM(丸山製作所)¥3,998税込¥4,3981個8日以内出荷規格8.5X10.5X62.5部品名称カラー図解NoSSA-F615M-2AD 噴頭部品_No.17、SM-130A 噴頭部品_No.4、SSA-α610C 噴頭部品_No.11、SSA-S600 1996ネン 噴頭部品_No.18、SSA-S600DX 2001ネン 送風機(1)部品_No.36、SM-450A 噴頭部品_No.16、SSA-F611 噴頭(1)部品_No.33、SSA-S600DX 1997ネン 噴頭部品_No.22、SSA-F505 送風機(1)部品_No.17、SM-140A 噴頭部品_No.16、SSA-α603 送風機-1部品_No.32、SSA-V600C 噴頭部品_No.11、SSA-F615 噴頭部品_No.12、SSA-α603MA-1 送風機-1部品_No.36、SSA-α604MA 送風機-1部品_No.36、SSA-S600DX 2001ネン 希望付属品(5) 送風機(1)部品_No.36、SSA-α1001S 噴頭部品_No.10、SSA-G550 送風機(1)部品_No.9、SSA-S600 1997ネン 噴頭部品_No.18、SSA-α603MA 送風機部品_No.36、SSA-S600 2001ネン 送風機(1)部品_No.40、SSA-α601 噴頭部品_No.10、SSA-V600C-1 送風機(1)部品_No.11、SSA-F615DX 噴頭部品_No.12
ノズルイタ
BIGM(丸山製作所)¥229税込¥2521個8日以内出荷規格1.8X18XT1.0部品名称ノズルイタ図解NoSSA-S1002(4)-1 オプション(1)部品_No.25、SM-400 薬液配管(1)部品_No.33、SSA-G540 希望付属品(1)部品_No.64、SSA-F611 希望付属品(1)部品_No.64、SSA-F600I 希望付属品(1)部品_No.56、SSA-F616MA オプション(1)部品_No.17、SSA-S500 希望付属品部品_No.70、SSA-S500A 希望付属品部品_No.70、SSA-G600 希望付属品(1)部品_No.56、SSA-F615M-2AD 希望付属品(1)部品_No.41、SSA-F600I ノズル部品_No.71、SM-122A 薬液配管(1)部品_No.32、SSA-F610I 1991ネン ノズル部品_No.58、SSA-F616 オプション(1)部品_No.41、SSA-F610I 1994ネン 希望付属品(1)部品_No.64、SSA-α1000ST 希望付属品(1)部品_No.41、SPA-500 希望付属品部品_No.13、SSA-α1001S 希望付属品部品_No.41など
ノズルイタ1.0 1.0X18XT1
BIGM(丸山製作所)¥199税込¥2191個8日以内出荷規格1.0X18XT1.0部品名称ノズルイタ1.0 1.0X18XT1図解NoSSA-α1001ST 希望付属品(1)部品_No.33、SSA-F616M オプション(1)部品_No.33、SSA-F616(4)-1 オプション(1)部品_No.9、SSA-S1000 希望付属品1部品_No.3、SSA-S600 2001ネン 希望付属品(1)部品_No.3、SSA-C421 希望付属品-1部品_No.11、SSA-G600 希望付属品(1)部品_No.48、SSA-F501 ノズル(1)部品_No.53、SSA-C610 希望付属品部品_No.5、SSA-F616V-1 オプション(1)部品_No.9、SSA-S1002 オプション(1)部品_No.32、SM-110T 薬液配管(2)部品_No.6、SSA-α1000ST 希望付属品(1)部品_No.33、SSA-F501 希望付属品部品_No.21、SSA-α1010 希望付属品部品_No.66、SSA-α601 希望付属品部品_No.33、SSA-F500 ノズル(1)部品_No.53、SSA-S550 希望付属品(1)部品_No.49、SSA-F610I 1994ネン 希望付属品(1)部品_No.56など