カテゴリ

  • 農業機械(3)
  • 制御機器(1)
  • 溶接用品(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 作業工具(1)

「s33sm」の検索結果

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ミニカプラスーパ 日東工器

    ミニカプラスーパ

    日東工器
    2,298税込2,528
    1個
    3日以内出荷
    低圧用。_x000D_。容器から吹管まで、溶断作業に伴う配管接続ができます。_x000D_。本体はクロムめっき仕様で耐食性に優れています。また、プラグには熱処理を施し耐久性も向上。_x000D_。誤接続防止のため、酸素用と燃料ガス用で嵌合サイズを変えるとともに、燃料ガス用のスリーブは銅めっきで色分けし、安全性を追求。_x000D_。小口径タイプで、さらに幅広い用途に対応。_x000D_。幅広い溶断用途に対応できるよう、取付形状を標準化。また、「ミニカプラ」との互換性も持たせています。
    用途ワンタッチ式強化型溶断機器配管用。_x000D_。集合配管用。_x000D_。燃料ガス用。形状取付:おねじTR3/8サイズRc3/8(相手側)材質(本体)真ちゅう(クロムめっき)質量(g)85備考標準材質種類接続:めねじ(相手側)使用温度範囲(℃)-20~+80寸法L(mm)52バルブ構造片路開閉型材質(シール)ニトリルゴム寸法D(Φmm)23最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.7{7}記号表示:NBR寸法d(Φmm)22耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.0{10}寸法B(Φmm)6最大締付トルク(N・m[kgf・cm])11{112}適合流体酸素、燃料ガスH(mm)六角21商品タイプソケット
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(228件のレビュー)
    1,300税込1,430
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • プラスチック製バネ(3本入) スリーピークス

    プラスチック製バネ(3本入)

    スリーピークス(1件のレビュー)
    459税込505
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番776-7617適合本体LN-125S、150S、NP-140Z-S、SM-01、MK-01、SN-130、06、LPN-125S、150S、SM-02、MK-02、HP-125、125R、SPN-145S、165S、LR-125S、150S、RP-140Z-S、165Z-S、CR-02、01、SM-07、05、03、04、08、SP-41、42、43、31、32、33、34、35、36、37、DS-115TZ
  • Vishay 単方向 TVSダイオード, 6600W, 53.3V, 2-Pin DO-218AB VISHAY

    Vishay 単方向 TVSダイオード, 6600W, 53.3V, 2-Pin DO-218AB

    VISHAY
    449税込494
    1個
    7日以内出荷
    仕様ダイオード構成 = シングル最大クランピング電圧 = 53.3V最小ブレークダウン電圧 = 36.7V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = DO-218AB最大逆スタンドオフ電圧 = 33Vピン数 = 2ピークパルスパワー消費 = 6600W最大ピークパルス電流 = 124A1チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Min = -55 ℃動作温度 Max = +175 ℃幅 = 8.7mmPAR(R)過渡電圧サプレッサ、SMT単方向6600 W、SM8A、SM8Sシリーズ、Vishay SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
  • カラー BIGM(丸山製作所)

    カラー

    BIGM(丸山製作所)
    3,998税込4,398
    1個
    8日以内出荷
    規格8.5X10.5X62.5部品名称カラー図解NoSSA-F615M-2AD 噴頭部品_No.17、SM-130A 噴頭部品_No.4、SSA-α610C 噴頭部品_No.11、SSA-S600 1996ネン 噴頭部品_No.18、SSA-S600DX 2001ネン 送風機(1)部品_No.36、SM-450A 噴頭部品_No.16、SSA-F611 噴頭(1)部品_No.33、SSA-S600DX 1997ネン 噴頭部品_No.22、SSA-F505 送風機(1)部品_No.17、SM-140A 噴頭部品_No.16、SSA-α603 送風機-1部品_No.32、SSA-V600C 噴頭部品_No.11、SSA-F615 噴頭部品_No.12、SSA-α603MA-1 送風機-1部品_No.36、SSA-α604MA 送風機-1部品_No.36、SSA-S600DX 2001ネン 希望付属品(5) 送風機(1)部品_No.36、SSA-α1001S 噴頭部品_No.10、SSA-G550 送風機(1)部品_No.9、SSA-S600 1997ネン 噴頭部品_No.18、SSA-α603MA 送風機部品_No.36、SSA-S600 2001ネン 送風機(1)部品_No.40、SSA-α601 噴頭部品_No.10、SSA-V600C-1 送風機(1)部品_No.11、SSA-F615DX 噴頭部品_No.12
  • ノズルイタ BIGM(丸山製作所)

    ノズルイタ

    BIGM(丸山製作所)
    229税込252
    1個
    8日以内出荷
    規格1.8X18XT1.0部品名称ノズルイタ図解NoSSA-S1002(4)-1 オプション(1)部品_No.25、SM-400 薬液配管(1)部品_No.33、SSA-G540 希望付属品(1)部品_No.64、SSA-F611 希望付属品(1)部品_No.64、SSA-F600I 希望付属品(1)部品_No.56、SSA-F616MA オプション(1)部品_No.17、SSA-S500 希望付属品部品_No.70、SSA-S500A 希望付属品部品_No.70、SSA-G600 希望付属品(1)部品_No.56、SSA-F615M-2AD 希望付属品(1)部品_No.41、SSA-F600I ノズル部品_No.71、SM-122A 薬液配管(1)部品_No.32、SSA-F610I 1991ネン ノズル部品_No.58、SSA-F616 オプション(1)部品_No.41、SSA-F610I 1994ネン 希望付属品(1)部品_No.64、SSA-α1000ST 希望付属品(1)部品_No.41、SPA-500 希望付属品部品_No.13、SSA-α1001S 希望付属品部品_No.41など
  • ノズルイタ1.0 1.0X18XT1 BIGM(丸山製作所)

    ノズルイタ1.0 1.0X18XT1

    BIGM(丸山製作所)
    199税込219
    1個
    8日以内出荷
    規格1.0X18XT1.0部品名称ノズルイタ1.0 1.0X18XT1図解NoSSA-α1001ST 希望付属品(1)部品_No.33、SSA-F616M オプション(1)部品_No.33、SSA-F616(4)-1 オプション(1)部品_No.9、SSA-S1000 希望付属品1部品_No.3、SSA-S600 2001ネン 希望付属品(1)部品_No.3、SSA-C421 希望付属品-1部品_No.11、SSA-G600 希望付属品(1)部品_No.48、SSA-F501 ノズル(1)部品_No.53、SSA-C610 希望付属品部品_No.5、SSA-F616V-1 オプション(1)部品_No.9、SSA-S1002 オプション(1)部品_No.32、SM-110T 薬液配管(2)部品_No.6、SSA-α1000ST 希望付属品(1)部品_No.33、SSA-F501 希望付属品部品_No.21、SSA-α1010 希望付属品部品_No.66、SSA-α601 希望付属品部品_No.33、SSA-F500 ノズル(1)部品_No.53、SSA-S550 希望付属品(1)部品_No.49、SSA-F610I 1994ネン 希望付属品(1)部品_No.56など