カテゴリ

  • 切削工具(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「s3456xf」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
セーバーソーブレード木材&金属用 BOSCH(ボッシュ)セーバーソーブレード木材&金属用BOSCH(ボッシュ)(8件のレビュー)
1,798税込1,978
1セット(2本)ほか
当日出荷から7日以内出荷
ボッシュ・セーバーソーブレードは、ボッシュ・スイス工場において、伝統ある焼入技術と高度な研磨技術で加工され、抜群の切れ味を発揮する高品質な刃物としてユーザーの皆さまから高く評価されています。現在市販されているすべてのセーバーソーに取付可能です。豊富なブレードの中から材料と作業に最適なものが選択でき、能率的な作業が可能です。
用途釘の入った木材等の切断
セーバーソー BOSCH(ボッシュ)セーバーソーBOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)
29,980税込32,978
1台
当日出荷
ブレード交換は工具不要です。 デュアルLEDライト。 電子無段変速。 吊り下げフック付き。
用途金属、木材、プラスチック等の切断、解体作業に切断能力(mm)軟鋼板20切断能力(mm)木材230切断能力(mm)パイプ150ストローク数(min-1[回/分])0~2700ストローク幅(mm)28電源(V)100(50-60Hz)コード長さ(m)2.5質量(kg)3.5トラスコ品番352-9703セット内容本体、キャリングケース、サンプルブレード(S1122BF、S1122EF、S3456XF、S922BF、S922EF各1本)消費電力(W)1100寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)500×160×95カーボンブラシ呼び番号1619P04838アズワン品番65-2012-87