カテゴリ
- 制御機器(11)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 防犯用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
絞り込み
「s3476」の検索結果

中型四角コンクリートボックス
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥979税込¥1,0771個3日以内出荷材質鋼板製外形寸法(mm)102×102適合規格(PS)E板厚(mm)2.0仕上電気亜鉛めっきJIS規格JIS 8340
モジュラーコネクタ Series 2 シリーズ オス 10極
AMPHENOL¥8,998税込¥9,8981個当日出荷Amphenol India ストレートプラグコネクタは、シェルサイズが 12 種類です。アルミニウム製です中型で環境に強いコネクタです 3 点バヨネットカップリングシステムにより、すばやく確実に結合されます 5 つのキー / キー溝設計を採用して誤かん合を防止します仕様●極数:10●オス/メス:オス●コンタクトジェンダー:オス●シェルサイズ:12●実装タイプ:ケーブルマウント●ミルスタンダード:MIL-DTL-26482●接合型:ネジ●接続方向:ストレート●シリーズ:Series 2●コード番号:226-8835アズワン品番65-7612-85
モジュラーコネクタ Series 2 シリーズ オス 4極
AMPHENOL¥9,998税込¥10,9981個7日以内出荷。Amphenol India ストレートプラグコネクタは、14 種類のシェルサイズを備えています。アルミニウム製です中型で環境に強いコネクタです 3 点バヨネットカップリングシステムにより、すばやく確実に結合されます 5 つのキー / キー溝設計を採用して誤かん合を防止します仕様●極数:4●オス/メス:オス●コンタクトジェンダー:メス●シェルサイズ:14●実装タイプ:ケーブルマウント●ミルスタンダード:MIL-DTL-26482●接合型:ネジ●接続方向:ストレート●シリーズ:Series 2●コード番号:226-8842アズワン品番65-7659-16
モジュラーコネクタ Series 2 シリーズ オス 6極
AMPHENOL¥7,698税込¥8,4681個7日以内出荷Amphenol India ストレートプラグコネクタは、シェルサイズが 10 種類です。アルミニウム製です中型で環境に強いコネクタです 3 点バヨネットカップリングシステムにより、すばやく確実に結合されます 5 つのキー / キー溝設計を採用して誤かん合を防止します仕様●極数:6●オス/メス:オス●コンタクトジェンダー:メス●シェルサイズ:10●実装タイプ:ケーブルマウント●ミルスタンダード:MIL-DTL-26482●接合型:ネジ●接続方向:ストレート●シリーズ:Series 2●コード番号:226-8834アズワン品番65-7606-25
モジュラーコネクタ Series 2 シリーズ オス 6極
AMPHENOL¥7,798税込¥8,5781個7日以内出荷。Amphenol India ストレートプラグコネクタは、シェルサイズが 10 種類です。アルミニウム製です中型で環境に強いコネクタです 3 点バヨネットカップリングシステムにより、すばやく確実に結合されます 5 つのキー / キー溝設計を採用して誤かん合を防止します仕様●極数:6●オス/メス:オス●コンタクトジェンダー:オス●シェルサイズ:10●実装タイプ:ケーブルマウント●ミルスタンダード:MIL-DTL-26482●接合型:ネジ●接続方向:ストレート●シリーズ:Series 2●コード番号:226-8833アズワン品番65-7607-47
モジュラーコネクタ Series 2 シリーズ オス 3極
AMPHENOL¥6,198税込¥6,8181個7日以内出荷Amphenol India ストレートプラグコネクタは、シェルサイズが 8 種類です。アルミニウム製です中型で環境に強いコネクタです 3 点バヨネットカップリングシステムにより、すばやく確実に結合されます 5 つのキー / キー溝設計を採用して誤かん合を防止します仕様●極数:3●オス/メス:オス●コンタクトジェンダー:メス●シェルサイズ:8●実装タイプ:ケーブルマウント●ミルスタンダード:MIL-DTL-26482●接合型:ネジ●接続方向:ストレート●シリーズ:Series 2●コード番号:226-8849アズワン品番65-7598-06
モジュラーコネクタ Series 2 シリーズ オス 3極
AMPHENOL¥6,298税込¥6,9281個7日以内出荷。Amphenol India ストレートプラグコネクタは、シェルサイズが 8 種類です。アルミニウム製です中型で環境に強いコネクタです 3 点バヨネットカップリングシステムにより、すばやく確実に結合されます 5 つのキー / キー溝設計を採用して誤かん合を防止します仕様●極数:3●オス/メス:オス●コンタクトジェンダー:オス●シェルサイズ:8●実装タイプ:ケーブルマウント●ミルスタンダード:MIL-DTL-26482●接合型:ネジ●接続方向:ストレート●シリーズ:Series 2●コード番号:226-8847アズワン品番65-7618-37
モジュラーコネクタ Series 2 シリーズ オス 10極
AMPHENOL¥9,098税込¥10,0081個7日以内出荷Amphenol India ストレートプラグコネクタは、シェルサイズが 12 種類です。アルミニウム製です中型で環境に強いコネクタです 3 点バヨネットカップリングシステムにより、すばやく確実に結合されます 5 つのキー / キー溝設計を採用して誤かん合を防止します仕様●極数:10●オス/メス:オス●コンタクトジェンダー:メス●シェルサイズ:12●実装タイプ:ケーブルマウント●ミルスタンダード:MIL-DTL-26482●接合型:ネジ●接続方向:ストレート●シリーズ:Series 2●コード番号:226-8836アズワン品番65-7657-50
モジュラーコネクタ Series 2 シリーズ オス 41極
AMPHENOL¥28,980税込¥31,8781個7日以内出荷Amphenol India ストレートプラグコネクタは、22 のシェルサイズを備えています。アルミニウム製です中型で環境に強いコネクタです 3 点バヨネットカップリングシステムにより、すばやく確実に結合されます 5 つのキー / キー溝設計を採用して誤かん合を防止します仕様●極数:41●オス/メス:オス●コンタクトジェンダー:オス●シェルサイズ:22●実装タイプ:ケーブルマウント●ミルスタンダード:MIL-DTL-26482●接合型:ネジ●接続方向:ストレート●シリーズ:Series 2●コード番号:226-8845アズワン品番65-7597-39
モジュラーコネクタ Series 2 シリーズ オス 19極
AMPHENOL¥8,998税込¥9,8981個7日以内出荷。Amphenol India ストレートプラグコネクタは、14 種類のシェルサイズを備えています。アルミニウム製です中型で環境に強いコネクタです 3 点バヨネットカップリングシステムにより、すばやく確実に結合されます 5 つのキー / キー溝設計を採用して誤かん合を防止します仕様●極数:19●オス/メス:オス●コンタクトジェンダー:オス●シェルサイズ:14●実装タイプ:ケーブルマウント●ミルスタンダード:MIL-DTL-26482●接合型:ネジ●接続方向:ストレート●シリーズ:Series 2●コード番号:226-8839アズワン品番65-7650-68
モジュラーコネクタ Series 2 シリーズ オス 41極
AMPHENOL¥24,980税込¥27,4781個7日以内出荷Amphenol India ストレートプラグコネクタは、22 のシェルサイズを備えています。アルミニウム製です中型で環境に強いコネクタです 3 点バヨネットカップリングシステムにより、すばやく確実に結合されます 5 つのキー / キー溝設計を採用して誤かん合を防止します仕様●極数:41●オス/メス:オス●コンタクトジェンダー:メス●シェルサイズ:22●実装タイプ:ケーブルマウント●ミルスタンダード:MIL-DTL-26482●接合型:ネジ●接続方向:ストレート●シリーズ:Series 2●コード番号:226-8846アズワン品番65-7597-75
モジュラーコネクタ Series 2 シリーズ オス 19極
AMPHENOL¥16,980税込¥18,6781個7日以内出荷Amphenol India ストレートプラグコネクタは、14 種類のシェルサイズを備えています。アルミニウム製です中型で環境に強いコネクタです 3 点バヨネットカップリングシステムにより、すばやく確実に結合されます 5 つのキー / キー溝設計を採用して誤かん合を防止します仕様●極数:19●オス/メス:オス●コンタクトジェンダー:メス●シェルサイズ:14●実装タイプ:ケーブルマウント●ミルスタンダード:MIL-DTL-26482●接合型:ネジ●接続方向:ストレート●シリーズ:Series 2●コード番号:226-8840アズワン品番65-7607-48
マグネット ネオジム
光¥279税込¥3071セット(2個)3日以内出荷から10日以内出荷ネオジム磁石で超強力タイプ モーター・センサー等の部品、鉄粉除去、燃費向上用などの磁石 ネオジムとは、磁石材料に希土類元素を混入したものです 最大エネルギー積(B Hmax)が大きく、フェライト磁石にはない優れた磁気特性を有します