曜日別特売

モジュラーコネクタ Series 2 シリーズ オス 19極

モジュラーコネクタ Series 2 シリーズ オス 19極 - AMPHENOL
8/23より値下げ現場応援プライス!お求めやすい価格でさらにお得。


Amphenol India ストレートプラグコネクタは、14 種類のシェルサイズを備えています。アルミニウム製です中型で環境に強いコネクタです 3 点バヨネットカップリングシステムにより、すばやく確実に結合されます 5 つのキー / キー溝設計を採用して誤かん合を防止します

仕様
●極数:19●オス/メス:オス●コンタクトジェンダー:オス●シェルサイズ:14●実装タイプ:ケーブルマウント●ミルスタンダード:MIL-DTL-26482●接合型:ネジ●接続方向:ストレート●シリーズ:Series 2●コード番号:226-8839
アズワン品番
65-7650-68
内容量
1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66054277MS3476W14-19P
9,710
8,998
値下げ
9,898(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする