モジュラーコネクタ Series 2 シリーズ オス 41極
Amphenol India ストレートプラグコネクタは、22 のシェルサイズを備えています。アルミニウム製です中型で環境に強いコネクタです 3 点バヨネットカップリングシステムにより、すばやく確実に結合されます 5 つのキー / キー溝設計を採用して誤かん合を防止します
- 仕様
- ●極数:41●オス/メス:オス●コンタクトジェンダー:オス●シェルサイズ:22●実装タイプ:ケーブルマウント●ミルスタンダード:MIL-DTL-26482●接合型:ネジ●接続方向:ストレート●シリーズ:Series 2●コード番号:226-8845
- アズワン品番
- 65-7597-39
- 内容量
- 1個
コネクタ・コネクタ付ケーブル の新着商品
カテゴリ



















