カテゴリ

  • 農業機械(122)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(48)
  • 制御機器(30)
  • メカニカル部品(19)
  • 自動車補修部品(16)
  • 家電(13)
  • バイク部品(7)
  • 空調・照明・電設資材(6)
  • 電気材料(6)
  • タイヤ・足回り(5)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(5)
  • パソコン/周辺機器(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
  • 測定用品(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • 切削工具(4)
  • 食品・飲料(3)
  • 機構部品(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 作業工具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 日用品(1)
  • 理美容(1)
  • オフィス家具(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 自転車部品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「s35g」の検索結果

関連キーワード
319件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ハスクバーナ X-CUT 純正ソーチェーン S35G(21BPX)-72E 585639572 ハスクバーナ

    ハスクバーナ X-CUT 純正ソーチェーン S35G(21BPX)-72E 585639572

    ハスクバーナ
    3,500税込3,850
    1本
    当日出荷
    ピッチ.325"長さ(cm)バー:45制御キックバック制御:バンパードライブリンクドライブリンク数72ゲージ長さ(mm)1.5ゲージ1.5mm長さ(inch)バー:18カッターセミチゼル
  • ハスクバーナ X-CUT 純正ソーチェーン S35G(21BPX)-64E 585639564 ハスクバーナ

    ハスクバーナ X-CUT 純正ソーチェーン S35G(21BPX)-64E 585639564

    ハスクバーナ
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷
    ピッチ.325"長さ(cm)バー:38制御キックバック制御:バンパードライブリンクドライブリンク数64ゲージ長さ(mm)1.5ゲージ1.5mm長さ(inch)バー:15カッターセミチゼル
  • ハスクバーナ X-CUT 純正ソーチェーン S35G(21BPX)-76E 585639576 ハスクバーナ

    ハスクバーナ X-CUT 純正ソーチェーン S35G(21BPX)-76E 585639576

    ハスクバーナ
    3,598税込3,958
    1本
    当日出荷
    ピッチ.325"長さ(cm)バー:48制御キックバック制御:バンパードライブリンクドライブリンク数76ゲージ長さ(mm)1.5ゲージ1.5mm長さ(inch)バー:19カッターセミチゼル
  • ハスクバーナ X-CUT 純正ソーチェーン S35G(21BPX)-56E 585639556 ハスクバーナ

    ハスクバーナ X-CUT 純正ソーチェーン S35G(21BPX)-56E 585639556

    ハスクバーナ
    2,798税込3,078
    1本
    当日出荷
    ピッチ.325"長さ(cm)バー:33制御キックバック制御:バンパードライブリンクドライブリンク数56ゲージ長さ(mm)1.5ゲージ1.5mm長さ(inch)バー:13カッターセミチゼル
  • ハスクバーナ X-CUT 純正ソーチェーン S35G(21BPX)-80E 585639580 ハスクバーナ

    ハスクバーナ X-CUT 純正ソーチェーン S35G(21BPX)-80E 585639580

    ハスクバーナ
    3,798税込4,178
    1本
    当日出荷
    ピッチ0.325″長さ(cm)バー:50制御キックバック制御:バンパードライブリンクドライブリンク数80ゲージ長さ(mm)1.5ゲージ1.5mm長さ(inch)バー:20カッターセミチゼル
  • ハスクバーナ X-CUT 純正ソーチェーン S35G(21BPX)-66E 585639566 ハスクバーナ

    ハスクバーナ X-CUT 純正ソーチェーン S35G(21BPX)-66E 585639566

    ハスクバーナ
    3,198税込3,518
    1本
    当日出荷
    ピッチ.325"長さ(cm)バー:40制御キックバック制御:バンパードライブリンクドライブリンク数66ゲージ長さ(mm)1.5ゲージ1.5mm長さ(inch)バー:16カッターセミチゼル
  • ハスクバーナ X-CUT 純正ソーチェーン S35G(21BPX)-84E 585639584 ハスクバーナ

    ハスクバーナ X-CUT 純正ソーチェーン S35G(21BPX)-84E 585639584

    ハスクバーナ
    3,898税込4,288
    1本
    当日出荷
    ピッチ.325"長さ(cm)バー:53制御キックバック制御:バンパードライブリンクドライブリンク数84ゲージ長さ(mm)1.5ゲージ1.5mm長さ(inch)バー:21カッターセミチゼル
  • ハスクバーナ X-CUT 純正ソーチェーン S35G(21BPX)-68E 585639568 ハスクバーナ

    ハスクバーナ X-CUT 純正ソーチェーン S35G(21BPX)-68E 585639568

    ハスクバーナ
    3,298税込3,628
    1本
    当日出荷
    ピッチ.325"長さ(cm)バー:43制御キックバック制御:バンパードライブリンクドライブリンク数68ゲージ長さ(mm)1.5ゲージ1.5mm長さ(inch)バー:17カッターセミチゼル
  • ハスクバーナ X-CUT 純正ソーチェーン S35G(21BPX)-88E 585639588 ハスクバーナ

    ハスクバーナ X-CUT 純正ソーチェーン S35G(21BPX)-88E 585639588

    ハスクバーナ
    3,998税込4,398
    1本
    7日以内出荷
    ピッチ.325"長さ(cm)バー:60制御キックバック制御:バンパードライブリンクドライブリンク数88ゲージ長さ(mm)1.5ゲージ1.5mm長さ(inch)バー:24カッターセミチゼル
  • グラファイトワイパー替えゴム NWB(日本ワイパブレード)

    グラファイトワイパー替えゴム

    NWB(日本ワイパブレード)(1363件のレビュー)
    559税込615
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    グラファイト粒子がワイパーのビビリを解消を実現!
  • 鉛製 打ち込みウエイトスチールホイール用 IZUMI

    鉛製 打ち込みウエイトスチールホイール用

    IZUMI
    5,898税込6,488
    1袋(100個)
    当日出荷から8日以内出荷
    一般的には乗用車のスチールホイール用として使用させれているタイプです。
    材質
  • グラファイトワイパー替えゴム(箱入) NWB(日本ワイパブレード)

    グラファイトワイパー替えゴム(箱入)

    NWB(日本ワイパブレード)(9件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1箱(10本)
    当日出荷から6日以内出荷
    グラファイト粒子がワイパーのビビリを解消を実現!
  • ナイスマイティ ステップドリル 2枚刃チタンコーティング TRUSCO

    ナイスマイティ ステップドリル 2枚刃チタンコーティング

    TRUSCO(7件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1本
    当日出荷
    耐熱性に優れたチタンコーティングで長寿命です。先端シンニング付のため軽い食い付きで、ポイントずれがありません。
    用途被削材:鉄板・銅板(2mmまで)、アルミ板・木材・樹脂(3~4mmまで)、ステンレス板(1mmまで)。付属品切削オイル材質SKH-55(コバルトハイス)被削材鉄板・銅板(2mmまで)、アルミ板・木材・樹脂(3~4mmまで)ステンレス板(1mmまで)シャンク径(Φmm)10表面処理チタンコーティング
  • 絶縁被覆付圧着端子 丸形 DST(大同端子製造)

    絶縁被覆付圧着端子 丸形

    DST(大同端子製造)(6件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1箱(100個)
    当日出荷から24日以内出荷
    種類絶縁付圧着端子端子形状丸形
  • 鉄製打ち込みウエイトスチールホイール用 小箱 ヤマテ金属

    鉄製打ち込みウエイトスチールホイール用 小箱

    ヤマテ金属(3件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1箱(11個)
    当日出荷
    脱着時の使いやすさや耐久性に優れ、環境にも配慮した鉄製の打ち込みウエイト。
    適合スチールホイール用材質
  • CATVブースター 日本アンテナ

    CATVブースター

    日本アンテナ
    99,980税込109,978
    1台
    4日以内出荷
    CATV 上り(10~60MHz)、下り(70~1000MHz)を増幅するブースターです。下り利得35dBタイプで中規模集合住宅におすすめ。前モデル(S35G(5))比で消費電力約6%省電力化
    仕様●BER:【標準出力レベル時】CATV上り:1.0e -9以下、CATV下り:1.0e -9以下●CN比(dB):【標準出力レベル時】CATV下り:51以上●ハム変調(dB):【標準出力レベル時】-70以下●不要放射(dBμV/m):【3m法による】CATV上り:34以下、CATV下り:34以下●使用湿度範囲(%):【結露なきこと】20~90●入力モニター(dB):CATV上り:-20±1.5、CATV下り:-20±2.0●入力レベル調整(ATT)(dB):【切換】CATV上り:-25(5dBステップ)、CATV下り:-16(2dBステップ)●入力・出力インピーダンス(Ω):【C15形F型】75●出力モニター(dB):CATV上り:-20±1.5、CATV下り:-20±1.5●出力レベル調整(ATT)(dB):【切換】CATV上り:-10(5dBステップ)●利得安定度(dB):CATV上り:±1.5、CATV下り:±2.0●周波数等化器(dB):【切換EQ】CATV下り:-14(2dBステップ)[70MHz]、【切換逆EQ】CATV下り:-14(2dBステップ)[1000MHz]、【連続可変チルト】CATV上り:0~-6[10MHz]、CATV下り:0~-14[70MHz]●帯域内周波数特性(dB):CATV上り:±2.0、CATV下り:±3.0●標準出力レベル(dBμV):CATV上り:110、CATV下り:108●直読端子:CATV上り:出力●耐雷性(kV):±20(1.2/50μs)●適正入力レベル(dBμV):CATV上り:75~85、CATV下り:73~83●阻止減衰量(dB):【上りカット時】CATV上り:30以上●電圧定在波比(VSWR):CATV上り:2.0以下、CATV下り:2.0以下付属品取付ねじ2本(1本は本体取付済)質量(kg)0.9使用温度範囲(℃)【本体周囲温度】-10~+50外形寸法(mm)166(H)×127(W)×65(D)消費電力(W)8電源電圧(V)AC100±10(50/60Hz)周波数帯域(MHz)CATV上り:10~60、CATV下り:70~1000標準利得(dB)CATV上り:35、CATV下り:35雑音指数(dB)【最大利得時】CATV上り:9以下、CATV下り:10以下利得調整範囲(dB)【連続可変】CATV上り:0~-10、CATV下り:0~-10
  • 鉄製打ち込みウエイトスチールホイール用 ヤマテ金属

    鉄製打ち込みウエイトスチールホイール用

    ヤマテ金属(1件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1箱(100個)
    当日出荷から15日以内出荷
    脱着時の使いやすさや耐久性に優れ、環境にも配慮した鉄製の打ち込みウエイト。
    適合スチールホイール用材質
  • 絶縁被覆付圧着端子 丸形 小 DST(大同端子製造)

    絶縁被覆付圧着端子 丸形 小

    DST(大同端子製造)(1件のレビュー)
    1,398税込1,538特価
    1箱(100個)
    当日出荷から24日以内出荷
    端子形状丸形種類絶縁付圧着端子
  • ”ナイスマイティステップドリル”(2枚刃・チタン・ストレートシャンク) TRUSCO

    ”ナイスマイティステップドリル”(2枚刃・チタン・ストレートシャンク)

    TRUSCO
    13,980税込15,378
    1本
    当日出荷
    先端シンニング付ですので軽い食い付きで、ポイントずれがありません。
    用途被削材:鉄板・銅板(2mmまで)、アルミ板・木材・樹脂(3~4mmまで)、ステンレス板(1mmまで)。材質コバルトハイス刃数2表面処理チタンコーティングシャンク形状ストレートシャンクシャンク径(mm)10
  • グラファイトリフィル(替えゴム) HKT

    グラファイトリフィル(替えゴム)

    HKT
    419税込461
    1本
    3日以内出荷
    簡単取り付けの純正ワイパー対応の替えゴムです。グラファイトコーティング仕様で不快音をシャットアウト。金具(バーティブラ)付き。
    用途自動車用の交換用ワイパーとして
  • SM-OP スライドブッシュ(シングル・開放形) NB(日本ベアリング)

    SM-OP スライドブッシュ(シングル・開放形)

    NB(日本ベアリング)(1件のレビュー)
    7,296税込8,026
    1個
    当日出荷から97日以内出荷
    形状開放形
  • シングル形スライドブッシュ(SMS形) NB(日本ベアリング)

    シングル形スライドブッシュ(SMS形)

    NB(日本ベアリング)
    5,034税込5,537
    1個
    翌々日出荷から97日以内出荷
    ボールの転がり運動を利用した直線運動機構です。円筒形状の外筒には保持器が組み込まれており、その案内部はボールが滑らかに循環できるよう精密に設計・製造されています。丸軸を案内に使用しているため、空間を有効に利用できると同時に、コンパクトな機構設計を可能にします。搬送装置や食品機械・半導体製造装置など多くの産業分野で活躍するNBスライドブッシュは、今や【直線運動のスタンダードパーツ】として、多くのお客様のご支持をいただいています。SM形はスチール製のシングルタイプで、外筒の中に保持器が挿入されおり、サイドリングを装着しています。
    形状ストレート仕様耐食仕様材質樹脂シール精度上級
  • MIS用側視アダプタ SK(新潟精機)

    MIS用側視アダプタ

    SK(新潟精機)
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    MIS用Φ5.5カメラの先端に取り付ける事で、市や方向を変えることができます。
    用途モニタ付工業用内視鏡MISシリーズの側視アダプタとしてRoHS指令(10物質対応)対応
  • シングル形スライドブッシュ(SMS形) NB(日本ベアリング)

    シングル形スライドブッシュ(SMS形)

    NB(日本ベアリング)
    5,694税込6,263
    1個
    当日出荷から42日以内出荷
    ボールの転がり運動を利用した直線運動機構です。円筒形状の外筒には保持器が組み込まれており、その案内部はボールが滑らかに循環できるよう精密に設計・製造されています。丸軸を案内に使用しているため、空間を有効に利用できると同時に、コンパクトな機構設計を可能にします。搬送装置や食品機械・半導体製造装置など多くの産業分野で活躍するNBスライドブッシュは、今や【直線運動のスタンダードパーツ】として、多くのお客様のご支持をいただいています。SM形はスチール製のシングルタイプで、外筒の中に保持器が挿入されおり、サイドリングを装着しています。
    形状ストレート仕様耐食仕様材質樹脂シール両側シール精度上級
  • SM スライドブッシュ(シングル・標準形) NB(日本ベアリング)

    SM スライドブッシュ(シングル・標準形)

    NB(日本ベアリング)
    5,324税込5,856
    1個
    翌々日出荷から97日以内出荷
  • 鉄製 打ち込みウエイト スチールホイール用 マルエム(自動車用品)

    鉄製 打ち込みウエイト スチールホイール用

    マルエム(自動車用品)
    3,998税込4,398
    1袋(35g×50個)
    4日以内出荷から7日以内出荷
    乗用車のスチールホイール用打ち込みバランスウエイトです。 主にスチールホイールフランジに適合形状となっています。 打込み易いように、角を落とし丸みを帯びた形状にしております。 ホイールへの保持力の改善を重ね、使い易さや耐久性に優れ、環境にも配慮した鉄製の打ち込みウエイトです。 有害物質の鉛、カドミウム、水銀、六価クロムが含まれておりません。
    用途乗用車用適合スチールホイール用材質最大隙間(mm)1.75RoHS指令(10物質対応)対応
  • 絶縁変換器(アイソレータ) 渡辺電機工業

    絶縁変換器(アイソレータ)

    渡辺電機工業
    41,980税込46,178
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    取付方式DINレール取付または壁面取付適合規格EN61326-1、EN61010-1、EN IEC 63000、設置カテゴリ:Ⅱ、汚染度:2構造プラグイン(本体部とソケット部で構成)精度(基準)±0.1%fs(23℃にて)ケース色アイボリー色材質(ケース)ABS樹脂、難燃グレードUL94V-0高度(m)(定格)2000以下使用温湿度範囲-5℃~+55℃ 90%RH以下(非結露)保存温度範囲(℃)-10~+60温度特性±0.015%fs/℃絶縁抵抗100MΩ以上(DC500V)(入力-出力-電源各端子間相互)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC3000(電源-入力/出力端子間)、AC2000(入力-出力端子間)CE-対応品ありアイソレーション適合入力-出力-電源各端子間相互
  • ブラケットサンダ用ゴムホイール KTC

    ブラケットサンダ用ゴムホイール

    KTC
    4,598税込5,058
    1個
    3日以内出荷
    質量(g)110寸法L(mm)177
  • 絶縁被覆付圧着端子 角先開形 AVF DST(大同端子製造)

    絶縁被覆付圧着端子 角先開形 AVF

    DST(大同端子製造)
    1,398税込1,538
    1箱(100個)
    当日出荷から24日以内出荷
    端子形状先開形種類絶縁付圧着端子
  • ダブル形スライドブッシュ(SMS-W形) NB(日本ベアリング)

    ダブル形スライドブッシュ(SMS-W形)

    NB(日本ベアリング)
    10,886税込11,975
    1個
    翌々日出荷から42日以内出荷
    ボールの転がり運動を利用した直線運動機構です。円筒形状の外筒には保持器が組み込まれており、その案内部はボールが滑らかに循環できるよう精密に設計・製造されています。丸軸を案内に使用しているため、空間を有効に利用できると同時に、コンパクトな機構設計を可能にします。搬送装置や食品機械・半導体製造装置など多くの産業分野で活躍するNBスライドブッシュは、今や【直線運動のスタンダードパーツ】として、多くのお客様のご支持をいただいています。SM形のダブル形です。シングルに比べ許容荷重や許容モーメントが増加します。
    形状ストレート(ロングタイプ)仕様耐食仕様材質樹脂シール精度上級
  • SM-AJ スライドブッシュ(シングル・すきま調整形) NB(日本ベアリング)

    SM-AJ スライドブッシュ(シングル・すきま調整形)

    NB(日本ベアリング)
    6,424税込7,066
    1個
    翌々日出荷から102日以内出荷
    形状すきま調整形
  • ダブル形スライドブッシュ(SMS-W形) NB(日本ベアリング)

    ダブル形スライドブッシュ(SMS-W形)

    NB(日本ベアリング)
    11,308税込12,439
    1個
    翌々日出荷から42日以内出荷
    ボールの転がり運動を利用した直線運動機構です。円筒形状の外筒には保持器が組み込まれており、その案内部はボールが滑らかに循環できるよう精密に設計・製造されています。丸軸を案内に使用しているため、空間を有効に利用できると同時に、コンパクトな機構設計を可能にします。搬送装置や食品機械・半導体製造装置など多くの産業分野で活躍するNBスライドブッシュは、今や【直線運動のスタンダードパーツ】として、多くのお客様のご支持をいただいています。SM形のダブル形です。シングルに比べ許容荷重や許容モーメントが増加します。
    形状ストレート(ロングタイプ)仕様耐食仕様材質樹脂シール両側シール精度上級
  • CS・BS/CATVブースター 日本アンテナ

    CS・BS/CATVブースター

    日本アンテナ
    189,800税込208,780
    1台
    4日以内出荷
    CATV 上り(10~60MHz)、下り(70~962MHz)、BS・CS-IF(1030~3224MHz)を増幅する高性能ブースターです。下り利得35dBタイプで中規模集合住宅におすすめ。前モデル(S35GSE(5))比で小型、軽量、低消費電力を実現。消費電力約32%省電力化。質量約23%軽量化。表面積約21%減。横幅約21mm減
    仕様●BER:【標準出力レベル時】CATV上り:1.0e -9以下●CIN(dB):【標準出力レベル時】BS・CS-IF:-22以上●CN比(dB):【標準出力レベル時】CATV下り:51以上●ハム変調(dB):【標準出力レベル時】-70以下●不要放射(dBμV/m):【3m法による】CATV上り:34以下●使用湿度範囲(%):【結露なきこと】20~90●入力モニター(dB):CATV上り:-20±1.5●入力レベル調整(ATT)(dB):【切換】CATV上り:-25(5dBステップ)●入力・出力インピーダンス(Ω):【C15形F型】75●出力モニター(dB):CATV上り:-20±1.5●出力レベル調整(ATT)(dB):【切換】CATV上り:-10(5dBステップ)●利得安定度(dB):CATV上り:±1.5●周波数等化器(dB):【切換EQ】CATV下り:-14(2dBステップ)[70MHz]、【切換逆EQ】CATV下り:-14(2dBステップ)[962MHz]、【連続可変チルト】CATV上り:0~-6[10MHz]●帯域内周波数特性(dB):CATV上り:±2.0●標準出力レベル(dBμV):CATV上り:110●直流供給電圧(V):【BS・CS-IF入力端子】BS・CS-IF:DC15(±10%) 4W●直読端子:CATV上り:出力●耐雷性(kV):±20(1.2/50μs)●適正入力レベル(dBμV):CATV上り:75~85●阻止減衰量(dB):【上りカット時】CATV上り:30以上付属品取付ねじ2本(1本は本体取付済)質量(kg)1.2使用温度範囲(℃)【本体周囲温度】-10~+50外形寸法(mm)191(H)×127(W)×65(D)消費電力(W)13(送電時18)電源電圧(V)AC100±10(50/60Hz)周波数帯域(MHz)CATV上り:10~60標準利得(dB)CATV上り:35雑音指数(dB)【最大利得時】CATV上り:9以下利得調整範囲(dB)【連続可変】CATV上り:0~-10VSWRCATV上り:2.0以下
  • 鉄製 打ち込みウエイトスチールホイール用 SPシリーズ IZUMI

    鉄製 打ち込みウエイトスチールホイール用 SPシリーズ

    IZUMI
    4,998税込5,498
    1箱(100個)
    6日以内出荷から8日以内出荷
    鉛レスウェイトの鉄製打込みタイプです。 厳重な品質管理で安定した品質で、打込みやすく尚且つ保持力のある設計となっております。 防錆面では規格をはるかに超える耐食性のあるコーティングを施しております。
    材質鉄(鉛レス)爪幅(mm)1.8塗装防錆コーティング
  • Phoenix Contact 中継用端子台 フエニックス・コンタクト

    Phoenix Contact 中継用端子台

    フエニックス・コンタクト(1件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1箱(8個)
    当日出荷から9日以内出荷
  • 反転変換器(リバース変換器) 渡辺電機工業

    反転変換器(リバース変換器)

    渡辺電機工業
    42,980税込47,278
    1個
    7日以内出荷
    応答速度約25ms(0~90%)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2000(入力-出力-電源各端子間相互)CE-対応品なし
  • 信号制限変換器(リミッタ) 渡辺電機工業

    信号制限変換器(リミッタ)

    渡辺電機工業
    58,980税込64,878
    1個
    7日以内出荷
    応答速度約25ms(0~90%)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2000(入力-出力-電源各端子間相互)CE-対応品なし
  • タコジェネ変換器 渡辺電機工業

    タコジェネ変換器

    渡辺電機工業
    45,980税込50,578
    1個
    7日以内出荷
    応答速度約500ms(0~90%)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2000(入力-出力-電源各端子間相互)CE-対応品なし
  • 抵抗温度変換器 渡辺電機工業

    抵抗温度変換器

    渡辺電機工業
    55,980税込61,578
    1個
    7日以内出荷
    機能バーンアウト:上方振切応答速度約25ms(0~90%)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2000(入力-出力-電源各端子間相互)CE-対応品なし