カテゴリ
- 梱包用品(11)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(11)
- メカニカル部品(5)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 農業機械(2)
- 店舗什器・備品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「s4-25 heiko」の検索結果

OPP袋 クリスタルパック S(テープなし)
HEIKO(219件のレビュー)¥389~税込¥428~1パック(100枚)ほか当日出荷から4日以内出荷信頼の国産フィルムを材料とし、透明度も抜群なOPP袋です。S(サイドシール)シリーズは封緘テープは付いておりません。食品衛生法規格基準適合商品です。
OPP袋 テープ付き
(207件のレビュー)¥289~税込¥318~1パック(100枚)当日出荷封入口にテープが付いた便利なポリプロピレン製の袋です。 透明なので中身も分かり易く、仕訳などにも最適です。用途衣類や雑貨のパッケージ、仕訳整理などに色透明入数(枚)100テープ部分(mm)40
OPP袋 テープ無し
(203件のレビュー)¥229~税込¥252~1パック(100枚)当日出荷封入口にテープが付かないタイプのポリプロピレン製の袋です。 セロテープなどで封入口を留めたりするのに便利です。 透明なので中身も分かり易く、仕訳などにも最適です。用途衣類や雑貨のパッケージ、仕訳整理などに色透明入数(枚)100
OPP袋 クリスタルパック T(テープ付き)
HEIKO(152件のレビュー)¥359~税込¥395~1パック(100枚)ほか当日出荷から4日以内出荷信頼の国産フィルムを材料とし、透明度も抜群なOPP袋です。Tシリーズは作業性の良いテープ付でワンタッチで封ができます。テープは帯電防止加工を施し、手にまとわりつきにくくしています。食品衛生法規格基準適合商品です。
OPP袋 ピュアパック T(テープ付き)
SWAN(シモジマ)(124件のレビュー)¥119~税込¥131~1パック(20枚)ほか当日出荷から4日以内出荷海外製フィルムを使用したエコノミータイプのOPP袋です。Tシリーズは作業性の良いテープ付でワンタッチで封ができます。はく離紙は帯電防止処理を施しているため、作業中に静電気で指にまとわり付く煩わしさがありません。食品衛生法規格基準適合商品です。RoHS指令(10物質対応)対応
OPP袋 クリスタルパック 04 S(厚手・テープなし)
HEIKO(13件のレビュー)¥659~税込¥725~1パック(100枚)ほか当日出荷信頼の国産フィルムを材料とし、透明度も抜群なOPP袋です。厚口タイプ。S(サイドシール)シリーズは封緘テープは付いておりません。食品衛生法規格基準適合商品です。RoHS指令(10物質対応)対応
OPP袋 ピュアパック S(テープなし)
SWAN(シモジマ)(80件のレビュー)¥159~税込¥175~1パック(100枚)ほか当日出荷から4日以内出荷海外製フィルムを使用したエコノミータイプのOPP袋です。S(サイドシール)シリーズは封緘テープは付いておりません。食品衛生法規格基準適合商品です。RoHS指令(10物質対応)対応
OPP袋(シールなし)
スマートバリュー(9件のレビュー)¥349~税込¥384~1パック(100枚)当日出荷シールなしのOPP袋。挿入口に段差を設けているため、作業の効率化を図れます。仕様フタシールなし、JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー種類ポリ袋入数(枚)100
OPP袋(シール付)
スマートバリュー(14件のレビュー)¥259~税込¥285~1パック(100枚)当日出荷シール付きのOPP袋。静電気の起きにくいアルミ蒸着テープ使用で、作業中のストレスを軽減。手にまとわりつかない!仕様とじシール付き、JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー種類ポリ袋入数(枚)100
OPP袋 クリスタルパック H(ヘッダー付き)
HEIKO(15件のレビュー)¥779~税込¥857~1パック(100枚)ほか当日出荷から4日以内出荷信頼の国産フィルムを材料とし、透明度も抜群なOPP袋です。Hシリーズは商品をフックに吊り下げて陳列する際に便利な、穴の開いたヘッダー付きです。底から商品を入れて、底についたテープを本体側に折り返して使用します。ヘッダーの色が白色のタイプです。食品衛生法規格基準適合商品です。穴径(mm)8RoHS指令(10物質対応)対応
雨用紙袋カバー バイオレイニーポリ
HEIKO(1件のレビュー)¥779税込¥8571パック(50枚)当日出荷雨の日に紙袋が濡れないようにするためのカバーです。 生物由来の有機資源を原料としたバイオマス成分を10%含んだポリ袋です。 主原料のサトウキビは、育成時に光合成をして大気中のCO2を吸収するため、石油化学由来の原料と比較すると大幅なCO2の削減に貢献します。 片面印刷材質LDPE+バイオマス10% 透明原反印字文字この袋はサトウキビ由来のバイオマス成分を10%含んだポリ袋です。「CO2排出量削減」や「石油資源の節約」に貢献しています。
OPP袋 クリスタルパック 04 T(厚手・テープ付き)
HEIKO(3件のレビュー)¥699~税込¥769~1パック(100枚)ほか当日出荷から3日以内出荷信頼の国産フィルムを材料とし、透明度も抜群なOPP袋です。厚口タイプ。Tシリーズは作業性の良いテープ付でワンタッチで封ができます。テープは帯電防止加工を施し、手にまとわりつきにくくしています。食品衛生法規格基準適合商品です。RoHS指令(10物質対応)対応
クサビ形カム駆動スライドタイプエアチャック(2爪:ロングストロークタイプ) MHKL2シリーズ MHKL2-25D1S
SMC¥43,980~税込¥48,378~1個3日以内出荷から9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)25作動方式複動形開閉ストローク(mm)22
平行開閉形エアチャック/標準タイプ MHZ2シリーズ MHZ2-25S
SMC¥28,980税込¥31,8781個3日以内出荷から9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)25作動方式単動形(常時開)開閉ストローク(両側)(mm)14
高耐久機器HPシリーズ リニアスライドハンド LSH-HPシリーズ(LSH-A)
CKD¥32,975~税込¥36,273~1個当日出荷から14日以内出荷高剛性、長寿命、高精度を追求した進化系リニアスライドハンドです。HPシリーズは、長寿命シリンダです。摺動部の最適化により長寿命と安定稼働を実現しました。【高剛性】従来比30%剛性アップ。従来品よりもガイド剛性をアップしたことで、許容モーメントアップを実現しました。【高精度】繰返し精度±0.01mm。ガイドレールとフィンガーの一体構造により高剛性・高精度を実現します。【耐久性】耐久性が従来品(LSH)と比較し、2倍。パッキン部の設計を最適化。摺動技術を極め、実現しました。用途ワークのハンドリングに最高使用圧力(MPa)0.7繰返し精度(mm)±0.01使用流体圧縮空気
平行開閉形エアチャック/標準タイプ MHZ2シリーズ MHZ2-25S3
SMC¥28,980税込¥31,8781個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)25作動方式単動形(常時開)開閉ストローク(両側)(mm)14
平行開閉形エアチャック/ロングストローク MHZL2シリーズ MHZL2-25S
SMC¥31,980税込¥35,1781個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)25作動方式単動形(常時開)開閉ストローク(両側)(mm)22
クサビ形カム駆動スライドタイプエアチャック(2爪:標準タイプ) MHK2シリーズ MHK2-25S1F
SMC¥41,980税込¥46,1781個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)25作動方式単動形(常時開)開閉ストローク(mm)14
平行開閉形エアチャック/標準タイプ MHZ2シリーズ MHZ2-25S2
SMC¥28,980~税込¥31,878~1個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)25作動方式単動形(常時開)開閉ストローク(両側)(mm)14
クサビ形カム駆動スライドタイプエアチャック(2爪:標準タイプ) MHK2シリーズ MHK2-25D1S
SMC¥41,980~税込¥46,178~1個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)25作動方式複動形開閉ストローク(mm)14
高耐久機器HPシリーズ リニアスライドハンド ロングストローク LSH-HPシリーズ(LSHL-A)
CKD¥35,980~税込¥39,578~1個8日以内出荷から14日以内出荷高剛性、長寿命、高精度を追求した進化系リニアスライドハンドです。HPシリーズは、長寿命シリンダです。摺動部の最適化により長寿命と安定稼働を実現しました。【高剛性】従来比30%剛性アップ。従来品よりもガイド剛性をアップしたことで、許容モーメントアップを実現しました。【高精度】繰返し精度±0.01mm。ガイドレールとフィンガーの一体構造により高剛性・高精度を実現します。【耐久性】耐久性が従来品(LSH)と比較し、2倍。パッキン部の設計を最適化。摺動技術を極め、実現しました。用途ワークのハンドリングに最高使用圧力(MPa)0.7繰返し精度(mm)±0.01使用流体圧縮空気
ハンド(エアー駆動) リニアガイドハンド LHB
近藤製作所¥27,360~税込¥30,096~1個16日以内出荷業界最小最軽量のLHB-006A を追加。標準、単動式 (NONC) 取付寸法は 全て同じ。耐切削水対応センサが取付可能。LHB-04AS05ASのみ。従来品より低価格軽量化。食品製造工程向け仕様。(オプション)食品機械用グリース(NSF H1)を使用。シリーズLHB繰返し精度(mm)±0.01
ハンド(エアー駆動) 手動着脱式ガイドチェンジャー LHC
近藤製作所¥76,665~税込¥84,332~1個16日以内出荷ガイド部のみ交換の為、段取り変え時間短縮。ワンタッチでガイド部の交換が可能。軽量かつコンパクト設計。繰り返し着脱精度0.05mm以下。シリーズLHC精度(mm)繰返し脱着:0.05以下繰返し精度(mm)±0.01
平行平面基板 OPBシリーズ
シグマ光機¥7,298税込¥8,0281個7日以内出荷から33日以内出荷ガラス基板の両面を平行に研磨した基板です。特注のビームスプリッターや窓などで蒸着膜をコーティングする基板として使用できます。
ギヤードモーター G3シリーズ(平行軸)G3L28S
ニッセイ¥149,800税込¥164,7801台6日以内出荷グローバルモータ対応、長寿命・低騒音化。メンテナンスフリー・取り付け方向自由。RoHS指令(10物質対応)対応
ギヤードモーター G3シリーズ(平行軸)G3F28S
ニッセイ¥149,800税込¥164,7801台6日以内出荷グローバルモータ対応、長寿命・低騒音化。メンテナンスフリー・取り付け方向自由。RoHS指令(10物質対応)対応
ギヤードモーター G3シリーズ(平行軸)G3K28S
ニッセイ¥149,800税込¥164,7801台6日以内出荷グローバルモータ対応、長寿命・低騒音化。メンテナンスフリー・取り付け方向自由。RoHS指令(10物質対応)対応
ヘイコウピン
BIGM(丸山製作所)¥1,398税込¥1,5381個8日以内出荷部品名称ヘイコウピン図解NoBSA-420JES 変速レバー 主変速部品_No.25、BSA-420JDESG G-3 変速レバー 主変速部品_No.25、BSA-420JSG G-4S 変速レバー 主変速部品_No.25、BSA-420JSG G-3 変速レバー 主変速部品_No.25、BSA-420LDASH 変速レバー 主変速部品_No.25、BSA-410S 変速レバー部品_No.24、BSA-410 変速レバー部品_No.24、MX-501 主変速レバー部品_No.22、BSA-420JAS 変速レバー(主変速)部品_No.25、BSA-411S 変速レバー部品_No.25、SSA-S500A 主変速レバー部品_No.21、BSA-420JWG G-3 変速レバー 主変速部品_No.25、BSA-420JS 2000ネン 変速レバー部品_No.25、SSA-α1003 主変速レバー部品_No.23、BSA-411CS 変速レバー部品_No.25、BSA-420JDSG G-4S 変速レバー 主変速部品_No.25、BSA-420JDAS 変速レバー(主変速)部品_No.25など
ヘイコウキー
BIGM(丸山製作所)¥969税込¥1,0661個8日以内出荷規格10X8X80カタマル部品名称ヘイコウキー図解NoSSA-F617VT カウンタシャフト部品_No.37、SSA-F610 カウンタシャフト部品_No.27、SSA-F610I 1991ネン カウンタシャフト部品_No.27、SSA-F616MAT カウンタシャフト部品_No.28、SSA-F615M-2AD カウンタシャフト部品_No.28、SSA-F617MAT カウンタシャフト部品_No.37、SSA-F615 カウンタシャフト部品_No.30、SSA-S602DX カウンタシャフト部品_No.26、BSD-5000L 動力噴霧機(1)部品_No.71、SSA-F611 カウンタシャフト部品_No.28、SSA-F610I 1994ネン カウンタシャフト部品_No.28、SSA-S602DXVT カウンタシャフト部品_No.26、SSA-F616M カウンタシャフト部品_No.28、SSA-S610 -1 カウンタシャフト部品_No.25、SSA-F616MA カウンタシャフト部品_No.28、SSA-S610VT -1 カウンタシャフト部品_No.25、SSA-F616VT カウンタシャフト部品_No.28、SSA-S611KP カウンタシャフト部品_No.25、SSA-F617MAT-1 カウンタシャフト部品_No.37、SSA-F616(4)-1 カウンタシャフト部品_No.28、SSA-S611 カウンタシャフト部品_No.25、SSA-S602DXM カウンタシャフト部品_No.26、BSD-500L-1 動力噴霧機(1)部品_No.71、SSA-S611VT カウンタシャフト部品_No.25、SSA-F616 カウンタシャフト部品_No.28、SSA-F616V-1 カウンタシャフト部品_No.28、SSA-F615DX カウンタシャフト部品_No.28、SSA-F617VT-1 カウンタシャフト部品_No.37
平行平面基板 OPSQシリーズ
シグマ光機¥11,980税込¥13,1781個9日以内出荷から12日以内出荷ガラス基板の両面を平行に研磨した基板です。特注のビームスプリッターや窓などで蒸着膜をコーティングする基板として使用できます。