カテゴリ

  • 切削工具(15)
  • 電動工具(10)
  • ねじ・ボルト・釘(7)
  • 制御機器(6)
  • 機構部品(6)
  • 船舶用品・漁業資材(6)
  • 作業工具(6)
  • 接着剤・補修材(5)
  • メカニカル部品(5)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(5)
  • 家電(5)
  • 物流用品(4)
  • 電気材料(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • 農業機械(4)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • オフィス家具(2)
  • 安全標識(2)
  • 測定用品(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 空圧工具(2)
  • 厨房用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 医療(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 研磨材(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「s4.5m」の検索結果

120件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スーパートルクシンクロベルトSTS 150S4.5M バンドー化学スーパートルクシンクロベルトSTS 150S4.5Mバンドー化学(1件のレビュー)
919税込1,011
1本
当日出荷から3日以内出荷
円弧状の歯形を持ち、プーリとの干渉の無い円滑な噛み合いをするため、低速から高速まで安定した性能を発揮します。 伝動能力が高くベルト幅を狭く設計できる優れた特長を持った歯付きベルトです。 高トルク伝動。低騒音。長寿命。メンテナンスフリー。コストダウンが可能。
ベルト形S4.5Mベルト幅(mm)15.0ピッチ(mm)4.5材質ゴムベルト厚(mm)2.7種類シンクロベルトRoHS指令(10物質対応)対応
スーパートルクシンクロベルトSTS 60S4.5M バンドー化学スーパートルクシンクロベルトSTS 60S4.5Mバンドー化学
519税込571
1本
当日出荷から3日以内出荷
円弧状の歯形を持ち、プーリとの干渉の無い円滑な噛み合いをするため、低速から高速まで安定した性能を発揮します。 伝動能力が高くベルト幅を狭く設計できる優れた特長を持った歯付きベルトです。 高トルク伝動。低騒音。長寿命。メンテナンスフリー。コストダウンが可能。
ベルト形S4.5Mベルト幅(mm)6.0ピッチ(mm)4.5材質ゴムベルト厚(mm)2.7種類シンクロベルトRoHS指令(10物質対応)対応
スーパートルクシンクロベルトSTS 100S4.5M バンドー化学スーパートルクシンクロベルトSTS 100S4.5Mバンドー化学(2件のレビュー)
769税込846
1本
当日出荷から3日以内出荷
円弧状の歯形を持ち、プーリとの干渉の無い円滑な噛み合いをするため、低速から高速まで安定した性能を発揮します。 伝動能力が高くベルト幅を狭く設計できる優れた特長を持った歯付きベルトです。 高トルク伝動。低騒音。長寿命。メンテナンスフリー。コストダウンが可能。
ベルト形S4.5Mベルト幅(mm)10.0ピッチ(mm)4.5材質ゴムベルト厚(mm)2.7種類シンクロベルトRoHS指令(10物質対応)対応
STSプーリ S4.5M バンドー化学STSプーリ S4.5Mバンドー化学
1,498税込1,648
1個
3日以内出荷から26日以内出荷
軸穴加工タイプ ・使用する軸径に合わせた軸穴加工が可能 ・サイズが豊富 ブッシングタイプ ・テーパーロック方式(TL)のブッシングを使用 ・軸への取り付け、取り外しが容易 ・標準軸径範囲でJISキーが使用可能
用途作業性の悪い場所でのプーリ脱着や、プーリ交換により回転数の調整が必要な装置に最適歯形S4.5MRoHS指令(10物質対応)対応
マグネット付ボックスレベルスタンダード タジマツール(TJMデザイン)マグネット付ボックスレベルスタンダードタジマツール(TJMデザイン)(3件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷から15日以内出荷
磁石付スタンダードタイプ・アルミ製ボックス型水平器(本体アルミ板厚平均1.6mm) H.P.I.S.気泡管(どの角度からも見やすく、割れない、くるわない気泡管) 両サイドプロテクター(落下時に精度を守り、建材を傷つけないエラストマー製プロテクターを両サイドに装着) 蓄光シート(昼光や照明で蓄えた光を暗所で2~3時間放つ(水平気泡管)) 磁束密度約80mT
用途鉄筋建築、スチール製品の工事施工に精度±1.25mm/1m(=0.072°)表面処理ハードアルマイト処理指標線インサート金属リング4本(左右2本)
JIS配管識別ステッカー ASタイプ ユニットJIS配管識別ステッカー ASタイプユニット
1,398税込1,538
1組(10枚)
当日出荷から9日以内出荷
水・熱に強いアルミ製!
材質アルミ仕様裏面粘着
JIS配管識別方向表示ステッカー ユニットJIS配管識別方向表示ステッカーユニット(1件のレビュー)
1,398税込1,538特価
1組(10枚)
当日出荷から3日以内出荷
水・熱に強いアルミ製!
仕様裏面粘着材質アルミ取付方式ステッカー
差込形接続端子 ELPA差込形接続端子ELPA(1件のレビュー)
208税込229
1袋(10個)
当日出荷から翌々日出荷
FVDDF1.25-187A-5
種類差込型接続端子端子形状差込形
ブラインドリベット/エコパック(ステンレス/スチール) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ブラインドリベット/エコパック(ステンレス/スチール)LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
889税込978
1パック(30本)
当日出荷から翌々日出荷
片側から複数の母材をワン・アクションで締結できます。金属同士の締結、プラスチック類同士の締結の他、異種母材(金属とプラスチック類等)の締結も可能です。丈夫な樹脂ケース入りで保管にぴったり!材質・サイズ共にラインアップを大幅増!ラベルカラーで材質が分かる!材質ごとに価格を統一しているのでお求めやすい!空になったケースは、部品入れや小物入れなど別の用途に再利用可能。必要な分を必要な分だけお買い求めいただけます。標準的な形状で、サイズ、材質も豊富にあります。
用途輸送機器 トラック、バス、乗用車、鉄道車輛、コンテナ、船舶。電気 OA機器、家電製品、通信機、配電盤。住宅 サッシ、バルコニー、門扉、手すり、サイディング。その他、脚立、ダクト、医療機器、楽器、空調機器、エレベーター、看板、自販機材質ボディ:ステンレス(SUS305)※3-2・3-4のみSUSXM7、マンドレル:スティール(炭素鋼)タイプ丸頭
ブラインドリベット/エコパック(オールスチール) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ブラインドリベット/エコパック(オールスチール)LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1件のレビュー)
549税込604
1パック(55本)
当日出荷から8日以内出荷
片側から複数の母材をワン・アクションで締結できます。金属同士の締結、プラスチック類同士の締結の他、異種母材(金属とプラスチック類等)の締結も可能です。丈夫な樹脂ケース入りで保管にぴったり!材質・サイズ共にラインアップを大幅増!ラベルカラーで材質が分かる!材質ごとに価格を統一しているのでお求めやすい!空になったケースは、部品入れや小物入れなど別の用途に再利用可能。必要な分を必要な分だけお買い求めいただけます。標準的な形状で、サイズ、材質も豊富にあります。
用途輸送機器 トラック、バス、乗用車、鉄道車輛、コンテナ、船舶。電気 OA機器、家電製品、通信機、配電盤。住宅 サッシ、バルコニー、門扉、手すり、サイディング。その他、脚立、ダクト、医療機器、楽器、空調機器、エレベーター、看板、自販機材質ボディ:スティール(炭素鋼)、マンドレル:スティール(炭素鋼)タイプ丸頭
六角ショート 4.5ミリ BONDHUS六角ショート 4.5ミリBONDHUS
99税込109
1本
当日出荷
サイズ規格ミリ対辺寸法(mm)4.5トラスコ品番820-4926材質プロテニアム合金鋼(表面はプロガード加工により、通常の黒染め加工の5倍の耐食性があります。)全長(mm)79質量(g)18先端形状六角首下長(mm)26
インデックスプランジャ ー コンパクトタイプー オールステンレス製 NBK(鍋屋バイテック会社)インデックスプランジャ ー コンパクトタイプー オールステンレス製NBK(鍋屋バイテック会社)
3,898税込4,288
1個
当日出荷から5日以内出荷
COBRA SUPE バックル AUSTRIALPINCOBRA SUPE バックルAUSTRIALPIN
3,298税込3,628
1個
当日出荷
プロスペックの強力なバックルです。 ワンタッチでロックでき、ワンタッチで解除できます。 過酷な環境下でも性能を発揮できます。
用途ハーネスなどの締め付け用材質本体:7075 アルミニウム仕様雄 調節可能質量(g)160適合ベルト幅(mm)45規格ANSI z359.1(米国国家規格協会)、CSA z259.1(カナダ規格協会)認定破断荷重(kN)23
カドミレス BS タップインサ-ト 大阪魂カドミレス BS タップインサ-ト大阪魂
667税込734
1袋(12個)
翌々日出荷
表面処理BS
インデックスプランジャ - コンパクトタイプ NBK(鍋屋バイテック会社)インデックスプランジャ - コンパクトタイプNBK(鍋屋バイテック会社)
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
六角L-レンチ ショート ゴールドガード BONDHUS六角L-レンチ ショート ゴールドガードBONDHUS
299税込329
1本
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ローヤル 野菜調理器(ささ切りプレート付) SKS-D アルファ・ローヤルローヤル 野菜調理器(ささ切りプレート付) SKS-Dアルファ・ローヤル
209,800税込230,780
1台
3日以内出荷
用途に合わせてプレートを換えるだけの総合調理機。 千切りやみじん切り、おろしがプレートを換えるだけで、自由に加工ができます。 フタを外すことができ、掃除がしやすく衛生的。 投入するスピードによって、切れ幅が変わります。 速く入れると切れ幅は厚く、ゆっくり入れると薄く。
用途総合調理機 → プレートを換えるだけで、輪切りや短冊・おろし・ささ切りが出来ます。 ごぼう・にんじんを、D.ささ切りプレートに通すと、きんぴらごぼう用の材料が出来ます。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)285×490×420質量(kg)19付属品ささ切り案内板・ピン電動機(W)200(単相モートル)供給口75×160mm仕上モートル台:ケースステンレス
インデックスプランジャ - ロック機構つき - コンパクトタイプ NBK(鍋屋バイテック会社)インデックスプランジャ - ロック機構つき - コンパクトタイプNBK(鍋屋バイテック会社)
1,498税込1,648
1個
3日以内出荷から18日以内出荷
エアーシリンダ CS03Rシリーズ New-Era(ニューエラー)エアーシリンダ CS03RシリーズNew-Era(ニューエラー)
3,398税込3,738特価
1個
当日出荷から22日以内出荷
最高使用速度(mm/s)750使用温度範囲(℃)0~70最高使用圧力(MPa)0.7スイッチ有無有(マグネット付)
4K8K対応4CFB同軸ケーブル イチネンTASCO4K8K対応4CFB同軸ケーブルイチネンTASCO
1,598税込1,758
1本
4日以内出荷から5日以内出荷
仕様4C
構造用接着剤 Scotch-Weld DP8805NS エントリーモデル 3M(スリーエム)構造用接着剤 Scotch-Weld DP8805NS エントリーモデル3M(スリーエム)(4件のレビュー)
3,198税込3,518
1本(45mL)
当日出荷
可使時間が長く、速硬化、液だれしにくいタイプです。金属や樹脂など、多様接着が可能です。
用途金属と樹脂、金属同士の接着に。適合EPX P/A 2仕様2液混合型主成分アクリル系接着剤危険物の類別第四類危険物の性状非水溶性
直流入力変換器 MG(旧エム・システム技研)直流入力変換器MG(旧エム・システム技研)
32,980税込36,278
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
M5・UNITシリーズ
用途超小形端子台形信号変換器コーティングなしRoHS指令(10物質対応)対応
フラットテンションレバー(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)フラットテンションレバー(おねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷から18日以内出荷
種類テンションレバー形状ノブ付形取付部おねじ
C チップ COAT イスカルC チップ COATイスカル
15,980税込17,578
1セット(10個)
翌々日出荷
カムミル(ミリング用)チップ
用途ミリング加工用チップ
NPS45-M ARTESYN EMBEDDED TECHNOLOGIESNPS45-MARTESYN EMBEDDED TECHNOLOGIES
5,998税込6,598
1個
7日以内出荷
形状オープンフレーム定格入力電圧(V)AC90~AC264、DC127~DC300定格出力電流(A)1.9定格出力電力(W)45定格出力電圧(V)DC24RoHS指令(10物質対応)対応
フラットテンションレバー(めねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)フラットテンションレバー(めねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷から18日以内出荷
種類テンションレバー形状ノブ付形取付部めねじ
Scotch-Weld 二液混合型アクリル接着剤 ナイロンボンダー DP8910NS 3M(スリーエム)Scotch-Weld 二液混合型アクリル接着剤 ナイロンボンダー DP8910NS3M(スリーエム)
59,980税込65,978
1箱(12個)
5日以内出荷
Scotch-Weld 二液混合型アクリル接着剤 ナイロンボンダーは、プラズマ、フレーム処理などの表面処理無しでもナイロン(ポリアミド)に構造用強度で接着を可能にした新しい接着剤です。ナイロンは、耐熱性を持つプラスチックとして様々な用途に使用されています。通常、ナイロン部材を接着する場合は、接着部にも耐熱性が求められることが多く、また接着には表面処理が求められます。2液混合をノズル内部で瞬時に行えるため、手による計量、混合の手間を省け、ライン工程上の連続作業が容易にできます。必要量だけ吐出できるため、接着剤を無駄にしません。接着剤・ノズルのセットはワンタッチのため、手や周囲を汚しません。
用途ナイロンとアルミニウムやステンレスなどの異種素材の接着も可能です。耐湿熱性が求められる用途に最適その他【立ち上がり強度発現時間】15-20分適合【ガン】EPX P/A 2容量(mL)45可使時間(分)10硬化時間(時間)24危険等級適合ノズルEPX STAR S/O/NOZ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量540mL危険物の性状非水溶性
ドライバー 4.5mm BONDHUSドライバー 4.5mmBONDHUS
1,298税込1,428
1本
8日以内出荷
材質(グリップ)ラバートラスコ品番810-8286軸径(Φmm)4.5質量(g)78種類ボールポイントドライバーグリップ径(Φmm)27材質(軸)プロテニアム合金鋼商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし
メッケル直管バーナー Showa(昭和科学)メッケル直管バーナーShowa(昭和科学)
49,980税込54,978
1台
8日以内出荷
ガスの種類は、LPもしくは、都市ガス13Aとなります。
チップ S45MT イスカルチップ S45MTイスカル
12,980税込14,278
1箱(10個)
4日以内出荷から30日以内出荷
4.5m Toslink光デジタル角型S/PDIFオーディオケーブル StarTech.com4.5m Toslink光デジタル角型S/PDIFオーディオケーブルStarTech.com
1,198税込1,318
1個
当日出荷
2x Toslink(SPDIF)コネクタ(オス) 金メッキメタルシェルコネクタ(研磨レンズ付き) 超薄型PVCジャケット EMI/RFIおよびグラウンドループ干渉に優れた耐性を発揮
用途パソコンとデジタルオーディオホームシアターシステムを接続。DATレコーダー、Mini Discプレイヤー、CD/DVDプレイヤー、衛星テレビ受信用アンテナ、スピーカー、その他Toslink光学インターフェース対応デジタルオーディオ機器を接続
オイルフィルター UNION(ユニオン産業)オイルフィルターUNION(ユニオン産業)(635件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷から4日以内出荷
自動車用カートリッジエレメントです。
オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)オイルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(227件のレビュー)
1,690税込1,859
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用オイルエレメントです。
ナイロン結束バンド(耐候性タイプ) PANDUIT(パンドウイット)ナイロン結束バンド(耐候性タイプ)PANDUIT(パンドウイット)(7件のレビュー)
43,900税込48,290
1袋(1000本)
当日出荷から95日以内出荷
電気・電子・通信・一般配線工事など幅広く使用できます。 耐紫外線性に優れた製品です。
用途ワイヤー、ケーブルなどの結束
一般用ねじ切り丸ダイス RD(SKS) メートルねじ(M) OSG(オーエスジー)一般用ねじ切り丸ダイス RD(SKS) メートルねじ(M)OSG(オーエスジー)(21件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷から翌々日出荷
切りくず穴数4
ナイロン結束バンド PANDUIT(パンドウイット)ナイロン結束バンドPANDUIT(パンドウイット)(5件のレビュー)
63,980税込70,378
1袋(1000個)
当日出荷から100日以内出荷
幅広く使用できる汎用性の高い標準タイプのナイロン結束バンドです。 色分け、識別に最適です。
用途ケーブルなどの結束
顕微鏡スタンドセット ミラック光学顕微鏡スタンドセットミラック光学
119,800税込131,780
1セット
17日以内出荷
顕微鏡とスタンドのセット商品です。
用途工業関連の測定・検査・位置決めに最適です。総合倍率20X作動距離(mm)85実視野(Φmm)10対物レンズ(倍)2接眼レンズ(倍)10
センサー コネクタ M12 RCPT 5POS TURCKセンサー コネクタ M12 RCPT 5POSTURCK
11,980税込13,178
1個
16日以内出荷
仕様製品群:eurofastョ シリーズ センサー コネクタ サイズ:M12 センサー コネクタ 種別:オス ポジション数:5 センサー コンタクト タイプ:はんだ ピン センサー コネクタ マウント:ストレート パネル マウントアズワン品番65-1668-10
ランダムオービットサンダ マキタランダムオービットサンダマキタ(18件のレビュー)
13,980税込15,378
1台
当日出荷
偏心運動&回転運動のダブルアクションで、高い研磨能力、美しい仕上り!吸じん装置付!
ペーパー径(Φmm)125パット径(Φmm)123電源(V)単相100