カテゴリ

  • 自動車補修部品(19)
  • メカニカル部品(5)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 機構部品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)

「s40 nwb」の検索結果

28件中 1~28件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • グラファイトワイパーブレード  視界スッキリワイパー NWB(日本ワイパブレード)

    グラファイトワイパーブレード 視界スッキリワイパー

    NWB(日本ワイパブレード)(229件のレビュー)
    ¥829~税込¥912~
    1本
    当日出荷
    ワイパートップブランドNWB製のワイパーブレード。「拭き性能も」「高速性も」「静粛性も」抜群! グラファイトラバーでワイパーのビビリを解消
    取り付け形状Uクリップ(9×3)商品タイプグラファイト
  • グラファイトワイパーブレード 保護カバー付き モノタロウ

    グラファイトワイパーブレード 保護カバー付き

    モノタロウ(2833件のレビュー)
    ¥329~税込¥362~
    1本
    当日出荷
    高性能なグラファイトコートにより、ビビりに強く拭き取りも滑らかで効果も長持ちします。また板バネ部分もステンレスを採用しより錆びにくくなりました。クリアな視界を確保する設計で撥水加工ガラスにも対応しています。 輸送時にゴムを保護するラバープロテクターカバー付。
    用途自動車の交換用ワイパーブレードとして取り付け形状Uクリップ(9×3)材質(ゴム)天然ゴム(グラファイトコーティング)交換方法※エンジンを停止しワイパーのスイッチがOFFになっていることをご確認ください。※ガラス・ボンネット等を保護する為に柔らかいタオルや布などを敷いてから作業を行ってください。※ゴム交換作業はワイパーをワイパーアームから外して行ってください。※ワイパーがボンネットの下にある構造の場合は作業がしやすい位置までワイパーを作動させてください。※作業終了後は取付部分がしっかり固定されているかを再度確認し、ウォッシャー液などの水分をかけながらワイパーを作動して車のボディやガラス周辺にワイパーが当たらないことをご確認ください。また、取付部分がしっかり固定されているか、再度ご確認ください。商品タイプグラファイト販売区分業務用
  • グラファイトワイパーブレード 純正対応フレーム NWB(日本ワイパブレード)

    グラファイトワイパーブレード 純正対応フレーム

    NWB(日本ワイパブレード)(140件のレビュー)
    ¥829~税込¥912~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    グラファイト粒子が実現したサイレント&スムース! 純正対応フレームで均一なガラスコーティングを実現 ! 国内生産の純正同等品質。 フレームは2重塗装でサビに強い。
  • リア専用グラファイト樹脂ワイパー NWB(日本ワイパブレード)

    リア専用グラファイト樹脂ワイパー

    NWB(日本ワイパブレード)(251件のレビュー)
    ¥629~税込¥692~
    1本
    当日出荷
    後方視界も快適! 新車純正装着増加傾向にある「樹脂製リヤワイパー」! グラファイトラバー採用で不快なビビリを低減!
    幅(mm)6
  • 撥水ワイパー替えゴム モノタロウ

    撥水ワイパー替えゴム

    モノタロウ(325件のレビュー)
    ¥359~税込¥395~
    1本ほか
    当日出荷
    シリコン配合の撥水ワイパーの替えゴム 300mm~700mmと幅広いラインナップ グラファイト加工+シリコンコーティング効果により、装着時に乾いたガラスを乾拭きすることで撥水膜を形成することが可能です。 さらに既に撥水処理されているガラス面の撥水膜消耗に対し、シリコンのポリマー作用により撥水膜を修復する効果があります。
    用途トーナメントワイパーの替えゴムとして適合乗用車用タイプ板バネ付材質(ゴム)シリコン材質(板バネ)ステンレス商品タイプ撥水販売区分業務用
  • ワイパーブレード モノタロウ

    ワイパーブレード

    モノタロウ(1649件のレビュー)
    ¥299~税込¥329~
    1本
    当日出荷
    根強い人気のゴムタイプのワイパーブレードです。 安価なため替えゴム感覚でブレードごと気軽に交換できます。 品質の高いゴムを使用し、動作時の高性能かつ低ノイズを実現。
    用途自動車の交換用ワイパーブレードとして材質標準ゴム(リフィール)形状Uクリップ材質(本体)スチール適合種別右ハンドル専用交換方法※エンジンを停止しワイパーのスイッチがOFFになっていることをご確認ください。※ガラス・ボンネット等を保護する為に柔らかいタオルや布などを敷いてから作業を行ってください。※ゴム交換作業はワイパーをワイパーアームから外して行ってください。※ワイパーがボンネットの下にある構造の場合は作業がしやすい位置までワイパーを作動させてください。※作業終了後は取付部分がしっかり固定されているかを再度確認し、ウォッシャー液などの水分をかけながらワイパーを作動して車のボディやガラス周辺にワイパーが当たらないことをご確認ください。また、取付部分がしっかり固定されているか、再度ご確認ください。商品タイプスタンダード販売区分業務用
  • 強力撥水コートデザインワイパー NWB(日本ワイパブレード)

    強力撥水コートデザインワイパー

    NWB(日本ワイパブレード)(36件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1本
    当日出荷
    乾拭き作動※でカンタンに撥水コーティング ! ・純正対応フレームで均一なガラスコーティングを実現 ! ・風の流れをスムーズにするスタイリッシュなエアロフォルム ※5分以上の乾拭きをしてください
    幅(mm)9取り付け形状Uクリップ(9×3)商品タイプ撥水
  • グラファイトエアロスリム対応雪用ワイパー NWB(日本ワイパブレード)

    グラファイトエアロスリム対応雪用ワイパー

    NWB(日本ワイパブレード)(5件のレビュー)
    ¥1,890~税込¥2,079~
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    新型の取付形状(Aクリップ)に対応。 重く湿った日本の雪質を考慮。サビにくい素材を採用し、50万回の払拭テストをクリアするタフ設計。 グラファイトラバー採用で摩擦抵抗を低減し、ワイパーのビビリを解消。また、ガラスコーティング剤の撥水効果を最大限に引き出します。
    取付形状・サイズAクリップ商品タイプグラファイト
  • グラファイトワイパー替えゴム NWB(日本ワイパブレード)

    グラファイトワイパー替えゴム

    NWB(日本ワイパブレード)(1368件のレビュー)
    ¥499~税込¥549~
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    グラファイト粒子がワイパーのビビリを解消を実現!
  • グラファイトラバー(替えゴム) FILTEC

    グラファイトラバー(替えゴム)

    FILTEC(738件のレビュー)
    ¥289~税込¥318~
    1本
    当日出荷
    安定した拭払性能でクリアな視界を確保!。グラファイト+モリブデン効果で、ビビリ音の無いスムーズな拭払性能を実現。ラバーは耐オゾン対抗性に優れたNRを使用。
    適合トーナメントワイパー専用タイプ板バネ付商品タイプグラファイト
  • L Series(LEFS40NWB) SMC

    L Series(LEFS40NWB)

    SMC
    ¥77,980~税込¥85,778~
    1個
    9日以内出荷
    寸法(mm)40精度(-) 基本形駆動方式ボールねじボールねじリード(mm)(B) 10モータ配置(-) ストレートモータ種類(NW) 取付形状W位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
  • グラファイトワイパー替えゴム トーナメントワイパー用 モノタロウ

    グラファイトワイパー替えゴム トーナメントワイパー用

    モノタロウ(397件のレビュー)
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1箱(10本)
    当日出荷
    簡単取付で拭き取り性能を復活。 ブレード交換より経済的! 高性能なグラファイトコートにより、ビビりに強く拭き取りも滑らかで効果も長持ちします。
    用途トーナメントワイパーの替えゴムとして適合乗用車用タイプ板バネ付材質(ゴム)天然ゴム(グラファイトコーティング)商品タイプグラファイト販売区分業務用
  • 電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS40NWB SMC

    電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS40NWB

    SMC
    ¥96,980~税込¥106,678~
    1個
    9日以内出荷
    駆動方式ボールねじモータ種類(NW) 取付形状W
  • デザインワイパー NWB(日本ワイパブレード)

    デザインワイパー

    NWB(日本ワイパブレード)(224件のレビュー)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1本
    当日出荷
    「デザイン」と「拭き」を極めた、ハイグレードワイパー。風の流れをスムーズにするスタイリッシュなエアロフォルム。拭き性能・耐久性・高速性もトーナメントタイプに負けない性能を実現。背低化に伴い視認性向上。きわめて摩擦抵抗が小さい炭素微粒子をラバー表面にコーティングすることで、摩擦抵抗を低減。炭素微粒子がガラスコーティング皮膜に密着しながら、滑らかな作動をもたらします。
    形状Uクリップ(9×3)幅(mm)9商品タイプスタンダード
  • 撥水ワイパーブレード 保護カバー付き モノタロウ

    撥水ワイパーブレード 保護カバー付き

    モノタロウ(83件のレビュー)
    ¥679~税込¥747~
    1本
    当日出荷
    シリコン配合の撥水ワイパー 300mm~700mmと幅広いラインナップ グラファイト加工+シリコンコーティング効果により、装着時に乾いたガラスを乾拭きすることで撥水膜を形成することが可能です。 さらに既に撥水処理されているガラス面の撥水膜消耗に対し、シリコンのポリマー作用により撥水膜を修復する効果があります。 輸送時にゴムを保護するラバープロテクターカバー付。
    用途自動車の交換用ワイパーブレードとして適合乗用車用取り付け形状Uクリップ(9×3)材質(フレーム)高張力鋼材(ハイテン材)材質(ゴム)シリコン交換方法※エンジンを停止しワイパーのスイッチがOFFになっていることをご確認ください。※ガラス・ボンネット等を保護する為に柔らかいタオルや布などを敷いてから作業を行ってください。※ゴム交換作業はワイパーをワイパーアームから外して行ってください。※ワイパーがボンネットの下にある構造の場合は作業がしやすい位置までワイパーを作動させてください。※作業終了後は取付部分がしっかり固定されているかを再度確認し、ウォッシャー液などの水分をかけながらワイパーを作動して車のボディやガラス周辺にワイパーが当たらないことをご確認ください。また、取付部分がしっかり固定されているか、再度ご確認ください。材質(板バネ)ステンレス商品タイプ撥水販売区分業務用
  • 電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFSH40NWB SMC

    電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFSH40NWB

    SMC
    ¥98,980税込¥108,878
    1個
    9日以内出荷
    ストローク(mm)550精度(H) 高精度形駆動方式ボールねじサイズ(mm)40ボールねじリード(mm)(B) 10モータ配置(-) ストレートモータ種類(NW) 取付形状Wオートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
  • スノーワイパーブレード グラファイト モノタロウ

    スノーワイパーブレード グラファイト

    モノタロウ(32件のレビュー)
    ¥899~税込¥989~
    1本
    当日出荷
    天然ゴムフードにより雪詰まりと凍結防止。 氷点下の環境で使用可能。 防錆処理がされているためさびにくい!
    用途寒冷地域などの自動車交換用ワイパーブレードとして適合乗用車用幅(mm)14取り付け形状Uクリップ(9×3)材質(フレーム)高張力鋼材(ハイテン材)材質(ゴム)天然ゴムゴム幅(mm)5交換方法※エンジンを停止しワイパーのスイッチがOFFになっていることをご確認ください。※ガラス・ボンネット等を保護する為に柔らかいタオルや布などを敷いてから作業を行ってください。※ゴム交換作業はワイパーをワイパーアームから外して行ってください。※ワイパーがボンネットの下にある構造の場合は作業がしやすい位置までワイパーを作動させてください。※作業終了後は取付部分がしっかり固定されているかを再度確認し、ウォッシャー液などの水分をかけながらワイパーを作動して車のボディやガラス周辺にワイパーが当たらないことをご確認ください。また、取付部分がしっかり固定されているか、再度ご確認ください。材質(板バネ)ステンレス(SUS304)商品タイプグラファイト
  • グラファイトデザイン雪用ワイパー NWB(日本ワイパブレード)

    グラファイトデザイン雪用ワイパー

    NWB(日本ワイパブレード)(39件のレビュー)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    デザイン性と高速性の向上。揚力の低減を考慮したエアロ樹脂カバーの採用で、ワイパーの浮上がりを抑制!。エアロ樹脂カバーを採用しながらも背低化を実現したことで見た目もスッキリです。グラファイトラバー採用。摩擦抵抗を低減し、ワイパーのビビリを解消。また、ガラスコーティング剤の撥水効果を最大限に引き出します。ステンレスレバーを採用したタフ構造。サビにくい素材を採用し、50万回の払拭テストをクリアするタフ設計。
    商品タイプグラファイト
  • モータレス仕様電動アクチュエータ 高剛性高精度スライダタイプ LEKFS Series SMC

    モータレス仕様電動アクチュエータ 高剛性高精度スライダタイプ LEKFS Series

    SMC
    ¥92,980~税込¥102,278~
    1個
    15日以内出荷
    モータレス仕様追加でさまざまなサーボモータの搭載が可能
    方式ガイド:リニアガイドRoHS指令(10物質対応)対応モータ種類ACサーボモータ
  • マルエヌ グラファイトワイパーブレード ミューチャンププローヴァ 9×3クリップ マルエヌ

    マルエヌ グラファイトワイパーブレード ミューチャンププローヴァ 9×3クリップ

    マルエヌ(102件のレビュー)
    ¥639~税込¥703~
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    グラファイトラバーがどんなガラスでも、抜群の払拭性能を発揮し、撥水剤を長持ちさせます。
    商品タイプグラファイト
  • リアワイパー グラファイト 樹脂製ブレード モノタロウ

    リアワイパー グラファイト 樹脂製ブレード

    モノタロウ(301件のレビュー)
    ¥629~税込¥692~
    1本
    当日出荷
    グラファイトで、静かな反転音と安定した拭払性能。撥水コーティング対応。
    用途自動車の交換用ワイパーブレードとして商品タイプグラファイト販売区分業務用
  • Oリング Gシリーズ(固定用) NOK

    Oリング Gシリーズ(固定用)

    NOK(121件のレビュー)
    ¥50~税込¥55~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。
    種別G形固定用材質NBR-70-1(1種A)NBRニトリルゴム硬度70(±5)°耐熱温度(℃)100材料記号(JIS)1種A(NOK)A305
  • スノーブレード S1アタックG Uフックタイプ マルエヌ

    スノーブレード S1アタックG Uフックタイプ

    マルエヌ(128件のレビュー)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1本
    当日出荷
    国内3大ワイパーメーカーの1つ「マルエヌ」製で、グラファイトコーティングラバーを採用したスノーブレード。マルエヌワイパーは、長い歴史に鍛え抜かれたテクノロジーが投影されているので高品質!ガラスコーティング剤にも対応。【適合表は下記に添付しております】
    形状Uクリップ商品タイプグラファイト
  • 強力撥水コートデザイン雪用ワイパー NWB(日本ワイパブレード)

    強力撥水コートデザイン雪用ワイパー

    NWB(日本ワイパブレード)(23件のレビュー)
    ¥1,590~税込¥1,749~
    1本
    当日出荷
    ステンレスレバーを採用したタフ構造。サビにくい素材を採用し、50万回の払拭テストをクリアするタフ設計。 揚力の低減を考慮したエアロ樹脂カバーの採用で、ワイパーの浮上がりを抑制! エアロ樹脂カバーを採用しながらも背低化を実現したことで見た目もスッキリです。 乾拭き作動でカンタンに撥水コーティング! 新開発の特殊ラバーにより、ワイパーを作動させることで、シリコンオイルがガラス面に付着し、撥水被膜をスピード形成します。(※撥水被膜の形成には、ワイパーを乾拭き状態で作動させて下さい)
    取付形状・サイズUクリップ商品タイプ撥水
  • 真空用NWブランクフランジ コンサス

    真空用NWブランクフランジ

    コンサス(1件のレビュー)
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷
    材質SUS304形状NWブランクフランジ
  • 304 NWブランクフランジ コンサス

    304 NWブランクフランジ

    コンサス
    ¥2,290税込¥2,519
    1個
    6日以内出荷
    クランプリングやセンターリングなどのアタッチメント材料を用いて、簡単に接続することができる高真空用フランジです。
    仕様●材質:SUS304材質SUS304フランジタイプブランクアズワン品番65-9389-45
  • 316L NWブランクフランジ コンサス

    316L NWブランクフランジ

    コンサス
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    。クランプリングやセンターリングなどのアタッチメント材料を用いて、簡単に接続することができる高真空用フランジです。
    仕様●材質:SUS316L材質SUS316L
  • L Series(LEFS40RNWB) SMC

    L Series(LEFS40RNWB)

    SMC
    ¥93,980税込¥103,378
    1個
    9日以内出荷
    ストローク(mm)200寸法(mm)40精度(-) 基本形駆動方式ボールねじボールねじリード(mm)(B) 10モータ配置(R) 右側折返しモータ種類(NW) 取付形状W位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり