カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
- 制御機器(2)
- バッテリー・電装(1)
- 学童・教育用品(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト

AGM バッテリー Hightec
BOSCH(ボッシュ)¥16,980税込¥18,6781個3日以内出荷ボッシュのバッテリーは、性能、環境への配慮、安全性、そして充実したサポート体制を兼ね備えており、。さまざまなニーズに応える、高い信頼性と長寿命で過酷な環境下でも安定した性能を発揮し、長期間の使用に耐える信頼の高い製品設計がされています。AGM(Absorbent Glass Mat)技術を採用したバッテリーは、深放電への耐性が高く、長寿命を実現しています。Hightec Premium(ハイテックプレミアム):アイドリングストップ車や充電制御車に対応した、長寿命・完全メンテナンスフリーのバッテリーです。PS Battery(PSバッテリー):液栓タイプのメンテナンスフリーで、商用車にも適した仕様となっています。ボッシュは、充実したサポートとサービスバッテリーの診断、充電、テストを行う専用機器を提供しており、整備工場や販売店へのサポート体制が整っています。*ボッシュバッテリーの車両適合検索は下記の2か所のURLよりご確認いただけます。https://www.bosch.co.jp/aa/fit-search/step-1.asp。https://ap-ecat.boschaftermarket.com/jp/search/cars#reloaded用途12V自動車バッテリー
エアサクションフィルタ 真空用フィルタ AFJ-D Series
SMC¥3,298~税込¥3,628~1個3日以内出荷から16日以内出荷・真空機器のトラブルを未然に防止!。・ろ過度:5,40,80μm。・大流量:max.660L/min(ANR)。・エレメントの洗浄による繰り返し利用が可能。・水滴除去が可能。・透明ケースガードでケース全周をカバー用途真空用使用流体空気保証耐圧力(MPa)0.5表示単位kPa、℃使用圧力範囲(kPa)-100~0RoHS指令(10物質対応)対応真空破壊圧力(MPa)0.5以下
MCC134 Raspberry Pi用熱電対測定DAQ HAT
DIGILENT¥44,980税込¥49,4781個5日以内出荷。4つの熱電対入力を備えたRaspberry Pi用HAT。4つの熱電対入力によりRaspberry Piに温度測定機能を追加することができます。分解能は24ビットで、プロフェッショナルグレードの精度を提供できます。オープン熱電対検出も可能で、熱電対の破損や切断も監視できます。各チャネルタイプはチャネルごとに選択できます。また、1台のRaspberry Piに最大8つのMCC134をスタックすることができます。すべてのDAQHATには、C/C++とPythonのサンプルとオープンソースライブラリが付属しています。また、包括的なAPIとハードウェアのドキュメントも提供されています。【ご注意】。※本製品には、Raspberry Piは含まれていません。仕様●絶縁型熱電対入力 ×4●24ビットA/Dコンバータ搭載●更新間隔:1秒以上●熱電対タイプ:J、K、R、S、T、N、E、Bに対応●冷接点補償●ネジ留め式端子接続●【セット内容】●MCC134本体 ×1●2×20ヘッダーコネクタ(Raspberry Piの40ピンコネクタに接続)×1●ジャンパー ×3●スタンドオフ ×4●ネジ ×4●ナット ×4●MCC DAQHAT入門解説書●参考記事:ライブラリ完備!組立式ラズパイI/O増設ボード MCC DAQ HATSファミリ誕生~最大8段までスタックOK!自分仕様の計測制御アプリを3分クッキング~アズワン品番67-0397-85
真空用フィルタ AFJシリーズ AFJ20
SMC¥3,298税込¥3,6281個11日以内出荷真空機器のトラブルを未然に防止! ろ過度:5、40、80μm 大流量:max.660L/min(ANR) エレメントの洗浄による繰り返し利用が可能 水滴除去が可能 透明ケースガードでケース全周をカバーボディサイズ20
AFJ - 真空用フィルタ
SMC¥3,398税込¥3,7381個11日以内出荷真空機器のトラブルを未然に防止! ろ過度:5、40、80μm 大流量:max.660L/min(ANR) エレメントの洗浄による繰り返し利用が可能 水滴除去が可能 透明ケースガードでケース全周をカバー
超高速サンプリング デジタル指示調節計
東邦電子¥63,980税込¥70,3781台24日以内出荷TTM-214の基本仕様を継承したデジタルコントローラです。外形寸法は縦48mm・横48mm・奥行き59.7mmとコンパクトサイズです。サンプリング周期が10mS(0.01秒)と高速で変化の速い制御に適しています。※10mS~500mSまで選択型。新方式オートチューニング(広帯域をカバー出来るPIDパラメータを算出)。業界最多16点補正機能(非線形センサ出力に柔軟に対応)。イベント出力カウンター(イベント出力on時間モニタ表示)。簡易プロコン機能(最大8ステッププロコン制御)。液晶表示(視認性抜群LCD高輝度白色表示)仕様●サイズ:48×48×62.2mm●入力点数:1点(K・J・T・E・R・S・B・N・U・L熱電対、WRe5-26、R40-20、PLⅡ・測温抵抗体入力)●出力1:SSR駆動用電圧出力(DC12V)●出力2:電流DC4~20mA出力●出力3・4:リレー接点出力(1a接点、AC250 1A 抵抗負荷)●電源電圧:AC100~240V 50/60Hz(許容電圧範囲85~110%)アズワン品番65-4357-54
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら