カテゴリ

  • 農業機械(487)
  • 切削工具(216)
  • 空調・照明・電設資材(176)
  • ねじ・ボルト・釘(120)
  • 制御機器(108)
  • 配管・水廻り設備部材(100)
  • バイク部品(83)
  • 機構部品(76)
  • 建築金物(75)
  • 厨房用品(64)
  • パソコン/周辺機器(60)
  • 自動車補修部品(57)
  • 作業工具(52)
  • 船舶用品・漁業資材(49)
  • メカニカル部品(46)
  • 科学研究・開発用品(40)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(36)
  • 作業服(32)
  • 保管用品(25)
  • 測定用品(24)
  • 電気材料(18)
  • 事務用品(16)
  • 溶接用品(15)
  • トラック用品・パーツ(15)
  • 建材・エクステリア(14)
  • 卓上消耗品(13)
  • FA担当者のオススメ新商品(12)
  • 介護用品(12)
  • 家電(11)
  • 物流用品(10)
  • 安全標識(10)
  • 医療(10)
  • 店舗什器・備品(9)
  • カー用品(9)
  • 自転車部品(9)
  • 電動工具(9)
  • オフィス家具(8)
  • 学童・教育用品(8)
  • 縫製用品(8)
  • 整備工具・収納(7)
  • 研磨材(7)
  • 農業・園芸資材(7)
  • 清掃用品(6)
  • バッテリー・電装(6)
  • 梱包用品(5)
  • マスク(5)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
  • 日用品(4)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(4)
  • 食品・飲料(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(3)
  • 自動車用オイル・ケミカル(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 防犯用品(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 救急・衛生(2)
  • 安全保護具(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • トラック輸送・安全用品(2)
  • バイク純正部品(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • テープ(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 安全用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 住設機器(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 手袋(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 農具(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「s43」の検索結果

2,222件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Lascar サーミスタボード S43-TPシリーズ LASCAR

    Lascar サーミスタボード S43-TPシリーズ

    LASCAR
    11,980税込13,178
    1個
    7日以内出荷
    仕様特性測定:温度●深さ:25mm●メータタイプ:電子●4チャンネルサーミスタアドオンボード. S43-TPは4チャンネルのサーミスタボードで、SGD 43-A Panel Pilot ACEディスプレイメータに温度測定機能を追加します。 Panel Pilot Ace設計ソフトウェアを使用すれば、温度入力の表示、記録、グラフ作成を選択できます。 SGD 43-Aメータの背面に装着すれば、サーミスタボードは最高で4つのサーミスタ入力を提供します。 付属の1 mのサーミスタプローブが3.5 mmのソケットに装着されており、金属シースで密閉されています。. 特長と利点:. SGD 43-A 4.3インチのディスプレイメータとの併用向け 最高4つの温度チャンネルを測定 PPA Design Studio向けの専用テンプレート ねじ端子又は3.5 mmフォノ入力 4 k7 → 22 k NTCサーミスタ抵抗RoHS指令(10物質対応)対応
  • SPI-S43シフトポジションインジケーター プロテック

    SPI-S43シフトポジションインジケーター

    プロテック
    15,980税込17,578
    1セット
    7日以内出荷
    仕様型式:VT54A適合SV1000S 03-06
  • トグルスイッチ(基本形) Sシリーズ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    トグルスイッチ(基本形) Sシリーズ

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(149件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から61日以内出荷
    小型トグルスイッチ群は、半世紀に及ぶ実績を誇り、小型・堅牢・高容量、且つアークに強く、高い接触信頼性を保つ接点材を使用したスイッチ群です。
    耐電圧AC2.0kV(1分間以上)
  • グラファイトワイパー替えゴム NWB(日本ワイパブレード)

    グラファイトワイパー替えゴム

    NWB(日本ワイパブレード)(1362件のレビュー)
    519税込571
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    グラファイト粒子がワイパーのビビリを解消を実現!
  • スズキタイプ クリップ Modes

    スズキタイプ クリップ

    Modes(290件のレビュー)
    568税込625
    1袋(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    内張りクリップ
  • コンクリートビス MARVEL CORPORATION(マーベル)

    コンクリートビス

    MARVEL CORPORATION(マーベル)(9件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1箱(180本)
    当日出荷
    切込み切削面を持つ高いネジ山で、コンクリート・ブロック・レンガなどを強力に切り進み、ネジ込みを容易にし、低いネジ山で部材を確実に締付け、しかも作業は簡単で保持力は抜群です。 サビに強いフッ素樹脂コーティング
    用途コンクリート・レンガ・ブロック専用ビス材質/仕上鉄/ユニクローム適合材コンクリート・レンガ・ブロック
  • ソケット(12角) TRUSCO

    ソケット(12角)

    TRUSCO(104件のレビュー)
    689税込758
    1個
    当日出荷
    接触面が大きく強い応力を掛けてもボルトナットを傷めにくくなっています。 材質はクロムバナジウム鋼です。
    材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)表面処理三価クロムメッキ穴角12角
  • グラファイト替えゴム SHIFT

    グラファイト替えゴム

    SHIFT(59件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1箱(10本)
    当日出荷から6日以内出荷
    国内最多の約620アイテムを金型から設計し、国内生産している唯一の専業メーカーです。
    用途ワイパーゴムの交換に
  • ハイスホールソー(ツバ無し) ユニカ

    ハイスホールソー(ツバ無し)

    ユニカ(38件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    インパクト軸シャンクの採用で、電気ドリルからインパクトドライバーまで幅広くご使用いただけます。有効深さ40mmのボディーとツバなし仕様により、被削材の貫通作業が可能です。
    用途被削材:薄鉄板(3.2mm以下)、アルミ板(3.2mm以下)、塩ビ板、樹脂板、木材、FRP板など。有効長(mm)38材質刃部:高速度鋼、センタードリル:コバルト高速度鋼
  • PSロープ TRUSCO

    PSロープ

    TRUSCO(14件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1巻
    当日出荷
    溶着品なので、切り口がほぐれません。
    用途一般産業等の結束に。一般荷造り等に。
  • ステンレスコンクリートビス MARVEL CORPORATION(マーベル)

    ステンレスコンクリートビス

    MARVEL CORPORATION(マーベル)(17件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1箱(95本)ほか
    当日出荷
    切込み切削面を持つ高いネジ山で、コンクリート・ブロック・レンガなどを強力に切り進み、ネジ込みを容易にし、低いネジ山で部材を確実に締付け、しかも作業は簡単で保持力は抜群です。 水に強いステンレス製(SUS410)ビス!
    用途コンクリート・レンガ・ブロック専用ビス材質ステンレス適合材コンクリート・レンガ・ブロック
  • 軽量ハンマードリル用コンクリートドリル(SDSシャンク) TRUSCO

    軽量ハンマードリル用コンクリートドリル(SDSシャンク)

    TRUSCO(16件のレビュー)
    889税込978
    1本
    当日出荷
    キャンドル形の超硬チップと刃先を薄くしたことにより、被削材を鋭く穿孔し、穴あけスピードが向上しました。超硬チップ先端のセンターポイントが抜群の位置決め性能を発揮し、真円に近い穴あけが可能です。センターポイントが穿孔中の芯揺れを抑止し、作業中の振動負担を軽減します。
    用途被削材:コンクリート、ブロック、モルタル、日本壁。適合機種軽量ハンマードリル(SDSplus)材質刃部:超硬チップシャンクSDSplus
  • 電源タップ サンワサプライ

    電源タップ

    サンワサプライ(1件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1本
    当日出荷
    4個口(3P抜け止め)、VCTFコード仕様、3Pプラグ(絶縁キャップ付き)のタップです。電源状態が確認できる通電ランプ付きです。裏面にマグネットが付いているので、スチールのデスクなどに仮固定することができます。メンテナンスがしやすく便利です。差込口部分に熱・衝撃に強いユリア樹脂を採用して二重構造にしています。トラッキング火災予防に有効な絶縁キャップ付き3P(接地付き)プラグです。ゴミが少なく、環境に優しい簡易ビニール袋パッケージを採用しています。
    用途3P抜け止めマグネット・4個口。プラグ形状3P・ストレートグレーピッチ(mm)差込口間/40寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)239×43.5×26アース端子あり機能抜け止め、通電ランプ、アース端子、二重構造、二重絶縁、マグネット、穴間227mmネジ&フック仮固定、穴絶縁キャップ付きコンセント個数4外形寸法(mm)(仕上り)直径:約Φ8.5規格PSE準拠スイッチなし定格電力(W)1500以下定格15A・125V(合計1500Wまで)適合規格電気用品安全法(PSE)技術基準適合品定格電圧(V)125コンセント形状3P抜け止め定格電流(A)15コードVCTF 2.0平方ミリメートル×2芯、0.75平方ミリメートル×1芯(アース)適合地域日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。マグネットありコード種類ビニルキャブタイヤ丸形コード(VCTF)RoHS指令(10物質対応)対応USBポートなし雷ガードなし耐トラッキングあり
  • コンビ型スパナ ENGINEER(エンジニア)

    コンビ型スパナ

    ENGINEER(エンジニア)(6件のレビュー)
    339税込373
    1本
    当日出荷
    厚みがわずか1.5mmの超薄型スパナです。片目、片口のコンビセットです。ヘッドの曲り角度は30°です。
    用途六角ボルト・ナットおよび四角止めねじの組付や取外しに。厚さ(mm)1.5材質ステンレス(SUS420J2)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ACプロペラファン MUシリーズ 標準タイプ オリエンタルモーター

    ACプロペラファン MUシリーズ 標準タイプ

    オリエンタルモーター(10件のレビュー)
    3,298税込3,628特価
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    小型プロペラファンMUシリーズに防湿タイプを追加しました。 相対湿度95%、絶対湿度36g/m3の高湿度環境で使用できます。
    材質(フレーム)アルミダイカスト材質(羽根)ポリカーボネート(難燃グレードV-0)タイプファン単体形状角形相対湿度95%絶対湿度(g/m3)36
  • ソケットレンチ用ソケット(12角タイプ・差込角12.7mm) スーパーツール

    ソケットレンチ用ソケット(12角タイプ・差込角12.7mm)

    スーパーツール(8件のレビュー)
    769税込846
    1個
    当日出荷
    12角タイプのソケットレンチです。
    穴角12角
  • フロントスプロケット SUNSTAR(サンスター)

    フロントスプロケット

    SUNSTAR(サンスター)(117件のレビュー)
    6,798税込7,478
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    高い剛性と耐久性を誇るSUNSTAR製スプロケット
  • 配線孔キャップ LSU型、LS型 LAMP(スガツネ工業)

    配線孔キャップ LSU型、LS型

    LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
    199税込219
    1個
    当日出荷
    片側はめ込みタイプです。薄型タイプはH寸法が浅いので薄い板にもお使いいただけます。蓋をはずせば、口径をさらに大きくとれます。
    形状丸型材質ABS樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
  • ノンプラビス ステンレス(ドリルなし) 座付 ユニカ

    ノンプラビス ステンレス(ドリルなし) 座付

    ユニカ(13件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1パック(95本)
    当日出荷
    直接コンクリートの下穴にねじ込んで使用でき、普通のドライバーで簡単に取付け可能。
    用途配管サドル留め、スイッチボックス、カーテンレール、収納ダナ、空調機器、照明器具、内装下地材等の各種取付け。ねじ径M4直径(mm)4下穴径(Φmm)3.5種別ねじ固定式材質/仕上ステンレス被削材コンクリート、ブロック、レンガヘッド形状座付
  • ノンプラビス ステンレス(ドリルなし) ナベ頭 ユニカ

    ノンプラビス ステンレス(ドリルなし) ナベ頭

    ユニカ(9件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1パック(85本)ほか
    当日出荷
    直接コンクリートの下穴にねじ込んで使用でき、普通のドライバーで簡単に取付け可能。
    用途コンクリート、ブロック、レンガ
  • EXゴールドドリル ステンレス・軟鋼用 スタブ形 EX-SUS-GDS OSG(オーエスジー)

    EXゴールドドリル ステンレス・軟鋼用 スタブ形 EX-SUS-GDS

    OSG(オーエスジー)(42件のレビュー)
    1,698税込1,868特価
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    材質高バナジウムハイス(高速度鋼)HSSE公差h8被削材低炭素鋼軟鋼、中炭素鋼、ステンレス鋼、銅合金、アルミ展伸材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金精度h7表面処理TiNコーティングねじれ角(°)35~40
  • デルタゴンビット 振動用(ネジタイプ) ミヤナガ

    デルタゴンビット 振動用(ネジタイプ)

    ミヤナガ(16件のレビュー)
    579税込637特価
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    3枚刃により作業性、経済性が大幅に向上。 抜群の耐久性(メーカー比) 穿孔スピードUP(メーカー比) 真円に近い穴あけができます。 位置決め性能向上。
    用途コンクリート、ブロック、モルタル、窯業系サイディングの穴あけに。コンクリート釘の下穴に。(Φ2.5、Φ2.8)材質(刃部)超鋼チップ適合材モルタル、ブロック、無筋コンクリート適合電動機電気ドリル(振動ドリルでお使いください)
  • Φ25 TWSシリーズ ASS形/矢形ハンドル セレクタスイッチ IDEC(和泉電気)

    Φ25 TWSシリーズ ASS形/矢形ハンドル セレクタスイッチ

    IDEC(和泉電気)(13件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    定格通電電流(A)10定格絶縁電圧(V)600
  • 押ボタンスイッチ スナップインタイプ ノンロック DS-412 / -430 /-431 ミヤマ電器

    押ボタンスイッチ スナップインタイプ ノンロック DS-412 / -430 /-431

    ミヤマ電器(31件のレビュー)
    219税込241
    1個
    当日出荷
    種類非照光式動作方式モメンタリ極数2絶縁抵抗(MΩ)100以上(MIN)/DC500V接触抵抗(mΩ)20以下(MAX)回路SPST(2P)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 板目表紙 LION (ライオン事務器)

    板目表紙

    LION (ライオン事務器)(5件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1冊(100枚)
    当日出荷
    書類の整理・保管に便利。耐久性に優れた両面「白」の板紙です。
    材質再生紙
  • ブラインドリベット PLタイプ SK(新潟精機)

    ブラインドリベット PLタイプ

    SK(新潟精機)(21件のレビュー)
    479税込527
    1パック(20本)
    当日出荷
    スリーブが花びら状に開きながら母材を引き込んで締結するので、 金属とベニヤ・皮・樹脂などの柔軟母材の締結に適しています。 また、花びら状に引き込むため、表面が平面でなくてもカシメられます。
    用途母材と部材の締結に材質(スリーブ)アルミニウム合金材質(シャフト)ハイカーボンスチール
  • ストレートスタッド(S型)(袋) 日本ドライブイット

    ストレートスタッド(S型)(袋)

    日本ドライブイット(2件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1袋(50個)
    当日出荷から3日以内出荷
    CD方式で溶接するスタッドは、アークを発生させる特有のチップ(小突起)を形成してあり、フラックス等の溶剤を全く使わずに溶接できます。 スタッドの基本形状は、フランジ付(F型)、ストレート(S型)、めねじ(TP)およびピンがあります。 CDスタッドに重要なポイントであるチップの損傷を防ぐため、後端にディンプル(凹部)が形成されているディンプルスタッドがあります。スタッド溶接ロボット(CDR)で溶接するスタッドは必ずディンプルスタッドをご使用ください。
    適合SUS
  • 放熱用両面テープ サンハヤト

    放熱用両面テープ

    サンハヤト(8件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1パック(3枚)
    当日出荷
    固定と熱伝導の一石二鳥。 張り付けるだけで効率のよい熱伝導と部品固定ができます。 対象物を選びません。 放熱用シリコン・コンパウンドは不要です。
    種類その他材質(フィラー)酸化アルミニウム/(キャリアー)アルミニウム外形寸法(mm)43×43×0.15抵抗(熱抵抗)3.4℃cm2/W難燃性UL94V-O接着剤強粘着性アクリル接着剤熱伝導率(W/mk)0.5剥がれ強度(MPa)0.862(125psi)
  • ポケットリーフ コレクト

    ポケットリーフ

    コレクト(5件のレビュー)
    539税込593
    1冊
    当日出荷
    透明度抜群の替えリーフ
    材質ポケット材:PP100μm厚透明サイズA4-Lリーフ枚数10穴数30ポケット寸法(mm)外寸:タテ309×ヨコ234
  • タッチスパイラルチューブ TPSシリーズ 千代田通商

    タッチスパイラルチューブ TPSシリーズ

    千代田通商(22件のレビュー)
    999税込1,099特価
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    タッチチューブをコイル状にし、伸縮配管用に最適です。 小径のスパイラル部は狭い場所の配管にも効果的です。 柔軟性に優れています。曲げ半径が非常に小さく取り扱いが容易です。 機械的強度、特に耐磨耗性に優れています。 耐水、耐寒性に優れています。 耐油性に優れており、工場内の空気配管に最適です。 非常に軽量です。
    用途空圧・計装用制御機器等材質(本体)ポリウレタン使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60 (水)0~40寸法C(mm)200使用流体圧縮空気、水使用真空圧力(kPa)-100
  • Gショートドリル NACHI(不二越)

    Gショートドリル

    NACHI(不二越)(11件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    鋼からステンレス鋼そしてアルミまで、高能率加工ができます。高い穴位置精度が得られます。
    材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo公差h8先端角(°)135表面処理G(TiN)コートねじれ角標準シャンク形状ストレートシャンク
  • MS4キャップ 清水製作所[継手]

    MS4キャップ

    清水製作所[継手](6件のレビュー)
    479税込527
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • ライトショートモンキー フジ矢

    ライトショートモンキー

    フジ矢(6件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1丁
    当日出荷
    軽量・薄型タイプかつワイドな開口です。 狭い場所でさまざまなサイズのボルトを回すのに最適です。 ボルトやナットの角を傷つけにくい独自形状です。 目盛付です。 すべりにくいグリップ付タイプです。 0mmまで閉じるので、小さいものまでしっかりとつかめます。
    仕様目盛り付き材質特殊鋼タイプ薄型、軽量
  • ノンプラビス ステンレス(ドリルなし) 皿頭 ユニカ

    ノンプラビス ステンレス(ドリルなし) 皿頭

    ユニカ(12件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1パック(110本)ほか
    当日出荷
    直接コンクリートの下穴にねじ込んで使用でき、普通のドライバーで簡単に取付け可能。
    用途配管サドル留め、スイッチボックス、カーテンレール、収納ダナ、空調機器、照明器具、内装下地材等の各種取付け。種別ねじ固定式材質/仕上ステンレス被削材コンクリート、ブロック、レンガヘッド形状皿頭
  • すいすいクロス (強力吸水クロス) LEC(レック)

    すいすいクロス (強力吸水クロス)

    LEC(レック)(3件のレビュー)
    659税込725
    1個
    当日出荷
    吸水力抜群の万能クロス!大変吸水力に優れており、セーム革やスポンジ、ペーパータオル等の代替品として、ご家庭内でのさまざまな用途にお使いできます。 くり返し洗濯機で洗えます。シンク周りの清掃や、キッチン周りの器具や食器棚のお掃除に。キャビネット・フロアー・タイル・テーブルなどのお掃除に。 お風呂場の水滴を取りカビ防止に!ガラス窓拭きおよび結露の拭き取りに。ペット用タオルに。
    用途シンク周りの清掃や、キッチン周りの器具や食器棚のお掃除に。材質レーヨン80%+ポリプロピレン20%寸法(mm)約500×600オレンジ質量(g)83タイプ強力吸水クロスアズワン品番64-1226-57繰り返し・詰め替え対応
  • AXマルチドリルビス 鉄板用 ナベ(ステンレスコーティング) アックスブレーン

    AXマルチドリルビス 鉄板用 ナベ(ステンレスコーティング)

    アックスブレーン(8件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1箱(52本)
    当日出荷
    鉄板をぶち抜く業界最強のビス。 四角ビット対応でガッチリホールド。ビスの落下を防ぎ作業効率を高めます。さらに、鋭い刃先で切れ味抜群。 下穴なしで鉄板にねじ込め、作業性が短縮できます。 刃先を特殊形状にしているのでドリリングスピードがアップし、作業時間が短縮できます。 インパクトドライバーで作業が可能。 四角ビットNo.2とプラスビットNo.2対応のため、四角ビットを使用してねじ込んでいただくことにより、頭がなめ難くビスが落ち難い。
    用途鉄板(全て焼きなし)等への機器、器具、ボックス、サドル板等の取り付けに最適です。ねじの呼びM4穴の形状十字穴表面処理ステンコーティング仕上ステンレスコーティング付属品両頭ビット(110mm SQ2PH2)×1本材質ステンレス形状ナベ適合板厚(mm)(鉄板)1.5~2.3※上記サイズよりも厚いものも可能な場合があります。頭部形状ナベ強度(Nm)ねじり破断/6.8(参考値)引抜強度(N)6300(参考値:試験板/材質SS400・厚み2.3mm・堅さHRC32~39)
  • グラファイトワイパー替えゴム(箱入) NWB(日本ワイパブレード)

    グラファイトワイパー替えゴム(箱入)

    NWB(日本ワイパブレード)(9件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1箱(10本)
    当日出荷から6日以内出荷
    グラファイト粒子がワイパーのビビリを解消を実現!
  • AG-SUSドリル ショート NACHI(不二越)

    AG-SUSドリル ショート

    NACHI(不二越)(15件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    ばらつきの少ない安定した高能率加工が可能 ステンレス加工に最適な溝形状と先研ぎ形状 新開発の高合金ハイス 耐熱性と耐摩耗性を備えたAGコートを採用
    用途オーステナイト系ステンレス鋼・マルテンサイト系ステンレス鋼・フェライト系ステンレス鋼・構造用鋼、低炭素鋼、銅合金などに最適材質高合金ハイス(高速度鋼)FMX被削材オーステナイト系ステンレス鋼、マルテンサイト系ステンレス鋼、フェライト系ステンレス鋼、構造用鋼、低炭素鋼、銅合金先端角(°)135ねじれ角強ねじれ直径許容差h7
  • コバルトハイススクエアエンドミル 2刃 ショート EDS OSG(オーエスジー)

    コバルトハイススクエアエンドミル 2刃 ショート EDS

    OSG(オーエスジー)(20件のレビュー)
    3,500税込3,850特価
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co刃数2公差(mm)0~-0.030ねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC)、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC)、ステンレス鋼(~35HRC)、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB)
関連キーワード
...