カテゴリ

  • 自動車補修部品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 建築金物(1)
  • 切削工具(1)

「s445b」の検索結果

関連キーワード
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
配線孔キャップ 丸型 LAMP(スガツネ工業)配線孔キャップ 丸型LAMP(スガツネ工業)(18件のレビュー)
329税込362
1個
当日出荷
蓋を外すと、口径をさらに大きくできます。難燃性規格UL94HBをクリアした樹脂材料を使用しています。
材質ABS樹脂材質/処理ABS樹脂/-形状丸型
ビスピタ サラ バリューパック ドリル付 若井産業ビスピタ サラ バリューパック ドリル付若井産業
4,875税込5,363
1箱(100本×5パック)
当日出荷から5日以内出荷
用途コンクリート材質シルバー
Cカッターマイクロ BIG DAISHOWACカッターマイクロBIG DAISHOWA
5,498税込6,048
1個
当日出荷から5日以内出荷
建設機械用フューエルフィルター KSフィルター建設機械用フューエルフィルターKSフィルター(7件のレビュー)
349税込384
1個
当日出荷から6日以内出荷
ステルス エアクリーナーキット ミニティアドロップ クローム 170-0445C エスアンドエスサイクルステルス エアクリーナーキット ミニティアドロップ クローム 170-0445Cエスアンドエスサイクル
58,980税込64,878
1個
4日以内出荷
メーカー名:エスアンドエスサイクルメーカー品番:170-0445Cフィルター面積の拡大、R形状インレット、S&S独自のスティンガー形状により、よりスムーズで高速なエアフローをつくり出し、より高いパワーを発揮します。S&S製カバーを装着することで、ハイパフォーマンスかつスタイリッシュな外観を実現します。販売備考:170-0445Bから品番変更 ※XG750は、エアストリームカバーの取り付けができません。適合情報:ハーレー[HARLEY] XG750 [ストリート750] 15-20タイプ:ステルスエアクリーナー色[カラー]:クローム材質[素材]:アルミ仕上げ(表面処理):クロームメッキ付属品:カバー、フィルター、バックプレート、ハードウェア備考:高流量フィルターキット(1インチロング)も利用可能特記事項:プレフィルターが使用可能オプション:品番:170-0127,170-0193,170-0197,170-0723A,リペア:170-0126,500-0060,500-0059,170-0026,関連商品:品番:170-0214,170-0206,170-0210,170-0366,170-0367,170-0501,170-0530,170-0531,170-0533,170-0592,170-0593,170-0502,170-0502-B,170-0502-BL,170-0502-G,170-0502-OR,170-0502-R,170-0687,170-0686,
特記プレフィルターが使用可能付属品カバー、フィルター、バックプレート、ハードウェア材質アルミクローム備考高流量フィルターキット(1インチロング)も利用可能タイプステルスエアクリーナー表面処理クロームメッキ関連規格【品番】170-0214,170-0206,170-0210,170-0366,170-0367,170-0501,170-0530,170-0531,170-0533,170-0592,170-0593,170-0502,170-0502-B,170-0502-BL,170-0502-G,170-0502-OR,170-0502-R,170-0687,170-0686,関連部品170-0126,500-0060,500-0059,170-0026,
フレキシブルライン 3面発光 ODELIC(オーデリック)フレキシブルライン 3面発光ODELIC(オーデリック)
31,980税込35,178
1本
29日以内出荷から30日以内出荷
側面も光るドットレスな拡散光屋外にも使える縦曲げタイプ
材質樹脂備考現場カット不可取付方式壁面、天井面、床面取付兼用定格電圧DC24V制御PWM光源LED防塵防水性能IP65LEDドットレス電源タイプ別置型電源コード(cm)35適合電源装置[150Wタイプ]OA 253 560、[100Wタイプ]OA 253 599、[60Wタイプ]OA 253 558、[30Wタイプ]OA 253 557入数(本)1発光方式3面発光