127件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
S50C 【オーダー】フリープレート S50C ノーブランド カスタマイズ可
板厚、幅、長さをそれぞれ0.1mm単位で指定したサイズにカット致します。
板厚(mm)6.0~60.0 サービス分類オーダー・加工
1枚
932 税込1,025
翌々日出荷

最小1mm単位でご注文できます。
タイププレート 直角度(/100mm)0.015以下 平行度(/100mm)0.02以下 サービス分類オーダー・加工
1枚
869 税込956
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (552種類の商品があります)


冷間プレス金型用以外にプラスチック金型用治工具部品用規格プレートとしてもご利用ください。
仕様一般金型用 タイププレート
1枚
7,298 税込8,028
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5554種類の商品があります)

シャフト端に取り付けることで、ベアリングの内輪やギアの固定、抜け止めにお使いいただけます。 モーターじくけk
適合規格RoHS2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
209 税込230
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

最小1mm単位でご注文できます。
タイププレート 直角度(mm)0.02以下(100mmにつき) 平行度(mm)0.02以下(100mmにつき) 最小加工単位(mm)1
1枚
1,498 税込1,648
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (1920種類の商品があります)

SS400 【オーダー】フリープレート SS400 ノーブランド カスタマイズ可
板厚、幅、長さをそれぞれ0.1mm単位で指定したサイズにカット致します。
板厚(mm)6.0~60.0 長さ公差(mm)0~+0.1 幅公差(mm)0~+0.1 板厚公差(mm)0~+0.1 サービス分類オーダー・加工
1枚
796 税込876
翌々日出荷




最小1mm単位でご注文できます。
タイププレート 直角度(mm)0.02以下(100mmにつき) 平行度(mm)0.02以下(100mmにつき) 最小加工単位(mm)1 サービス分類オーダー・加工
1枚
1,898 税込2,088
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (1920種類の商品があります)

1枚
1,098 税込1,208
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2434種類の商品があります)




最小1mm単位でご注文できます。
タイププレート 直角度(/100mm)0.015以下 平行度(/100mm)0.02以下 サービス分類オーダー・加工
1枚
899 税込989
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (924種類の商品があります)

SKD11 【オーダー】フリープレート SKD11 ノーブランド カスタマイズ可
板厚、幅、長さをそれぞれ0.1mm単位で指定したサイズにカット致します。
板厚(mm)8.0~60.0 サービス分類オーダー・加工
1枚
1,943 税込2,137
翌々日出荷


素材のサイズを1mm単位で指定可能です。 材質(A2017P、A5052HP、A5052P)から選べます。
形状平板・平プレート 板厚(mm)3~50 穴数0 寸法LA(mm)20~300 寸法WA(mm)20~500 材種アルミニウム サービス分類オーダー・加工
1個
1,124 税込1,236
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

素材のサイズを1mm単位で指定可能です。 鉄、アルミ、ステンレスから材質を選んで加工できます。 材質一覧(A2017P、A5052HP、A5052P、DC53、NAK55、NAK80、S50C、SCM440、SKD11、SKH51、SKS3、SKS93、SS400、SUS303、SUS304、SUS430、SUS440C)から選べます。
形状平板・平プレート 穴数0 寸法WA(mm)20~500 サービス分類オーダー・加工
1個
880 税込968
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

金型を吊り上げる際などに、固定側と可動側に開かないように制御する板です。
用途プラスチック金型の部品として。 材質炭素鋼S45C 厚さ(mm)5
1個
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

金型を吊り上げる際などに、固定側と可動側に開かないように制御する板です。
用途プラスチック金型の部品として。 材質炭素鋼S45C 厚さ(mm)12
1個
959 税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

金型を吊り上げる際などに、固定側と可動側に開かないように制御する板です。
用途プラスチック金型の部品として。 材質炭素鋼S45C
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

1個
248 税込273
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1個
389 税込428
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

材質S45C 寸法(mm)(Vブロック)101×38×37、(アングルプレート)101×38 質量(kg)3.8 種類(Vブロック)10°、15°、30°(アングルプレート)1°、2°、3°、4°、5° 硬度HRC55~60 精度(角度)±30秒以内
1式
57,980 税込63,778
3日以内出荷

VERTEX(バーテックス)ソリッドアングルプレート
材質S45C 寸法(mm)(プレート1 A×B×C)76×76×106、(プレート2 D×E×F)47×81×93 質量(kg)0.3 硬度HRC57±2 角度(°)(プレート1)45×45×90、(プレート2)30×60×90 精度(角度)±30秒 板厚(mm)6
1セット(2枚)
13,980 税込15,378
3日以内出荷

真空発生器(真空ポンプ不要でコンポレッサーの空気圧を利用)と組合せて非鉄金属の薄物加工に最適です。 プレートをご使用の場合は、真空発生器が必要になります。 プレートの標準品はマシンバイスにセット出来るサイズです。 機械のベッドに直接セットすることが出来ます。 標準品以外のサイズは受注生産になります。
用途薄物、非鉄金属をクランプする際に使用出来ます 仕様真空発生器と併用 トラスコ品番837-9526 セット内容単品、ネオロン紐:外周2周分相当、シリコン紐:外周1周分相当 材質材質:S45C、平高度(mm):±0.01、仕上げ:黒染・上下面研磨 質量(kg)8.7 寸法(縦×横)(mm)200×300
1台
189,800 税込208,780
翌々日出荷

真空発生器(真空ポンプ不要でコンポレッサーの空気圧を利用)と組合せて非鉄金属の薄物加工に最適です。 プレートをご使用の場合は、真空発生器が必要になります。 プレートの標準品はマシンバイスにセット出来るサイズです。 機械のベッドに直接セットすることが出来ます。 標準品以外のサイズは受注生産になります。
用途薄物、非鉄金属をクランプする際に使用出来ます 仕様真空発生器と併用 トラスコ品番837-9525 セット内容単品、ネオロン紐:外周2周分相当、シリコン紐:外周1周分相当 材質材質:S45C、平高度(mm):±0.01、仕上げ:黒染・上下面研磨 質量(kg)5.5 寸法(縦×横)(mm)150×250
1台
129,800 税込142,780
翌々日出荷

真空発生器(真空ポンプ不要でコンポレッサーの空気圧を利用)と組合せて非鉄金属の薄物加工に最適です。 プレートをご使用の場合は、真空発生器が必要になります。 プレートの標準品はマシンバイスにセット出来るサイズです。 機械のベッドに直接セットすることが出来ます。 標準品以外のサイズは受注生産になります。
用途薄物、非鉄金属をクランプする際に使用出来ます 仕様真空発生器と併用 トラスコ品番837-9524 セット内容単品、ネオロン紐:外周2周分相当、シリコン紐:外周1周分相当 材質材質:S45C、平高度(mm):±0.01、仕上げ:黒染・上下面研磨 質量(kg)3 寸法(縦×横)(mm)100×200
1台
99,980 税込109,978
翌々日出荷

・ミスアライメントに強い万能タイプ。・2種類のディスク材質であらゆる用途に対応。・ポリイミドー抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、位相やトルクの変動もない。・カーボンFRP-フレキシビリティと伝達トルク、ねじり剛性とが非常に高いレベルでバランスの良い万能タイプ。・ディスク型カップリング・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
仕様ブーツクリップ:添付 材質ナイロンターポリン タイプS型 寸法L(mm)175 山数12 寸法S(mm)0.38 寸法D(Φmm)105 寸法d(Φmm)90 最高使用温度(℃)70
1個
9,498 税込10,448
5日以内出荷

角度を10分単位で設定してVブロック中央にある六角スクリューで固定できます
仕様バーニア読み取り値:10' 材質S45C 角度(°)設定可能:30~0~60
1台
32,980 税込36,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)





HC66-P 重荷重用双輪キャスター(プレートタイプ) 東信製作所 動画あり
材質(車輪)PA6+GF 材質(主軸)S45C、(レバー)PA6+GF 荷重種別重荷重 材質(本体)PA6+GF 寸法H(mm)91 ベアリング(旋回部)スラストベアリング、ニードルベアリング、(車輪)ラジアルダブルベアリング 寸法F(mm)62 寸法B(mm)90×90 寸法W(mm)106 寸法P(mm)11 ストッパーなし 寸法W1(mm)23 旋回半径A(mm)77 車輪径D(Φmm)66 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法G(°)65 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ双輪
1個
9,898 税込10,888
5日以内出荷

HCS66-P 重荷重用双輪キャスター(プレートタイプ ストッパー付) 東信製作所 動画あり
材質(車輪)PA6+GF 材質(主軸)S45C、(レバー)PA6+GF 荷重種別重荷重 材質(本体)PA6+GF 寸法H(mm)91 ベアリング(旋回部)スラストベアリング、ニードルベアリング、(車輪)ラジアルダブルベアリング 寸法F(mm)62 寸法B(mm)90×90 寸法W(mm)106 寸法P(mm)11 寸法W1(mm)23 旋回半径A(mm)77.3 車輪径D(Φmm)66 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法G(°)65 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ双輪
1個
12,980 税込14,278
5日以内出荷

BIGM(丸山製作所)プレートナット
部品名称プレートナツト 関連資料展開図1(0.88MB) 展開図2(0.97MB) 展開図3(0.79MB) 展開図4(0.92MB) 展開図5(1.26MB) 展開図6(1.26MB) 展開図7(1.26MB) 展開図8(1.22MB) 展開図9(1.22MB) 展開図10(1.16MB) 展開図11(0.88MB) 展開図12(0.88MB) 展開図13(1.22MB) 展開図14(1.22MB) 展開図15(1.16MB) 展開図16(0.95MB) 展開図17(1.09MB) 展開図18(1.09MB) 展開図19(1.09MB) 展開図20(1.09MB) 展開図21(1.09MB) 展開図22(1.03MB) 展開図23(1.22MB) 展開図24(0.85MB) 展開図25(0.92MB) 展開図26(1.59MB) 展開図27(1.48MB) 展開図28(1.59MB) 展開図29(1.16MB) 展開図30(1.22MB) 展開図31(0.95MB) 展開図32(0.95MB) 展開図33(0.95MB) 展開図34(0.94MB) 展開図35(0.81MB) 展開図36(0.8MB) 展開図37(0.93MB) 展開図38(1.08MB) 展開図39(0.86MB) 展開図40(0.85MB) 展開図41(0.92MB) 図解NoGB1010ALN フレーム 薬剤タンク部品_No.66、KBM-500D-1(改訂版) 薬剤タンク部品_No.30、CBM-520SLT-C2-3 薬剤タンク部品_No.41、SSA-F500 薬剤タンク部品_No.29、BSM-840SLT-BC2-1 薬剤タンク 撹拌部品_No.22、CSD-600NR 薬剤タンク部品_No.21、SSA-α1010 薬剤タンク部品_No.33、BSM-1240SLT-C2S 薬剤タンク 攪拌部品_No.22、SSA-F600 エンジン 薬剤タンク部品_No.16、KBM-500D 薬剤タンク部品_No.31、GB1010BSR フレーム 薬剤タンク部品_No.66、CBM-520BH-1 薬剤タンク部品_No.45、BSM-1040SLT-BC2-1 薬剤タンク 撹拌部品_No.22、VSM100-11 本体部品_No.28、BSM-840SLT-C2S 薬剤タンク 撹拌部品_No.22、BSM-1240SLT-C2-1 薬剤タンク 撹拌部品_No.22、SSA-C421 薬剤タンク部品_No.23など
1個
2,098 税込2,308
7日以内出荷

スリットカラー 2ネジ穴付タイプ 岩田製作所 CADデータあり
面で締め付けるため、スラスト力が強く、シャフトが傷が付きにくいタイプです。 シリーズ中最もバリエーションの豊富なタイプです。 ブラケット、プレートの取り付けやスプロケットの固定などに便利です。
付属品六角穴付ボルト(黒染め) 1本 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
829 税込912
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (87種類の商品があります)