カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(235)
    • 六角ボルト(20)
    • 六角穴付ボルト(3)
    • 六角ナット(3)
    • 寸切りボルト(5)
    • ワッシャー(金属)(5)
  • 機構部品(341)
    • スタッドボルト(41)
  • 自動車補修部品(6)
    • 自動車用六角ボルト(2)
  • メカニカル部品(120)
  • 作業工具(35)
  • 切削工具(25)
  • FA担当者のオススメ新商品(18)
  • 配管・水廻り設備部材(16)
  • 物流用品(13)
  • 建築金物(11)
  • 農業機械(8)
  • 整備工具・収納(3)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • バイク部品(1)
  • 保管用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 電動工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ねじの呼び
長さ(mm)
頭部形状
アイ・デンデン・低頭・六角
ねじピッチ(mm)/山数
0.5・0.7(36山)・0.8・1・1.25・1.41(18山)・1.5・1.58(16山)・1.75・2・2.11(12山)・2.3(11山)・2.5・2.54(10山)・3・3.17(8山)・3.5・4・4.5・5・ねじピッチ(mm)/山数をもっと見る
ねじ山種類
ウィット・メートル並目・メートル細目
取付穴形状
六角穴
ブランド
モノタロウ・大阪魂・Modes・スーパーツール・TRUSCO・ナベヤ・日本ファスナー工業・ニューストロング販売・コノエ・ノーブランド・由良産商・エスコ・イマオコーポレーション・NBK(鍋屋バイテック会社)・岩田製作所・アイセル・酒井製作所・アトムズ・三木プーリ・BIGM(丸山製作所)・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「s45c ボルト」の検索結果

828件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
10.9六角ボルト(半ねじ)(SCM・黒色酸化皮膜) 少量単位 大阪魂10.9六角ボルト(半ねじ)(SCM・黒色酸化皮膜) 少量単位大阪魂(15件のレビュー)
529税込582
1パック(1個)ほか
当日出荷から12日以内出荷
材質SCM種別半ねじ表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角強度区分10.9
低頭六角穴付ボルト(S45C相当/黒色酸化皮膜) 全ねじ 大阪魂低頭六角穴付ボルト(S45C相当/黒色酸化皮膜) 全ねじ大阪魂(18件のレビュー)
468税込515
1パック(30個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
頭部高さが低くなっています。
用途狭い場所や相手部材に加工できない場合に用いられます。六角レンチで締め付けます。種別全ねじ材質S45C相当表面処理黒色酸化皮膜頭部形状低頭引張強度(N/mm2)最小 800穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
低頭六角穴付ボルト(S45C相当/黒色酸化皮膜) 半ねじ 大阪魂低頭六角穴付ボルト(S45C相当/黒色酸化皮膜) 半ねじ大阪魂(3件のレビュー)
869税込956
1パック(20個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
頭部高さが低くなっています。
用途狭い場所や相手部材に加工できない場合に用いられます。六角レンチで締め付けます。耐力(N/mm2)最小 600引張強度(N/mm2)最小 800強度区分8.8材質S45C相当種別半ねじ表面処理黒色酸化皮膜頭部形状低頭穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
10.9六角ボルト 全ねじ(SCM・黒色酸化皮膜) 少量単位 大阪魂10.9六角ボルト 全ねじ(SCM・黒色酸化皮膜) 少量単位大阪魂(10件のレビュー)
539税込593
1本ほか
当日出荷から5日以内出荷
材質SCM種別全ねじ表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角
ボルトンパック 低頭六角穴付ボルト(S45C) 全ねじ TRUSCOボルトンパック 低頭六角穴付ボルト(S45C) 全ねじTRUSCO(1件のレビュー)
809税込890
1パック(18個)ほか
当日出荷
用途頭部がじゃまになる時に使用します。材質(本体)S45C種別全ねじねじの種類全ねじ表面処理黒染め(四三酸化鉄被膜)頭部形状低頭穴の形状六角穴
8Tボルト Modes8TボルトModes(25件のレビュー)
46税込51特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
六角ホーマナット1種(S45C・H) パック単位 大阪魂六角ホーマナット1種(S45C・H) パック単位大阪魂(12件のレビュー)
579税込637
1パック(60個)ほか
当日出荷
材質S45C熱処理H規格1種ねじ山種類メートル並目
S45C 8.8 6カクBT 大阪魂S45C 8.8 6カクBT大阪魂
667税込734
1個ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
強度区分10.9 六角ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜)(小箱) 大阪魂強度区分10.9 六角ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜)(小箱)大阪魂(2件のレビュー)
1,798税込1,978
1箱(100個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質表面処理生地頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
8Tボルト Modes8TボルトModes(1件のレビュー)
349税込384
1個
4日以内出荷
六角ナット 1種(S45C(H)/パーカー) 大阪魂六角ナット 1種(S45C(H)/パーカー)大阪魂(28件のレビュー)
319税込351
1個ほか
当日出荷
材質S45C表面処理パーカー熱処理H規格1種硬度HRC18~25ねじの種類ナットねじ山種類メートル並目
スタッドボルト ナベヤスタッドボルトナベヤ(6件のレビュー)
449税込494
1本
当日出荷から7日以内出荷
ボルト径M12材質S45Cねじピッチ並目表面処理黒染め硬度HRC40未満熱処理焼入RoHS指令(10物質対応)対応
強度区分10.9 六角ボルト 細目(鉄/生地) 大阪魂強度区分10.9 六角ボルト 細目(鉄/生地)大阪魂(84件のレビュー)
289税込318特価
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質表面処理生地頭部形状六角ねじ山種類メートル細目
定尺寸(S45C(A)/生地) 大阪魂定尺寸(S45C(A)/生地)大阪魂
1,298税込1,428
1本
当日出荷から翌々日出荷
種別全ねじ材質S45C(A)長さ(mm)285表面処理生地ねじ山種類メートル並目
アジャスタブルレンチ2本セット モノタロウアジャスタブルレンチ2本セットモノタロウ(10件のレビュー)
3,198税込3,518
1セット(2本)
当日出荷
5~19、5~27mmのボルトやナットの締め付け、取り外しが1本でできます。
全長(mm)180、235材質炭素鋼(S45C)最大開口(mm)5~11/11~16mm(小)、5~15/15~27mm(大)
フラットワッシャー(直径大タイプ) スーパーツールフラットワッシャー(直径大タイプ)スーパーツール(8件のレビュー)
169税込186
1個
当日出荷
種別平座金材質S45C仕上黒染熱処理焼入HRC35~45
Tスロットナット スーパーツールTスロットナットスーパーツール(3件のレビュー)
369税込406
1個
当日出荷から翌日出荷
ボルトが突き出て機械テーブルを痛めないようカシメ加工をしています。
用途T溝テーブルにボルトを固定します。材質S45Cピッチ並目仕上黒染硬度HRC23~31熱処理焼入
BB T型四角ボックスレンチ 旭金属工業(旧:新日本ツール)BB T型四角ボックスレンチ旭金属工業(旧:新日本ツール)(9件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
当日出荷
早回しなど連続作業がしやすく、力の掛け具合を加減しやすい形状の便利工具です。材質はS45Cで、表面処理はニッケルクロムメッキです。
用途四角ボルトの締付け取外しに材質/仕上S45C・クロムメッキ先端形状四角RoHS指令(10物質対応)対応
スタンダードスリットカラー黒染め 岩田製作所スタンダードスリットカラー黒染め岩田製作所(6件のレビュー)
478税込526
1個
当日出荷から6日以内出荷
シャフトに傷を付けることなく固定が出来ます。 スライドシャフトや頻繁に取り付け位置を変更するところに最適です。
材質S45C表面処理黒染め(アルカリ着色仕上げ)RoHS指令(10物質対応)対応
スタットボルト ニューストロング販売スタットボルトニューストロング販売(18件のレビュー)
89税込98特価
1本
当日出荷から翌々日出荷
両端にねじが切ってあります。締付け側のねじが疲労した時はTナット側で使用できます。
用途クランプの締め付け材質S45C表面処理黒染め硬度HRC20~25
ロング六角ナット イマオコーポレーションロング六角ナットイマオコーポレーション(13件のレビュー)
549税込604
1個
当日出荷
材質(本体)S45C・四三酸化鉄被膜・HRC33~39
スタッドボルト スーパーツールスタッドボルトスーパーツール
599税込659
1本
当日出荷
特殊棒材を用い、完璧な熱処理加工を行なっております。 ねじ部は転造加工を行なっておりますので、摩耗や、歪みの生じることはありません。半永久的にお使い頂けます。 1本のボルトで長短の使い分けができます。 Tスロットナットから、ボルトが突き出ずテーブルの底部を傷めません。
ねじ径dM20材質S45Cねじピッチ2.5仕上黒染硬度HRC22~26熱処理焼入
スリムフック(安全レバー付) オーエッチ工業スリムフック(安全レバー付)オーエッチ工業(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
ワイドな間口、スリムな本体で、半切りドラム缶にかけやすく、小型アイボルトにもかけられます。 0.5tタイプはM6、1.0tタイプはM8のアイボルトにかけられます。
用途ワイヤーロープとの接合により、いろいろな使い方ができます仕様安全レバー付材質S45Cタイプラッチ有寸法G(mm)22
ヘビーナット ニューストロング販売ヘビーナットニューストロング販売(4件のレビュー)
219税込241
1個
当日出荷
強力締め付け可能です。
用途スタットボルトにフラットワッシャーと併用で使用。材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC30~35)
ノックアウター(ノックピン抜き) 大喜多ノックアウター(ノックピン抜き)大喜多(6件のレビュー)
16,980税込18,678
1個
当日出荷
内ねじ付きのダウェルピン、平行ピン、テーパピンなどを抜くための工具です。 強力です。先端のホルダーキャップと六角穴付きボルトの交換で、ねじ径M4からM10まで対応できます。 作業性が良好で、要所に焼き入れ処理が施され、耐久性を高めています。
付属品ホルダーキャップ(M4・5・6・8・10用各1個)、六角穴付きボルトM5×30材質S45C硬度HRC38~42表面処理黒染RoHS指令(10物質対応)対応
アップセットボルト(7マーク) Modesアップセットボルト(7マーク)Modes(16件のレビュー)
35税込39特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
ハブボルト HKBハブボルトHKB(18件のレビュー)
1,898税込2,088
1セット(8本)ほか
当日出荷から6日以内出荷
スペーサー使用時など純正ハブボルトが短い時使用します
材質クロームモリブデン鉱/S45CRoHS指令(10物質対応)対応
エキストラクター(角型) TRUSCOエキストラクター(角型)TRUSCO(10件のレビュー)
539税込593
1本
当日出荷から9日以内出荷
左・右ボルトネジ兼用タイプです。
用途折れ込んだボルトやパイプの抜き取りに。材質S45C
プライヤー iHelpプライヤーiHelp(1件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷
ボルト、ナットの締め付け緩めに。 材料をしっかりと掴む際や、曲げる際に。
材質S45C表面仕上げクロームメッキグリップタイプ二重マットグリップ
C型 ブルマンC型ブルマン(4件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷から66日以内出荷
建築・土木現場での各種仮設作業を素早く!確実!経済的に! 1.作業時間を短縮:特殊技能が不要で簡単です。天候等にも左右されず工機が縮まります。 2.火や電気が不要:火や電気を使いません。火気厳禁の場所でも安心して施工できます。 3.鋼材は元通り回収:穴あけ不要で鋼材の補修が要らず、リサイクルも容易です。
用途最も広く用いられ、2枚重ね鋼材の接合に使用します。(社)仮設工業会認定取得品(C-50・C-60)材質S45C鍛造品表面処理電気亜鉛メッキ
フラットワッシャー平座金 ニューストロング販売フラットワッシャー平座金ニューストロング販売(8件のレビュー)
179税込197
1枚
当日出荷
ナットの直締付によるキズ、不安定さを無くします。締め付けが容易にできます。
用途フライス盤、マシニングセンター、ラジアルボール盤でのワーク固定に。クランプへのキズつき防止。硬度HRC30~35材質スチール(S45C)、黒染仕上げ、焼き入れ
スリットカラー 2ネジ穴付タイプ 岩田製作所スリットカラー 2ネジ穴付タイプ岩田製作所(4件のレビュー)
829税込912
1個
当日出荷から6日以内出荷
面で締め付けるため、スラスト力が強く、シャフトが傷が付きにくいタイプです。 シリーズ中最もバリエーションの豊富なタイプです。 ブラケット、プレートの取り付けやスプロケットの固定などに便利です。
付属品六角穴付ボルト(黒染め) 1本RoHS指令(10物質対応)対応
エキストラクター組合せ(角型) TRUSCOエキストラクター組合せ(角型)TRUSCO(3件のレビュー)
3,898税込4,288
1セット
当日出荷
ネジ穴の中で折れ込んだボルトも、ネジ穴を傷めずに抜き取れます。
用途折れ込んだボルトやパイプの抜き取りに。材質S45C
T型ボックスレンチ 旭金属工業(旧:新日本ツール)T型ボックスレンチ旭金属工業(旧:新日本ツール)(33件のレビュー)
639税込703
1本
当日出荷
早回しなど連続作業がしやすく、力の掛け具合を加減しやすい形状の便利工具です。ソケット部は6角形状です。
用途六角ボルト・ナットの締結作業材質/仕上S45C・クロムメッキ先端形状六角
Tスロットナット モノタロウTスロットナットモノタロウ(33件のレビュー)
269税込296
1個
当日出荷
用途金型加工時の位置決め治具に。材質S45C表面処理ホモ処理硬度HRC30~35熱処理あり
12.9六角ボルト(半ねじ)(SCM・黒色酸化皮膜) 少量単位 大阪魂12.9六角ボルト(半ねじ)(SCM・黒色酸化皮膜) 少量単位大阪魂(60件のレビュー)
439税込483
1本ほか
当日出荷から14日以内出荷
材質SCM種別半ねじ表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角
Tスロットナット ナベヤTスロットナットナベヤ(5件のレビュー)
399税込439特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
ボルトのとび出しによるT溝破損を防止するため、ボルトが貫通しない仕様になっております。
材質S45Cピッチ並目表面処理黒染め熱処理焼入RoHS指令(10物質対応)対応
角型Tスロットナット スーパーツール角型Tスロットナットスーパーツール(2件のレビュー)
439税込483特価
1個
当日出荷
ボルトが突き出て機械テーブルを傷めないようカシメ加工をしています。
材質S45Cピッチ並目仕上黒染熱処理焼入
アトムズカップリング FZタイプ アトムズアトムズカップリング FZタイプアトムズ(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から5日以内出荷
配管の二次加工が不要。トルクレンチ1本で取付け可能。狭いスペースの配管接続に最適
用途低圧配管及び排水・通期配管の接続に材質ナット:S45C/SUS303F、ハウジング:SUS304、アトムズリング:SUS301H、ロッド:S45C/SUS303F、締付ボルト:SCM435、SUS304、ゴムシーリング:EPDM/NBR形状カップリング使用流体低圧での排水・気体適合管炭素鋼鋼管(SGP)・一般配管用ステンレス鋼鋼管(SU)・硬質塩化ビニル管(VP・VM)偏角(°)±2
フランジナット ニューストロング販売フランジナットニューストロング販売(5件のレビュー)
369税込406
1個
当日出荷
座金が不要です。締め付けが容易にできます。
用途あらゆる締め付けに。仕上黒染硬度HRC25~30熱処理焼入
...