6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【オーダー】S45CD(ミガキ材)フラットバー ノーブランド カスタマイズ可
1mm単位で指定できるミガキ材。切断面も綺麗です。
材質S45CD RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1個
965 税込1,062
5日以内出荷

【オーダー】S45CD 2つ穴加工付きフラットバー ノーブランド カスタマイズ可
「穴加工付き」プレート。
RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1個
1,229 税込1,352
3日以内出荷

【オーダー】S45CD 1つ穴加工付きフラットバー ノーブランド カスタマイズ可
「1つ穴加工付き」フリープレート。
用途各種機械・治具等の加工部品 材質S45CD RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1個
1,210 税込1,331
3日以内出荷

【オーダー】S45CD 3つ穴加工付きフラットバー ノーブランド カスタマイズ可
「3つ穴加工付き」プレート。
用途各種機械・治具等の加工部品 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1個
1,329 税込1,462
3日以内出荷

【オーダー】S45CD 4つ穴加工付きフラットバー ノーブランド カスタマイズ可
「4つ穴加工付き」プレート。
用途FA・治具等の加工部品 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1個
1,429 税込1,572
3日以内出荷

【安心の長期5年保証&無輝点保証対象商品:安心してご使用いただくためにご購入のお客様対象に液晶パネル・バックライトを含めた5年間長期保証を実施しております。また、輝点があった場合、ご購入1ヶ月以内に限り商品ご交換をいたします。】ビジネス向け「BizCrysta(ビズクリスタ)シリーズ」の34型超ワイド液晶ディスプレイ(平面タイプ)です。UWQHD(3440×1440)の高解像度により、フルHDの約2.4倍の表示領域を実現しています。21:9のフラット(平面)なワイド画面は、表計算ソフトなどでの横スクロールを軽減し、快適な作業環境を提供します。また、複数ウィンドウを同時に表示できるため、切り替えが不要になり、業務効率が向上します。USB Type-Cケーブル1本で、映像入力とノートPCへの最大65W給電が同時に可能。
仕様●可動:チルト:上20°下5°、スイベル:左45°右45°、高さ調節:120mm、VESAマウントインターフェイス:100×100mm、miniPCアタッチメントホール:BESA75×75mm●最大輝度/コントラスト比/応答速度(m):400cd/1000:1/3s[GTG]●垂直走査周波数(Hz):HDMI:29.9~120.0、Displayport:59.8~120.0、Type-C:59.8~120.0(OSDのUSB設定が2.0設定時)●水平走査周波数(kHz):HDMI:29.9~183.0、Displayport:31.4~183.0、Type-C:31.4~183.0(OSDのUSB設定が2.0設定時) 付属品電源コード(1.5m)、HDMIケーブル(1.5m)、Displayportケーブル(1.5m)、USBケーブル(1.5m)、必ずお読みください、台座、miniPC取付ネジ、miniPC取付ナット 寸法(mm)スタンド有:幅817×奥行260×高さ443~558 スタンド無し:幅817×奥行61×高さ367 質量(kg)スタンド有:約9.3、スタンド無し:約6.8 消費電力(W)最大時140、通常27.8、待機時0.5、年間消費電力量:85.3kWh 定格AC100V50/60Hz50/60Hz(電源内蔵) 対応機種【パソコン】WindowsPC、、Mac、ChromeBook 【ゲーム機】Nintendo Switch、PS5、PS4、PS4Pro、Xbox seriesX、Xbox seriesS 端子入力:HDMI×1、Type-C×1、Displayport×1、LAN:RJ-45×1(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)、USB-A(給電/メンテナンス用)、出力:Φ3.5mmステレオミニ RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 パネルTFT34型ワイド/ADS/非光沢/最大表示解像度:3440×1440Px/画素ピッチ:0.2325mm(H)×0.2325mm(V)/表示面積:799.8mm(H)×334.8mm(V)/最大表示色:1677万色/視野角度:上下178°左右178° リフレッシュレート(Hz)HDMI:100、Displayport:120、Type-C:120 グリーンマーク認定
1台
64,980 税込71,478
5日以内出荷