カテゴリ

  • 制御機器(9)
  • バッテリー・電装(2)
  • メカニカル部品(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)

「s4vb20」の検索結果

13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SQIPブリッジダイオード 新電元SQIPブリッジダイオード新電元(21件のレビュー)
259税込285
1個
当日出荷
用途商用電源の整流用に適しています。電圧(V)(せん頭逆電圧)600
ブリッジダイオード 新電元ブリッジダイオード新電元(4件のレビュー)
629税込692
1個
当日出荷から7日以内出荷
ブリッジダイオード D 新電元ブリッジダイオード D新電元(6件のレビュー)
139税込153
1個
当日出荷
用途商用電源の整流用に適しています。
トグルスイッチ(基本形) Sシリーズ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)トグルスイッチ(基本形) SシリーズNKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(146件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷から61日以内出荷
小型トグルスイッチ群は、半世紀に及ぶ実績を誇り、小型・堅牢・高容量、且つアークに強く、高い接触信頼性を保つ接点材を使用したスイッチ群です。
耐電圧AC2.0kV(1分間以上)
一般整流ダイオード 新電元一般整流ダイオード新電元(17件のレビュー)
289税込318
1袋(10個)
当日出荷
高耐圧のPN接合型整流素子です。チップ構造についてメーカー独自の化学的物理的に安定したガラスパッシベーションを使用しており、耐湿性、耐熱性に優れた構造です。
タイプアキシャル電圧(V)(せん頭逆電圧)600温度(℃)(接合部温度)150保存温度(℃)-55~150
小型ブリッジダイオード リード挿入型 新電元小型ブリッジダイオード リード挿入型新電元(3件のレビュー)
49税込54
1個
当日出荷
小型DIPパッケージ
ショットキーバリアダイオード 新電元ショットキーバリアダイオード新電元(5件のレビュー)
419税込461
1袋(10個)
当日出荷から6日以内出荷
用途PN接合より順方向の立ち上がり電圧が低く、スイッチング速度が極めて速く、高速低VFダイオードとして最適の整流素子です。
電磁クラッチ・ブレーキ電源装置 BEWモデル(一般制御用) 三木プーリ電磁クラッチ・ブレーキ電源装置 BEWモデル(一般制御用)三木プーリ(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から13日以内出荷
定格電圧DC45/90/180Vの電磁クラッチ・ブレーキ制御用電源装置のベーシックモデルです。入力AC100V・AC200V・AC400Vの各電圧に対応AC100V、AC200V、AC400V、どの電圧仕様でも接続・入力するだけで、電磁クラッチ・ブレーキの動作に必要な直流電圧が得られます。半波整流・全波整流方式の電源装置半波整流、全波整流、その他さまざまな仕様の電源装置があり、しかも小型・軽量です。接続が容易な端子台タイプで、直流切り端子付きです。水銀や鉛などの6物質について使用を禁止するEUの有害化学物質規制「RoHS指令」に適合しています。
整流ダイオード エーモン整流ダイオードエーモン(20件のレビュー)
599税込659
1パック(2本)ほか
当日出荷
各種電装品のプラス・マイナス配線の逆接続保護
用途電流の逆流・回り込みを防止する。適合DC12V車専用全長265mmコード長さ(mm)265入数2個
逆流防止ダイオード DC12V車専用 モノタロウ逆流防止ダイオード DC12V車専用モノタロウ(56件のレビュー)
499税込549
1袋(2個)
当日出荷
電流の逆流や回り込みの防止。 各種電装品のプラス ・マイナス配線の逆接続の保護にご使用頂けます。
用途DC12V車専用適合DC12V車専用全長(mm)285最大電流(A)6適合電線径1.25sq相当関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
定電流ダイオード リードタイプ Eシリーズ SEMITEC定電流ダイオード リードタイプ EシリーズSEMITEC(1件のレビュー)
859税込945
1パック(10個)
当日出荷から13日以内出荷
定電流ダイオードCRD(Current Regulative Diode)は、小型で、安定した定電流特性を 供給する素子です。 定電流ダイオードCRD Eシリーズは、DO-35 スタイルのDHD(Double Heatsink Diode)構造です。 気密封止で高信頼性、部品材料が安価で量産性に優れている。DO35(300mW)パッケージを使用した小型素子。 これにより、定格電流20mAの高輝度LEDの輝度安定用として定格電流を超えない 一定電流を単一の部品で供給することが可能です。
用途LED輝度安定用の定電流供給、LED蛍光灯・LED街路灯・LED電球・LEDダウンライト、ツエナーダイオードに定電流を供給する定電圧回路、近接センサ等、各種センサへの定電流供給、バッテリーの充放電回路、電解コンデンサの通電エージング装置、各種半導体の定電流での検査装置、通信回線のイーターフェース、漏電遮断機、圧電アクチュエータへの電流供給、安定化電源回路定格電力(W)0.3許容電流(A)(逆方向)0.05対応RoHS接着部の温度(℃)150相対湿度45~75%周囲温度(℃)25±3動作温度範囲(℃)-30~150
整流用ブリッジダイオード GBPCシリーズ ON SEMICONDUCTOR整流用ブリッジダイオード GBPCシリーズON SEMICONDUCTOR(2件のレビュー)
1,798税込1,978
1袋(2個)ほか
当日出荷から7日以内出荷
ダイオードシリコンジャンクション実装タイプスクリューマウント長さ(mm)29寸法(mm)29×29×11.23ピン数(ピン)4動作温度(℃)-55~150RoHS指令(10物質対応)対応回路構成シングルピーク逆電流(μA)500ピーク順方向電圧(V)1.1ブリッジタイプ単相
インラインフィルター 日立産機システムインラインフィルター日立産機システム(1件のレビュー)
22,980税込25,278
1個
3日以内出荷