カテゴリ
- メカニカル部品(6)
- 農業機械(6)
- バイク部品(4)
- 農業・園芸資材(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「s5m800」の検索結果

スーパートルクタイミングベルトS5M 100型
三ツ星ベルト(9件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581本当日出荷から52日以内出荷コンピューター・OA機器等で、高精度スムーズな回転が要求される用途に最適なベルトです。丸歯形状のメリットをフルに発揮します。ベルトがしなやかで、小プーリ径で使用できます。かみ合いがスムーズで静かな運転ができます。低軸荷重で使用できます。小型のベルトで高トルク伝動が可能です。ベルト形S5Mベルト幅(mm)10歯ピッチ(mm)5材質(ベルト)ゴム高さ(mm)3.41種類タイミングベルト最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)22.28
スーパートルクタイミングベルトS5M 150型
三ツ星ベルト(6件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881本当日出荷から52日以内出荷コンピューター・OA機器等で、高精度スムーズな回転が要求される用途に最適なベルトです。丸歯形状のメリットをフルに発揮します。ベルトがしなやかで、小プーリ径で使用できます。かみ合いがスムーズで静かな運転ができます。低軸荷重で使用できます。小型のベルトで高トルク伝動が可能です。ベルト形S5Mベルト幅(mm)15歯ピッチ(mm)5材質(ベルト)ゴム高さ(mm)3.41種類タイミングベルト最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)22.28
スーパートルクタイミングベルトS5M 250型
三ツ星ベルト(1件のレビュー)¥5,898税込¥6,4881本当日出荷から52日以内出荷コンピューター・OA機器等で、高精度スムーズな回転が要求される用途に最適なベルトです。丸歯形状のメリットをフルに発揮します。ベルトがしなやかで、小プーリ径で使用できます。かみ合いがスムーズで静かな運転ができます。低軸荷重で使用できます。小型のベルトで高トルク伝動が可能です。ベルト形S5Mベルト幅(mm)25歯ピッチ(mm)5材質(ベルト)ゴム高さ(mm)3.41種類タイミングベルト最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)22.28
スーパートルクタイミングベルト S5M形(クロロプレンゴム)
三ツ星ベルト(1件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1本当日出荷から52日以内出荷ベルトがしなやかで、小さいプーリ径で使用できます。 かみあいがスムーズで、静かな運転ができます。 ベルトの張りが少なくてすみ、低い軸荷重で使用できます。 標準プーリはバックラッシュレスで、位置決め精度が向上します。 従来のISO JISの歯形に比べ、高トルク伝達が可能です。材質(ベルト)クロロプレンゴム種類タイミングベルト最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)22.28歯ピッチ(mm)5ベルト形S5M
ハイパフォーマンススーパートルクシンクロベルトHP-STS 200S5M
バンドー化学¥3,798税込¥4,1781本当日出荷から4日以内出荷HP-STSベルトは独特の歯形状によるかみ合い理論により、通常の台形歯に比べ高トルク・高伝動であり、さらに高剛性の構成部材を用いる事で高トルク・高伝動を実現しております。領域によって変わりますが、通常のSTSに対し、1.4~1.8倍の伝動容量が向上しております。 ベルト幅が標準仕様に対し、幅狭化で使用できるため、騒音を低くする事ができます。 高伝動容量のため、標準仕様に対し幅狭化・小プーリ径化できますのでコンパクトな設計可能です。用途コピー機やFAX等のOA機器、工作機や射出成形機等のFA機器、医療機器、家電製品 等。ベルト幅(mm)20構造背ゴム/心線/歯布RoHS指令(10物質対応)対応ベルト形S5M
メガトルクG タイミングベルト MTS5M形(高硬度合成ゴム)
三ツ星ベルト(1件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個5日以内出荷から52日以内出荷大きな伝動容量がえられます。ゴムタイミングベルトSTPDに比べて約2倍の伝動容量があります。コンパクトな設計ができます。従来型のプーリが使用できます。ベルト形MTS5M歯ピッチ(mm)5材質(ベルト)高硬度合成ゴム高さ(mm)3.41タイプ標準種類タイミングベルト最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)22.28寸法PLD(mm)0.48
ハイパーパッド
DAYTONA(デイトナ)¥2,498税込¥2,7481セット翌々日出荷から4日以内出荷手軽に交換できる、コスパ重視のスタンダードモデル。日常使いに十分な制動力を備えたエントリーモデル。レジン系の素材ながら雨天時の摩擦低下を抑制し、天候に左右されにくい安定性能を実現しました。握り始めの自然な効きと高いコストパフォーマンスで、純正パッドからの交換にも最適。低温時の安定性やローター攻撃性にも配慮した街乗り向けモデルです。
Oリング P12.5
BIGM(丸山製作所)¥429税込¥4721セット(5個)6日以内出荷規格P12.5部品名称Oリング P12.5図解NoMS413EA-3M 調圧弁 吐出弁部品_No.9、MSV613L(13) 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.7、KBM-502D 動力噴霧機部品_No.13、MSA410-M 調圧装置部品_No.15、SSA-S501 動力噴霧機(1)部品_No.60、MS315MC-50HZ 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.9、VSM110-15K 動力噴霧機(2)部品_No.62、MS613EFR-M 薬液配管部品_No.20、MSS413CSP-6 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.9、BSM201-2JP POWER SPRAYER-1部品_No.9、SSA-α1000 動力噴霧機(2)部品_No.9、MKF-345 ギヤケース部品_No.22、SSA-Z500DX-1 燃料タンク 燃料配管部品_No.5、SSA-F617MAT-1 動力噴霧機-1(MS800S)部品_No.13、MS330EA-2M-A 動力噴霧機(クランクケース 吸水弁)部品_No.10など
エスポワールハンドメイドガラス花瓶
SG Wonder zone¥1,998税込¥2,1981個7日以内出荷から9日以内出荷おしゃれなフラワーベース。厚みのあるガラスは気泡のデザインとマッチして植物との相性もよく、お部屋の演出を高めます。用途フラワーベース 花瓶 インテリア雑貨材質ガラス
ナベコネジM3X5
BIGM(丸山製作所)¥150税込¥1651個8日以内出荷部品名称ナベコネジM3X5図解NoMGT-500A-1 MPG500A-1 メインシャーシ部品_No.21、MGT-5-75-M 本体(みのる)部品_No.25、MGT,MPG-51 イノベーターⅡメインシャーシ部品_No.21、MGT-5A-75S 本体部品_No.25、MGT-5A-75 本体部品_No.25、MGT-5A-75M 本体部品_No.25、MJT-8 MJT-8GT メインシャーシ部品_No.22、MGT-800 MPG800 メインシャーシ部品_No.21、MGT-5A-51S 本体部品_No.25、MGT-5A-51 本体部品_No.25、MGT-5-51-M 本体(みのる)部品_No.25、MGT-500,MPG-500 イノベーターⅡメインシャーシ部品_No.21、MGT-5-51 本体部品_No.25、MGT-5-75-S 本体(イセキポット)部品_No.25、MGT-800A-1 MPG-800A-1 メインシャーシ部品_No.21、MGT-5A-51M 本体部品_No.25、MGT-5-51-S 本体(イセキポット)部品_No.25、MGT-5-75 本体部品_No.25
サラコネジ
BIGM(丸山製作所)¥23税込¥251個8日以内出荷部品名称サラコネジ図解NoMJT-8 MJT-8GT メインシャーシ部品_No.3、MGT,MPG-51 イノベーターⅡメインシャーシ部品_No.3、MGT-5A-75M 本体部品_No.23、MGT-800A-1 MPG-800A-1 メインシャーシ部品_No.3、MGT-5-51-M 本体(みのる)部品_No.23、MGT-500A-1 MPG500A-1 メインシャーシ部品_No.3、MGT-5-75-M 本体(みのる)部品_No.23、MGT-5A-75S 本体部品_No.23、MGT-800 MPG800 メインシャーシ部品_No.3、MGT-5-51 本体部品_No.23、MGT-5A-51S 本体部品_No.23、MGT-5A-51 本体部品_No.23、MGT-500,MPG-500 イノベーターⅡメインシャーシ部品_No.3、MGT-5-75-S 本体(イセキポット)部品_No.23、MGT-5-75 本体部品_No.23、MGT-5-51-S 本体(イセキポット)部品_No.23、MGT-5A-75 本体部品_No.23、MGT-5A-51M 本体部品_No.23
ウエコミボルト M10X175X20X20
BIGM(丸山製作所)¥819税込¥9011個8日以内出荷規格M10X175X20X20部品名称ウエコミボルト M10X175X20X20図解NoBSM-630SLT-C2-2 動力噴霧機部品_No.6、BSM-630SLT-BC2-1 動力噴霧機部品_No.6、SSA-F616VT 動力噴霧器-1(MS800S)部品_No.6、SSA-α602 動力噴霧機-1部品_No.5、SSA-V600C 動力噴霧機(1)部品_No.5、SSA-F616M 動力噴霧器部品_No.6、SSA-F617VT 動力噴霧器-1 (MS800S)部品_No.4、KBM-501D 動力噴霧機部品_No.5、SSA-α602M 動力噴霧機-1部品_No.5、SSA-α510-110 動力噴霧機(1)部品_No.6、MS703 本体部品_No.3、KBM-500D-1 動力噴霧機部品_No.5、SSA-F616 動力噴霧器部品_No.6、KBM-400 動力噴霧機部品_No.4、SSA-F505 動力噴霧器(1)部品_No.4、SSA-F616(4)-1 動力噴霧器部品_No.6、CBM-520SLT-B 動力噴霧機部品_No.5、SSA-α500 動力噴霧機部品_No.44、SSA-F617MAT-1 動力噴霧機-1(MS800S)部品_No.4など
タイラツプ150MM
BIGM(丸山製作所)¥96税込¥1061個8日以内出荷部品名称タイラツプ150MM図解NoMGT-500,MPG-500 三菱金具,クランプセット(別売品)部品_No.35、MGT-500,MPG-500 イノベーターⅡ送信機,付属品部品_No.16、MGT-5A-75S コントロールボックス,オプション部品_No.6、MGT-5A-51 コントロールボックス,オプション部品_No.11、MJT-8 MJT-8GT 三菱金具,クランプセット(別売品)部品_No.35、MGT-5A-51M コントロールボックス,オプション部品_No.6、MGT-5A-75M コントロールボックス,オプション部品_No.6、MGT-500A-1 MPG500A-1 三菱金具,クランプセット(別売品)部品_No.35、MJT-8 MJT-8GT 送信機,付属品部品_No.14、MGT-800 MPG800 三菱金具,クランプセット(別売品)部品_No.35、MGT,MPG-51 イノベーターⅡ送信機,付属品部品_No.16、MGT-5-51-S コントロールボックス(イセキポット)部品_No.5、MGT-5A-75 コントロールボックス,オプション部品_No.11、MGT-800 MPG800 送信機,付属品部品_No.15、MGT-5-51-M コントロールボックス(みのる)部品_No.5、MGT-5-75-S コントロールボックス(イセキポット)部品_No.5、MGT-800A-1 MPG-800A-1 三菱金具,クランプセット(別売品)部品_No.35、MGT-5-51 コントロールボックス,希望付属品部品_No.10、MGT-5-75-M コントロールボックス(みのる)部品_No.5、MGT,MPG-51 三菱金具,クランプセット(別売品)部品_No.35、MGT-800A-1 MPG-800A-1 送信機,付属品部品_No.15、MGT-500A-1 MPG500A-1 送信機,付属品部品_No.14、MGT-5-75 コントロールボックス,希望付属品部品_No.10、MGT-5A-51S コントロールボックス,オプション部品_No.6
コードクリツプ
BIGM(丸山製作所)¥199税込¥2191個8日以内出荷部品名称コードクリツプ図解NoMGT-5-51-S コントロールボックス(イセキポット)部品_No.4、MGT-5-75-M コントロールボックス(みのる)部品_No.4、MJT-8 MJT-8GT 送信機,付属品部品_No.13、MGT-5A-51M コントロールボックス,オプション部品_No.5、MGT-5A-75S コントロールボックス,オプション部品_No.5、MGT-5-75-S コントロールボックス(イセキポット)部品_No.4、MGT-5A-75M コントロールボックス,オプション部品_No.5、MGT-5-51-M コントロールボックス(みのる)部品_No.4、MGT-800A-1 MPG-800A-1 送信機,付属品部品_No.14、MGT-500,MPG-500 イノベーターⅡ送信機,付属品部品_No.15、MGT,MPG-51 イノベーターⅡ送信機,付属品部品_No.15、MGT-5A-51S コントロールボックス,オプション部品_No.5、MGT-800 MPG800 送信機,付属品部品_No.14、MGT-5A-75 コントロールボックス,オプション部品_No.10、MGT-500A-1 MPG500A-1 送信機,付属品部品_No.13、MGT-5-75 コントロールボックス,希望付属品部品_No.9、MGT-5A-51 コントロールボックス,オプション部品_No.10、MGT-5-51 コントロールボックス,希望付属品部品_No.9
KAOKO 機械式アクセルクルーズコントロール
KAOKO¥22,980税込¥25,2781個62日以内出荷KAOKO 機械式アクセルクルーズコントロールは特定の速度(40~60km/h)でのみ使用できる電子クルーズコントロールとは対照的に、任意の速度でご使用いただけます。これにより、あらゆる速度でのクルージングが可能になります。電子クルーズコントロールとも組み合わせてご使用いただけます。ストリート・クルーザー・ネイキッド・ツーリング・アドベンチャーバイクなどの、幅広い外国車対応のラインナップがあります。高速道路など、直線を巡航するシーンに限り使用するもののため、カーブを曲がる最中はクルーズコントロールをオフして走行ください。一定の速度を維持すると曲がり切れなくなる危険性があります。速度が上下するような場面や悪路などでは使用しないでください。
Single Switch Mount
DENALI¥2,998税込¥3,2981個62日以内出荷Single Switch Mountは、単一のDENALI オン/オフ スイッチの取り付けに便利です。長いボルトと 2つの異なる長さの付属スペーサーのいずれかを使用して、クラッチまたはブレーキコントロールハウジングに取り付けます。DENALI オン/オフ スイッチは、ライティングキットとアクセサリーのワイヤリングハーネスに付属の両面テープまたはベルクロを使用して、このブラケットに取り付けることができます。適合車種BMW F650GS single(-07)/G650GS(09-)/S1000RR、SUZUKI DL650 V-Strom/DL1000 V-Strom/DR-Z400、Triumph Tiger 1050/Tiger 800/Tiger 800XC/Tiger Explorer 1200、垂直M6またはM5取り付けネジを備えたその他のほとんどのメトリックバイクセット内容M6×30 ネジ、M5×40 ネジ、10mm スペーサー、15mm スペーサー、6.4mm ID 穴付きスイッチ マウント仕様Horizontal Perch Bolts