カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(362)
- バイク部品(264)
- 農業機械(258)
- 自動車純正部品(122)
- 制御機器(118)
- パソコン/周辺機器(117)
- 自動車補修部品(58)
- 物流用品(54)
- オフィス家具(54)
- 切削工具(42)
- 作業工具(40)
- メカニカル部品(37)
- 家電(24)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(17)
- FA担当者のオススメ新商品(16)
- 空調・照明・電設資材(13)
- 測定用品(13)
- ねじ・ボルト・釘(12)
- 機構部品(12)
- 建築金物(12)
- カー用品(12)
- 配管・水廻り設備部材(12)
- 事務用品(12)
- 建材・エクステリア(11)
- フォークリフト・産機・建機用品(10)
- 測量用品(土木/建設)(8)
- バッテリー・電装(8)
- 作業服(8)
- 電気材料(7)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(7)
- 店舗什器・備品(6)
- 清掃用品(6)
- 住設機器(6)
- 研磨材(6)
- 鈑金・塗装(5)
- 学童・教育用品(5)
- 農業・園芸資材(5)
- 科学研究・開発用品(4)
- 医療(4)
- 整備工具・収納(4)
- 油圧機器・油圧ホース(4)
- トラック用品・パーツ(4)
- 保管用品(3)
- 自転車整備工具・アクセサリー(3)
- 自転車部品(3)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
- 厨房用品(2)
- 溶接用品(2)
- 船舶用品・漁業資材(2)
- クリーンルーム用品(2)
- 介護用品(2)
- トラック輸送・安全用品(2)
- 卓上消耗品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 塗料(1)
- 安全用品(1)
- 安全標識(1)
- 防犯用品(1)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- ガレージ機器・整備設備(1)
- 手袋(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- トラック純正部品(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(7)
- SMC(348)
- BIGM(丸山製作所)(258)
- MAZDA(マツダ)(114)
- マルヤス電業(61)
- brembo(52)
- DAYTONA(デイトナ)(44)
- KITO(キトー)(40)
- メディアカバーマーケット(40)
- イトーキ(32)
- ACTIVE(アクティブ)[バイク部品](29)
- AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(27)
- Anker(アンカー)(27)
- 水本機械製作所(18)
- オカムラ(岡村製作所)(16)
- AFAM(アファム)(16)
- NAKANO(16)
- MAD MAX(マッドマックス)(14)
- Panasonic(パナソニック)(13)
- ラスタバナナ(13)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「s6-09」の検索結果

スリップオンライン カーボン JMCA S-S6SO9-HRCJPP
AKRAPOVIC (アクラポビッチ)¥129,800税込¥142,7801個4日以内出荷メーカー名:アクラポビッチ。メーカー品番:S-S6SO9-HRCJPP。年を重ねる毎に厳しくなる日本国内の排出ガス規制や騒音規制に対応したJMCA認証マフラーです。アクラポビッチの『高性能・高品質・高音質』のマフラーを日本国内において、ツーリングや住宅街でも「安心・安全・快適」にご使用いただけます。販売備考:認証型式:2BL-VP55B、8BL-VP55A(原:P511) ※排ガス証明書は付属しない商品です。適合情報:。スズキ[SUZUKI] SV650 ABS 16-23。スズキ[SUZUKI] SV650X ABS 18-23。タイプ:スリップオン。色[カラー]:カーボン。STD重量[キログラム]:4.3。重量[キログラム]:2.0。材質[素材]:サイレンサー:カーボン/エンドキャップ:カーボン。加工[有/無]:無。仕様:JMCA。JMCA:JMCA対応。形状:ヘキサゴナル。商品区分:マフラー。型式:JMCA認証型式:2BL-VP55B,8BL-VP55E。エンジン型式:原動機の型式:P511。自動車排出ガス試験結果証明書(排ガス証明書):無し(純正触媒を使用する為、付属していません。)。JMCA認証番号:JMCA1017109017仕様JMCA材質サイレンサー:カーボン/エンドキャップ:カーボン形状ヘキサゴナル型式JMCA認証型式:2BL-VP55B,8BL-VP55E質量(kg)2、STD:4.3色カーボン区分マフラータイプスリップオン規格JMCA対応加工無エンジン型式原動機の型式:P511
スリップオンライン カーボン EC/ECE S-S6SO9-HRC/1
AKRAPOVIC (アクラポビッチ)¥129,800税込¥142,7801個4日以内出荷メーカー名:アクラポビッチ。メーカー品番:S-S6SO9-HRC/1。ヨーロッパの騒音・排出ガス規制であるEC/ECEに対応したスリップオンマフラーです。ユーロ規制に基づき、音量は純正装着品(欧州仕様車)と同等に抑えられております。車種によっては、排気バルブや触媒が装着されておりますが、日本国内の法規に基づいたものではありません。適合情報:。スズキ[SUZUKI] SV650 ABS 16-23。スズキ[SUZUKI] SV650X ABS 18-23。規格表示:EC/ECE。タイプ:スリップオン。色[カラー]:カーボン。STD重量[キログラム]:4.3。重量[キログラム]:2.0。材質[素材]:サイレンサー:カーボン/エンドキャップ:カーボン。加工[有/無]:無。JMCA:× (一般公道使用不可)。形状:ヘキサゴナル。規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無。商品区分:マフラー。STD 最大出力:52.94kW/8700rpm。最大出力:53.01kW/8700rpm。STD 最大トルク:62.4Nm/8200rpm。最大トルク:62.6Nm/8150rpm仕様JMCA:×(一般公道使用不可)、規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無材質サイレンサー:カーボン/エンドキャップ:カーボン形状ヘキサゴナル質量(kg)2、STD:4.3色カーボン区分マフラータイプスリップオン規格EC/ECE加工無最大出力(kW)STD:52.94/8700rpm主な適合車種スズキ[SUZUKI]SV650 ABS16-25 , スズキ[SUZUKI]SV650X ABS18-25
カレイナット(鉄/三価クロメート)
ポップリベット・ファスナー(9件のレビュー)¥4,798税込¥5,2781パック(100個)当日出荷圧入方式で薄板の母材にナットを取り付けます。スチール母材だけでなく、溶接に不向きなアルミ、ステンレスにも圧入方式でナットを取り付けることができます。カレイナットの首下部分は独自の形状(ナール・溝部)をしており高い取付強度が得られます。材質スチール硬度(使用母材)Hv300以下表面処理三価クロメート、浸炭焼入
吸着ホワイトボードシート
TRUSCO(6件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981枚当日出荷ガラスやアルミなど、平滑な面であれば貼り付けられます。マグネット使用可能です。吸着面の汚れを濡れ雑巾で拭き取ると、吸着力が復活し、繰り返し使用できます。付属品ラーフル1個、マーカーペン(黒・赤各1本)、マグネット式ペントレー1個材質ホワイトボード面:PET、中芯:鉄粉シート、吸着面:アクリル発泡体厚さ(mm)1色白種類壁掛け・無地繰り返し・詰め替え対応
ステンレス小径玉軸受(単列深溝玉軸受)
NSK(日本精工)(18件のレビュー)¥429~税込¥472~1個当日出荷から9日以内出荷単列深溝形の軸受です。 内輪・外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしているラジアル玉軸受けです。 ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。 摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。JIS等級0荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質ステンレス
平台車 木製 PP+PVC車輪 全面すべり止め
(12件のレビュー)¥6,798税込¥7,4781台当日出荷エッジ部分にはゴムが巻かれているので傷や衝撃を抑えます。積載面にすべり止め加工がされているので、安定的な荷物の運搬が可能です。天板には持ち手部分があるので持ち運びの際に便利です。キャスターは4輪とも自在車を採用しているので移動がスムーズです。材質(車輪)PP+PVCブレーキ有無なしキャスター自在車×4個表面処理上面ニス塗装材質(すべり止め)合成ゴム持ち手穴(mm)125×35材質(荷台)ラワン合板スタッキング可否不可連結可否不可
スラストベアリング(外輪) GS
IKO(日本トムソン)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷から9日以内出荷スラストベアリングは、精密加工された保持器ところを組み合わせた、小さなスペースで大きな負荷能力を持つ剛性の高い軸受です。
放熱用オイルコンパウンド KS609
信越化学工業(2件のレビュー)¥6,598~税込¥7,258~1本(200g)ほか当日出荷から12日以内出荷一般放熱用オイルコンパウンドです。 熱伝導性、電気特性に優れています。用途トランジスタ、サーミスタなどの半導体素子や各種熱伝導媒体の放熱、絶縁。使用温度範囲(℃)-55~200ちょう度325主成分シリコーン危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類商品タイプオイルコンパウンド適合用途放熱用
もこもこのびーるハンディワイパー
LEC(レック)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷超極細繊維で家中ピッカピカ!超極細繊維でホコリや汚れを絡め取るもこもこのびーるハンディワイパー。 もこもこスペアモップ(S-396)は別売。360度全面に付いたもこもこ超極細繊維が、チリやホコリを絡めとります。用途チリやホコリに。仕様4段階に伸縮材質柄:ポリプロピレン・ABS樹脂、クリーナー:ポリエステル100%寸法(mm)約85×75×500~940H質量(g)185繰り返し・詰め替え対応
スラストベアリング(内輪) WS
IKO(日本トムソン)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷から7日以内出荷スラストベアリングは、精密加工された保持器ところを組み合わせた、小さなスペースで大きな負荷能力を持つ剛性の高い軸受です。
ブローチリーマ(ストレートシャンク)
日研工作所¥4,498税込¥4,9481本当日出荷から翌々日出荷60度以上の超ねじれ角が鋼材加工の切削抵抗を低減ビビリなしに完璧なリーミングとバニッシングを行います。用途軟鋼・炭素鋼・快削鋼・合金鋼・工具鋼材質SKH51表面処理イオン窒化ねじれ角左ねじれ 60゜
低圧スチーム用ボールバルブ(レデューストボア)
ハマイ(2件のレビュー)¥7,798~税込¥8,578~1個当日出荷から6日以内出荷鍛造用黄銅棒を熱間鍛造した黄銅鍛造品で、堅牢で漏れのない本体。 バーストックタイプの小型で、シンプルな構造。 低価格を実現。材質(本体)C3771流体蒸気使用温度範囲(℃)-10~180(不凍)最高使用圧力(MPa)0.98接続方式ねじ込み形材質(シート)PTFE(グラスファイバー15%入り)材質(ボール)C3604/クロムメッキ材質(ステム)C3604材質(ハンドル)SUS430/ビニールコーティング・紺色材質(パッキン)PTFE(カーボンセンイ入り)材質(スプリングワッシャ)SWRH62A/クロメート処理材質(ナット)SWCH/クロメート処理材質(スプリング)(コニカル)SUS304ボア径レデューストボア材質(エンドキャップ)C3604材質(グランドワッシャー)SPCC/クロメート処理バルブ種類ボールバルブ
フレキホース FHS
正和¥4,298税込¥4,7281個当日出荷から6日以内出荷摺動面や回転部配管用ホース。耐熱や耐久性に優れる使用温度範囲(℃)-20~+60最高使用圧力(MPa)3最小曲げ半径(mm)可動部/160(推奨値)寸法D1(Φmm)10寸法D2(Φmm)10.5材質(ホース)(内面ゴム)NBR、(補強層1B・2B)ガラス繊維ホース内径(Φmm)3.7ブレードガラス繊維外被構造保護スプリング(メッキ付)ホース外径(Φmm)8色調青
SOーSTYLE カバープレート1連用 取付枠付
Panasonic(パナソニック)¥539~税込¥593~1個ほか当日出荷SOーSTYLE カバープレート1連用 取付枠付表面仕上げマット仕上げ(シボ加工)プレート形状(1連用)(取付枠付)
ヒシ S-6・9コンテナ共用蓋 グレー
三菱ケミカル¥1,798税込¥1,9781個4日以内出荷トラスコ品番106-0501材質ポリプロピレン質量(kg)0.305外寸法・幅(mm)377外寸法・高さ(mm)20外寸法・奥行(mm)285
平台車 木製 ゴム車輪 全面すべり止め
(4件のレビュー)¥7,798税込¥8,5781台当日出荷エッジ部分にはゴムが巻かれているので傷や衝撃を抑えます。積載面にすべり止め加工がされているので、安定的な荷物の運搬が可能です。天板には持ち手部分があるので持ち運びの際に便利です。キャスターは4輪とも自在車を採用しているので移動がスムーズです。また車輪はゴム製なのでPP+PVC製の樹脂キャスターと比較して音が出にくくなっています。材質(車輪)ゴムブレーキ有無なしキャスター自在車×4個表面処理上面ニス塗装材質(すべり止め)合成ゴム持ち手穴(mm)125×35特性静音騒音対策あり材質(荷台)ラワン合板スタッキング可否不可連結可否不可
クリーンマット
リントレーコーポレーション¥14,980~税込¥16,478~1セット(60枚)ほか翌日出荷から翌々日出荷中強度の粘着力で、ホコリを十分に取り除きながらも靴底密着による転倒事故を防止します。使用後は焼却処分できます。寸法(mm)600×900色ブルー
SOーSTYLE カバープレート2連用 取付枠付
Panasonic(パナソニック)¥999~税込¥1,099~1個ほか当日出荷SOーSTYLE カバープレート2連用 取付枠付表面仕上げマット仕上げ(シボ加工)プレート形状(2連用)(取付枠付)
タフカットスキルリーマ(ストレートシャンク)
日研工作所¥12,980税込¥14,2781本翌々日出荷刃先部にエンド刃(荒切削刃)を持ち、下孔の曲りを修正しながら、一定した適度な仕上代を二段目のリーマ刃に残してリーマ加工を行うため、下孔取代のバラツキや曲がりも問題にせず加工できます。用途軟鋼・炭素鋼・合金鋼・工具鋼材質粉末ハイス表面処理イオン窒化ねじれ角左ねじれ 45゜
ロング巾木
東リ¥2,798~税込¥3,078~1巻(12m)当日出荷から28日以内出荷ビニル巾木の定番。全点防汚、抗菌仕様。豊富なカラーパレットと充実したアイテムが特長です。タイプ巾木防汚/抗菌/環境配慮型商品(リサイクル)/FloorScore
超硬ミルリーマ(ストレートシャンク)
日研工作所¥22,980税込¥25,2781本翌々日出荷刃先部にエンド刃(荒切削刃)を持ち、下孔の曲りを修正しながら一定した適度な仕上代を二段目のリーマ刃に残してリーマ加工を行うため、下孔取代のバラツキや曲りも問題にせず加工できます。用途鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・アルミ合金材材質超硬合金(K10)表面処理ノンコートねじれ角左ねじれ 30゜~35゜
吸着ホワイトボードシート 大
MagX(マグエックス)¥7,998税込¥8,7981箱当日出荷付属品ボードマーカー(黒・赤)・マグネット付トレイ・マグネット付イレーザー仕様ホワイトボードシート、吸着式材質板面:PET、中芯:鉄粉シート、吸着面:アクリル発泡幅(mm)600厚さ(mm)1色白サイズ大高さ(mm)900質量(g)900タイプ吸着式タイプ板面(縦×横)(mm)900×600繰り返し・詰め替え対応
ソケットレンチセット
トップ工業¥59,980税込¥65,9781セット翌日出荷12点を組込んだセット内容ソケット/10・11・12・13・14・17・19・21・22・23・24・26・27mm(12角)プラグソケット/PS-420ラチェットスピンナ/SH-4エクステンションバー/EX-415クロスバー/CB差込角(mm)12.7アズワン品番64-6807-77
ブルー《ストレート》
旭ダイヤモンド工業(1件のレビュー)¥22,980税込¥25,2781枚当日出荷から49日以内出荷切れ味と寿命のバランスに優れたスタンダードタイプ。用途花崗岩全般、コンクリート、瓦
ジャバラマットスリム
TRUSCO¥3,798税込¥4,1781枚当日出荷から翌々日出荷複雑な形状に対応できるやわらかい衝撃吸収材です。H鋼や円柱、平らな壁まで幅広くお使いいただけます。用途H鋼や円柱などの複雑な形状の柱に。 フォークリフトなどの作業車両の湾曲したバンパーに。材質EVA樹脂形状波型厚さ(mm)5取付け方法貼付タイプ(両面テープ別売)
ライナーテック 平行定規 KSシリーズ
大平産業¥72,980税込¥80,2781セット3日以内出荷付属品マグネットプレート(300mm、500mmX各2)キャリングケース範囲(mm)スケール傾斜:±8スケールフロート量:5mm
ステンレス小径玉軸受(単列深溝玉軸受) SS609
NSK(日本精工)¥779税込¥8571個4日以内出荷・単列深溝形の軸受です。・内輪、外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしているラジアル玉軸受けです。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。備考ステンレス保持器外径D(Φmm)24幅B(mm)7番号【NSK名番】609U-H-MC3 MAZ P内径d(Φmm)9呼び番号SS609シールド形状開放形軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列
アジャスタブル引掛スパナ
ナベヤ¥13,980税込¥15,3781個当日出荷適合径が調整でき、1つのレンチで多サイズの径に対応できます。 スクリュージャッキ・クランプサポートスクリュージャッキ・アルミベースジャッキ・マグネットジャッキの操作に最適です。RoHS指令(10物質対応)対応
...